2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人感、明暗センサー付きの1灯式LEDライトです。 人や車などの動きを感知して自動点灯。 点灯開始照度調整。 点灯時間調整。 電気機械器具の外郭による保護等級IP44。 クランプ式設置もできます。
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ(大)2本 仕様防水コード使用(AC100V) 材質プラスチック 寸法(mm)100×133×116 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)約5 全光束(Lm)約400 電源コード(m)約1.5 保護等級IP44 検知範囲最大8m/140°/高さ2m センサー感知方式人感 設置方式クランプ式 設置場所屋内/屋外設置可 待機電力(W)約1
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。 人や車などの動きを感知して自動点灯。 点灯開始照度調整。 点灯時間調整。 電気機械器具の外郭による保護等級IP44。 クランプ式設置もできます。 屋内/屋外設置可
用途お出迎えライトとして! 防犯対策に! カーポートの誘導灯に! 全光束(Lm)800 センサー探知範囲最大角度:140°最大距離:8m (高さ1.8m) 点灯時間約5秒~約5分 消費電力(W)10 保護等級IP44 仕様防水コード使用(AC100V) 付属品カールプラグ(2本)、ちょうナット、固定棒、木ネジ(2本)、クランプ台 材質プラスチック 寸法(mm)157×131×119 質量(g)約400 電源(V)100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.5 光源高輝度LED 検知範囲最大8m/140°/高さ1.8m センサー感知方式人感 光源色昼白色 検知方式焦電型赤外線方式 設置場所屋内/屋外設置可 待機電力(W)約1
1台
3,398 税込3,738
当日出荷