軽くまわすだけでしっかり固定するLEDクランプライト広範囲を明るく照らしますフレキシブルアーム採用
付属品専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書
質量(g)約 360(専用ACアダプター含む)
電源専用ACアダプター(入力AC100V50/60Hz12VA、出力12V直流0.36A)
全光束(Lm)約 540
光源LED×28灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)約 1700(直下約30cm)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約) 64×330×420(通常使用時)
広範囲を明るく照らすセード採用。
フレキシブルアーム採用。
コード長さ(m)約1.8
付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書
電源専用ACアダプタ
全光束(Lm)約450
学習や精密作業におすすめ。文字くっきり。
付属品専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書
色ホワイト
質量(g)550
消費電力(W)7
定格DC18V 320mA
全光束(Lm)630
光源高輝度チップLED使用(交換不可)
照度(Lx)2000(セード高さ約36cmの測定値)
光色昼光色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×370×320
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
スリムで置く場所を選ばないシンプルデザイン
小さくても明るい、全光束 約440ルーメン
コンパクトで持ち運びにも便利
明るさを調整できる 2段階調光
広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当
読書や精密な作業など、あらゆるシーンで活躍
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)
質量(g)約640(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)約5(100%点灯時)
電源【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.3A、出力:DC12V(直流)/0.32A
全光束(Lm)約440(100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)約88.0
照度(Lux)約1700(30cm直下/100%点灯時)
光色昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×300×270(通常使用時)
電球の種類LED×20灯(交換不可)/昼白色
タッチで3段階調光、LEDデスクライト。
タッチ式センサーで3段階調光、点灯/消灯の切り換えができます。
フレキシブルアームで光が必要な場所に届きます。
デスクワークや読書、ベッドサイトライトにも。
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい。
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ。
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)。
消費電力(W)5.5
電源コード(m)約1.6
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)750
定格AC100V 50/60Hz
全光束(Lm)520
寸法(cm)セード長:約31.5、ベース部:約10.5×15.5
光源チップ型LED使用(交換不可)
照度(Lx)1000(直下35cmの高さ)
エネルギー消費効率(Lm/W)約94.5
使用場所屋内用
光色昼光色
約600ルーメン、約3000ルクス(30cm直下)の明るさ
デスクワーク、読書、ベッドサイドライトに
広範囲を照らす JIS規格A形相当
電球の種類LED×24灯(交換不可)/昼白色
消費電力(W)約9
全光束(Lm)約600
質量(g)約420(専用ACアダプター含む)
光色昼白色
照度(Lux)約3000(直下30cm)
エネルギー消費効率(Lm/W)約66.6
電源【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.35A、出力:DC12V/1A
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124×310×420(通常使用時)
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長:約1.8m)
100%/70%/30%の3段階調光機能付き
タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます
光が必要な場所に届くフレキシブルアーム
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品保証書付取扱説明書
スイッチタッチ式スイッチ
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
長さ(cm)31(セード)/54(アーム)
本体質量(g)約580
全光束(Lm)約350
平均演色評価数(Ra)82
光源チップ型LED使用(交換不可)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)約63.6
照度(Lux)約1000(直下35cmの高さ)
使用場所屋内
クランプ取付幅(mm)10~38以下
アームフレキシブル
調光率(%)100/70/30(3段階調光)
手元を明るく照らすタッチ式2段階調光明るさ約2000ルクス。JIS規格AA形準拠発光面32cmのT形ワイド発光(机全体を広く照らす)側面発光式で手元をより明るく照らす目が疲れにくい色温度約5000ケルビンを採用間接側面発光式でLEDの眩しさを軽減多重影・手元影が出にくい構造しなやかに曲がり、折れにくくて錆びないステンレス製フレキシブル手に優しく馴染むシリコンを表面素材に採用
用途学習・精密作業用
消費電力(W)約9
付属品専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書
質量(g)約895
定格DC18.5V、0.38A
全光束(Lm)最大900
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)360×360×125
光源チップ型LED(交換不可)
色温度約5000ケルビン(昼白色)
照度(Lx)約2000(直下35cm点灯時)
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
広範囲を明るく照らす、クランプタイプのLEDアームライト。
力を入れずにアームを角度調節。
2段階調光スイッチ機能。
色(本体)ホワイト
消費電力(W)約8.8(強モード)
コード長さ(m)約2
付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書
質量(g)650
電源専用ACアダプター入力:交流100(50/60Hz)12VA、出力:DC12(直流)0.58A
全光束(Lm)約680(強モード)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×300×18(セード)
アーム長さ(mm)【上】約220、【下】約300
光源LED×28灯(交換不可)
照度(Lx)2000(直下/30cm)
光源色昼白色
取付可能厚(mm)【クランプ】15以上50以下
電球の種類LED
調光の可否〇
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
白さ際立つ光で、文字がハッキリ見えます。学習や読書におすすめです。広範囲を明るく照らします。(蛍光灯スタンド照度JIS A形相当 JIS C8112:2014より)
消費電力(W)約6.7
付属品専用ACアダプター100V(コード長約1.8メートル)、保証書付取扱説明書
質量(kg)約1.2(専用ACアダプター含む)
定格12V450mA
全光束(Lm)約520
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)360×330×270(通常使用時)
光源白色LED×16灯使用(交換不可)/昼光色
色温度約6200ケルビン
照度(Lx)約2500(直下約30cmで点灯時)
使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
デスク周りやベッドサイドにおすすめ
スマホスタンド付き
USB電源
フレキシブルアーム
全光束 約170ルーメン
照度 約950ルクス(直下25cm)
本体カラーはホワイト
付属品保証書付取扱説明書
色ホワイト
質量(g)約247
消費電力(W)約2.8
電源5V 1A以上のUSBポート
全光束(Lm)約170
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×260×290
光源LED×12灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)約950
USBケーブル長(cm)80
アームフレキシブル
取扱説明書(1.55MB)
電球の種類LED
調光の可否不可
1台
¥899
税込¥989
当日出荷
広範囲を明るく照らす長いセード。
軽くまわすだけでしっかり固定(テーブル厚約5~60mmまで対応)
横向きにもできる回転式セード。
フレキシブルアーム採用。
色ホワイト
消費電力(W)6.4
付属品専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書
質量(g)430(専用ACアダプター含む)
電源専用ACアダプター:(入力)AC100-240V 50/60Hz 0.3A、(出力)DC12V 0.42A
全光束(Lm)420
光源LED×36灯使用(交換不可)
照度(Lx)1300(直下35cmで点灯時)
光色昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×390×540
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ。JIS規格 A形相当の広がる光。全光束は約500ルーメン。照度約2300ルクス(直下約30cm)
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書
質量(g)約425(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)約5.0
電源専用ACアダプター;入力…AC100-240V~50/60Hz 0.3A、出力…12V 0.4A
全光束(Lm)約500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×280×300(通常使用時)
照度(Lx)約2300(30cm直下)
エネルギー消費効率(Lm/W)約100
電球の種類LED
光源タイプLED×12灯使用(交換不可)/昼光色
コンパクトなベースで机の上を有効活用
文字がハッキリ見える(光の色温度 約6500ケルビン)
広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当)
明るさを3段階に調光できる
USBポート(出力1.0A)付き
全光束約550ルーメン(100%点灯時)
照度約2000ルクス(直下約30cm/100%点灯時)
カラーはホワイト
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
質量(kg)約1.15
色ホワイト
消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.5、(LED+USB同時使用時)約13
電源専用ACアダプター
全光束(Lm)約550
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×320×370
電源コード(m)約1.8
光源白色LED×16灯(交換不可)/昼光色
照度(Lx)約2000
エネルギー消費効率(Lm/W)約84.6
アームフレキシブル
USBポート5V 1.0A
取扱説明書(1.17MB)
電球の種類LED
調光の可否不可
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
お好みの明るさにダイヤルで調節。ヘッドの向きを自由に調節。
色ホワイト
消費電力(W)6
付属品専用ACアダプター(コード長約2m)、保証書付取扱説明書
質量(g)650専用(ACアダプター含む)
電源専用ACアダプター、入力=AC100V~ 50/60Hz 12VA、出力=DC12V(直流)0.5A
全光束(Lm)420(MAX点灯時)
光源LED×16灯(交換不可)
照度(Lx)1600(直下30cmでMAX点灯時)
光色昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200×320×200(通常使用時)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
パソコンやモバイルバッテリーなどのUSB機器から電源が取れます
USBポート付きアダプターがあれば、コンセントから電源が取れます
デスク周りや、ベッドサイドにおすすめです
軽くて持ち運びにも便利
明るさを2段階に調光できます
スイッチにタッチするたびに点灯100%→点灯50%→消灯の切り替えができます
付属品USBコード(コード長:約1.2m)
色ホワイト
質量(g)約260(USBコード除く)
消費電力(W)約2.5(100%点灯時)
電源出力:5V/1A以上のUSBポート
全光束(Lm)約170(100%点灯時)
照度(Lux)約900(直下25cm/100%点灯時)
光色昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約52×270×200(通常使用時)
電球の種類LED×16灯(交換不可)/昼白色
調光の可否可
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ブルーライト約20%カットで眼が疲れにくい
平均演色性Ra93で色彩が自然に近い
JIS規格AA形相当で広範囲をムラなく照らす
環状LED配列78灯で手元に影が出にくい
タッチ式スイッチで5段階に明るさ調節できる
全光束約850ルーメン、照度約3000ルクス(直下30cm)※100%点灯時
USBポート(2.1A)付き
クランプ固定式
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、専用クランプ、保証書付取扱説明書
質量(kg)約0.73(専用クランプ、専用ACアダプター含む)
消費電力(W)約12(LEDのみ点灯時)、約27(LED+USB 2.1A同時使用時)
出力24V(直流)1.0A
電源専用ACアダプター
コード長さ(m)約1.8
全光束(Lm)約850(100%点灯時)
入力AC100-240V~ 50/60Hz 0.7A
光源LED×78灯使用(交換不可)
エネルギー消費効率(Lm/W)約70.8(LEDのみ点灯時)
色(本体)ホワイト
照度(Lux)約3000(30cm直下、100%点灯時)
クランプ取付幅(mm)5以上、45以下
光色昼白色
明るさ5段階調光
取扱説明書(1.23MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約185×312×506(連続使用時・机上面サイズ)
電球の種類LED
調光の可否可
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ。3段階に明るさ調光。JIS規格A形相当の広がる光
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、保証書付取扱説明書
質量(kg)約1.19(専用ACアダプター含む)
色ホワイト
電源(V)専用ACアダプター、入力…AC100 50/60Hz 0.3、出力…12 450mA
消費電力(W)約6.8(100%点灯時)
本体寸法(mm)(約)幅355×高さ313×奥行262(通常使用時)
全光束(Lm)約550(100%点灯時)
機能スイッチ切替:3段階調光…100%-50%-15%-OFF
光源LED×20灯使用(交換不可)/昼光色
照度(Lx)約2500(30直下/100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)約80.8(100%点灯時)
関連資料(1.7MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
ブルーライトが少ない(短波長域軽減)LED採用 ※メーカー従来品より約20%減
色彩が自然に近い、平均演色評価数Ra93
広範囲を照らします(JIS規格A形相当)
タッチ式センサーで明るさ4段階調節
横向きにもできる回転式セード
本体色はホワイト
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、保証書付取扱説明書
色ホワイト
質量(g)約638(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)約9.5(100%点灯時)
電源【専用ACアダプター】入力:AC100~240V(50/60Hz)/0.35A、出力:DC12V(直流)/1A
全光束(Lm)約600(100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)約63
照度(Lux)約1850(35cm直下/100%点灯時)
光色昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約128×370×290(通常使用時)
電球の種類LED×18灯(交換不可)/昼白色
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
ブルーライト約20%カット※1 で眼が疲れにくい
平均演色性 Ra93※2 で色彩が自然に近い
明るさを3段階に調光できる
広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当)
USBポート(出力1.0A)付き
全光束約460ルーメン(100%点灯時)
照度約1600ルクス(直下約30cm/100%点灯時)
カラーはブラウン木目調
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
色ブラウン 木目調
質量(g)約540
消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.8、(LED+USB同時使用時)約13
電源専用ACアダプター
全光束(Lm)約460
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×315×330
電源コード(m)約1.8
光源LED×20灯(交換不可)/昼白色
照度(Lx)約1600
エネルギー消費効率(Lm/W)約67.6
アームシングルアーム
USBポート5V 1.0A
取扱説明書(1.18MB)
電球の種類LED
調光の可否不可
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ブルーライト約20%カット※1 で眼が疲れにくい
平均演色性 Ra93※2 で色彩が自然に近い
明るさを3段階に調光できる
広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当)
USBポート(出力1.0A)付き
全光束約460ルーメン(100%点灯時)
照度約1600ルクス(直下約30cm/100%点灯時)
カラーはホワイト
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
色ホワイト
質量(g)約540
消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.8、(LED+USB同時使用時)約13
電源専用ACアダプター
全光束(Lm)約460
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×315×330
電源コード(m)約1.8
光源LED×20灯(交換不可)/昼白色
照度(Lx)約1600
エネルギー消費効率(Lm/W)約67.6
アームシングルアーム
USBポート5V 1.0A
取扱説明書(1.18MB)
電球の種類LED
調光の可否不可
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができますフレキシブルアームデスクワーク、読書、ベッドサイドライト
消費電力(W)約6.8
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長:約1.8m)
電源専用ACアダプター入力(AC100V50/60Hz0.3A)出力(DC12V0.42A)
本体質量(g)約640(専用ACアダプター含む)
全光束(Lm)約460(100%点灯時)
光源LED×16灯(交換不可)/昼白色
照度(Lx)約1900(直下30cm/100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)約68.0
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)120×320×340(通常使用時)
3段階調光機能付き
USB充電機能付き(1.0A)
スマホスタンド付き
横向きにもできる回転式セード
全光束約550ルーメン
照度約2200ルクス ※直下約30cm
カラーはホワイト
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
色ホワイト
質量(g)約680
消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約7.4、(LED+USB同時使用時)約13
電源専用ACアダプター
全光束(Lm)約550
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×362×582
電源コード(m)約1.8
光源LED×36灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)約2200
エネルギー消費効率(Lm/W)約74.3
アームフレキシブル
USBポート5V 1.0A
取扱説明書(1.21MB)
電球の種類LED
調光の可否不可
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
3段階調光と3段階調色の組み合わせで用途に合わせて選べる9つの点灯モード。 タッチセンサーで明るさと光色を切り換えできます。 1秒タッチで3段階調光、2秒タッチで3段階調色。 目に優しい設計。 USB充電式、リン酸鉄リチウムイオン電池採用。 本体カラーはホワイト
仕様電源方式:DC5V/1A(マイクロUSB給電、ACアダプター別売)
色ホワイト
消費電力(W)4.5※光源消費電力
全光束(Lm)約200(6000K)
光源チップ型LED(交換不可)
使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵)2000mAh(交換不可)
照度(Lx)約1800(直下29cm)
エネルギー消費効率(Lm/W)44.4
充電時間(時間)約4~5
調光方式3段調光(強、中、弱)
取扱説明書(1.54MB)
電球の種類LED
点灯時間(時間)強…約5.5、中…約6.5、弱…約14.5※初期値・フル充電状態の時
調光の可否可
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
コンセントのない場所でも使える充電式
明るさを3段階調節できる
本体色はホワイト
電球の種類LED×15灯(交換不可)/昼白色
消費電力(W)約5.8(強モード時)
調光の可否可
全光束(Lm)約230(強モード時)、約110(中モード時)、約20(弱モード時)
質量(g)約500(専用ACアダプター/USBケーブル含む)
光色昼白色
照度(Lux)約1000(直下30cm/強モード時)、約450(直下30cm/中モード時)、約90(直下30cm/弱モード時)
エネルギー消費効率(Lm/W)約39.6
電源【専用ACアダプター】入力:AC100~240V(50/60Hz)/0.3A、出力:5V(DC直流)/1A
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124×310×420(通常使用時)
付属品専用ACアダプター/USBケーブル(ケーブル長…1.2m)、保証書付取扱説明書
内蔵電池リチウムイオン蓄電池:3.7V/1800mAh(交換不可)
充電時間(時間)約5
点灯時間(時間)約2.5(強モード時)、約6(中モード時)、約34(弱モード時)
ブルーライト約20%カットで眼が疲れにくい
平均演色性Ra93で色彩が自然に近い
広範囲をムラなく照らす≪JIS規格AA形相当≫
環状LED配列78灯で手元に影が出にくい
タッチ式スイッチで7段階に明るさ調節できる
USB Type-A(2.1A)1ポート付き
全光束 約850ルーメン(100%点灯時)
照度 約3000ルクス(30cm直下、100%点灯時)
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
質量(kg)約1.48
色ホワイト
消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約12、(LED+USB2.1A同時使用時)約27
電源専用ACアダプター
全光束(Lm)約850
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×310×510
電源コード(m)約1.8
光源LED×78灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)約3000
エネルギー消費効率(Lm/W)約70.8
アーム角度調整
取扱説明書(0.78MB)
電球の種類LED
調光の可否不可
1台
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
ブルーライトが少ない(短波長域軽減)LED採用 ※メーカー従来品より約20%減
平均演色評価数Ra93で、色彩が自然に近い
広範囲を照らす、JIS規格A形相当
タッチ式センサーで明るさ4段階調節
本体色はホワイト
付属品専用ACアダプター(コード長…1.8m)、保証書付取扱説明書
色ホワイト
質量(g)約1030(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)約9.5(100%点灯時)
電源【専用ACアダプター】入力:AC100~240V(50/60Hz)/0.35A、出力:DC12V(直流)/1A
全光束(Lm)約650(100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)約68.4
照度(Lux)約2100(30cm直下/100%点灯時)
光色昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×315×270(通常使用時)
電球の種類LED×30灯(交換不可)/昼白色
調光の可否可
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
折りたたみ式で机の上がスッキリ
広がる光、JISA形相当
軽くタッチするだけで明るさを3段階調節できる
スマホスタンド付き
USB電源式
本体カラーはホワイト
付属品USBケーブル、保証書付取扱説明書
色ホワイト
質量(g)380
切替方式100%-50%-10%-OFF
消費電力(W)約5(100%点灯時)
電源5V 1A以上のUSBポート
ケーブル長(m)約1.2
全光束(Lm)約420(100%点灯時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×297×250(通常使用時)
照度(Lx)約2000(29cm直下/100%点灯時)
USBケーブル(m)1.2
アーム固定
光色昼白色
灯数20灯使用(交換不可)
取扱説明書(1.12MB)
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
ワイヤレス充電機能+USBポート付きLEDデスクライト。
文字くっきり昼光色(6500K)、学習や精密作業におすすめ。
スマートフォンやゲーム機など2台同時充電可能。
安心・信頼のQi(ワイヤレスパワーコンソーシアム「WPC」の商標)規格認定品。
明るさ約2000ルクス、A形相当で学習スタンドの規格JIS C 8112をクリア。
タッチ式スイッチ無段階調光。
付属品専用ACアダプター(コード長約1.6m)、保証書付取扱説明書
質量(g)600
消費電力(W)18
出力ワイヤレス出力:5V 1.0A、USBポート出力:5V 1.2A
定格DC24V 750mA
全光束(Lm)680(100%点灯時)
光源高輝度チップLED使用(交換不可)
照度(Lx)2000(セード高さ約30cmの測定値)
光色昼光色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約125×333×366
デスク周りやベッドサイドにおすすめ。 スマホスタンド付き。 フレキシブルアーム
付属品専用ACアダプター(コード長:1.8m)、保証書付取扱説明書
質量(g)500(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)6.8(100%点灯時)
電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V~50/60Hz 0.3A、出力…12V 直流450mA)
全光束(Lm)500(100%点灯時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×365×195(通常使用時)
光源LED×24灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)3200(27cm直下/100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)73.5
出力切替3段階調光(100%-50%-15%-OFF)
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
ダイヤル式無段階調光で最適な明るさを選べます
3段階調色でシーンに合わせて昼白色/昼光色/電球色が選べます
45分の自動OFFタイマー機能付き
JIS規格AA形準拠で目にやさしく広範囲を明るく照らします
用途読書・学習/仕事・精密作業/リラックスタイム用
付属品専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書
色ホワイト
質量(g)約2000
消費電力(W)約15(調光100%時)
定格DC24V 1A
コード長さ(m)約1.5(専用ACアダプター)
全光束(Lm)昼白色:約1150、昼光色:約1100、電球色:約1050(調光100%時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×420×540
光源チップ型LED(交換不可)
色温度(K)昼白色:約4000、昼光色:約5500、電球色:約3000
照度(Lx)約2200(直下40cm点灯時)
光源色昼白色/昼光色/電球色
JIS照度机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠
アームシングルアーム
取扱説明書(2.58MB)
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ。 JIS規格AA形相当で広範囲をムラなく照らす。 平均演色性 Ra93で色彩が自然に近い。 明るさが調節できる(3段階調光)。【 仕 様 】
付属品専用ACアダプター(コード長:1.8m)、専用クランプ、保証書付取扱説明書
質量(kg)0.66(専用ACアダプター・専用クランプ含む)
消費電力(W)12(100%点灯時)
電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V 50/60Hz 0.35A MAX、出力…12V 直流 1A)
全光束(Lm)850(100%点灯時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード】48×12×364
平均演色評価数(Ra)Ra93
アーム長さ(mm)【上アーム】134【下アーム】314
光源LED×24灯使用(交換不可)/昼光色
照度(Lx)1900 (40cm直下/100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)70.8(100%点灯時)
クランプ取付幅(mm)10~47
出力切替100%-50%-10%-OFF、スイッチ長押しで消灯
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ。 明るさが調節できる3段階調光。 JIS規格A形相当で広がる光。 クランプ式で机上面を有効利用
付属品専用ACアダプター(コード長:1.8m)六角レンチ、保証書付取扱説明書
質量(g)737(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)6.8(100%点灯時)
電源専用ACアダプター(入力…AC100V 50/60Hz 0.3A、出力…12V 450mA)
全光束(Lm)550(100%点灯時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×313×250(通常使用時/ヘッドが横向きの場合/机上面サイズ)
光源LED×20灯使用(交換不可)/昼光色
照度(Lx)2500(30cm直下/100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)80.8(100%点灯時)
クランプ取付幅(mm)5~45
出力切替3段階調光(100%-50%-15%-OFF)
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ。JIS規格 A形相当で広範囲をムラなく照らす。平均演色性Ra93で色彩が自然に近い。5段階に明るさが調節できる。出力5V 1AのUSBポート付き。全光束は約1000ルーメン。照度は約4200ルクス(直下約30cm/100%点灯時)
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、保証書付取扱説明書
質量(kg)約1.57(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)約11.4(LEDのみ点灯時)、約19(LED+USB1.0A同時使用時)
スイッチ切替機能:5段階調光
電源専用ACアダプター:入力…AC100-240V~50/60Hz 0.35A MAX、出力…24V 0.65A
全光束(Lm)約1000(100%点灯時)
平均演色評価数(Ra)93
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約358×348×313(通常使用時/ヘッドが横向きの場合)
照度(Lx)約4200(30cm直下/100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)約87.7 (LEDのみ点灯時)
USBポート出力…5V 1A
取扱説明書(1.59MB)
電球の種類LED
調光の可否○
光源タイプLED×24灯使用(交換不可)/昼光色
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
直接目に光があたらない構造。 手元が明るくなるように設計。 JIS規格 A形準拠。 彩りあざやか Ra93。 タッチ式3段階調光。 角度調整できる
用途学習・読書
付属品専用ACアダプター(コード長…1.5m)、保証書付取扱説明書
質量(g)758
消費電力(W)7.5(100%点灯時)
定格DC18.5V 0.38A
平均演色評価数(Ra)93
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×390×270
光源チップ型LED(交換不可)
色温度昼光色(6200K)
JIS照度【机上面】A形(JIS C8112:2014)準拠
直接目に光があたらない構造。 手元が明るくなるように設計。 JIS規格 AA形準拠。 USB Type-C/USB Type-A搭載。 彩りあざやか Ra93。 広く照らせる横幅35cmセード。 タッチ式3段階調光。 角度調整できる。 全光束 約1200ルーメン。 カラーはホワイト
用途学習・読書/仕事・精密作業
仕様机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書
質量(g)約1010
出力(W)USB Type-A Type-Cポート出力…合計最大10(5V 2A)
外形寸法(mm)(約)幅350×高さ412×奥行241
消費電力(W)23(100%点灯時+USB最大出力時)
定格DC24V 1A
全光束(Lm)約1200
光源チップ型LED(交換不可)
色温度(K)昼光色…約6200
照度(Lx)約2500(高さ30cm 100%点灯時)
演色指数(Ra)93(平均演色評価数)
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
Mag Safe対応、ワイヤレス充電機能付き。 スマホに合わせてネックの角度・高さが調節できる。 タッチ式3段階調光。 フレキシブルアームでセードを自由自在に動かせる。 高演色 Ra93。 JIS規格 A形準拠。 専用ACアダプター付属
仕様机上面照度:A形(JIS C8112:2014)準拠
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書
質量(g)約800(専用ACアダプター含む)
外形寸法(mm)セード…(約)幅70×高さ27×奥行186.5、アーム…約337、ベース…(約)幅151×高さ25×奥行151
消費電力(W)約18(100%点灯時)
出力ワイヤレス充電:7.5W 800mA
定格DC12V 1.5A
全光束(Lm)450(100%点灯時)
平均演色評価数Ra93
光源LED(交換不可)/昼光色
照度(Lx)3000(直下30cm点灯時)
直接目に光があたらない構造。 手元が明るくなるように設計。 JIS規格 AA形準拠。 USB Type-C/USB Type-A搭載。 彩りあざやか Ra93。 広く照らせる横幅35cmセード。 タッチ式3段階調光。 角度調整できる。 全光束 約900ルーメン。 カラーはブラック
用途学習・読書/仕事・精密作業
仕様机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書
質量(g)約1010
出力(W)USB Type-A Type-Cポート出力…合計最大10(5V 2A)
外形寸法(mm)(約)幅350×高さ412×奥行241
消費電力(W)23(100%点灯時+USB最大出力時)
定格DC24V 1A
全光束(Lm)約900
光源チップ型LED(交換不可)
色温度(K)昼光色…約6200
照度(Lx)約2000(高さ30cm 100%点灯時)
演色指数(Ra)93(平均演色評価数)
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
やすらぎの空間に
付属品保証書付取扱説明書
材質本体…木、セード部…麻/ポリスチレン
質量(g)約700
消費電力(W)最大60
スイッチプルスイッチ(ON/OFF)
電源AC 100V 50/60Hz
口金E26
電源コード(m)約1.8
径(mm)×高さ(mm)(約)最大220×375
関連キーワード
1
2
3
次へ