「非常用 センサーライト」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。 光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!! 強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。 最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。 電球の種類LED 質量(g)88 スイッチ点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×95×33 電池寿命(時間)連続点灯約420(最小照度) 使用電球Cree社白色LED3個 使用電池単4形乾電池3本(別売) センサー感知方式人感+明暗 設置方式ネジ取付、マグネット、吊り下げ 灯数3灯 調整機能LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整 点灯時間(自動)約10秒、30秒、90秒 センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)約90度
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。 明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします。 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。 1回の電池交換で約1年使えます(1日10回点灯の場合)。
付属品壁固定用両面テープ×2枚、壁固定用ビス×2本 質量(g)約173(乾電池除く) 電源単3形乾電池×6本(乾電池別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×60×28 電池寿命アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。 設置場所屋内 点灯保持時間約10秒 明るさ(Lm)200 光色昼白色 灯数24 電球の種類LED 人感センサー検知範囲:正面約6m、左右約90°、上下約90°
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。 人や車などの動きを感知して自動点灯。 点灯開始照度調整。 点灯時間調整。 電気機械器具の外郭による保護等級IP44。 クランプ式設置もできます。 屋内/屋外設置可
用途お出迎えライトとして! 防犯対策に! カーポートの誘導灯に! 全光束(Lm)800 センサー探知範囲最大角度:140°最大距離:8m (高さ1.8m) 点灯時間約5秒~約5分 消費電力(W)10 保護等級IP44 仕様防水コード使用(AC100V) 付属品カールプラグ(2本)、ちょうナット、固定棒、木ネジ(2本)、クランプ台 材質プラスチック 寸法(mm)157×131×119 質量(g)約400 電源(V)100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.5 光源高輝度LED 検知範囲最大8m/140°/高さ1.8m センサー感知方式人感 光源色昼白色 検知方式焦電型赤外線方式 設置場所屋内/屋外設置可 待機電力(W)約1
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

関連カテゴリ