カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(27)
    • 作業灯(9)
    • ヘッドライト(4)
    • 懐中電灯・ライト(9)
    • ランタン(2)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(5)
  • パトライト(PATLITE)(18)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(8)
  • GENTOS(28)
  • CREE(13)
  • ELPA(35)
  • PowerLED(1)
  • エム・シー・エム・ジャパン(2)
  • ムサシ(4)
  • 三菱電機(128)
  • CIO(63)
  • ホンダ(49)
  • 大阪魂(46)
  • サンドビック(35)
  • MTO(26)
  • 竹村商会(26)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(23)
  • ハーフェレ(16)
  • メディアカバーマーケット(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「COB」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 多目的作業ライト 200ルーメン COB LED マグネット・フック付き オーム電機

    多目的作業ライト 200ルーメン COB LED マグネット・フック付き

    オーム電機(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    底部マグネット、吊り下げフック付き。照射角度は約65°。連続点灯は約10時間。COB LED使用
    高さ(mm)215全光束(Lm)約200(側部)、約50(端部)材質(ケース)ABS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)56×47×215(フック収納時)連続使用時間(時間)約10(側部)、約28(端部)使用電源単3形乾電池×3本使用電池単3形乾電池×3本フック電源供給方式乾電池式電球の種類COB LED連続点灯時間(時間)10照射角度(°)約65エコロジー商品省エネ
  • コンパクトCOBライト 充電式 550ルーメン オーム電機

    コンパクトCOBライト 充電式 550ルーメン

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    USB充電式(Type-Cケーブル付属)。 色々なツールが使えます。・ 栓抜き・マグネット・カラビナ等に多機能で使えるLEDライトです。 ブースターモードでより明るく。 ・スイッチを長押し(約2秒)するとブースターモードになり、より明るくなります。 広範囲を照らす。 ・COBなので広範囲を照らせます
    付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ…約30cm)仕様光束及び連続使用時間:※満充電時(使用温度等により数値に変化が出る場合があります)・ブースターモード(白色)…全光束(明るさ)約550ルーメン、連続使用時間 約0.5時間・HIGHモード(白色)…全光束(明るさ)約500ルーメン、連続使用時間 約1.5時間・LOWモード(白色)…全光束(明るさ)約250ルーメン、連続使用時間 約3.5時間電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 500mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約42保護等級IPX3(防雨形…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水による有害な影響がない保護レベル ※JIS/IEC保護等級:JIS C 0920:2003による)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×61×21充電時間(時間)約1.5(満充電まで)※充放電約500回可能明るさ(Lm)ブースターモード(白色):約550、LOWモード(白色):約250定格入力DC5V 0.6A(最大)電球の種類LED(交換不可)
  • コンパクトCOBライトW 700ルーメン オーム電機

    コンパクトCOBライトW 700ルーメン

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    2つの発光部で強い明るさ。 両サイドを開いてカラビナで吊り下げると広範囲を照らせる。 無段階に明るさ調整が可能。 栓抜き・マグネット・三脚・カラビナなど色々なツールが使える。 USB充電式(Type-Cポート搭載)
    付属品充電用USBケーブル、Type-C(長さ…約30cm)仕様光束及び連続使用時間:※満充電時(使用温度等により数値に変化が出る場合があります)・両面点灯モード…白色、全光束(明るさ)約700ルーメン、連続使用時間約2.5時間・固面点灯モード…白色、全光束(明るさ)約400ルーメン、連続使用時間約5時間電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 1000mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約70保護等級IPX3(防雨型…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水による有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)47×72×27充電時間(時間)約2.3(満充電まで)※充放電 約500回可能明るさ(Lm)ブースターモード(白色):約700、LOWモード(白色):約400定格入力DC5V 1.0A(最大)電球の種類LED(交換不可)
  • LEDヘッドライトCOB オーム電機

    LEDヘッドライトCOB

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    広範囲照射のCOB面発光。5種類の点灯モード(HIGH/MID/LOW/赤色/赤色点滅)。赤色LEDは暗闇で地図などを見るのに適しています。可動ヘッド。180カンデラの明るさ。明るさ約550ルーメン(HIGHモードの時)。連続使用時間は約2.5時間(HIGHモードの時)。照射距離は約25m。落下耐性は約1m。保護等級はIPX4の防まつ形。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品ヘッドバンド質量(g)約61外形寸法(mm)(約)幅65×高さ44×奥行33(ヘッドバンド除く)電源単4形乾電池3本(別売)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)未使用・新品のアルカリ乾電池使用時・明るさ10%まで…約2.5時間/HIGH(ハイ)モード、約7時間/MID(ミドル)モード、約20時間/LOW(ロー)モード・明るさ5 lmまで…約5時間/HIGH(ハイ)モード、約18時間/MID(ミドル)モード光源COB(赤色・白色)、LED(LED交換不可)光束(Lm)約550照射距離(m)25エコロジー商品省エネ
  • 作業用LEDライトCOB式250lm電池式 オーム電機

    作業用LEDライトCOB式250lm電池式

    オーム電機
    899税込989
    1個
    欠品中
    底部マグネット、吊り下げフック付き。 照射角度は約70°。 連続点灯時間は約5.5時間。 COB LED使用
    高さ(mm)220全光束(Lm)約250材質(ケース)ABS連続使用時間約5.5時間 ※アルカリ乾電池使用の場合連続使用時間(時間)約5.5 ※アルカリ乾電池使用の場合外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)55×220×28(フック収納時)光源LED×1灯(交換不可)/昼光色使用電源単3形乾電池×4本使用電池単3形乾電池×4本照度(Lx)約95(100cm)フックあり電源供給方式乾電池式電球の種類COB LED照射角度(°)約70エコロジー商品省エネ
  • COBセンサーウォールライト ソーラー式 オーム電機

    COBセンサーウォールライト ソーラー式

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    昼は太陽光で充電し、夜は赤外線センサーで人を検知しライトが点灯する、ソーラー発電式人感センサーライト。防水性能IP65で雨に濡れる場所で使用できます。3種類の取り付け方法。マグネットで鉄板などに。付属のネジとスリーブで木の壁やコンクリート壁へ。市販の結束バンドで柵やフェンスなどに。明るさ400ルーメン
    付属品コンクリート用スリーブ1本、ネジ1本、保証書付取扱説明書質量(g)約165使用温度範囲(℃)-5~+45全光束(Lm)400保護等級JIS保護等級:IP65 ※粉塵などに対して「耐塵形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します(JIS C 0920:2003準拠)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)113×96.5×52光源昼光色LED(交換はできません)モード切替調光OFF/100%/50%/10%使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh(交換はできません)検知方式赤外線受動方式点灯保持時間約10秒点灯回数満充電時:約270回、平均:春夏秋/約75回、冬/約50回 ※使用状況により異なることがありますエコロジー商品省エネ
  • COBセンサーライト 400lm ハイブリッド式 オーム電機

    COBセンサーライト 400lm ハイブリッド式

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    昼に太陽光で充電し、夜は赤外線センサーで人を検知しライトが点灯する、ソーラー発電式人感センサーライト。 ソーラー充電が不足すると乾電池駆動に自動切換するハイブリッド式(ソーラー発電&乾電池)。 人感センサーの検知範囲は最大約120°、最長約6m(取り付け高さ約2mの場合)。 防水性能IP65で雨に濡れる場所で使用できます。 3種類の取り付け方法。・ マグネットで鉄板などに。・ 付属のネジとスリーブで木の壁やコンクリート壁へ。・ 市販の結束バンドで柵やフェンスなどに
    付属品コンクリート用スリーブ1本、ネジ1本、保証書付取扱説明書質量(g)185使用温度範囲(℃)-5~+45全光束(Lm)400保護等級IP65外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×96.5×52光源昼光色LED(交換はできません)使用電源充電池…リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh(交換はできません)、乾電池…単3乾電池×3本(別売)検知方式赤外線受動方式点灯保持時間10秒調光率(%)OFF/100%/50%/10%点灯回数【 満充電時】270回【平均】春夏秋/75回、冬/50回【乾電池併用の場合】50日間(1日10回点灯)※アルカリ乾電池使用の場合エコロジー商品省エネ
  • ペンライト 2WAY COB+LED 65lm ズーム付 オーム電機

    ペンライト 2WAY COB+LED 65lm ズーム付

    オーム電機
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    COB&LEDの2WAYペンライト。ZOOM付き
    長さ(mm)113質量(g)約36(乾電池別)切替方式【ON/OFFスイッチ】全押し:LED灯→消灯→COB灯→消灯、点灯中に半押し:LED灯→COB灯最大径(Φmm)約20連続使用時間(時間)LED:約3.5/COB:約3※未使用・新品アルカリ乾電池使用時※電池の性能や使用状況により異なります光源白色LED/白色COB(交換不可)使用電池単4形乾電池1本(別売)光束(Lm)LED:約60/COB:約65※簡易的に本体を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値照射距離(m)約30m(LEDモード集光時)※理論値として満月時の月の明るさ(0.25Lux)で照らすことができる照射距離
  • フルアルミ作業ライトCOB150lmマグネット付 オーム電機

    フルアルミ作業ライトCOB150lmマグネット付

    オーム電機
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    COB LEDで周囲を明るく照らします。 180度回転するペンクリップ付き、胸ポケットにさして使えます。 マグネット付きで金属面などに固定できます。 全光束は約150ルーメン。 照射角は約50°。 単4乾電池×3本使用(別売)。 連続点灯は約7時間
    高さ(mm)160全光束(Lm)約150材質(ケース)アルミ連続使用時間約7時間 ※オーム電機/Vアルカリ乾電池 LR03/1.5V(品番08-4036)を使用した場合連続使用時間(時間)約7 ※オーム電機/Vアルカリ乾電池 LR03/1.5V(品番08-4036)を使用した場合外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)17×160×30光源COB LED×1灯(交換不可)/昼光色使用電源単4形乾電池×3本(別売)使用電池単4形乾電池×3本(別売)照度(Lx)約70(100cm)電源供給方式乾電池式電球の種類COB LED照射角度(°)約50エコロジー商品省エネ
  • ペンライト 2WAY COB+LED 160lm ズーム付 オーム電機

    ペンライト 2WAY COB+LED 160lm ズーム付

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    COB&LEDの2WAYペンライト。ZOOM付き
    仕様ズームイン/遠くを強く照らす、ズームアウト/近くを広く照らす長さ(mm)145質量(g)約45(乾電池別)切替方式【ON/OFFスイッチ】全押し:LED灯→消灯→COB灯→消灯、点灯中に半押し:LED灯→COB灯最大径(Φmm)約20連続使用時間(時間)LED:約5/COB:約4.5※未使用・新品アルカリ乾電池使用時※電池の性能や使用状況により異なります光源白色LED/白色COB(交換不可)使用電池単4形乾電池2本(別売)光束(Lm)LED:約90/COB:約160※簡易的に本体を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値照射距離(m)約35m(LEDモード集光時)※理論値として満月時の月の明るさ(0.25Lux)で照らすことができる照射距離
  • COB LED作業ライト 120ルーメン 照射角度80° マグネット・フック付き オーム電機

    COB LED作業ライト 120ルーメン 照射角度80° マグネット・フック付き

    オーム電機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    COB LED使用。全光束は約120ルーメン。照射角度は約80°。連続点灯は約9時間。マグネットで固定できます。吊り下げフック付き
    高さ(mm)158全光束(Lm)約120(側部)、約15(端部)材質(ケース)ABS連続使用時間約9時間(側部)、約52時間(端部)※オーム電機/Vアルカリ乾電池LR03/1.5Vを使用した場合連続使用時間(時間)約9(側部)、約52(端部)※オーム電機/Vアルカリ乾電池LR03/1.5Vを使用した場合外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)59×158×27(フック収納時)光源LED×1灯(側部)、LED×3灯(端部)※ 昼光色/交換不可使用電源単4乾電池×3本使用電池単4乾電池×3本照度(Lx)【100cm】約65(側部)、約100(端部)フックあり電源供給方式乾電池式電球の種類COB LED照射角度(°)約80エコロジー商品省エネ
  • 充電式COBストラップライト 300lm 3個セット オーム電機

    充電式COBストラップライト 300lm 3個セット

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    ストラップを使ってバッグや自転車に簡単に取り付けて使用できる。どの段階でもスイッチを長押しするとブースターモードになり、より明るくなります。COBだから広く明るく照らせる。USB充電式(Type-Cケーブル付)。クリップ回転式(90度)。点灯モード4段階(ブースター/High/Low/点滅)
    付属品USB充電ケーブル(約20cm)、ストラップ×3質量(g)約23(1個あたり)定格入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)45×38×33最大径(Φmm)ストラップ:30まで装着可能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)45×33×38保護等級IPX3(防雨形)※本体とクリップが装着された時のみ連続使用時間(時間)Highモード:約1.5、Lowモード:約3.5、点滅モード:約0.5光源LED※交換不可連続使用時間(分)ブースターモード:約45バッテリーリチウムポリマー※交換不可定格入力電流(A)0.7バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電約500回可能バッテリー容量(mAh)200光束(Lm)ブースターモード:約300、Highモード:約250、Lowモード:約120
  • 防災用乾電池式COBランタン 赤色灯付 1200lm オーム電機

    防災用乾電池式COBランタン 赤色灯付 1200lm

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    赤色灯付きの高出力乾電池式COBランタンです。最大1200ルーメンの明るさで点灯します。白色4モード、赤色2モードの合計6種類の点灯モードを選べます。赤色点灯・赤色点滅に対応し、夜間や非常時の目印として使用できます。Ecoモードで約200時間の連続点灯が可能です。停電時や避難時など、防災の備えに便利です。
    質量(g)690型番要確認光源白色系LED、赤色系LED使用電池単1形乾電池×4本連続点灯時間約10時間(High)、約20時間(Mid)、約55時間(Low)、約200時間(Eco)、約86時間(赤色点灯)、約105時間(赤色点滅)最大径×高さH(Φmm×mm)144×253動作モードHigh/Mid/Low/Eco/赤色点灯/赤色点滅入数1明るさ(Lm)1200光色昼光色、赤色防水性なし調光機能6モード
  • 防災用乾電池式COBランタン 無段階調光 200lm オーム電機

    防災用乾電池式COBランタン 無段階調光 200lm

    オーム電機
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    無段階調光で明るさを調整できる乾電池式COBランタンです。最大200ルーメンの白色LEDで点灯します。明るさ最小時で約110時間の連続点灯が可能です。軽量で持ち運びやすく、停電時や避難時の備えに便利です。単3形乾電池4本で使用できます。
    質量(g)256型番要確認光源白色系LED使用電池単3形乾電池×4本連続点灯時間約10時間(明るさ最大時)、約110時間(明るさ最小時)最大径×高さH(Φmm×mm)96×186入数1明るさ(Lm)200光色白色防水性なし調光機能無段階調光
  • COBヘッドライト 450lm 2段階調光 防水IPX4 オーム電機

    COBヘッドライト 450lm 2段階調光 防水IPX4

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    COBで広く明るく照らす。 明るさ2段階調光。 赤色点灯と赤色点滅機能付き。 ヘッド部角度調整可能。 暗い場所での作業やアウトドア、災害時の備えに
    質量(g)60(電池別)電源単4形乾電池3本(別売)保護等級IPX4 ※JIS/IEC保護等級(JIS C0920:2003)水の飛まつに対して保護する(定義あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×45×36光源白色系COB1個(交換不可)、赤色系LED4個(交換不可)連続点灯時間【HIGH】2時間【LOW】13時間、赤色点灯モード33時間 ※未使用・新品アルカリ乾電池使用時、電池の性能や使用状況により異なります。光束(Lm)【HIGH】450【LOW】110 ※簡易的に本体照明部分を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値。防水仕様IPX4照射距離(m)29(※HIGHモード時に、理論値として満月時の月光の明るさ(0.25Lux)で照らすことのできる照射距離です。周囲の環境条件(温度湿度など)で変化します)
  • LED防塵防水クリップライト オーム電機

    LED防塵防水クリップライト

    オーム電機(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ホコリと雨に強い、防じん・防水型LED一体型屋外作業灯におすすめですヘッドの向きが垂直方向に約90°、水平方向に約360°調整可能昼光色
    付属品保証書付取扱説明書寸法(mm)ヘッド…(約)幅106×高さ75×奥行113、クリップ…(約)幅77×高さ65×奥行113質量(g)約435消費電力(W)約5.8電源AC/100V 50/60Hz全光束(Lm)約400電源コード(m)約1.5光源LED×1灯(交換不可)/昼光色防塵防水性能IP54(JISC0920:2003による)取付可能厚(mm)15以上25以下照度(Lux)約450(約1m先の中心の照度)エコロジー商品省エネ
  • USB充電式LEDマルチライト 400lm 調光3モード マグネット&カラビナ付 オーム電機

    USB充電式LEDマルチライト 400lm 調光3モード マグネット&カラビナ付

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    USB充電式、充電インジケーター付き。カラビナ、マグネット開閉スタンド付き。マグネット付のスタンドで金属面に固定して照射角度を調整。カラビナで吊り下げ。調光3モード(COB HIGH/COB LOW/LED)。COBライトで広く明るく、LEDライトで遠くまで明るく。COB HIGHモード 400ルーメン。連続使用時間 約3.5(HIGH)~約8時間(LED)。USBケーブル付属、リチウムイオン電池内蔵
    付属品USBケーブル幅(mm)49質量(g)110奥行(mm)33.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×127×33.5連続使用時間(時間)【明るさ10%まで(満充電時)】COB HIGH(ハイ)モード:3.5、COB LOW(ロー)モード:7、LEDモード:8光源白色系COB、白色系LEDバッテリーリチウムイオン電池(電池交換不可)バッテリー電圧(V)3.7フックカラビナ充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)2000光束(Lm)400マグネット電球の種類LED充電端子USBエコロジー商品省エネ
  • コンパクトUSB充電式LEDライト 3段調光・防雨型・カラビナ付き オーム電機

    コンパクトUSB充電式LEDライト 3段調光・防雨型・カラビナ付き

    オーム電機(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    コンパクトなのに明るい。3段調光(ブースターモード/強/弱)、点滅機能付き。COB LEDで広範囲を照らす。IPX3の防雨形。USB充電式(Type-Cケーブル付)。カラビナ付き
    付属品充電用USBケーブル(長さ…約20cm)外形寸法(mm)(約)幅45×高さ65×奥行17電源リチウムポリマーバッテリー (3.7V 120mAh 内蔵) ※交換不可本体質量(g)約23保護等級IPX3(防雨形)光源LED ※交換不可フックあり充電時間(時間)約0.5(満充電まで) ※充放電 約500回可能定格入力DC5V 0.7A(最大)電球の種類LED充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ
  • 多目的作業ライト オーム電機

    多目的作業ライト

    オーム電機
    789税込868
    1個
    当日出荷
    底部マグネット、吊り下げフック付き。照射角度は約70°。連続点灯は約5時間。COB LED使用
    幅(mm)60厚さ(mm)31全長(mm)133質量(g)約83(乾電池別)タイプ多目的全光束(Lm)約130材質(ケース)ABS連続使用時間約5時間連続使用時間(時間)約5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)60×133×31(フック収納時)光源LED×1灯(交換不可)/昼光色使用電源単4形乾電池×3本使用電池単4形乾電池×3本照度(Lx)約70(100cm)フックあり電源供給方式乾電池式マグネットあり照射角70°電球の種類COB LED照射角度(°)約70エコロジー商品省エネ
  • 多目的作業ライト オーム電機

    多目的作業ライト

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    暗い場所での作業やアウトドアに。照射角度は約83°。連続点灯は約6時間。COB LED使用
    質量(g)約165(乾電池別)切替方式スイッチ:100%-50%-OFF全光束(Lm)約350(100%点灯時)、約200(50%点灯時)材質(ケース)ABS連続使用時間(時間)約6(100%点灯時)、約13(50%点灯時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)145×105×36(スタンド収納時)光源COB LED×1灯(交換不可)/昼光色使用電源単3形乾電池×4本照度(Lx)約133(100cm/100%点灯時)エコロジー商品省エネ
  • 小型充電式ヘッドライト 260lm 防水IPX4 オーム電機

    小型充電式ヘッドライト 260lm 防水IPX4

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    COB+LEDのコンビネーション。 USB充電式。 4モード切替機能。 赤色点灯と赤色点滅機能付き。 ヘッド部角度調整可能。 暗い場所での作業やアウトドア、災害時の備えに
    付属品USB充電ケーブル、保証書付取扱説明書在中質量(g)56電源リチウムポリマー電池(3.7V 800mAh内蔵)(交換不可)保護等級IPX4 ※JIS/IEC保護等級(JIS C 0920:2003)水の飛まつに対して保護する(定義:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×37×31光源白色系LED1個(交換不可)、白色系COB1個(交換不可)、赤色系LED2個(交換不可)充電時間3時間(300回充放電可能)連続点灯時間【点灯スポット+ワイドモード】1.5時間【点灯ワイドモード】4時間【点灯スポットHIGH】4時間【点灯スポットLOWモード】12時間【赤色点灯モード(ワイド)】31時間光束(Lm)【点灯スポット+ワイドモード】260【点灯ワイドモード】165【点灯スポットHIGH】180【点灯スポットLOW】30 ※簡易的に本体照明部分を積分球に入れ、満充電で実測した数値。防水仕様IPX4照射距離(m)41(※HIGHモード時に、理論値として満月時の月光の明るさ(0.25 lux)で照らすことのできる照射距離です。周囲の環境条件(温度湿度など)で変化します)定格入力DC5V 0.56A(最大)
  • LEDマルチライトUSB充電式1900ルーメン オーム電機

    LEDマルチライトUSB充電式1900ルーメン

    オーム電機
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    LEDライトで遠くまで明るく。COBライトで広く明るく。マグネット付きスタンドで照射角度が調整できる。USB充電式(USBケーブル付属)。調光4モード。・COBBOOST(ブースト)モード。・COBHIGH(ハイ)モード。・COBLOW(ロー)モード。・LEDモード。明るさ1900ルーメン(BOOSTモード)。保護等級IPX7の防浸形。電池残量インジケーター・充電インジケーター付き
    付属品USBケーブル質量(g)約244外形寸法(mm)(約)幅56×高さ148×奥行27連続使用時間(明るさ10%まで※満充電時)約3時間/COB HIGH(ハイ)モード、約6時間/COB LOW(ロー)モード、約4時間/LEDモード保護等級IPX7(防浸形)※水に浸しても影響がないように保護する。水深1m/30分以内の条件で水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の侵入があってはならない。(JIS C 0920:2003による)光源COB…白色系、LED…白色系 (COB・LED交換不可)充電時間(時間)約2内蔵電池充電池:リチウムイオン電池 3.7V 1800mAh×2個(電池交換不可)光束(Lm)約1900 ※BOOSTモードの時電源供給方式充電式(充電池内蔵)エコロジー商品省エネ
  • コンパクトツールライト 810Lm 栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付き オーム電機

    コンパクトツールライト 810Lm 栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付き

    オーム電機
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    アウトドアに便利、明るく軽量コンパクトな多機能ライト 栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付き 三脚(別売:メーカー型番SL-PCTA5)に取り付けてハンズフリー使用もできます 調色(白色/暖色)、調光(HIGH/LOW)、赤色点灯、赤色点滅機能付き ブースターモードで明るさパワーアップ(約810ルーメン) 面発光(COB)なので広範囲を照らせます USB充電式(専用USBケーブル付属) 充電残量表示機能付き
    付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ 約20cm)電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 500mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約47保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)ブースターモード(白色+暖色):約0.7、HIGHモード(白色):約1、HIGHモード(暖色):約1、LOWモード(白色):約2、LOWモード(暖色):約2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×78×24光源LED(交換不可)充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電 約500回可能光束(Lm)ブースターモード(白色+暖色):約810、HIGHモード(白色):約600、HIGHモード(暖色):約500、LOWモード(白色):約250、LOWモード(暖色):約210定格入力DC5V 0.65A(最大)電球の種類LED
  • コンパクトツールライト 910Lm 栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付き オーム電機

    コンパクトツールライト 910Lm 栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付き

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    アウトドアに便利、明るく軽量コンパクトな多機能ライト 栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付き 三脚(別売:メーカー型番SL-PCTA5)に取り付けてハンズフリー使用もできます 調色(白色/暖色)、調光(HIGH/LOW)、赤色点灯、赤色点滅機能付き ブースターモードで明るさパワーアップ(約910ルーメン) 面発光(COB)なので広範囲を照らせます レンズが凸型だから鮮明に光ります USB充電式(専用USBケーブル付属) 充電残量表示機能付き
    付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ 約20cm)電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 550mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約60保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)ブースターモード(白色+暖色):約1.2、HIGHモード(白色):約1.5、HIGHモード(暖色):約1.7、LOWモード(白色):約3.5、LOWモード(暖色):約3.7外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×90×36光源LED(交換不可)充電時間(時間)約1.6(満充電まで)※充放電 約500回可能光束(Lm)ブースターモード(白色+暖色):約910、HIGHモード(白色):約600、HIGHモード(暖色):約600、LOWモード(白色):約200、LOWモード(暖色):約200定格入力DC5V 0.65A(最大)電球の種類LED
  • LEDヘッドライト センサー付 ECLAT 240ルーメン オーム電機

    LEDヘッドライト センサー付 ECLAT 240ルーメン

    オーム電機(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    手をかざすと自動で点灯・消灯するモーションセンサースイッチ搭載。アウトドアや作業に便利、手が汚れた状態でも点灯・消灯がラクラク。赤色点灯と赤色点滅機能付き。HIGH/LOWの2段階調光。モーションセンサー中に調光可能。ヘッド部角度調整可能。落下耐性1m。照射距離約66m。連続点灯約6~14時間
    質量(g)約61(電池別)外形寸法(mm)(約)幅58×高さ40×奥行35保護等級IPX4(防まつ形)水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による)光源白色系LED1個(交換不可)、赤色系COB1個(交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)連続点灯時間HIGHモード約6時間、LOWモード約14時間、赤色点灯・赤色点滅モード約100時間電源タイプ電池式光束(Lm)HIGHモード約240 、LOWモード約80照射距離(m)約66電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 充電式ウォーキングライト 首掛けタイプ IPX4 オーム電機

    充電式ウォーキングライト 首掛けタイプ IPX4

    オーム電機
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    首にかけて使用でき、夜の散歩やウォーキングに便利。マグネットでシャツなどにはさんで固定でき、歩行時のゆれを軽減。ヘッド部は360度回転し、ライトの角度を自由に調整可能。小雨の中でも使用できるIPX4防まつ形。High、Low、点滅の3モード切替。USB Type-C充電式。軽量で持ち運びしやすい
    付属品充電用USBケーブル 50cm長さ(mm)【ストラップ】200【ネックバンド】620寸法(mm)【ライト部】60×27×19質量(g)46電源DC5V/100mA USB Type-C保護等級IPX4光源白色系COB×1個バッテリーリチウムポリマー電池 3.7V/150mAh充電時間2時間照度(Lx)20固定方法マグネット固定連続点灯時間High:4時間、Low:11時間、点滅:13時間充放電回数300回モードHigh、Low、点滅明るさ(Lm)High:30 / Low:10測定距離(m)【照度】1角度調節360度回転
  • 電池式ウォーキングライト 首掛けタイプ IPX4 オーム電機

    電池式ウォーキングライト 首掛けタイプ IPX4

    オーム電機
    779税込857
    1個
    翌々日出荷
    首にかけて使用でき、夜の散歩やウォーキングに便利。マグネットでシャツなどにはさんで固定でき、歩行時のゆれを軽減。ヘッド部は360度回転し、ライトの角度を自由に調整可能。小雨の中でも使用できるIPX4防まつ形。High、Low、点滅の3モード切替。単4形乾電池1本で使用可能。ホワイトとグレーの2色展開
    長さ(mm)【ストラップ】200【ネックバンド】620寸法(mm)【ライト部】60×27×19質量(g)42電源単4形乾電池×1本保護等級IPX4光源白色系COB×1個照度(Lx)20固定方法マグネット固定連続点灯時間High:5時間、Low:13時間、点滅:24時間モードHigh、Low、点滅明るさ(Lm)High:25 / Low:8測定距離(m)【照度】1角度調節360度回転