防災用乾電池式COBランタン 無段階調光 200lm
無段階調光で明るさを調整できる乾電池式COBランタンです。
最大200ルーメンの白色LEDで点灯します。
明るさ最小時で約110時間の連続点灯が可能です。
軽量で持ち運びやすく、停電時や避難時の備えに便利です。
単3形乾電池4本で使用できます。
- 質量(g)
- 256
- 型番
- 要確認
- 光源
- 白色系LED
- 使用電池
- 単3形乾電池×4本
- 連続点灯時間
- 約10時間(明るさ最大時)、約110時間(明るさ最小時)
- 最大径×高さH(Φmm×mm)
- 96×186
- 入数
- 1
- 明るさ(Lm)
- 200
- 光色
- 白色
- 防水性
- なし
- 調光機能
- 無段階調光
- 内容量
- 1個
取扱説明書:(3.23MB)
注意
※乾電池は別売りです。単3形乾電池4本を使用します。※ LEDは交換できません。
※ 本製品は防水仕様ではありません。雨や水のかかる場所で使用しないでください。
※ 連続点灯時間は目安です。電池の性能や使用環境により異なります。
照明 の新着商品
カテゴリ




























