「DCファンモーター 12v」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
冷却側のファンモーターにより空気を冷却・攪拌。
使用場所屋内
冷却方式ペルチェ・空冷式冷風攪拌型
タイプ放熱タイプ:空冷、冷却タイプ:冷風撹拌
使用温湿度範囲-10~60℃(冷却側)/0~60℃(放熱側)、80%RH以下(結露無き事)
耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min
BOXCOOL専用温度コントロールシステム。
冷却温度を高精度で自動コントロール。
使用場所屋内
機能表示機能・ワイドレンジ
温度調節オートチューニング機能付PID
制御方式極性反転型 リニア電圧制御/PWM制御 出力
定格電圧(V)単相AC100~240(50/60Hz)
温度センサー測温抵抗体 JIS Pt100 三導線式 熱電対(T/K)(別売)
通信機能USB2.0・RS-485
温度設定範囲(℃)-50~80
測定制御精度(℃)測温抵抗体±0.1、熱電対±2
表示分解能0.1℃
使用温湿度範囲0~40℃/90%RH以下(結露無き事)
安全機能ヒューズ(一次側両切)・アラーム用ブザー・自己診断機能(上下限温度異常検出・電源異常検出・保護サーミスタ温度異常検出)
入出力アナログ出力1点、通信:RS-485 1点、通信:USB2.0 1点、イベント接点出力 1点、アラーム接点出力 1点
アラーム表示緑・橙色LED、ブザー出力
コネクタイベント用10P RS-485 6P USBポート
冷却側のファンモーターにより空気を冷却・攪拌。
使用場所屋内
冷却方式ペルチェ・水冷式冷風攪拌型
タイプ放熱タイプ:水冷、冷却タイプ:冷風攪拌
使用温湿度範囲-10~60℃(冷却側)/0~50℃(放熱側)、80%RH以下(結露無き事)
耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min
液温(℃)0~50
最低流量(L/min)2
許容温度(℃)最高80(冷却フィンベース)/最高80(放熱ジャケット)
使用流体精製水・水道水
材質(接液部)アルミ(一部SUS304)
耐圧力(MPa)0.5
関連キーワード