「LED ライト フック」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。
光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!!
強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。
最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。
電球の種類LED
質量(g)88
スイッチ点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×95×33
電池寿命(時間)連続点灯約420(最小照度)
使用電球Cree社白色LED3個
使用電池単4形乾電池3本(別売)
センサー感知方式人感+明暗
設置方式ネジ取付、マグネット、吊り下げ
灯数3灯
調整機能LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整
点灯時間(自動)約10秒、30秒、90秒
センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)約90度
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
明暗センサー+人感センサー付き
周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯
屋外でも使える防まつ形(IPX4)
常時点灯モード付き
乾電池式
光色は昼白色
フック型タイプ
質量(g)約93(ハンガー付ホルダー含む/乾電池除く)
スイッチ切替:AUTO/OFF/ON
電源単4形乾電池×4本(乾電池別売)
全光束(Lm)約60
保護等級IPX4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×188×30(ハンガー付ホルダー含む)
検知範囲人感センサー:正面約4m、左右約90°、上下約90°
センサー感知方式明暗・人感
電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモード:1日10回点灯の場合は約6か月、ONモード:約10時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。
設置方式吊り下げ
設置場所屋内外兼用
点灯保持時間約10秒
光色昼白色
灯数4
電球の種類LED
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
屋外でも使える(IPX4)、フック型明暗+人感センサーライト
周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯
乾電池式(単3形乾電池×6本使用)で配線不要。電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめ
常時点灯モード付き
質量(g)約135
スイッチON・OFF・AUTO
電源単3形乾電池×6本(乾電池別売)
全光束(Lm)約200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×193×46
保護等級IPX4(防まつ形)
検知範囲(人感センサー)正面約4m、左右約90°、上下約90°
センサー感知方式明暗、人感
光源色昼白色
設置場所屋内・屋外
点灯保持時間約10秒
灯数20
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
底部マグネット、吊り下げフック付き。照射角度は約65°。連続点灯は約10時間。COB LED使用
質量(g)約161(乾電池別)
外形寸法(mm)(約)幅56×高さ215×奥行47(フック収納時)
全光束(Lm)約200(側部)、約50(端部)
材質(ケース)ABS
連続使用時間約10時間(側部)、約28時間(端部)
光源LED×1灯(側部)、LED×1灯(端部)※交換不可/昼光色
使用電源単3形乾電池×3本
照度(Lux)約115(側部)、約58(端部)
取扱説明書(1.24MB)
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
COB LED使用。全光束は約120ルーメン。照射角度は約80°。連続点灯は約9時間。マグネットで固定できます。吊り下げフック付き
質量(g)約114(乾電池別)
外形寸法(mm)(約)幅59×高さ158×奥行27(フック収納時)
スイッチLED(側部)ON-LED(端部)ON-OFF
全光束(Lm)約120(側部)、約15(端部)
材質(ケース)ABS
連続使用時間約9時間(側部)、約52時間(端部)※オーム電機/Vアルカリ乾電池LR03/1.5Vを使用した場合
光源LED×1灯(側部)、LED×3灯(端部)※ 昼光色/交換不可
使用電源単4乾電池×3本
照度(Lx)【100cm】約65(側部)、約100(端部)
1個
¥789
税込¥868
翌々日出荷
明暗+人感センサー(暗い場所で…人を感知して自動で点灯)切替スイッチをONにすればレンズ部プッシュで点灯/消灯もできます。廊下やベッドサイドに、クローゼットにマグネット付で着脱しやすい壁固定に便利(鉄製プレート・両面テープ付)フック付き…ひも等で吊るし、非常照明としても使えます。点灯色白色LED屋内用
付属品鉄製プレート、両面テープ
質量(g)約87(乾電池除く)
電源単3形乾電池×3本(乾電池別売)
寸法(Φ×高さH)(mm)約84×60
光源白色LED×2個(交換不可)
連続点灯時間常時点灯時…約20時間/AUTO時…1日10回点灯で約3か月(新品のアルカリ電池使用時)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
消灯後に光る蓄光スイッチを採用、停電時にライトの位置がすぐに分かります
吊り下げフックをボディ下部に装備(折りたためます)
アルカリ乾電池(単3×2本)付属
用途常備灯・防災等に
長さ(mm)147
質量(g)約40(乾電池別)
最大径(Φmm)41
連続使用時間(時間)約26(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)(20℃)
光源白色LED×1個(交換不可)
使用電池単3形乾電池2本(テスト用アルカリ乾電池付属)
照度(Lux)約2870(距離1m時)
明るさ(Lm)約110
電球の種類LED
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
雨でも安心、多目的作業ライト
背面マグネットで固定できます
吊り下げフック付き
照射角度は約70°
連続点灯約7時間
防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g)約168(乾電池別)
全光束(Lm)約350
材質(ケース)ABS
連続使用時間(時間)約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×220×28.5(フック収納時)
光源白色LED×20個(交換できません)
使用電池単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属)
フック○
使用場所屋内外
マグネット○
防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
明るく鮮やかな赤色発光のLED誘導灯(シグナルライト)です。長さ41cmのショートタイプです。点滅、点灯、消灯とスイッチひとつで切り替え単3電池2本(別売)使用
寸法(mm)最大径41×長さ450(フック部分は除く)
質量(g)140(電池除く)
光源LED6個
使用電池単3形乾電池×2個(別売)
明るさ(Lm)18
防水性IPX3 散水に対して保護する(JIS C 0920より)
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
底部マグネット、吊り下げフック付き。 照射角度は約70°。 連続点灯時間は約5.5時間。 COB LED使用
材質ケース:ABS
質量(g)約117(乾電池別)
外形寸法(mm)(約)幅55×高さ220×奥行28(フック収納時)
全光束(Lm)約250
連続使用時間約5.5時間 ※アルカリ乾電池使用の場合
光源LED×1灯(交換不可)/昼光色
使用電源単3形乾電池×4本
照度(Lx)約95(100cm)
取扱説明書(2.33MB)
1個
¥979
税込¥1,077
翌日出荷
小型充電式ライト
LEDライトスイッチを押すごとに点灯→点滅→OFFと切り替わります
大音量90dBの防犯アラーム付き
アラームの鳴らし方は2通り
・ SOSボタンを2回押す:ボタンをすばやく2回押すとブザーが鳴り、LEDライトが点滅
・ ピンを引っ張る:ピンを引くとブザーが鳴り、LEDライトが点滅
充電式だから面倒な電池交換不要
D環などのあるリュックやランドセルに取り付けできるフックつき
仕様連続吹鳴時間:1.5時間(満充電時)
付属品充電専用USBケーブル
材質(本体)ABS樹脂
電源充電式(充電池内蔵)
光源白色系LED2個(交換不可)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約131×36×17(フック付チェーン含む)
点滅15時間(満充電時)
電池寿命充放電約500回
充電時間(分)約30
内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 130mAh(電池交換不可)
光束(Lm)約15
音量(dB)90
電球の種類LED
点灯時間(時間)2.5(満充電時)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
消灯後に光る蓄光スイッチを採用、停電時にライトの位置がすぐに分かります
吊り下げフックをボディ下部に装備(折りたためます)
アルカリ乾電池(単1×2本)付属
用途常備灯・防災等に
長さ(mm)198
質量(g)約110(乾電池別)
最大径(Φmm)70
連続使用時間(時間)約135(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)(20℃)
光源白色LED×1個(交換不可)
使用電池単1形乾電池2本(テスト用アルカリ乾電池付属)
照度(Lux)約7280(距離1m時)
明るさ(Lm)約110
電球の種類LED
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
消灯後に光る蓄光スイッチを採用、停電時にライトの位置がすぐに分かります
吊り下げフックをボディ下部に装備(折りたためます)
アルカリ乾電池(単2×2本)付属
用途常備灯・防災等に
長さ(mm)163
質量(g)約71(乾電池別)
最大径(Φmm)57
連続使用時間(時間)約81(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)(20℃)
光源白色LED×1個(交換不可)
使用電池単2形乾電池2本(テスト用アルカリ乾電池付属)
照度(Lux)約4460(距離1m時)
明るさ(Lm)約110
電球の種類LED
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
ライトがついて安心の1台3役。防犯ブザー、足元ライト(白色LED)、交通安全ライト(赤色点滅LED)。100dBの大音量ブザー。フック付きチェーンを引っ張るとブザーが鳴り、赤色LEDが同時に点滅、元に戻すと両方止まります。LEDライトスイッチを押すとLEDが点灯、白色LED→赤色点滅LED→OFFに切り替え可能。ピンは本体から引き抜くことはできませんので紛失の心配がありません
明るく鮮やかな赤発光のLED誘導灯(シグナルライト)です。長さ53cmのレギュラーサイズです。点滅、点灯、消灯とスイッチひとつで切り替え単2電池2本(別売)使用
寸法(mm)最大径41×長さ530(フック部分は除く)
質量(g)約138(電池含まず)
光源LED6個
使用電池単2形乾電池×2個(別売)
防水仕様IPX3(散水に対して保護する)
明るさ(Lm)18
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
衝撃に強いため工事現場やアウトドアにおすすめ。 手になじむラバーコーティング仕様で滑りにくく、握りやすい形状。 保護等級 IP54の防塵防飛まつ仕様。 携帯に便利なフック付き。 イエロー×ブラックの目立つ色合い。 明るさ約230ルーメン。 連続点灯は約12時間。 落下耐久は2m
質量(g)約113(電池別)
外形寸法(mm)(約)最大径63×長さ165
連続使用時間12時間(新品未使用のアルカリ電池使用時 電池の性能や使用状況により変わります)
光源白色LED×1個(LED交換不可)
使用電池単3形乾電池3本(電池別売)
照度(Lx)約8460(距離 1m時)
光束(Lm)約230
取扱説明書(0.95MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
お好みの明るさにツマミで調節、多目的作業ライト背面+側面マグネットで固定可能吊り下げフック付き照射角度は約110°
付属品テスト用アルカリ乾電池
質量(g)約185(乾電池別)
全光束(Lm)約500(MAX点灯時)
材質(ケース)ABS
連続使用時間(時間)約8(MAX点灯時)新品未使用のアルカリ乾電池使用時
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)55×220×32(フック収納時)
光源白色LED×20個(交換できません)
使用電源単3形乾電池×6本
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
底部マグネットで固定できる多目的作業ライトです。グリップ部が回転し、本体の角度が調整可能です。胸ポケットなどに差せるクリップ付き吊り下げフック付き
質量(g)約75(乾電池含まず)
全光束(Lm)約140
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×127×29(フック収納時)
材質(ケース)ABS
連続使用時間約5時間
光源白色LED×8個(交換できません)
使用電源単4形乾電池×3本(テスト用アルカリ乾電池付属)
照度(Lx)約70ルクス(100cm)
照射角約110°
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
明るく鮮やかな赤発光のLED誘導灯(シグナルライト)です。長さ74cmのロングサイズです。点滅、点灯、消灯とスイッチひとつで切り替え単2電池2本(別売)使用
寸法(mm)最大径41×長さ740(フック部分は除く)
質量(g)約170(電池含まず)
光源LED10個
使用電池単2形乾電池×2個(別売)
防水仕様IPX3(散水に対して保護する)
明るさ(Lm)26
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
ランタンにもトーチライトにもなるPHAROSランタン
USB充電式で電池交換不要
給電機能付きで緊急時にスマホを充電できる
フック付きで吊り下げても使用可能
全光束 110ルーメンの明るさ ※ランタン時
照度 1100ルクス ※距離1m、トーチライト時
連続点灯は約2.5時間 ※満充電、トーチライト時
付属品充電用USBケーブル(長さ 約50cm)
長さ(mm)119
本体質量(g)約70
全光束(Lm)ランタン(暖色):約110、トーチライト(白色):約55
最大径(Φmm)35
定格出力DC5V 0.8A(最大)
保護等級IPX3(防雨型)(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)ランタン(暖色):約2.3、トーチライト(白色):約2.5
光源LED(交換不可)
使用電池リチウムイオンバッテリー(3.7V 1200mAh内蔵) ※交換不可
充電時間(時間)約2(満充電まで) ※充放電約500回可能
照度(Lux)(トーチライト時)0.1m:約38000、0.5m:約4200、1m:約1100
定格入力DC5V 0.9A(最大)
電球の種類LED
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
USB充電式(Type-Cポート搭載)。 軽量約75g、手のひらサイズのコンパクト設計。 拡散効果レンズで効果的に光を拡散。 3段階(Low/Middle/High)に明るさ調整、点滅モード付き。 高級感ある金属シェード、アウトドアに便利な吊り下げフック付き。 便利なマグネット付き。 ライトを消すと光る蓄光リング付き。 メーカー別売り三脚(型番:SL-PCTA5)を取り付けできます
仕様●光束及び連続使用時間(※満充電時):Highモード:全光束(明るさ)約70ルーメン、連続使用時間約4.5時間、Middleモード:全光束(明るさ)約50ルーメン、連続使用時間約6時間、Lowモード:全光束(明るさ)約25ルーメン、連続使用時間約8.5時間●照度(10cm):約1200ルクス※Highモード時
付属品充電用USBケーブル(:約50cm)
保護等級IPX3(防雨型:鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない※JISC0920:2003による)
使用電池リチウムイオンバッテリー(3.7V500mAh内蔵)※交換不可
充電時間(時間)約1.6(満充電まで)※充放電約500回可能
外寸(Φ×長さ)(mm)約100(最大)×75
定格入力DC5V0.5A(最大)
電球の種類LED(交換不可)
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
ソーラー発電式人感センサーライト。 まぶしすぎない、やさしい明かり。 選べるセンサーモード。・ モード1…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと微点灯。・ モード2…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと消灯。 センサー検知範囲は最大約120°、最長約3m(取り付け高さ約2mの場合)。 防水性能IP65で雨に濡れる場所で使用できます。 3種類の取り付け方法。・ 付属のネジとスリーブで木や壁、ネジ穴の開けられる壁などに。・ フックでワイヤーなどに。・ 両面テープで平らな壁などに
付属品コンクリート用スリーブ1本、ネジ1本、保証書付取扱説明書
質量(g)190
使用温度範囲(℃)-5~+45
全光束(Lm)200
保護等級IP65
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×139×69
光源昼光色LED(交換はできません)
使用電源モード1…30時間、モード2…40時間 ※50回人感センサーが反応した場合(使用状況により異なります)
検知方式赤外線受動方式
点灯保持時間10秒
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
ライトとランタンの2WAY。ランタン3調色、ライト2段階調光。点灯モード5種類(ライトHighモード/ライトLowモード/ランタン昼光色モード/ランタン電球色モード/ランタンミックスモード)。点滅モード2種類(ライトSOSモールス信号点滅/ランタン部点滅)。IPX4(防水保護等級)。カラビナフック付き。乾電池式
質量(g)約100(電池別)
外形寸法(mm)(約)最大径30×長さ166
電源単4形乾電池3本(別売)
光源白色系LED、暖色系LED(LED交換不可)
連続点灯時間(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)≪ライト≫Highモード…約5時間、Lowモード…約15時間・≪ランタン≫昼光色モード…約14時間、電球色モード…約14時間、ミックスモード…約9時間
光束(Lm)≪ライト≫Highモード…約310・Lowモード…約110、≪ランタン≫昼光色モード…約80・電球色モード…約80・ミックスモード…約150
防水保護等級IPX4…JIS保護等級(JIS C 09202003)あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。
照射距離(m)約53(ライトHighモード)
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷