DVDやビデオのS映像端子とテレビのS映像端子を接続する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
コネクタS端子-S端子
電線接続用
専用圧着工具で電線をかしめてください
簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ)
定格電圧(V)600
端子形状Y型
電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44
公称断面積(mm2)1.25
使用電流(A)電線の許容電流に基づく
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65
使用温度電線の定格温度に基づく
スタッド径(Φmm)4S(4.3mm)
1袋(15個)
¥158
税込¥174
3日以内出荷
S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。
リード線付接続端子付きで、設置しやすい。
リード線はIV1.6mmを採用。
軽量で作業性に優れています。
規格D種
材質銅メッキ
寸法(mm)(S形加工前)幅30×長さ300×厚さ1.2、(S形加工後)約幅9×高さ14×長さ300
質量(g)約170
リード線IV1.6mm(導体径1.6mm、仕上げ外径3.2mm)長さ3m
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
DVD・ビデオとテレビのS映像端子・ステレオ音声端子を接続する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
コネクタS端子+ピンプラグ×2-S端子+ピンプラグ×2
関連キーワード