カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(30)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 制御機器(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 農業機械(3)
  • 事務用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 理美容(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(4)
  • JAPANNEXT(177)
  • ATEN(139)
  • 富士電機(108)
  • BIGM(丸山製作所)(86)
  • 三菱電機(64)
  • オーツカ光学(61)
  • 三菱(60)
  • イチネンTASCO(59)
  • omron(オムロン)(46)
  • StarTech.com(44)
  • エスコ(41)
  • OWLTECH(オウルテック)(37)
  • シュナイダーエレクトリック(35)
  • アカギ(31)
  • 東洋技研(31)
  • 多摩電子(29)
  • CIO(28)
  • TRUSCO(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-240」の検索結果

64件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 屋外用タイマースイッチ ボタン式 防雨IPX3 照明・イルミネーション用 オーム電機

    屋外用タイマースイッチ ボタン式 防雨IPX3 照明・イルミネーション用

    オーム電機
    ¥1,479税込¥1,627
    1個
    翌々日出荷
    ボタンを押すだけで簡単に設定できる、屋外用タイマースイッチです。30分・1時間・2時間・4時間・8時間のタイマー設定が可能です。繰り返しモードに設定すると、24時間後に自動で再稼働します。必要な時間だけ電源を入れることで、節電や防犯対策に役立ちます。2秒以上の長押し操作で、常時通電として使用できます。防雨構造(IPX3)で、屋外の照明やイルミネーションに対応します。
    用途屋外の照明やイルミネーションの電源制御に使用します。仕様常時通電:対応材質(本体)ポリカーボネート消費電力(W)1以下定格電圧(V)AC100最大電流(A)12機能【繰り返し】ありタイマー設定30分/1時間/2時間/4時間/8時間使用場所屋外用(防雨)防水性IPX3(防雨型)
  • ACアダプター オーム電機

    ACアダプター

    オーム電機(4件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    ACアダプター USB電源タップ4ポート高出力 合計最大4.8A同時充電可能 各ポート最大2.4A高出力おまかせ充電 どのポートに接続しても機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電しますスマートフォン 携帯電話など (定格入力電圧100V-240V)最大4.8Aまでの4台同時充電可能
    ポート数4定格出力DC5V 4.8A(合計最大) 各ポート最大2.4A出力端子USB Type-A×4定格入力AC100~240V50/60Hz0.6A
  • AC充電器 TypeCケーブル一体型 2.4A 1.5m オーム電機

    AC充電器 TypeCケーブル一体型 2.4A 1.5m

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる USB Type-Cコネクタ搭載機器対応 USB Type-Cケーブル一体型 2.4Aの高出力で急速充電
    色ホワイト質量(g)約80ケーブル長(m)約1.5コネクタ形状USB Type-C定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.3A(MAX)定格出力電流(A)2.4対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×41×28定格出力電圧USB TYPE-C 5V
  • エルズームLEDスタンド オーム電機

    エルズームLEDスタンド

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    ルーペ付きLEDスタンドライト L-ZOOM(エルズーム)。 大きく見える約1.75倍の拡大レンズ。 精密作業におすすめ。 フレキシブルアーム採用、環状配列のLED、タッチ式ON/OFF・調光スイッチ。明るさは2段階に調節できます。
    付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書質量(g)約930消費電力(W)約6.8(100%点灯時)出力DC12V(直流)0.5A電源専用ACアダプタコード長さ(m)約1.77レンズ径(Φmm)100倍率(倍)約1.75全光束(Lm)約440(100%点灯時)入力AC100~240V(50/60Hz)0.2A光源LED×24灯(交換不可)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×295×265照度(Lx)約2200(100%点灯時/直下25cmで点灯時)光源色昼白色材質(レンズ)ガラス色(本体)白
  • AC充電器 Lightningケーブル着脱型 オーム電機

    AC充電器 Lightningケーブル着脱型

    オーム電機
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    コンセントからiPhone・iPad・iPodの充電ができる Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPad・iPod対応 ライトニングケーブル着脱型 2.4Aの高出力で急速充電 Apple正規認証品(Made for iPhone/iPad/iPod)
    色ホワイト質量(g)ケーブル:約25、AC充電器:約40ケーブル長(m)約1.0定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.3A(MAX)対応機種iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone SE (2nd generation)、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone R、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE、iPhone 6s、 iPhone6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (7th generation)、iPad (6th generation)、iPad Pro 10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch (2nd Generation)、 iPad(5th generation)、 iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st Generation)、iPad mini (5thgeneration)、iPad mini 4、iPad Air (3rd generation)、iPad Air 2、iPad mini 3、 iPad Air、iPadmini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (7th generation)、iPod touch (6th generation)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×41×28定格出力電圧USB Type-A 5V(直流) 2.4A(MAX)出力端子USB Type-A×1ケーブルコネクタUSB Type-A/Lightningコネクタ
  • LEDデスクライト クランプ式 調光対応 Ra93 JIS AA形相当 オーム電機

    LEDデスクライト クランプ式 調光対応 Ra93 JIS AA形相当

    オーム電機
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ。 JIS規格AA形相当で広範囲をムラなく照らす。 平均演色性 Ra93で色彩が自然に近い。 明るさが調節できる(3段階調光)。【 仕 様 】
    付属品専用ACアダプター(コード長:1.8m)、専用クランプ、保証書付取扱説明書質量(kg)0.66(専用ACアダプター・専用クランプ含む)色白消費電力(W)12(100%点灯時)電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V 50/60Hz 0.35A MAX、出力…12V 直流 1A)コード長さ(m)約1.8全光束(Lm)850(100%点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード】48×12×364平均演色評価数(Ra)93アーム長さ(mm)【上アーム】134【下アーム】314光源LED×24灯使用(交換不可)照度(Lx)1900 (40cm直下/100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)70.8(100%点灯時)クランプ取付幅(mm)10~47出力切替100%-50%-10%-OFF、スイッチ長押しで消灯アームダブルアーム光色昼光色電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライトクランプタイプ オーム電機

    LEDデスクライトクランプタイプ

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    広範囲を明るく照らす長いセード。 軽くまわすだけでしっかり固定(テーブル厚約5~60mmまで対応) 横向きにもできる回転式セード。 フレキシブルアーム採用。
    付属品専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書色ホワイト質量(g)430(専用ACアダプター含む)消費電力(W)6.4電源専用ACアダプター:(入力)AC100-240V 50/60Hz 0.3A、(出力)DC12V 0.42Aコード長さ(m)約2全光束(Lm)420光源LED×36灯使用(交換不可)照度(Lx)1300(直下35cmで点灯時)アームフレキシブルアーム光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×390×540電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • コード付ACアダプターUSB電源タップ オーム電機

    コード付ACアダプターUSB電源タップ

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    どのポートに接続してもAndroid/iPhone/iPadの接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電 合計最大3.4Aの高出力で、最大3台の同時充電ができる(各ポートの最大出力は2.4A)
    タイプ収納式スイングプラグ定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)0.5A定格出力電流(A)DC5V3.4(合計最大)各ポート最大2.4電源コード(m)1.2出力端子USB Type-A×3
  • LEDクリップライト 500Lm 昼白色 オーム電機

    LEDクリップライト 500Lm 昼白色

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    LED一体型、広範囲を明るく照らします(JIS規格A形相当) セードが180度回転、横向きにもできます スイッチがセードにありON/OFFしやすい タッチ式ON/OFFスイッチ 屋内用
    付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書質量(g)約320(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約6.4出力12V(直流)0.42A電源専用ACアダプターコード長さ(m)約2全光束(Lm)約500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約30×15×345、クリップ…約62×73×91入力AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A光源LED×36灯(交換不可)アーム寸法(mm)約328取付可能厚(mm)クリップ:15以上、25以下色(本体)ホワイト照度(Lux)約1600(直下30cmで点灯時)光色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • AC充電器 TypeCケーブル脱着型 2.4A 1.5m オーム電機

    AC充電器 TypeCケーブル脱着型 2.4A 1.5m

    オーム電機
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる USB Type-Cコネクタ搭載機器対応 USB Type-Cケーブル脱着型 2.4Aの高出力で急速充電
    色ホワイト質量(g)ケーブル:約53、AC充電器:約40ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.3A(MAX)定格出力電流(A)2.4対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×41×28定格出力電圧USB TYPE-A 5VケーブルコネクタUSB Type-A/USB Type-C
  • USBチャージャー Type-A 1A 軽量21g コンパクト設計 安全保護機能付 オーム電機

    USBチャージャー Type-A 1A 軽量21g コンパクト設計 安全保護機能付

    オーム電機
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    ハンディ扇風機や小型美容機器などの充電にも適したベーシックタイプ。コンセントや電源タップの他の差込口を邪魔しないコンパクト設計。過電流・過電圧などの異常検出時は自動遮断、リスク回避後は自己回復。約21gの軽量設計。家庭用コンセント接続タイプ
    付属品保証書質量(g)約21寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.2×26.6×44.5定格出力DC5V/1A接続端子USB Type-A×1定格入力AC100~240V 50/60Hz 0.3A
  • LEDクリップライト オーム電機

    LEDクリップライト

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    当日出荷
    読書や学習におすすめの昼白色 スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム LED一体型
    付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書寸法(mm)(ヘッド)約幅Φ45×奥行95、(クリップ)約幅70×高さ60×奥行110質量(g)約285(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約4.7電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、(専用ACアダプター)入力:AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A MAX、出力:5.0V直流1.0A(C.C.)5.0W MAX、(USB電源)出力:5V 1A以上のUSBポートケーブル長(m)約1.1全光束(Lm)約300(100%点灯時)アーム長さ(mm)約260光源LED×12灯(交換不可)/昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)63.8取付可能厚(mm)(クリップ)15以上、25以下色(本体)ブラック照度(Lux)約1700(直下30cm/100%点灯時)アームフレキシブルアーム調光方式2段階調光機能:100%-50%-0電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
  • AC充電器 USB Type-A 2ポート 2.4A 12W 折りたたみプラグ オーム電機

    AC充電器 USB Type-A 2ポート 2.4A 12W 折りたたみプラグ

    オーム電機
    ¥789税込¥868
    1個
    翌々日出荷
    USBケーブルを使って家庭用コンセントからiPhone・スマートフォンを2台同時に充電可能。接続する機器に合わせて自動で調節し、最適な電力で給電。機器に適した出力を自動で選択して急速充電に対応。最大出力2.4Aの電流で充電可能。USB Type-Aポートを2ポート搭載。折りたたみ式プラグ採用。スマートフォンや小型機器の充電に便利
    質量(g)約41ポート数2ポート最大出力(W)12定格出力(W)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×40×40別売付属品USBケーブル最大出力1ポート:5V/2.4A、合計:5V/2.4Aプラグ折りたたみ式出力端子USB Type-A×2定格入力AC100~240V 50/60Hz 0.3A最大出力電流(A)2.4
  • ACアダプター オーム電機

    ACアダプター

    オーム電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    どのポートに接続してもAndroid/iPhone/iPadの接続機器を自動で見分けて、最適な電力で充電ができます合計最大3.6Aの高出力ですので、最大3台の同時充電ができます各ポート最大出力2.4AUSB Type-A×3ポート収納式スイングプラグ
    ポート数3対応機種スマートフォン・携帯電話など定格出力DC5V 3.6A(合計最大)各ポート最大2.4A出力端子USB Type-A×3定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.5A
  • LEDデスクライト ブルーライトカット クランプ式 オーム電機

    LEDデスクライト ブルーライトカット クランプ式

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ブルーライト約20%カットで眼が疲れにくい 平均演色性Ra93で色彩が自然に近い JIS規格AA形相当で広範囲をムラなく照らす 環状LED配列78灯で手元に影が出にくい タッチ式スイッチで5段階に明るさ調節できる 全光束約850ルーメン、照度約3000ルクス(直下30cm)※100%点灯時 USBポート(2.1A)付き クランプ固定式
    付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、専用クランプ、保証書付取扱説明書質量(kg)約0.73(専用クランプ、専用ACアダプター含む)消費電力(W)約12(LEDのみ点灯時)、約27(LED+USB 2.1A同時使用時)出力24V(直流)1.0A電源専用ACアダプターコード長さ(m)約1.8全光束(Lm)約850(100%点灯時)入力AC100-240V~ 50/60Hz 0.7A光源LED×78灯使用(交換不可)エネルギー消費効率(Lm/W)約70.8(LEDのみ点灯時)色(本体)ホワイト照度(Lux)約3000(30cm直下、100%点灯時)クランプ取付幅(mm)5以上、45以下光色昼白色明るさ5段階調光本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約185×312×506(連続使用時・机上面サイズ)電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
  • AC充電器 PD超高速充電 Lightningケーブル着脱型 オーム電機

    AC充電器 PD超高速充電 Lightningケーブル着脱型

    オーム電機
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPadの充電に USB Type-C1ポート搭載のAC電源アダプターと、ライトニングケーブルのセット 接続する機器に合わせて出力電力を自動切換、最適な電力で安全に給電します USB Type-Cポートは、最大出力20WのUSB Power Delivery(USB PD)対応で超高速充電が可能 ※USB PDに対応していない機器に接続時の出力は、最大DC5V/3Aになります iPhone12なら、30分で約55%充電 (メーカー調べ) USB PD正規認定品 Made for iPhone/iPad/iPod
    色ホワイト質量(g)ケーブル:約25、AC充電器:約50ケーブル長(m)約1.0定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.5A(MAX)対応機種iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone SE (2nd generation)、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE、iPhone 6s、 iPhone 6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (7th generation)、iPad (6th generation)、iPad Pro 10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch (2nd Generation)、 iPad(5th generation)、 iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st Generation)、iPad mini (5th generation)、iPad mini 4、iPad Air (3rd generation)、iPad Air 2、iPad mini 3、 iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (7th generation)、iPod touch (6th generation)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約36×44×30定格出力電圧USB PD Type-C (20W MAX) DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.66A出力端子USB Type-C×1ケーブルコネクタUSB Type-C/Lightning コネクタ
  • AC充電器 USB Type-A 1ポート 1A 5W 折りたたみプラグ オーム電機

    AC充電器 USB Type-A 1ポート 1A 5W 折りたたみプラグ

    オーム電機
    ¥689税込¥758
    1個
    翌々日出荷
    USBケーブルを使って家庭用コンセントからiPhone・スマートフォンを充電可能。接続する機器に合わせて自動で調節し、最適な電力で給電。コンパクトサイズで持ち運びに便利。最大出力1Aの電流で充電可能。USB Type-Aポートを1ポート搭載。折りたたみ式プラグ採用。小型家電の充電にもおすすめ
    質量(g)約34ポート数1ポート最大出力(W)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×40×40定格出力DC5V 1A別売付属品USBケーブルプラグ折りたたみ式出力端子USB Type-A定格入力AC100~240V 50/60Hz 0.2A
  • LEDデスクライト 5段階調光 1000lm 高演色Ra93 昼光色 USBポート付 オーム電機

    LEDデスクライト 5段階調光 1000lm 高演色Ra93 昼光色 USBポート付

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ。JIS規格 A形相当で広範囲をムラなく照らす。平均演色性Ra93で色彩が自然に近い。5段階に明るさが調節できる。出力5V 1AのUSBポート付き。全光束は約1000ルーメン。照度は約4200ルクス(直下約30cm/100%点灯時)
    付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.57(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約11.4(LEDのみ点灯時)、約19(LED+USB1.0A同時使用時)スイッチ切替機能:5段階調光電源専用ACアダプター:入力…AC100-240V~50/60Hz 0.35A MAX、出力…24V 0.65A全光束(Lm)約1000(100%点灯時)平均演色評価数(Ra)93本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約358×348×313(通常使用時/ヘッドが横向きの場合)照度(Lx)約4200(30cm直下/100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)約87.7 (LEDのみ点灯時)USBポート出力…5V 1A電球の種類LED調光の可否○光源タイプLED×24灯使用(交換不可)/昼光色エコロジー商品省エネ
  • LEDクリップライト オーム電機

    LEDクリップライト

    オーム電機
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム LED一体型
    付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書色ホワイト質量(g)約285(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約4.7電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、【専用ACアダプター】入力 …AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A Max、出力…5.0V直流1.0A(C. C.)5.0W Max、【USB電源】出力…5V 1A以上のUSBポート本体寸法(mm)ヘッド:約幅Φ45×奥行95、クリップ:約幅70×高さ60×奥行110全光束(Lm)約300(100%点灯時)アーム長さ(mm)約260光源LED×12灯(交換不可)照度(Lx)約1700(直下30cm/100%点灯時)USBケーブル(m)約1.1エネルギー消費効率(Lm/W)63.8取付可能厚(mm)クリップ:15以上25以下アームフレキシブル調光方式2段階(100%-50%-0)電球の種類LED調光の可否可
  • 充電式調光LEDデスクライト オーム電機

    充電式調光LEDデスクライト

    オーム電機
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    コンセントのない場所でも使える充電式 明るさを3段階調節できる 本体色はホワイト
    付属品専用ACアダプター/USBケーブル(ケーブル長…1.2m)、保証書付取扱説明書質量(g)約500(専用ACアダプター/USBケーブル含む)消費電力(W)約5.8(強モード時)電源【専用ACアダプター】入力:AC100~240V(50/60Hz)/0.3A、出力:5V(DC直流)/1A全光束(Lm)約230(強モード時)、約110(中モード時)、約20(弱モード時)エネルギー消費効率(Lm/W)約39.6充電時間(時間)約5内蔵電池リチウムイオン蓄電池:3.7V/1800mAh(交換不可)照度(Lux)約1000(直下30cm/強モード時)、約450(直下30cm/中モード時)、約90(直下30cm/弱モード時)光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124×310×420(通常使用時)電球の種類LED×15灯(交換不可)/昼白色点灯時間(時間)約2.5(強モード時)、約6(中モード時)、約34(弱モード時)調光の可否可
  • PDチャージャー 20W GaN採用 USB-A/C急速充電 オーム電機

    PDチャージャー 20W GaN採用 USB-A/C急速充電

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    USB Power DeliveryとQuick Charge3.0、2つの急速充電に対応。 Quick Charge3.0対応USB-A・最大18W。 USB PD(PPS)対応USB-C・最大20W。 接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電。 GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べ、より高速で効率的な充電が可能。 カバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ
    付属品保証書質量(g)46適合機器スマートフォン・タブレット・ゲーム機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.7×43.4×39(プラグ収納時・突起部除く)定格出力【Type-C】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.67A【Type-A】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【合計出力】DC5V/3A接続端子USB Type-C (USB Power Delivery対応) 、USB Type-A (Quick Charge3.0対応)USBポート数2定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.5A(最大)
  • LEDデスクライト オーム電機

    LEDデスクライト

    オーム電機
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ。JIS規格 A形相当の広がる光。全光束は約500ルーメン。照度約2300ルクス(直下約30cm)
    付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書質量(g)約425(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約5.0電源専用ACアダプター;入力…AC100-240V~50/60Hz 0.3A、出力…12V 0.4A全光束(Lm)約500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×280×300(通常使用時)照度(Lx)約2300(30cm直下)エネルギー消費効率(Lm/W)約100電球の種類LED光源タイプLED×12灯使用(交換不可)/昼光色エコロジー商品省エネ
  • AC充電アダプター 急速充電対応 オーム電機

    AC充電アダプター 急速充電対応

    オーム電機
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    接続する機器に合わせて出力電圧を自動切換、最適な電力で安全に給電します。 最大4台の機器を同時充電。 USB Type-Cポートは最大20WのUSB Power Delivery(USB PD)急速充電が可能 ※。 iPhoneX(バッテリー容量:約2716mAh)なら、30分で約50%充電 ※。 USB PD非対応機器でも、最大出力3A相当で給電(端末による)。 折りたたみ式収納プラグ。※別途 USB Power Delivery(USB PD)に対応したUSB Type-Cケーブルが必要になります
    用途スマホ、タブレットの充電に質量(g)約90定格出力32W(4ポートTOTAL)、USB PD Type-C(20W MAX) …DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、USB Type-A(12W MAX)…DC5.0V/2.4A(3ポートTOTAL)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)50.5×66.5×26.3出力端子USB Type-C×1 USB Type-A×3定格入力AC100-240V~ 50/60Hz 0.8A MAX
  • 植物育成ライト クリップ式 オーム電機

    植物育成ライト クリップ式

    オーム電機
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライト。お部屋に馴染む白色の光。平均演色評価数 Ra95。5段階調光機能付き。自動で点灯消灯を繰り返すオートタイマー機能付き。タイマーは3段階(8時間点灯/12時間点灯/16時間点灯)から選べます。クリップ式だから取り付け自由自在。フレキシブルアームでセードの調整が自由自在
    付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長約220cm)使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)8.5電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V50/60Hz0.3A、出力…DC24V0.6A)本体質量(g)約390全光束(Lm)420(100%点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード】30×18×270【アーム】385【クリップ】76×70×113.5平均演色評価数Ra95光源白色LED(交換不可)照度(Lx)約34000(直下2.5cm/100%点灯時)、約17000(直下5cm/100%点灯時)、約8100(直下10cm/100%点灯時)、約3200(直下20cm/100%点灯時)使用環境植栽:【温度】18~28℃【湿度】50~60%※植物によって異なります。密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】約550μmol/m2s(直下2.5cm/100%点灯時)、約280μmol/m2s(直下5cm/100%点灯時)、約130μmol/m2s(直下10cm/100%点灯時)、約50μmol/m2s(直下20cm/100%点灯時)取付可能厚(mm)【クリップ】10~25以下調光範囲5段階(100%→80%→60%→40%→20%)タイマー機能3段階(8・12・16時間)※自動でON/OFFを切り替え。8時間の場合、8時間点灯後、16時間消灯。その後再度8時間点灯照射位置5-10cm
  • ACアダプター オーム電機

    ACアダプター

    オーム電機
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    合計2.4Aまでの2台同時充電可能なUSB Type-A ACアダプターどのポートに接続してもAndroid/iPhoneの接続機器を自動で見分けて、最適な電力で充電します持ち運びに便利なコンパクトサイズスマートフォン、携帯電話などに
    ポート数2定格出力DCSV 2.4A(合計最大)各ポート最大2.4A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35出力端子USB Type-A ポート×2定格入力AC100-240V50/60Hz0.35A
  • USBチャージャー Type-A 2A コンパクト設計 スマホ対応 安全保護機能付 オーム電機

    USBチャージャー Type-A 2A コンパクト設計 スマホ対応 安全保護機能付

    オーム電機
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    2A出力で快適充電、スマートフォンやタブレット、ハンディ家電などをストレスなく充電できる。コンセントへの直接続でも、電源タップ接続でも他の差込口に干渉しにくいコンパクト設計。過電流・過電圧などの異常検出時は自動遮断、リスク回避後は自己回復。家庭用コンセント接続タイプ
    付属品保証書質量(g)約31寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30.5×23.2×56定格出力DC5V/2A接続端子USB Type-A×1定格入力AC100~240V 50/60Hz 0.3A
  • USBチャージャー 2.4A USB-A×2ポート 同時充電対応 コンパクト収納式 オーム電機

    USBチャージャー 2.4A USB-A×2ポート 同時充電対応 コンパクト収納式

    オーム電機
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクトで持ち運びに便利。Type-A×2ポート搭載、最大出力2.4Aでスマホ2台同時充電も可能。接続機器や台数に応じて出力を自動振り分け。カバンの中などでも邪魔にならないコンパクトサイズ&収納式プラグ。家庭用コンセント接続タイプ。スマートフォン、タブレット、MP3プレーヤーなどに対応。日本国内専用品
    付属品保証書質量(g)約50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.8×47×46(プラグ収納時・突起部除く)定格出力DC5V/2.4A(最大)接続端子USB Type-A×2定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.3A
  • LEDデスクライト オーム電機

    LEDデスクライト

    オーム電機
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    ブルーライトが少ない(短波長域軽減)LED採用 ※メーカー従来品より約20%減 色彩が自然に近い、平均演色評価数Ra93 広範囲を照らします(JIS規格A形相当) タッチ式センサーで明るさ4段階調節 横向きにもできる回転式セード 本体色はホワイト
    付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、保証書付取扱説明書色ホワイト質量(g)約638(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約9.5(100%点灯時)電源【専用ACアダプター】入力:AC100~240V(50/60Hz)/0.35A、出力:DC12V(直流)/1A全光束(Lm)約600(100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)約63照度(Lux)約1850(35cm直下/100%点灯時)光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約128×370×290(通常使用時)電球の種類LED×18灯(交換不可)/昼白色エコロジー商品省エネ
  • USB_ACチャージャー TypeA×5+TypeC 1.5m オーム電機

    USB_ACチャージャー TypeA×5+TypeC 1.5m

    オーム電機
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    当日出荷
    充電ポートUSB Type-A 5個口+Type-C 1個口搭載 最大電流 全ポート合計6.2A 接続した機器を自動判別し、適切な電力で充電します 最大出力容量を超えた場合、保護機能が作動し電源供給をストップ
    質量(g)約230出力DC5V合計最大電流6.2A(USBType-A、Type-C各ポート最大電流2.4A)コード長さ(m)約1.5入力AC100-240V 50/60Hz 0.8A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)140×32×55(電源コード除く)
  • センサー式充電LED多目的ライト 5W オーム電機

    センサー式充電LED多目的ライト 5W

    オーム電機
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    コンセントのない所でも使える、センサー式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的明暗+人感センサーで点灯階段や、玄関に昼光色屋内用
    付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番質量(g)248スイッチOff/On/Auto(Lo/Hi)電源ACアダプター(市販品)入力…100V-240V(50/60Hz)、出力…DC5V 1A/2Aセンサー焦電型赤外線センサー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×246×43光源白色LED(交換不可)バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可)充電時間6時間30分使用環境温度(℃)0~40明るさ(Lm)400(ONとAutoのHiの場合)センサー感知範囲前方最長4m、左右最大90度、上下最大90度バッテリー寿命300回エコロジー商品省エネ
  • AC充電器 TypeCケーブル脱着型 3A 1.5m オーム電機

    AC充電器 TypeCケーブル脱着型 3A 1.5m

    オーム電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる USB Type-Cコネクタ搭載機器対応 USB Type-Cケーブル脱着型 3Aの高出力で超急速充電
    色ホワイト質量(g)ケーブル:約53、AC充電器:約47ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.5A(MAX)定格出力電流(A)3対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×35×30定格出力電圧USB TYPE-A 5VケーブルコネクタUSB Type-A/USB Type-C
  • 静音卓上式シュレッダー オーム電機

    静音卓上式シュレッダー

    オーム電機(3件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1台
    当日出荷
    取っ手がついて持ち運びがラクラク、コンパクトな卓上シュレッダー。 3×18mmクロスカットで、個人情報もばっちりガード。 60dBの静音設計、ダストボックスにはLED付き。 オーバーヒート自動停止機能付き。 A5サイズ用紙は4枚まで、A4サイズは二つ折りで2枚まで細断可能。
    材質本体:ABS、ダストボックス:AS質量(kg)約2電源(V)専用ACアダプタ(PS24-240-1000)消費電力(W)20コード長さ(m)約1.2定格電流(A)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×133×175定格時間(分)約6、(休止)約45ダストボックス容量(L)約2ACアダプタ(定格出力)AC100~240(50/60Hz)1.0AACアダプタ(定格入力)DC24V/1.0A細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.3細断寸法(mm)約3×18投入口幅(mm)155最大細断枚数A5用紙(64g/m2)×4枚細断形状クロスカット作動音(dB)約60寸法(幅×奥行×高さ)(mm)235×133×175リバース機能あり最大投入幅A5
  • LEDタッチライト オーム電機

    LEDタッチライト

    オーム電機
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    3段階調光で、常夜灯としても使用できます。(強モード、中モード、弱モード)軽くタッチするだけで調光可能なタッチ式調光スイッチ丈夫で汚れにくい、ポリカーボネート製セード
    付属品専用ACアダプター(コード長…約2.0メートル)、保証書付取扱説明書寸法(mm)(約)Φ150×高さ235質量(g)約800(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約5(強モード点灯時)電源専用ACアダプター入力…100-240V0.2A50/60Hz、出力…12V0.32A全光束(Lm)約350(強モード点灯時)光源LED×20灯使用(交換不可)色温度電球色相当(約2700ケルビン)使用場所屋内専用(屋外使用禁止)エコロジー商品省エネ
  • LEDクリップライト オーム電機

    LEDクリップライト

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    読書や学習におすすめの昼白色 スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが垂直方向に約90°、水平方向に約330°調整できる LED一体型
    付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書寸法(mm)(ヘッド)約幅Φ65×奥行120、(クリップ)約幅70×高さ60×奥行110質量(g)約245(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約4.7電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、(専用ACアダプター)入力:AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A MAX、出力:5.0V直流1.0A(C.C.)5.0W MAX、(USB電源)出力:5V 1A以上のUSBポートケーブル長(m)約1.1全光束(Lm)約390(100%点灯時)アーム長さ(mm)約40光源LED×12灯(交換不可)/昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)約83.0取付可能厚(mm)(クリップ)15以上、25以下色(本体)ブラック照度(Lux)約1800(直下30cm/100%点灯時)アーム固定調光方式2段階調光機能:100%-50%-0電球の種類LED調光の可否可可動範囲(°)(ヘッド)縦方向:約90、横方向:約330エコロジー商品省エネ
  • AC充電器 20W PD対応 USB-C オーム電機

    AC充電器 20W PD対応 USB-C

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥1,079税込¥1,187
    1個
    当日出荷
    最大出力20Wの高出力で超急速充電。50分で約75%まで充電できます※iPhone14ProMaxの場合(メーカー調べ)。PowerDelivery対応、USBType-Cポート搭載。持ち運べる小型サイズ。収納式スイングプラグ。最大出力3Aの電流で充電が可能
    質量(g)約47定格出力20W(MAX)USBType-C:DC5V直流3A、DC9V直流2.22A、DC12V直流1.67A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×43×28出力端子USBType-C×1定格入力AC100-240V50/60Hz0.5A(MAX)
  • AudioComm AC充電器 TypeCケーブル一体型 オーム電機

    AudioComm AC充電器 TypeCケーブル一体型

    オーム電機
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる USB Type-Cコネクタ搭載機器対応 USB Type-Cケーブル一体型 3Aの高出力で超急速充電
    色ホワイト質量(g)約85ケーブル長(m)約1.5コネクタ形状USB Type-C定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.5A(MAX)定格出力電流(A)3対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×35×30定格出力電圧USB TYPE-C 5V
  • AC充電器 PD対応 TypeA+TypeC オーム電機

    AC充電器 PD対応 TypeA+TypeC

    オーム電機
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    30分の接続で約55%まで超高速充電 ※iPhone12の場合(メーカー調べ)。 2台同時充電可能
    質量(g)約81定格出力32W MAX(Total)、USB Type-C(PowerDelivery対応/出力20W)…DC5V直流3A、DC9V直流2.22A、DC12V直流1.67A、USB Type-A…DC5V直流2.4A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)31×55×45出力端子USB Type-C×1、USB Type-A×1定格入力AC100-240V ~50/60Hz 1A(MAX)
  • LEDクリップライト オーム電機

    LEDクリップライト

    オーム電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが垂直方向に約90°、水平方向に約330° 調整できる LED一体型
    付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書色ホワイト質量(g)約245(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約4.7電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、【専用ACアダプター】入力 …AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A Max、出力…5.0V直流1.0A(C. C.)5.0W Max、【USB電源】出力…5V 1A以上のUSBポート本体寸法(mm)ヘッド:約幅Φ65×奥行120、クリップ:約幅70×高さ60×奥行110アーム長さ(mm)約40光源LED×12灯(交換不可)USBケーブル(m)約1.1取付可能厚(mm)クリップ:15以上25以下調光方式2段階(100%-50%-0)可動範囲ヘッド:縦方向/約90°、横方向/約330°電球の種類LED調光の可否可
  • AC充電器 USB Type-A+Type-C 2ポート 2.4A 12W オーム電機

    AC充電器 USB Type-A+Type-C 2ポート 2.4A 12W

    オーム電機
    ¥889税込¥978
    1個
    翌々日出荷
    USBケーブルを使って家庭用コンセントからiPhone・スマートフォンを2台同時に充電可能。Type-Aポート、Type-Cポートが接続機器に合わせて自動で調節し、最適な電力で給電。機器に適した出力を自動で選択して急速充電に対応。最大出力2.4Aの電流で充電可能。USB Type-AポートとUSB Type-Cポートを各1ポート搭載。折りたたみ式プラグ採用
    質量(g)約41ポート数2ポート最大出力(W)12定格出力(W)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×40×40別売付属品USBケーブル最大出力1ポート:5V/2.4A、合計:5V/2.4Aプラグ折りたたみ式出力端子USB Type-A、USB Type-C定格入力AC100~240V 50/60Hz 0.3A最大出力電流(A)2.4
  • AC充電器 PD/QC対応 Type-C/Type-A オーム電機

    AC充電器 PD/QC対応 Type-C/Type-A

    オーム電機
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    GaN(窒化ガリウム)採用でコンパクト。 出力電圧を接続する機器に合わせて自動で切り替え、最適な電力で給電できる。 USB Power Delivery(USB PD)の高速充電規格に対応。 対応するスマートフォン等の機器とUSBケーブルを併用することで、給電による高速充電が可能。 3台同時に高出力で超高速充電。 最大出力PD65W。 PPS規格対応。 折りたたみ式プラグ
    用途スマホ・タブレット・ノートPCの充電ができる質量(g)145対応機種スマホ/タブレット/ノートPCなどのUSB Type-C、USB Type-A コネクタ搭載機器定格出力66W(MAX)、・ Type-C-1・Type-C-2…5V/9V/12V/15V/3A 45W、Max 20V/3.3A 66W、・ Type-A…DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A本体外形寸法(mm)(約)幅55×高さ53×奥行34出力端子USB Type-C×2、USB Type-A×1定格入力AC100-240V 50/60Hz 1.5A