16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーム電機ACアダプター
どのポートに接続してもAndroid/iPhone/iPadの接続機器を自動で見分けて、最適な電力で充電ができます合計最大3.6Aの高出力ですので、最大3台の同時充電ができます各ポート最大出力2.4AUSB Type-A×3ポート収納式スイングプラグ
ポート数3 対応機種スマートフォン・携帯電話など 定格出力DC5V 3.6A(合計最大)各ポート最大2.4A 出力端子USB Type-A×3 定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.5A
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

どのポートに接続してもAndroid/iPhone/iPadの接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電 合計最大3.4Aの高出力で、最大3台の同時充電ができる(各ポートの最大出力は2.4A)
タイプ収納式スイングプラグ 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)0.5A 定格出力電流(A)DC5V3.4(合計最大)各ポート最大2.4 電源コード(m)1.2 出力端子USB Type-A×3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

どのポートに接続してもAndroid/iPhone/iPadの接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電(TypeCポート除く) 合計出力最大3.4Aまでの3台同時充電が可能(急速充電の時は対応している機器で3台合計の出力が3.4Aまで) 充電がUSB Type-Cポートのみの場合、最大3.0Aが可能 充電がUSB Type-Aポートのみの場合、最大2.4Aが可能
タイプ収納式スイングプラグ 定格入力電圧(V)AC100-240/50/60Hz 0.5A 定格出力電流(A)DC5V Type-C 3.0、Type-A 2.4(合計3.4) 電源コード(m)1.2 出力端子USB Type-C×1、Type-A×2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

接続する機器に合わせて出力電圧を自動切換、最適な電力で安全に給電します。 最大3台の機器を同時充電。 USB Type-Cポートは最大30WのUSB Power Delivery(USB PD)急速充電が可能 ※。 iPhoneX(バッテリー容量:約2716mAh)なら、30分で約50%充電 ※。 USB PD非対応機器でも、最大出力3A相当で給電(端末による)。 折りたたみ式収納プラグ。※ Power Delivery急速充電には、別途 USB Power Delivery(USB PD)に対応したUSB Type-Cケーブルが必要になります
用途ノートPC(消費電力30W以下)・タブレット・スマホの充電に(最新のiPhoneやiPadなど幅広い機種に対応) 質量(g)約116 定格出力42W(3ポートTOTAL)、USB PD Type-C(30W MAX)…DC5V/3A・DC9V/2A・DC12V/2A・DC15V/2A、USB Type-A(12W MAX)… DC5.0V/2.4A(2ポートTOTAL) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)53.6×69.6×28.6 出力端子USB Type-C×1 USB Type-A×2 定格入力AC100-240V~ 50/60Hz 1A MAX
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

接続する機器に合わせて出力電圧を自動切換、最適な電力で安全に給電します。 最大4台の機器を同時充電。 USB Type-Cポートは最大20WのUSB Power Delivery(USB PD)急速充電が可能 ※。 iPhoneX(バッテリー容量:約2716mAh)なら、30分で約50%充電 ※。 USB PD非対応機器でも、最大出力3A相当で給電(端末による)。 折りたたみ式収納プラグ。※別途 USB Power Delivery(USB PD)に対応したUSB Type-Cケーブルが必要になります
用途スマホ、タブレットの充電に 質量(g)約90 定格出力32W(4ポートTOTAL)、USB PD Type-C(20W MAX) …DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、USB Type-A(12W MAX)…DC5.0V/2.4A(3ポートTOTAL) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)50.5×66.5×26.3 出力端子USB Type-C×1 USB Type-A×3 定格入力AC100-240V~ 50/60Hz 0.8A MAX
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

おしゃれな持ち運びハンドルがついた保冷保温庫。 容量4リットルのポータブルサイズ。 保温・保冷の切り替えでオールシーズン活躍します。 保温55℃±5℃(周囲温度25℃の場合)。ACアダプター/DC電源コード使用時。 保冷 5℃±3℃(周囲温度25℃の場合)。ACアダプター/DC電源コード使用時。 家庭用ACコンセントの他、車のシガーソケットからの給電も可能 。12V車専用。 専用のUSB電源コードを使えばPCやモバイルバッテリーなどのUSB端子付き機器(5V/2A以上)からも電源が取れます 。USB電源の場合、保温40℃±5℃、保冷 11℃±3℃(周囲温度25℃の時)となります。 保冷保温はスイッチで簡単に切替できます。 取り外し可能な棚板付き。 棚板を外せば、高さ20cmまでの缶やペットボトルを収納できます。 フードやドリンクだけでなく、スキンケア用品やサプリメントの保存にも。 ご家庭やオフィス、アウトドアに、幅広くご活用いただけます。 専用ACアダプター、専用DC電源コード、専用USB電源コード付属。 本体カラーはホワイト
1台
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPadの充電に USB Type-C1ポート搭載のAC電源アダプターと、ライトニングケーブルのセット 接続する機器に合わせて出力電力を自動切換、最適な電力で安全に給電します USB Type-Cポートは、最大出力20WのUSB Power Delivery(USB PD)対応で超高速充電が可能 ※USB PDに対応していない機器に接続時の出力は、最大DC5V/3Aになります iPhone12なら、30分で約55%充電 (メーカー調べ) USB PD正規認定品 Made for iPhone/iPad/iPod
ケーブル長(m)約1.0 ホワイト ケーブルコネクタUSB Type-C/Lightning コネクタ 定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.5A(MAX) 定格出力電圧USB PD Type-C (20W MAX) DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.66A 出力端子USB Type-C×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約36×44×30 質量(g)ケーブル:約25、AC充電器:約50 対応機種iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone SE (2nd generation)、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE、iPhone 6s、 iPhone 6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (7th generation)、iPad (6th generation)、iPad Pro 10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch (2nd Generation)、 iPad(5th generation)、 iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st Generation)、iPad mini (5th generation)、iPad mini 4、iPad Air (3rd generation)、iPad Air 2、iPad mini 3、 iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (7th generation)、iPod touch (6th generation)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

お手持ちのUSBケーブルで、コンセントからiPhone/スマートフォンの充電が2台同時にできる、USB2ポート搭載のAC電源アダプター。USBType-CポートはUSBPowerDelivery(USBPD)の急速充電規格に対応、Type-AポートはQuickCharge3.0(QC3.0)の急速充電規格に対応※左記に非対応の機種でも、最大出力3A相当(端末に依存)で給電。出力電圧を接続する機器に合わせて自動で切り換え、最適な電力で安全に給電。50分で約75%、高出力で高速充電※iPhone14ProMaxの場合(メーカー調べ)。収納式スイングプラグ
質量(g)約47 対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-A、USBType-Cコネクタ搭載機器 定格出力20W(MAX)【USBType-C】DC5V直流3A、DC9V直流2.22A、DC12V直流1.67A、【USBType-A】DC5V直流3A、DC9V直流2A、DC12V直流1.5A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×43×28 出力端子USBType-C×1、USBType-A×1 定格入力AC100-240V50/60Hz0.5A(MAX)
1個
1,179 税込1,297
当日出荷

車載のドリンクホルダーに収まるコンパクトな円柱形デザイン シックな黒を基調とし赤のラインが映えるスタイリッシュなボディカラー タイプCポート搭載の充電式。USB(Type-A/Type-C)ケーブル付属 3種のアタッチメント付き ブラシ・フラットノズル(布やすき間の掃除に) ホースノズル(エアコンの上やソファーの下の掃除に) バキュームスロット(圧縮袋の吸い込みに) アタッチメントを送風口に取り付けてブロワーとしてもご使用できます。 ゴミはダストカップに集められます。 本体とアタッチメントを収納できる袋付き 家で、職場で、ペットの抜け毛の掃除にも。気軽に使えて便利です。
付属品USBケーブル(USB Type-A入力端子/USB Type-C出力端子、約0.8m)、ブラシ・フラットノズル、ホースノズル、バキュームスロット、収納袋、保証書付取扱説明書 容量(mL)約90(ダストカップ) 電源DC5V/ 2A(ACアダプター別売) 本体質量(g)約465 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×65×215 バッテリー充電式リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.6 集塵方式ダストカップ 充電時間(時間)約3.5 バッテリー容量(mAh)2500(×2本) 使用可能時間(分間)約12 取扱説明書(1.84MB)
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

オーム電機LEDデスクランプ
コンパクトなベースで机の上を有効活用 文字がハッキリ見える(光の色温度 約6500ケルビン) 広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当) 明るさを3段階に調光できる USBポート(出力1.0A)付き 全光束約550ルーメン(100%点灯時) 照度約2000ルクス(直下約30cm/100%点灯時) カラーはホワイト
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 質量(kg)約1.15 ホワイト 消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.5、(LED+USB同時使用時)約13 電源専用ACアダプター 全光束(Lm)約550 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×320×370 電源コード(m)約1.8 光源白色LED×16灯(交換不可)/昼光色 照度(Lx)約2000 エネルギー消費効率(Lm/W)約84.6 アームフレキシブル USBポート5V 1.0A 取扱説明書(1.17MB) 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

3段階調光機能付き USB充電機能付き(1.0A) スマホスタンド付き 横向きにもできる回転式セード 全光束約550ルーメン 照度約2200ルクス ※直下約30cm カラーはホワイト
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g)約680 消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約7.4、(LED+USB同時使用時)約13 電源専用ACアダプター 全光束(Lm)約550 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×362×582 電源コード(m)約1.8 光源LED×36灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約2200 エネルギー消費効率(Lm/W)約74.3 アームフレキシブル USBポート5V 1.0A 取扱説明書(1.21MB) 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

ブルーライト約20%カット※1 で眼が疲れにくい 平均演色性 Ra93※2 で色彩が自然に近い 明るさを3段階に調光できる 広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当) USBポート(出力1.0A)付き 全光束約460ルーメン(100%点灯時) 照度約1600ルクス(直下約30cm/100%点灯時) カラーはブラウン木目調
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 ブラウン 木目調 質量(g)約540 消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.8、(LED+USB同時使用時)約13 電源専用ACアダプター 全光束(Lm)約460 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×315×330 電源コード(m)約1.8 光源LED×20灯(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約1600 エネルギー消費効率(Lm/W)約67.6 アームシングルアーム USBポート5V 1.0A 取扱説明書(1.18MB) 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

オーム電機LEDデスクランプ
ブルーライト約20%カット※1 で眼が疲れにくい 平均演色性 Ra93※2 で色彩が自然に近い 明るさを3段階に調光できる 広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当) USBポート(出力1.0A)付き 全光束約460ルーメン(100%点灯時) 照度約1600ルクス(直下約30cm/100%点灯時) カラーはホワイト
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g)約540 消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.8、(LED+USB同時使用時)約13 電源専用ACアダプター 全光束(Lm)約460 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×315×330 電源コード(m)約1.8 光源LED×20灯(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約1600 エネルギー消費効率(Lm/W)約67.6 アームシングルアーム USBポート5V 1.0A 取扱説明書(1.18MB) 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

直接目に光があたらない構造。 手元が明るくなるように設計。 JIS規格 AA形準拠。 USB Type-C/USB Type-A搭載。 彩りあざやか Ra93。 広く照らせる横幅35cmセード。 タッチ式3段階調光。 角度調整できる。 全光束 約1200ルーメン。 カラーはホワイト
用途学習・読書/仕事・精密作業 仕様机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠 付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書 質量(g)約1010 出力(W)USB Type-A Type-Cポート出力…合計最大10(5V 2A) 外形寸法(mm)(約)幅350×高さ412×奥行241 消費電力(W)23(100%点灯時+USB最大出力時) 定格DC24V 1A 全光束(Lm)約1200 光源チップ型LED(交換不可) 色温度(K)昼光色…約6200 照度(Lx)約2500(高さ30cm 100%点灯時) 演色指数(Ra)93(平均演色評価数)
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷

直接目に光があたらない構造。 手元が明るくなるように設計。 JIS規格 AA形準拠。 USB Type-C/USB Type-A搭載。 彩りあざやか Ra93。 広く照らせる横幅35cmセード。 タッチ式3段階調光。 角度調整できる。 全光束 約900ルーメン。 カラーはブラック
用途学習・読書/仕事・精密作業 仕様机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠 付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書 質量(g)約1010 出力(W)USB Type-A Type-Cポート出力…合計最大10(5V 2A) 外形寸法(mm)(約)幅350×高さ412×奥行241 消費電力(W)23(100%点灯時+USB最大出力時) 定格DC24V 1A 全光束(Lm)約900 光源チップ型LED(交換不可) 色温度(K)昼光色…約6200 照度(Lx)約2000(高さ30cm 100%点灯時) 演色指数(Ra)93(平均演色評価数)
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷

仕様使用時間の目安:CDの場合 約8時間、MP3の場合 約13時間(新品アルカリ乾電池使用時)※中程度の音量にて使用時の目安です。使用状況により異なります。 付属品リモコン付ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書 質量(g)約215(乾電池・付属品含まず) 電源外部:DC5V 1A、USB給電…USB Type-C端子(ACアダプター別売)、DC3V 単3形乾電池(LR6)×2本(別売) 外形寸法(約)幅141×高さ31×奥行141mm(突起物含まず) チャンネル数2チャンネル(ステレオ) 周波数特性20Hz~20kHz 対応フォーマットCD-DA、MP3(CD、CD-R、CD-RWディスク対応) 出力端子音声:ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック)、実用最大出力 15mW+15mW(32Ω) 取扱説明書(4.48MB)
1台
5,898 税込6,488
3日以内出荷