「acアダプター用コンセント」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセントから電源を分ける4分配延長コード 接続口が離れているためACアダプターに便利 安心の難燃・耐熱ボディ 点灯式集中スイッチ 180°回転フリープラグ トラッキング火災防止プラグ 感電防止プラグ 丈夫な二重被ふくコード
ホワイト スイッチ一括集中スイッチ 定格15A-125V 合計1500W以下 コンセント個数4 コンセント形状2P 機能耐トラッキング、耐熱・難燃性、二重被覆 コード長さ(cm)10+10 プラグ形状フリープラグ(スイング) 耐トラッキングあり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。 スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。 折りたたみ式プラグ
定格出力DC5V 1A ポート数1 本体質量(g)26 出力端子USB Aタイプコネクター 定格入力AC100~240V 50/60Hz 11-16VA 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×38×21
1個
959 税込1,055
当日出荷

iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。USBポート Type-A×1。収納式プラグ
ホワイト 質量(g)約40 定格出力DC5V 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×41×28(プラグ収納時) 電流容量(A)1 出力端子USB Type-A×1 USBポート数1 定格入力AC100V 50/60Hz
1個
649 税込714
当日出荷

独立回転コンセントで差しかた自由、ACアダプターも使いやすい 各コンセントが個別に左右90°回転します 上・左・右の3方向から自由に選んで差し込みできます 導線の二重被ふくで強度を向上 耐熱性ユリア樹脂使用のトラッキング火災防止プラグ
プラグ形状L型 コンセント形状2P 最大消費電力(W)1500(合計) コンセント個数6 電源コード(m)1.5 耐トラッキングあり
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独立回転コンセントで、ACアダプターも使いやすい 各コンセントが個別に左右90°回転します 上・左・右の3方向から自由に選んで差し込みできます 導線の二重被ふくで強度を向上 耐熱性ユリア樹脂使用のトラッキング火災防止プラグ
ホワイト 出力(W)AC:1500以下 コンセント個数3 電源コード(m)1.5 耐トラッキングあり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

雷サージ軽減素子内蔵で、落雷時のダメージを軽減します。 押しボタン式スイッチ付き 絶縁カバー付きL型プラグ シャッターコンセントで、ホコリによる火災やいたずらによる感電を防ぎます。 ACアダプターも使えるゆったりスペースコンセント付き 丈夫な二重被ふくコード
スイッチ独立スイッチ付き(ランプレス) 電力(W)合計1500以下 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ACアダプターを差し込む時に、タップのコンセントをムダなく使えます。
1個
359 税込395
3日以内出荷

PCなどの精密機器を雷から守る、雷に強い節電タップ 安心の雷ガード 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ 雷サージ軽減素子内蔵 ホコリ防止シャッター 燃えにくいコンセント周り ACアダプターもスッキリ収納 スイッチランプもLEDで省エネ トラッキング火災防止プラグ
スイッチ個別スイッチ 電力(W)15A 125V 合計1500まで プラグ形状L型 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

おしゃれな持ち運びハンドルがついた保冷保温庫。 容量4リットルのポータブルサイズ。 保温・保冷の切り替えでオールシーズン活躍します。 保温55℃±5℃(周囲温度25℃の場合)。ACアダプター/DC電源コード使用時。 保冷 5℃±3℃(周囲温度25℃の場合)。ACアダプター/DC電源コード使用時。 家庭用ACコンセントの他、車のシガーソケットからの給電も可能 。12V車専用。 専用のUSB電源コードを使えばPCやモバイルバッテリーなどのUSB端子付き機器(5V/2A以上)からも電源が取れます 。USB電源の場合、保温40℃±5℃、保冷 11℃±3℃(周囲温度25℃の時)となります。 保冷保温はスイッチで簡単に切替できます。 取り外し可能な棚板付き。 棚板を外せば、高さ20cmまでの缶やペットボトルを収納できます。 フードやドリンクだけでなく、スキンケア用品やサプリメントの保存にも。 ご家庭やオフィス、アウトドアに、幅広くご活用いただけます。 専用ACアダプター、専用DC電源コード、専用USB電源コード付属。 本体カラーはホワイト
1台
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちのUSBケーブルで、コンセントからiPhone/スマートフォンの充電が2台同時にできる、USB2ポート搭載のAC電源アダプター。USBType-CポートはUSBPowerDelivery(USBPD)の急速充電規格に対応、Type-AポートはQuickCharge3.0(QC3.0)の急速充電規格に対応※左記に非対応の機種でも、最大出力3A相当(端末に依存)で給電。出力電圧を接続する機器に合わせて自動で切り換え、最適な電力で安全に給電。50分で約75%、高出力で高速充電※iPhone14ProMaxの場合(メーカー調べ)。収納式スイングプラグ
質量(g)約47 対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-A、USBType-Cコネクタ搭載機器 定格出力20W(MAX)【USBType-C】DC5V直流3A、DC9V直流2.22A、DC12V直流1.67A、【USBType-A】DC5V直流3A、DC9V直流2A、DC12V直流1.5A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×43×28 出力端子USBType-C×1、USBType-A×1 定格入力AC100-240V50/60Hz0.5A(MAX)
1個
1,179 税込1,297
当日出荷

オーム電機ACコード メガネ
ノートPCや周辺機器のACアダプタ、ゲーム機、ラジカセなどを家庭用コンセントに接続電源コードです。
コード長さ(m)0.3 コネクタ形状幅8.6mm/メガネ型 対応AC125V・7Aまで対応 電源コード(m)0.3
1個
549 税込604
翌々日出荷

過電流防止ブレーカー付き(集中スイッチ兼用) 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 各コンセントが個別に縦横90°回転し2方向から差込できるので、ACアダプターもすっきりと収まります。 ダミープラグ付き(取り外し可能) トラッキング・感電防止プラグ採用
ホワイト スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 コンセント個数6 アース端子× マグネット× USBポート数× 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×123×42 雷ガード× 耐トラッキング 埃防止シャッター×
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

AVラック、PCラックまわりの壁コンセントに便利 独立回転コンセント コンセントが90°回転し上/左/右を自由に選べる ACアダプターも使えるゆったりスペース
ホワイト 質量(g)約70 定格電力(W)1500以下 コンセント個数3 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×121×53
1個
799 税込879
当日出荷

一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付き。コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用。丈夫な二重被ふくコード。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ。ACアダプター対応
電圧(V)125 消費電力(W)1500以下 コード長さ(m)1.5 電流(mA)15 プラグ形状Lプラグ
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)