カテゴリ

  • 建材・エクステリア(11)
  • 測定用品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 防犯用品(5)
  • 照明(3)
  • 厨房用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(16)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • マクセル(2)
  • 東芝(3)
  • 三菱電機(2)
  • FDK(1)
  • ENERGIZER(エナジャイザー)(3)
  • タカチ電機工業(11)
  • 新コスモス電機(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(34)
  • SK(新潟精機)(69)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(44)
  • タニタ(42)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(32)
  • テクロック(22)
  • ドリテック(22)
  • INSIZE(インサイズ)(20)
  • カシオ計算機(19)
  • ELPA(18)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr-2032」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル体重計 オーム電機デジタル体重計オーム電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
乗ると自動で電源が入る、ステップオン式強化ガラスのスタイリッシュデザイン、見やすい液晶パネル最大計量150Kg
付属品保証書付取扱説明書、ボタン電池CR2032×1個(動作確認用)材質本体/ABS、測定部/強化ガラス質量(g)1300ひょう量(kg)150電源3.0V(ボタン電池CR2032×1個)最小表示5-50kg/0.1kg、50-100kg/0.2kg、100-150kg/0.5kg精度5-50kg/±0.2kg、50-75kg/±0.4kg、75-100kg/±0.6kg、100-150kg/±1.5kg寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約280×22×280計測範囲5~150kg電池寿命1年精度保証温度(℃)23.5±5℃
押しボタン送信機+光フラッシュAC電源式受信機 オーム電機押しボタン送信機+光フラッシュAC電源式受信機オーム電機(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機とAC電源式受信機のセット 送信機のボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます 玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に 1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます 呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能) 混信防止ID学習機能付き 防水IP44(防まつ形、JIS C 0920:2003による)(送信機のみ) 発信確認ランプ (送信機のみ) 電池交換お知らせランプ (送信機のみ) 送信場所お知らせランプ (受信機のみ) ミュート機能 (受信機のみ) コンセントタイプ (受信機のみ) 送信機は指で押す際に触れるところが抗菌仕様(Ag成分配合)
付属品取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)質量(g)受信機:96、送信機:26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信機:80×80×48.6、送信機:33×74.5×19.5電源タイプ電池式動作距離(m)約100
デジタルテスター オーム電機デジタルテスターオーム電機(15件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から14日以内出荷
エルズーム デスクルーペ3 オーム電機エルズーム デスクルーペ3オーム電機(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ワンプッシュでLEDライトをON、L-ZOOM LEDデスクルーペ3光学レンズにより約5倍に拡大されます(目測倍率と異なります)本体上部のレンズを押すとLEDが点灯/消灯しますライトの消し忘れを防止するオートパワーオフ機能付き軽量で持ちやすい樹脂タイプカラーはホワイト
レンズ倍率約5倍(目測倍率と異なります)ホワイト材質(本体)プラスチック質量(g)約130(ボタン電池を除く)寸法(幅W×高さH)(mm)約92×49レンズ径(Φmm)約68連続使用時間(時間)約5(新品ボタン電池使用時)光源白色LED×3灯(交換できません)電池CR2032ボタン電池×2個(テスト用電池付属)材質(レンズ)ガラス
ワイヤレスコールチャイムセット32音 オーム電機ワイヤレスコールチャイムセット32音オーム電機
1,596税込1,756
1組
当日出荷
ワイヤレスだから面倒な配線が要らず、すぐに使えます。呼び出し音は32通り。お好きな音に設定できます。受信機の裏には、引掛けに便利なクリップが付いています。
付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、CR2032リチウム電池×1個(付属)、両面テープ×1枚、保証書付取扱説明書×1枚質量(g)【電池式受信機】69、【押しボタン送信機】31使用温度範囲(℃)【電池式受信機】0~40、【押しボタン送信機】0~40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電池式受信機】88×62×40、【押しボタン送信機】45×75×23電源(個)【電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×2本、【押しボタン送信機】CR2032リチウム電池×1※製品付属の電池は動作確認用です。できるだけ早めに新しい電池と交換してください。電池寿命【電池式受信機】1日10回の使用で約3か月、【押しボタン送信機】1日10回の使用で約9か月設置場所【電池式受信機】室内、【押しボタン送信機】室内、室外(防沫型IP44)送信周波数(MHz)【電池式受信機】314.8(FM方式)、【押しボタン送信機】314.8(FM方式)音量(dB)【電池式受信機】約75取扱説明書(1.04MB)動作距離(m)【押しボタン送信機】約50(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音【電池式受信機】32種類、【押しボタン送信機】32種類(設定可)
エルズーム デスクルーペ3 オーム電機エルズーム デスクルーペ3オーム電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ワンプッシュでLEDライトをON、L-ZOOM LEDデスクルーペ3光学レンズにより約5倍に拡大されます(目測倍率と異なります)本体上部のレンズを押すとLEDが点灯/消灯しますライトの消し忘れを防止するオートパワーオフ機能付きカラーはブラック
レンズ倍率約5倍(目測倍率と異なります)ブラック材質(本体)アルミ質量(g)約180(ボタン電池を除く)寸法(幅W×高さH)(mm)約92×49レンズ径(Φmm)約68連続使用時間(時間)約5(新品ボタン電池使用時)光源白色LED×3灯(交換できません)電池CR2032ボタン電池×2個(テスト用電池付属)材質(レンズ)ガラス
リモコン式LED電球 E26口金 60形相当 調光調色対応 オーム電機リモコン式LED電球 E26口金 60形相当 調光調色対応オーム電機(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ON/OFF、調光、調色をリモコンで操作 無段階調光、無段階調色 スイッチ式ライトの操作が便利に 別売の「リモコン式LED電球 追加電球」で複数灯の照明器具にも対応 最大20個の電球を操作できます 白熱電球60形相当
付属品リモコン、壁面取付具×1、両面シール×1、ねじ×2、保証書付取扱説明書全長(mm)110質量(g)54消費電力(W)7.2口金E26交流電圧(V)100 (50/60Hz 共用) ※屋内用(屋外使用禁止)全光束(Lm)850定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60電池【リモコン用(別売)】コイン形リチウム電池CR2032×1個配光角度(°)(広配光)230適合電球LDA7-G DCT5 / リモコン式LED電球追加電球(別売)
温度が見やすい温湿度計 健康サポート付 オーム電機温度が見やすい温湿度計 健康サポート付オーム電機
879税込967
1個
当日出荷
温度が大きく表示されて見やすい インフルエンザ・熱中症注意機能付き 冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます 4段階で熱中症予防指針を表示します日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」Ver.4に基づいてWBGT値を算出し、下記の4段階で熱中症の予防指針を表示します・危険…すべての生活活動でおこる危険性・厳重警戒…すべての生活活動でおこる危険性・警戒…中等度以上の生活活動でおこる危険性・注意…強い生活活動でおこる危険性 風邪やインフルエンザ対策に役立つ快適表示機能付き快適表示に切り替えると、下記の3段階で快適レベルを表示します・高…湿度60%を超えている・快適…湿度50~60%・低…湿度50%未満 フック穴付きで壁掛けができます スタンド付きで据え置きができます マグネット内蔵で金属面に取り付けできます
付属品保証書付取扱説明書、動作確認用テスト電池材質本体…ABS樹脂、パネル部…アクリルホワイト質量(g)約30(電池除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×58×17使用電源DC3V コイン型リチウム電池 CR2032×1個表示範囲湿度:20~95%表示範囲(℃)温度:-5~40温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃ ※0℃以下では保証できません電池寿命約1年(新品のリチウム電池使用時)湿度測定精度40~80%で±5%、左記以外で±7% ※20%未満90%以上は保証できません取扱説明書(1.43MB)
押しボタン送信機+光フラッシュ電池式受信機 オーム電機押しボタン送信機+光フラッシュ電池式受信機オーム電機
3,398税込3,738
1組
当日出荷
ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機と電池式受信機のセット送信機のボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)混信防止ID学習機能付き防水IP44(防まつ形、JISC0920:2003による)※送信機のみ発信確認ランプ※送信機のみ電池交換お知らせランプ※送信機のみ送信場所お知らせランプ※受信機のみミュート機能※受信機のみ壁掛け&卓上置き※受信機のみUSB電源対応※受信機のみ
付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)本体質量(g)【光フラッシュ電池式受信機】約100、【押しボタン送信機】約26(取り付けホルダーを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【光フラッシュ電池式受信機】80×80×32.5、【押しボタン送信機】33×74.5×19.5(取り付けホルダーを含む)電源(個)【光フラッシュ電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、MicroUSBケーブルにて外部常時電源対応※USBケーブル及びACアダプターは付属しておりません。市販の標準仕様のものをお使いください。【押しボタン送信機】CR2032リチウム電池×1※ブルーのランプが点滅する場合は電池を交換してください。使用環境温度(℃)【光フラッシュ電池式受信機】-20~50、【押しボタン送信機】-20~50電池寿命【光フラッシュ電池式受信機】1日5回使用で約1年間、【押しボタン送信機】1日5回使用で約1年間設置場所【光フラッシュ電池式受信機】室内、【押しボタン送信機】室内、室外(IP44防まつ形、JISC0920:2003による)関連資料使用シーン(0.47MB)音量(dB)【光フラッシュ電池式受信機】4段階(70~90)、ミュート機能送受信周波数(MHz)【光フラッシュ電池式受信機】314.8(FM方式)、【押しボタン送信機】314.8(FM方式)取扱説明書(1.58MB)動作距離(m)【光フラッシュ電池式受信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【押しボタン送信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音【光フラッシュ電池式受信機】8種類(送信機毎に設定可)、【押しボタン送信機】8種類(送信機毎に設定可)
10キー防滴タイマー オーム電機10キー防滴タイマーオーム電機(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
使いやすい人気の10キーデジタルタイマーです♪濡れた手でも扱える防滴機能(JIS防滴I型)カウントアップ&カウントダウン機能。リピートメモリー機能付き。
寸法(mm)縦7.7×横7.5×厚み1.5表示形式デジタル使用電池CR2032(動作確認用電池付き)メモリー機能防水性防滴型カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能ボタン仕様テンキー
歩数計 3Dセンサー オーム電機歩数計 3Dセンサーオーム電機(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
歩数をかんたんに計測3Dセンサー搭載設定不要ですぐに使用できます。省エネタイプ見やすい大画面
検出方式3次元加速度センサー付属品動作確認用電池CR2032×1個、保証書付き取扱説明書材質本体ケース ABS樹脂寸法(mm)約78×36×8.5質量(g)約18(電池含む)表示部液晶デジタル表示使用電池DC3V コイン型リチウム電池 CR2032×1個(動作確認用電池付)表示内容歩数…0~99999歩電池寿命約1年(新品電池で1日1万歩使用した場合)使用温度0℃~40℃省エネ機能3分間動かさないと表示が消え省エネモードになります。
LEDアームバンド オーム電機LEDアームバンドオーム電機
1,598税込1,758
1個
当日出荷
夜道でのランニングやサイクリング時などに。7色に光るLEDアームバンドです。電源スイッチを押すとLEDの色が変わります 。(赤→緑→青→黄→水色→紫→白)好きな色を選んで電源スイッチを長押しすると点滅します。バンド・ミニバンドは連結、調節が可能。お子様や女性の腕や太ももなどにも取付できます。1m落下耐久仕様
使用電池ボタン電池CR2032×2個(動作確認用電池付属)防水仕様IPx4(防飛まつ形)付属品保証書、ミニバンド、バンド寸法(mm)(約)幅35×長さ182×奥行17.5質量(g)35(電池含む)光源LED×2個電池寿命点灯…10時間 点滅…約20時間※ 電池の性能や使用状況により変わります。
押しボタン送信機 オーム電機押しボタン送信機オーム電機
999税込1,099
1個
当日出荷
monban CUBEシリーズ増設用 呼び出し音8種類 防水IP44(防まつ形、JIS C 0920:2003による) 指で押す際に触れるところは抗菌仕様(Ag成分配合) 発信確認ランプ 電池交換お知らせランプ
付属品取り付けネジ×2本、両面テープ×1個、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)、取扱説明書適合機種適合受信機:光フラッシュ電池式受信機(OCH-DC47-BLUE)、光フラッシュAC電源式受信機(OCH-AC48-BLUE)電源CR2032リチウム電池×1個 ※ブルーのランプが点滅する場合は電池を交換してください。本体質量(g)約26(取り付けホルダーを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×74.5×19.5(取り付けホルダーを含む)使用環境温度(℃)-20~50設置場所室内、室外(IP44防まつ形、JIS C 0920:2003による)送受信周波数(MHz)314.8(FM方式)動作距離(m)約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)報知音呼び出し音:8種類(送信機毎に設定可)電池寿命(年)約1(1日5回使用で)
LEDミニヘッドライト オーム電機LEDミニヘッドライトオーム電機
799税込879
1個
当日出荷
ヘッドライト、ネックライト、クリップライトと3通りの使い方が選べます本体質量は約21g、軽量コンパクト明るさは約25ルーメン ※Highモードの場合連続点灯時間は約6時間 ※LOWモードの場合調光機能2モード(点灯High/点灯Low)+点滅Flashモード防水保護等級はIPX4の防飛まつ形ヘッドバンド付き夜間のジョギングや軽作業、アウトドア、防災に
付属品ヘッドバンド、取扱説明書、リチウムボタン電池 CR2032(テスト用)×2個質量(g)約21(電池・ヘッドバンド含まず)外形寸法(mm)(約)幅35×高さ37×奥行27(ヘッドバンド除く)電源リチウムボタン電池 CR2032×2個保護等級IPX4(防飛まつ形)…水の飛まつに対して保護する ※JIS C 0920:2003による連続使用時間(時間)High…約2、Low…約6 ※新品のリチウムイオン電池使用の場合光源白色系LED1個(LED交換不可)光束(Lm)High…約25、Low…約10関連資料(0.45MB)
クッキング温度計 角度調節機能付き オーム電機クッキング温度計 角度調節機能付きオーム電機(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
3日以内出荷
90度の角度調節機能付きで温度が見やすい検温部の使用温度範囲は-20~250℃オートパワーオフ(何も操作せず3℃未満の温度変化で約5分経過すると自動的に電源がOFF)機能付き表示温度を固定するホールド機能付きマグネット付き保管に便利なキャップ付き
材質本体:ABS/アクリル樹脂、センサー部:ステンレス、安全キャップ:ABS樹脂質量(g)約24(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50電源DC3.0V(ボタン電池CR2032×1個)精度±1℃(0~100℃)、±2℃(100~200℃)、±3℃(-20~0℃、200~250℃)表示方式液晶4桁表示外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時:48×168×14表示範囲-20~250℃(-20℃未満「LL」、250℃を超えると「HH」表示)表示単位0.1℃電池寿命約1年(1日1回5分、3回使用の場合)
スマートタグ Apple「探す」対応 紛失防止タグ オーム電機スマートタグ Apple「探す」対応 紛失防止タグオーム電機
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
Appleの「探す」アプリに対応した紛失防止タグです。「探す」アプリを使って音を鳴らしたり、位置を確認できます。紛失時には、位置情報が検出されると通知が届く紛失モードに対応しています。
用途鍵やバッグなどの紛失防止用途に使用します。電源CR2032対応OSiOS14.5以降電池寿命10ヶ月有効距離(m)Bluetooth/10~30素材ABS音量(dB)70BluetoothBLE5.3
リチウム電池 CR2032(2個入) オーム電機リチウム電池 CR2032(2個入)オーム電機
199税込219
1個
当日出荷
水銀を使用していません。 スマートキー、ゲーム、体温計などにご使用いただけます。 誤飲対策パッケージ入り
仕様CR2032/B2Pの後継品電圧(V)3入数(個)2
3Dサーキュレーター 静音DCモーター 20畳 リモコン付 オーム電機3Dサーキュレーター 静音DCモーター 20畳 リモコン付オーム電機
6,479税込7,127
1個
翌々日出荷
工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい静音・節電DCモーター ※静音(風量1)時で38dB以下(1m)風量12段階調節モード切替 3段階・ 連続運転モード・ 室温運転モード…室温に合わせて風量調節・ 衣類乾燥モード… 風量『12』で2時間、次に『9』で2時間、最後に『3』で4時間運転し、合計8時間で自動停止切タイマー8段階左右360°、上下約90°自動首振り適用畳数20畳まで ※風量12(最大)時でのメーカー基準(目安)リモコン付き
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032×1個内蔵)、保証書付取扱説明書質量(g)約1420(すべて含む)外形寸法(mm)(約)幅197×高さ300×奥行195(羽根サイズ:約144)/電源コード含まず電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)14.3 ※風力12(最大)稼動時(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.5首振角度(°)左右360・上下90自動首振風量調整12段階取扱説明書(4.62MB)
防水押しボタン送信機+光フラッシュ電池式受信機 オーム電機防水押しボタン送信機+光フラッシュ電池式受信機オーム電機
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機(防水タイプ)と電池式受信機のセットボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます送信機は防水ケース付きなので、お風呂場でも使用できます玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)混信防止ID学習機能付き防水IP66(耐水形、JIS C 0920:2003による)※送信機のみ吸盤取り付け※送信機のみ発信確認ランプ※送信機のみ電池交換お知らせランプ※送信機のみ送信場所お知らせランプ※受信機のみミュート機能※受信機のみ壁掛け&卓上置き※受信機のみUSB電源対応※受信機のみ送信機は指で押す際に触れるところが抗菌仕様(Ag成分配合)
付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付け吸盤×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)本体質量(g)【光フラッシュ電池式受信機】約100、【防水押しボタン送信機】約54(防水ケースを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【光フラッシュ電池式受信機】80×80×32.5、【防水押しボタン送信機】44.4×77.4×20.8(防水ケースを含む)電源(個)【光フラッシュ電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、MicroUSBケーブルにて外部常時電源対応※USBケーブル及びACアダプターは付属しておりません。市販の標準仕様のものをお使いください。【防水押しボタン送信機】CR2032リチウム電池×1※ブルーのランプが点滅する場合は電池を交換してください。使用環境温度(℃)【光フラッシュ電池式受信機】-20~50、【防水押しボタン送信機】-20~50電池寿命【光フラッシュ電池式受信機】1日5回使用で約1年間、【防水押しボタン送信機】1日5回使用で約1年間設置場所【光フラッシュ電池式受信機】室内、【防水押しボタン送信機】室内、室外(IP66耐水形、JISC0920:2003による)関連資料使用シーン(0.47MB)音量(dB)【光フラッシュ電池式受信機】4段階(70~90)、ミュート機能送受信周波数(MHz)【光フラッシュ電池式受信機】314.8(FM方式)、【防水押しボタン送信機】314.8(FM方式)取扱説明書(1.55MB)動作距離(m)【光フラッシュ電池式受信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【防水押しボタン送信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音【光フラッシュ電池式受信機】8種類(送信機毎に設定可)、【防水押しボタン送信機】8種類(送信機毎に設定可)
温度が見やすい温湿度計 健康サポート付 オーム電機温度が見やすい温湿度計 健康サポート付オーム電機
879税込967
1個
翌々日出荷
温度が大きく表示されて見やすい インフルエンザ・熱中症注意機能付き 冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます4段階で熱中症予防指針を表示します日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」Ver.4に基づいてWBGT値を算出し、下記の4段階で熱中症の予防指針を表示します・危険…すべての生活活動でおこる危険性・厳重警戒…すべての生活活動でおこる危険性・警戒…中等度以上の生活活動でおこる危険性・注意…強い生活活動でおこる危険性 風邪やインフルエンザ対策に役立つ快適表示機能付き快適表示に切り替えると、下記の3段階で快適レベルを表示します・高…湿度60%を超えている・快適…湿度50~60%・低…湿度50%未満 フック穴付きで壁掛けができます スタンド付きで据え置きができます マグネット内蔵で金属面に取り付けできます
付属品保証書付取扱説明書、動作確認用テスト電池材質本体…ABS樹脂、パネル部…アクリルブラック質量(g)約30(電池除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×58×17使用電源DC3V コイン型リチウム電池 CR2032×1個表示範囲湿度:20~95%表示範囲(℃)温度:-5~40温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃ ※0℃以下では保証できません電池寿命約1年(新品のリチウム電池使用時)湿度測定精度40~80%で±5%、左記以外で±7% ※20%未満90%以上は保証できません取扱説明書(1.43MB)
熱中症警告付きポータブル温湿度計 オーム電機熱中症警告付きポータブル温湿度計オーム電機
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
熱中症予防指針を4段階(危険/厳重警戒/警戒/注意)で表示 「危険」「厳重警戒」になると赤ランプ点滅でお知らせ バンド、動作確認用テスト電池付き ベビーカーに、ガーデニングに、ハイキングに
付属品保証書付取扱説明書、バンド、動作確認用テスト電池材質本体…ABS樹脂、パネル部…アクリル樹脂質量(g)約28(電池、バンド含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)39×64×14使用電源DC3V、コイン型リチウム電池 CR2032×1個表示範囲湿度:20~99%表示範囲(℃)温度差:-9.9~50温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃電池寿命約1年(ランプスイッチOFFでの使用、新品のコイン形リチウム電池使用時)湿度測定精度40~80%で±8%、左記以外で±10%
防犯アラーム 開放&衝撃W検知 オーム電機防犯アラーム 開放&衝撃W検知オーム電機
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
窓やドアの無断開放やガラス部分の衝撃を検知し、大音量警告音(約75dB)で侵入者を威嚇します警戒中/解除が一目でわかる、スライドスイッチ付きです。両面テープで貼るだけなので、簡単に設置できます。
質量(g)本体:19(電池を含まない)、マグネット:7使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用)電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)電池寿命1年検知方式開放+衝撃検知式寸法(縦×横×奥行)(mm)34×93×9音量(dB)75(1m離れた所を測定)取扱説明書(0.64MB)
360°首振サーキュレーター オーム電機360°首振サーキュレーターオーム電機
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
静かで省エネDCモーター 360°series技術(「立体揺動構造:特許第6843801号」で 立体的な送風を実現、より広範囲に風を送ることができる)搭載 「風量1」で36dB以下(1m)の静音設計 USB給電方式採用(本体:USB Type-C入力端子) タッチパネル式、消灯機能付き 1~8時間切タイマー 羽根サイズ約13.5cm 適用畳数18畳まで 工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032×1個内蔵)、保証書付取扱説明書、電源アダプター (10W)、USBケーブル (USB Type-A / USB Type-C、1.5m)質量(kg)約1.2グレージュ電源(V)DC5 (USB給電:USB Type-C 入力端子)消費電力(W)9 ※風力 8(最大)稼動時( 50Hz/60Hz )風量(m3/min)50Hz/60Hz9.8 ※風力8(最大)稼動時首振360°自動首振/左右自動首振外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)174×268×176(羽根サイズ…約135)風速(m/min)318 ※風力 8(最大)稼動時( 50Hz/60Hz )風量調整8段階
360°首振サーキュレーター オーム電機360°首振サーキュレーターオーム電機
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
静かで省エネDCモーター 360°series技術(「立体揺動構造:特許第6843801号」で 立体的な送風を実現、より広範囲に風を送ることができる)搭載 「風量1」で36dB以下(1m)の静音設計 USB給電方式採用(本体:USB Type-C入力端子) タッチパネル式、消灯機能付き 1~8時間切タイマー 羽根サイズ約15cm 適用畳数21畳まで 工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032×1個内蔵)、保証書付取扱説明書、電源アダプター (10W)、USBケーブル (USB Type-A / USB Type-C、1.5m)質量(kg)約1.5グレージュ電源(V)DC5 (USB給電:USB Type-C 入力端子)消費電力(W)10 ※風力 8(最大)稼動時( 50Hz/60Hz )風量(m3/min)50Hz/60Hz10.2 ※風力 8(最大)稼動時首振360°自動首振/左右自動首振外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約203×310×195(羽根サイズ…約150)風量調整8段階風速(m/min)(50Hz/60Hz)330 ※風力 8(最大)稼動時
デジタルテスター 薄型カードタイプ オーム電機デジタルテスター 薄型カードタイプオーム電機
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
携帯しやすいカード型タイプ 金メッキテストリード使用 日本語表記で使いやすい 抜群の安全性(CATIII300V合格品) 電気製品の故障診断や、電池の寿命チェックに 直流電圧/交流電圧/抵抗/導通/ダイオードチェックなどに CR2032ボタン電池×1個使用(動作確認用付)
仕様●ディスプレイホールド:表示固定キーを押すと測定値を固定●安全基準:CEマーク認証 IEC-61010-1、CATIII 300V、CATII 600V 及びEMCテスト合格付属品3V CR2032ボタン電池1個(動作確認用…内蔵)、保証書付取扱説明書質量(g)約67(電池含む)電源3V CR2032ボタン電池1個消費電力2mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×113×9連続使用時間(時間)150以上(直流電圧レンジ0mV入力時)レンジ切替オート(自動)レンジ使用温湿度範囲0℃~40℃/80%RH以下(結露のないこと)動作原理ΣΔ変換方式保存温湿度範囲-20℃~60℃/70%RH以下(結露のないこと)v温度係数23℃±5℃の時の確度×0.1/℃オートパワーオフ約15分後に自動的に電源オフLCD仕様数字表示…3 1/2桁液晶表示 最大1999 文字高12mm、単位及びサイン…直流記号/交流記号/電極マイナス記号/mV/ V/ Ω/KΩ/MΩ/導通試験記号/ダイオードテスト記号/ AUTO/DH/BAT、及び小数点極性表示自動( ”-”表示のみ点灯)電池消耗チェック約2.4V以下で ”BAT”サイン表示導通テストLCD上に導通試験サイン及び約30Ω以下でブザー音、約50Ω以下でブザー音、開放電圧…約0.45Vオーバーレンジ表示”OL”サイン点灯サンプリング速度3回/秒耐電圧(kV)3.52(50Hz)1分間(入力端子とケース間)取扱説明書(1.17MB)過負荷保護直流・交流電圧…最大900V DC/AC(1分間)、抵抗/導通試験/ダイオードテスト…最大300V DC/AC rms(1分間)
防犯窓アラーム 衝撃+開放W検知型 2個セット オーム電機防犯窓アラーム 衝撃+開放W検知型 2個セットオーム電機
1,598税込1,758
1セット(2個)
3日以内出荷
衝撃と開放のW検知に対応した防犯アラームです。窓ガラスの破損や開放を検知すると、約94dBの大音量アラームが鳴り続け、侵入を強力に威嚇します。ガラスの振動のみを検知するため、雨・風・車両通行などの生活振動による誤作動が起こりにくい設計です。警戒/解除の状態がひと目でわかるスライドスイッチを搭載し、操作も簡単です。両面テープで貼るだけの簡単取り付けで、配線工事は不要。本体裏面には「防犯装置作動中」の表示があり、窓の外側から視認でき、防犯抑止効果が高まります。2個セットで複数窓にも対応し、住宅・事務所・店舗など幅広い場所で利用できます。
付属品取扱説明書質量(g)約19(電池含まず)使用温度範囲(℃)-20~60電源CR2032 ×1(別売)セット数2個電池寿命約3時間(連続吹鳴)/約18か月(待機)検知方式衝撃+開放検知式サイズ(mm)93×34×9使用場所屋内専用音量(dB)94
防犯アラーム 衝撃検知型 オーム電機防犯アラーム 衝撃検知型オーム電機(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
窓やドアの衝撃・破壊を検知し、大音量警告音(約75dB)で侵入者を威嚇します。警戒中/解除が一目でわかる、スライドスイッチ付きです。両面テープで貼るだけなので、簡単に設置できます。
質量(g)本体:19(電池を含まない)、マグネット:7使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用)電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)電池寿命1年検知方式衝撃検知式寸法(縦×横×奥行)(mm)34×93×9音量(dB)75(1m離れた所を測定)取扱説明書(0.66MB)
防犯アラーム 開放検知型 オーム電機防犯アラーム 開放検知型オーム電機
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
窓やドアの無断開放を検知し、大音量警告音(約75dB)で侵入者を威嚇します。警戒中/解除が一目でわかる、スライドスイッチ付きです。両面テープで貼るだけなので、簡単に設置できます。
質量(g)本体:19(電池を含まない)、マグネット:7使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用)電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)電池寿命1年検知方式開放検知式寸法(縦×横×奥行)(mm)34×93×9音量(dB)75(1m離れた所を測定)取扱説明書(0.72MB)
防犯窓アラーム 衝撃検知型 2個セット オーム電機防犯窓アラーム 衝撃検知型 2個セットオーム電機
1,598税込1,758
1セット(2個)
3日以内出荷
衝撃やガラス破損を検知すると約94dBの大音量アラームが鳴り続け、侵入者を強力に威嚇します。雨や風、生活振動に反応しにくい衝撃検知式で誤動作を低減。警戒モードと解除モードはスライドスイッチで一目で確認できます。両面テープで貼るだけの簡単取り付けで、工事不要。本体裏面の「防犯装置作動中」表示が外側から見えるため、防犯ステッカー効果も発揮します。2個セットで複数の窓に設置でき、玄関・廊下・ベランダなど幅広く使用できます。
付属品取扱説明書質量(g)約19(電池含まず)使用温度範囲(℃)-20~60電源CR2032 ×1(別売)セット数2個電池寿命約3時間(連続吹鳴)/約18か月(待機)検知方式衝撃検知式サイズ(mm)93×34×9使用場所屋内専用音量(dB)94
3Dサーキュレーター 12畳 首振り リモコン付 オーム電機3Dサーキュレーター 12畳 首振り リモコン付オーム電機
5,479税込6,027
1個
翌々日出荷
工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすいモード切替3段階(連続運転/リズムモード/おやすみモード)風量調節3段階(強/中/弱)切タイマー3段階(1H/2H/4H)左右360°、上下約90°自動首振り適用畳数12畳まで ※風量12(最大)時でのメーカー基準(目安)リモコン付属
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032×1個内蔵)、保証書付取扱説明書質量(g)約1650(すべて含む)外形寸法(mm)(約)幅197×高さ300×奥行195(羽根サイズ…約144)/電源コード含まず電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)21/19 ※風力 強(最大)稼動時(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.5首振角度(°)左右360・上下90自動首振風量調整3段階取扱説明書(4.73MB)
防水押しボタン送信機 オーム電機防水押しボタン送信機オーム電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
monbanCUBEシリーズ増設用防水ケース付きなので、お風呂で使えます防水IP66(耐水形、JISC0920:2003による)吸盤取り付け呼び出し音8種類発信確認ランプ電池交換お知らせランプ指で押す際に触れるところは抗菌仕様(Ag成分配合)
付属品取り付け吸盤×1個、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)※適合受信機:光フラッシュ電池式受信機(OCH-DC47-BLUE)、光フラッシュAC電源式受信機(OCH-AC48-BLUE)本体質量(g)約54(防水ケースを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44.4×77.4×20.8(防水ケースを含む)電源(個)CR2032リチウム電池×1※ブルーのランプが点滅する場合は電池を交換してください。使用環境温度(℃)-20~50電池寿命1日5回使用で約1年間設置場所室内、室外(IP66耐水形、JISC0920:2003による)関連資料使用シーン(0.47MB)送受信周波数(MHz)314.8(FM方式)取扱説明書(0.81MB)動作距離(m)約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音8種類(送信機毎に設定可)
ワイヤレスチャイムセット 押しボタン送信機 光フラッシュ受信機 オーム電機ワイヤレスチャイムセット 押しボタン送信機 光フラッシュ受信機オーム電機
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです押しボタン送信機と光フラッシュ受信機のセットボタン操作で離れた場所に音と光でお知らせ電池式で手軽に設置可能(送信機)USB電源対応で柔軟に設置可能(受信機)ID学習式で混信を防止送信場所お知らせランプ付き(受信機)monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
用途玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しにご家庭での見守りや介護用途にタイプ光フラッシュ受信機、押しボタン送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源(受信機)単3乾電池×3/USB電源、(送信機)CR2032電池設置場所屋内・屋外(送信機)防水性IP44(送信機)音量(dB)70~90取扱説明書(1.89MB)通信距離(m)100商品タイプワイヤレスチャイムセット
クッキング温度計 折りたたみ式 オーム電機クッキング温度計 折りたたみ式オーム電機
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
収納に便利な折りたたみ式 検温部の使用温度範囲、-50~300℃ オートパワーオフ(10分)機能付き 温度設定機能付き、設定温度に達するとアラームでお知らせ カウントアップ、カウントダウンタイマー機能付き 表示温度を固定するホールド機能付き
温度範囲(℃)-50~300(-50℃未満「LLL」、300℃を超えると「HHH」表示)使用温度範囲(℃)0~50表示単位0.1℃材質本体:ABS/アクリル樹脂、センサー部:ステンレス精度(℃)±1(0~100℃)・±2(100~200℃)・±3(-50~0℃、200~300℃)電源DC3.0V(ボタン電池CR2032×1個)電池寿命約8ヶ月使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×23×243質量(g)約50(電池除く)付属品保証書付取扱説明書取扱説明書(1.23MB)
ワイヤレスチャイム送信機 押しボタン 増設用 オーム電機ワイヤレスチャイム送信機 押しボタン 増設用オーム電機
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム送信機です押しボタンタイプの増設用送信機電池式で手軽に設置可能発信確認ランプ付き電池交換お知らせ機能付きID学習式で混信を防止monban CUBE IIシリーズ受信機に対応(OCH-FBR25、OCH-ACR25、OCH-BBR25、OCH-MINIACR25)
用途追加用送信機として玄関・受付・店舗・ご家庭での呼び出しに適合各種monban CUBE II受信機タイプ押しボタン送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源CR2032電池電池寿命約1年(1日5回使用)設置場所屋内・屋外防水性IP44取扱説明書(1.59MB)通信距離(m)100商品タイプ送信機
ワイヤレスチャイムセット 押しボタン送信機 光フラッシュAC電源受信機 オーム電機ワイヤレスチャイムセット 押しボタン送信機 光フラッシュAC電源受信機オーム電機
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです押しボタン送信機と光フラッシュAC電源受信機のセットボタン操作で離れた場所に音と光でお知らせ電池式で手軽に設置可能(送信機)コンセント式で電池交換不要(受信機)ID学習式で混信を防止送信場所お知らせランプ付き(受信機)monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
用途玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しにご家庭での見守りや介護用途にタイプ光フラッシュAC電源受信機、押しボタン送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50電源(V)(受信機)AC100シリーズmonban CUBE II電源(送信機)CR2032電池設置場所屋内・屋外(送信機)防水性IP44(送信機)音量(dB)70~90取扱説明書(1.85MB)通信距離(m)100商品タイプワイヤレスチャイムセット
ワイヤレスチャイムセット 防水押しボタン送信機 光フラッシュ受信機 オーム電機ワイヤレスチャイムセット 防水押しボタン送信機 光フラッシュ受信機オーム電機
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです防水押しボタン送信機と光フラッシュ受信機のセット音と光で離れた場所にお知らせ防水仕様で水回りでも使用可能(送信機)吸盤取り付け対応USB電源対応で柔軟に設置可能(受信機)ID学習式で混信を防止monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
用途水回りでの呼び出しに介護・見守り用途にタイプ光フラッシュ受信機、防水押しボタン送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源(受信機)単3乾電池×3/USB電源、(送信機)CR2032電池設置場所屋内・屋外防水性IP66(送信機)音量(dB)70~90取扱説明書(1.89MB)通信距離(m)100商品タイプワイヤレスチャイムセット
ワイヤレスチャイム送信機 防水 押しボタン 増設用 オーム電機ワイヤレスチャイム送信機 防水 押しボタン 増設用オーム電機
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム送信機です防水ケース付き押しボタン送信機お風呂場など水回りでも使用可能吸盤取り付け対応電池式で手軽に設置可能発信確認ランプ付きID学習式で混信を防止monban CUBE IIシリーズ受信機に対応(OCH-FBR25、OCH-ACR25、OCH-BBR25、OCH-MINIACR25)
用途水回りでの呼び出しに介護・見守り用途に適合各種monban CUBE II受信機タイプ防水押しボタン送信機種類呼び出し音数:8取付方式吸盤使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源CR2032電池電池寿命約1年(1日5回使用)設置場所屋内・屋外防水性IP66取扱説明書(1.53MB)通信距離(m)100商品タイプ送信機
3Dサーキュレーター 静音DCモーター 20畳 首振り リモコン付 オーム電機3Dサーキュレーター 静音DCモーター 20畳 首振り リモコン付オーム電機
6,979税込7,677
1個
翌々日出荷
工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい静音・節電 DCモーター ※静音(風量1)時で38dB以下(1m)風量10段階調節モード切替 2段階・ 連続運転モード・ 衣類乾燥モード…風量『10』で2時間、次に『6』で2時間、最後に『3』で4時間運転し、合計8時間で自動停止(この運転中、本体ヘッドが自動的に左右に180度首振り)切タイマー8段階左右3段階(90°/180°/360°)、上下約90°自動首振り適用畳数20畳まで ※風量10(最大)時でのメーカー基準(目安)リモコン付き
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR-2032内蔵)、保証書付取扱説明書質量(g)約1550(すべて含む)外形寸法(mm)(約)幅226×高さ315×奥行195(羽根サイズ:約154)/電源コード含まず電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)17 ※風力10(最大)稼動時(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.5首振角度(°)左右3段階(90・180・360・上下約90自動首振風量調整10段階取扱説明書(4.88MB)
3Dサーキュレーター 18畳 首振り リモコン付 オーム電機3Dサーキュレーター 18畳 首振り リモコン付オーム電機
5,979税込6,577
1個
翌々日出荷
工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい風量調節3段階(弱/中/強)切タイマー3段階(1h/2h/4h)左右3段階(90°/180°/360°)、上下約90°自動首振り適用畳数18畳まで ※風量強(最大)時でのメーカー基準(目安)リモコン付き
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR-2032内蔵)、保証書付取扱説明書質量(g)約1650(すべて含む)外形寸法(mm)(約)幅226×高さ315×奥行195(羽根サイズ…約154)/電源コード含まず電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)25/27 ※風力強(最大)稼動時(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.5首振角度(°)左右3段階(90・180・360・上下約90自動首振風量調整3段階(弱・中・強)取扱説明書(4.71MB)