カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(39)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 家電(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(2)
  • omron(オムロン)(194)
  • IDEC(和泉電気)(111)
  • RS PRO(56)
  • カシムラ(42)
  • サンワサプライ(38)
  • ELPA(30)
  • TDK(30)
  • マリンテック(29)
  • ラトックシステム(25)
  • ATEN(24)
  • エフケイシステム(23)
  • unitech(22)
  • エレコム(21)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(20)
  • Aratas(旧:omron)(20)
  • 日動工業(18)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(18)
  • EARTH MAN(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc5v led」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式LEDデスクライト オーム電機

    充電式LEDデスクライト

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    3段階調光と3段階調色の組み合わせで用途に合わせて選べる9つの点灯モード。 タッチセンサーで明るさと光色を切り換えできます。 1秒タッチで3段階調光、2秒タッチで3段階調色。 目に優しい設計。 USB充電式、リン酸鉄リチウムイオン電池採用。 本体カラーはホワイト
    仕様電源方式:DC5V/1A(マイクロUSB給電、ACアダプター別売)ホワイト消費電力(W)4.5※光源消費電力全光束(Lm)約200(6000K)光源チップ型LED(交換不可)使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵)2000mAh(交換不可)照度(Lx)約1800(直下29cm)エネルギー消費効率(Lm/W)44.4充電時間(時間)約4~5調光方式3段調光(強、中、弱)電球の種類LED点灯時間(時間)強…約5.5、中…約6.5、弱…約14.5※初期値・フル充電状態の時調光の可否エコロジー商品省エネ
  • ズーム機能搭載 LEDライト 480ルーメン USB-C充電 防水IPX5 オーム電機

    ズーム機能搭載 LEDライト 480ルーメン USB-C充電 防水IPX5

    オーム電機
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    USB-C充電式。スマホへ給電もできます。保護等級 IPX5(防噴流形)。ズーム機能搭載。明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)。明るさ(約)480ルーメン ※Highモード。連続点灯(約)16時間 ※Lowモード
    付属品充電用USBケーブル(約50cm)電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 1800mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約148定格出力DC5V 1.7A(最大)保護等級IPX5 JIS(C09202003)(噴流に対して保護する) あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響がない保護レベル光源白色LED(交換不可)照度(Lx)【ズームイン時】Highモード時…0.1m/約160000、0.5m/約24200、1m/約7000・Lowモード時…0.1m/約33900、0.5m/約8520、1m/約3100連続点灯時間【ズームアウト※満充電時、使用温度等により数値に変化が出る場合があります】Highモード…約7時間・Lowモード…約16時間充電時間(時間)約2.5(満充電まで)※充放電約500回可能外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)(約)最大34×137光束(Lm)【ズームアウト※満充電時、使用温度等により数値に変化が出る場合があります】Highモード…光束(明るさ)/約480・Lowモード…光束(明るさ)/約150定格入力DC5V 2.94A(最大)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDフレキシブルライト オーム電機

    LEDフレキシブルライト

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ライトの向きを調節できるフレキシブルアーム。便利な背面グリップでキャップや本に挟める。コンパクトサイズで持ち運びに便利。スイッチを押すと、暖色→白色→暖色+白色→OFFの順に切り替わります。明るさ30ルーメン(暖色+白色点灯時)。釣りやアウトドアや読書に。USB充電式(Type-Cケーブル付属)
    付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ…約30cm)電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 300mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約32寸法(幅W×長さL)(mm)約42×84保護等級IPX3(防雨形…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)(暖色約15ルーメン)約5、(白色約14ルーメン)約5、(暖色+白色約30ルーメン)約2.5※満充電時照度(Lx)(10cm)約1140(暖色+白色時)充電時間(時間)約2(満充電まで)※充放電 約500回可能明るさ(Lm)暖色約15、白色約14、暖色+白色約30定格入力DC5V 0.2A(最大)電球の種類LED(交換不可)エコロジー商品省エネ
  • 充電式調光LEDデスクライト オーム電機

    充電式調光LEDデスクライト

    オーム電機
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    コンセントのない場所でも使える充電式 明るさを3段階調節できる 本体色はホワイト
    付属品専用ACアダプター/USBケーブル(ケーブル長…1.2m)、保証書付取扱説明書質量(g)約500(専用ACアダプター/USBケーブル含む)消費電力(W)約5.8(強モード時)電源【専用ACアダプター】入力:AC100~240V(50/60Hz)/0.3A、出力:5V(DC直流)/1A全光束(Lm)約230(強モード時)、約110(中モード時)、約20(弱モード時)エネルギー消費効率(Lm/W)約39.6充電時間(時間)約5内蔵電池リチウムイオン蓄電池:3.7V/1800mAh(交換不可)照度(Lux)約1000(直下30cm/強モード時)、約450(直下30cm/中モード時)、約90(直下30cm/弱モード時)光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124×310×420(通常使用時)電球の種類LED×15灯(交換不可)/昼白色点灯時間(時間)約2.5(強モード時)、約6(中モード時)、約34(弱モード時)調光の可否
  • コンパクトUSB充電式LEDライト 3段調光・防雨型・カラビナ付き オーム電機

    コンパクトUSB充電式LEDライト 3段調光・防雨型・カラビナ付き

    オーム電機(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    コンパクトなのに明るい。3段調光(ブースターモード/強/弱)、点滅機能付き。COB LEDで広範囲を照らす。IPX3の防雨形。USB充電式(Type-Cケーブル付)。カラビナ付き
    付属品充電用USBケーブル(長さ…約20cm)外形寸法(mm)(約)幅45×高さ65×奥行17電源リチウムポリマーバッテリー (3.7V 120mAh 内蔵) ※交換不可本体質量(g)約23保護等級IPX3(防雨形)光源LED ※交換不可フックあり充電時間(時間)約0.5(満充電まで) ※充放電 約500回可能定格入力DC5V 0.7A(最大)電球の種類LED充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ
  • LEDクランプライト Tタイプ オーム電機

    LEDクランプライト Tタイプ

    オーム電機
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    彩りあざやか、Ra93の高演色性タイプ。卓上照度自動調節機能(明るさ検知センサー搭載)。最大出力18W(USB Type-A Type-Cポート)。JIS卓上照度規格AA準拠(直下40cm/100%点灯時)。無段階調光機能付き。45分タイマー設定機能付き。目にやさしい広角設計セード。モニターの上から照らせます
    質量(g)約1700消費電力(W)35(最大調光+最大出力)全光束(Lm)約1500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500(セード)×605×342平均演色評価数(Ra)93定格出力DC24V2A(専用ACアダプター)、USB Type-A Type-Cポート出力…合計最大18W(5V 3.5A/9V 2A)光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)約6200照度(Lx)2500以上(直下40cm/100%点灯時)エコロジー商品省エネ
  • センサー式充電LED多目的ライト 5W オーム電機

    センサー式充電LED多目的ライト 5W

    オーム電機
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    コンセントのない所でも使える、センサー式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的明暗+人感センサーで点灯階段や、玄関に昼光色屋内用
    付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番質量(g)248スイッチOff/On/Auto(Lo/Hi)電源ACアダプター(市販品)入力…100V-240V(50/60Hz)、出力…DC5V 1A/2Aセンサー焦電型赤外線センサー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×246×43光源白色LED(交換不可)バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可)充電時間6時間30分使用環境温度(℃)0~40明るさ(Lm)400(ONとAutoのHiの場合)センサー感知範囲前方最長4m、左右最大90度、上下最大90度バッテリー寿命300回エコロジー商品省エネ
  • ズーム機能搭載 LEDライト 420ルーメン USB-C充電 防水IPX4 オーム電機

    ズーム機能搭載 LEDライト 420ルーメン USB-C充電 防水IPX4

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ズーム(集光/散光)機能搭載。明るさ調整(High/Low/点滅)機能付き。USB-C充電式。明るさ420ルーメン(Highモード)。連続点灯 約11時間(Lowモード)。保護等級 IPX4(防雨形)
    付属品充電用USBケーブル(約50cm)電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 1500mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約125直径×長さL(Φmm×mm)27×128連続使用時間【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード…約3.5時間・Lowモード…約11時間保護等級IPX4…あらゆる方向から飛まつによる有害な影響がない保護レベル(JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード:約3.5・Lowモード:約11光源白色LED(交換不可)照度(Lx)【ズームイン時】0.1m…Highモード/約87500、Lowモード/約9300・0.5m…Highモード/約12800、Lowモード/約1080・1m…Highモード/約5900、Lowモード/約980充電時間(時間)約4(満充電まで)※充放電約500回可能色(本体)光束(Lm)【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード:約420・Lowモード:約130定格入力DC5V 0.6A(最大)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • センサー式充電LED多目的ライト 3W オーム電機

    センサー式充電LED多目的ライト 3W

    オーム電機
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    コンセントのない所でも使える、センサー式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的明暗+人感センサーで点灯昼光色屋内用
    付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番質量(g)158スイッチOff/On/Auto(Lo/Hi)電源ACアダプター(市販品)入力…100V-240V(50/60Hz)、出力…DC5V 1A/2Aセンサー焦電型赤外線センサー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×171×43光源白色LED(交換不可)バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可)充電時間4時間使用環境温度(℃)0~40明るさ(Lm)220(ONとAutoのHiの場合)センサー感知範囲前方最長4m、左右最大90度、上下最大90度バッテリー寿命300回エコロジー商品省エネ
  • おやすみスピーカー 40音源・LEDランプ・Bluetooth対応 オーム電機

    おやすみスピーカー 40音源・LEDランプ・Bluetooth対応

    オーム電機
    4,398税込4,838
    1台
    翌々日出荷
    付属品専用充電コード(USB Type-C-USB Type-A)、保証書付取扱説明書仕様●切タイマー機能:30/60/90分●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz●実用最大出力:3W●許容動作湿度:20~80%(結露なしにて)●調色:ムードライト 8段階調色(1.レッド→2.オレンジ→3.ネイビー→4.グリーン→5.ブルー→6.パープル→7.コーラル→8.イルミネーション)質量(g)約208電源DC5V 1A(USB給電…USB Type-C入力端子)外形寸法(約)幅90.5×高さ69.4×奥行90.5mm通信方式Blueetooth標準規格Ver.5.3充電時間約3時間(残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間Bluetoothモード…約18時間(音量中位時)、サウンドモード…約38時間(音量中位時)許容周囲温度(℃)0~40再生周波数帯域(Hz)20~20000接続端子USB Type-C(給電)、Φ3.5mmステレオミニジャック(イヤホン端子)スピーカー口径約40mm×1(4Ω)内蔵電池充電式リチウムイオン電池(3.7V 1800mAh)調光方式ウォームライト 6段階調光プロファイルA2DP、AVRCPサウンドシステムホワイトノイズ 14音源、自然音/ASMR 20音源、赤ちゃんが好きな音 6音源通信距離(m)見通し 約最大10(Class2)対応コーデックSBC
  • GLED 充電式LEDライト 550lm ズーム・調光機能付 作業・防災用 オーム電機

    GLED 充電式LEDライト 550lm ズーム・調光機能付 作業・防災用

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    遠くまでキレイな光が届くLEDライト。既存のLEDライトに比べて約10倍の明るさ(ルクス)。ダークサークルが発生しにくいキレイな正円の光。ズーム操作で長距離の照射が可能(最大照射距離 約290m)。ズームアウトでワイドビームも。全光束550ルーメン ※Highで使用した場合。明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)。充電式だから繰り返し使える。リチウムイオン仕様。残量が分かるインジケータ付スイッチ
    付属品充電用USBケーブル(約50cm)外形寸法(mm)(約)最大径40×長さ111電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 700mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約130保護等級IPX4(防飛まつ)※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C09202003による)光源LED(交換不可)照度(Lx)【ズームイン・満充電の場合】High…0.1m/約171500、0.5m/約74500、1m/約21000、Low…0.1m/約38600、0.5m/約18800、1m/約5500連続点灯時間High 約1時間/Low 約4.5時間※ズームアウト・満充電時充電時間(時間)約1.5(満充電まで)※充放電約500回可能光束(Lm)High 550/Low 130※ズームアウト・満充電時照射距離(m)約290(最大値)定格入力DC5V 950mA(最大)エコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライト 充電式 1300lm Type-C給電 IPX4 オーム電機

    LEDヘッドライト 充電式 1300lm Type-C給電 IPX4

    オーム電機
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    最大1300ルーメンの高輝度LEDヘッドライトで夜間作業やアウトドアに最適。充電式(リチウムイオン電池内蔵)で繰り返し使えて経済的。USB Type-C給電対応でスマホなどへのモバイルバッテリー機能付き。ライト角度は上下約160度調整可能で手元から遠方まで照射。マグネット付きで金属面に固定でき作業灯としても使用可能。IPX4防水仕様で雨天や屋外作業でも安心。最大照射距離約90mで広範囲をしっかり照らす。ヘッドバンド付属で軽量・快適な装着感
    付属品USBケーブル・ヘッドバンド・電池質量(g)約91(電池除く)電圧(V)3.6電源DC5V・1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×31×47機能角度調整・マグネット付・給電機能バッテリー容量(mAh)2600充電方式USB Type-C光束(Lm)550(HIGH)、200(MID)、40(LOW)明るさ(Lm)1300(BOOST)防水性IPX4照射距離(m)90連続点灯時間(時間)約5.5(HIGH)/約8.5(MID)/約43.5(LOW)エコロジー商品省エネ
  • LEDライト GLEDシリーズ 充電式 170lm ズーム機能・マグネット付 オーム電機

    LEDライト GLEDシリーズ 充電式 170lm ズーム機能・マグネット付

    オーム電機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    遠くまでキレイな光が届く。ダークサークルが発生しにくいキレイな正円の光。ズーム操作で長距離の照射が可能。ズームアウトでワイドビームも。充電式だから繰り返し使える。マグネット付きで作業灯としても使える。充電時期が分かるインジケータ付スイッチ
    付属品充電用USBケーブル(約30cm)長さ(mm)約90本体質量(g)約35定格入力電圧(V)DC5最大径(Φmm)約18保護等級IPX4(防飛まつ)※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C0920:2003 による)連続使用時間(時間)【ズームアウト・満充電時】ブースター:約2.5、High:約3.8、Middle:約7.6、Low:約10光源LED(交換不可)バッテリーリチウムイオン※交換不可定格入力電流(A)0.55照度(Lx)【ズームイン・満充電時の場合】ブースター:0.1m/約135500、0.5m/約25500、1m/約7000、High:0.1m/約104000、0.5m/約18000、1m/約5100バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電約300回可能バッテリー容量(mAh)350光束(Lm)【ズームアウト・満充電時】ブースター:約170、High:約130、Middle:約55、Low:約15照射距離(m)約165(最大値)
  • 充電式LEDスケルトンライト 110lm 3個セット オーム電機

    充電式LEDスケルトンライト 110lm 3個セット

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    充電式なので繰り返し使用可能。ライトモードとランタンモードで合計6種の点灯モードに切り替え可能。USBに直接挿し込むので充電ケーブルがいらない
    長さ(mm)92質量(g)約38(1個あたり)定格入力電圧(V)DC5最大径(Φmm)24保護等級IPX3(防雨形)連続使用時間(時間)【ライトモード】Highモード:約1.4、Lowモード:約2.2、白色点滅モード:約1.5【ランタンモード】Highモード:約4.2、Lowモード:約7、赤色SOSモード:約5.5光源LED※交換不可バッテリーリチウムイオン※交換不可定格入力電流(A)0.46照度(Lx)約1000(距離1m、ライトモードHigh時)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電約500回可能バッテリー容量(mAh)400光束(Lm)【ライトモード】Highモード:約110、Lowモード:約40【ランタンモード】Highモード:約25、Lowモード:約10
  • LEDランプ USB充電式 ワイド/スポット 540lm 防水IPX4 オーム電機

    LEDランプ USB充電式 ワイド/スポット 540lm 防水IPX4

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ライトレンズで明るさ拡大。USB充電式(Type-C)。ワイド点灯、スポット点灯。スポット3段階調光(HIGH/MID/LOW)+ワイド2段階調色(暖色点灯/白色点灯)。赤色点灯と赤色点滅機能付き。ヘッド部角度調整可能。明るさ540ルーメン。バッテリー消耗通知。連続点灯 約3~8時間。IPX4の防水仕様。照射距離は100m
    付属品USB充電ケーブル質量(g)68電源リチウムポリマー電池(3.7V 1000mAh内蔵)(交換不可)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×43×33保護等級IPX4光源白色系LED3個(交換不可)、暖色系LED2個(交換不可)、赤色系LED2個(交換不可)充電時間約2.5時間(約300回充放電可能)連続点灯時間LOWモード(スポット):8時間、MIDモード(スポット):4時間、HIGHモード(スポット):3時間、暖色点灯モード(ワイド):4時間、白色点灯モード(ワイド):5時間、赤色点灯モード(ワイド):5.5時間光束(Lm)【LOW(スポット)】130【MID(スポット)】290【HIGH(スポット)】540【暖色点灯(ワイド)】160【白色点灯(ワイド)】120照射距離(m)100定格入力DC5V 0.6A(最大)
  • LEDライト GLEDシリーズ 充電式 140lm ズーム機能付 オーム電機

    LEDライト GLEDシリーズ 充電式 140lm ズーム機能付

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    遠くまでキレイな光が届く。ダークサークルが発生しにくいキレイな正円の光。ズーム操作で長距離の照射が可能。ズームアウトでワイドビームも。充電式だから繰り返し使える。スチールリング付きでネックライトとしても使える。充電時期が分かるインジケータ付スイッチ
    付属品充電用USBケーブル(約30cm)長さ(mm)約67本体質量(g)約22定格入力電圧(V)DC5最大径(Φmm)約18保護等級IPX4(防飛まつ)※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C0920:2003 による)連続使用時間(時間)【ズームアウト・満充電時】ブースター:約0.5、High:約0.8、Middle:約1.6、Low:約2.3光源LED(交換不可)バッテリーリチウムイオン※交換不可定格入力電流(A)0.12照度(Lx)【ズームイン・満充電時の場合】ブースター:0.1m/約127000、0.5m/約21000、1m/約5700、High:0.1m/約89700、0.5m/約14500、1m/約4100バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約0.5(満充電まで)※充放電約300回可能バッテリー容量(mAh)80光束(Lm)【ズームアウト・満充電時】ブースター:約140、High:約110、Middle:約45、Low:約15照射距離(m)約150(最大値)
  • GLEDライト 充電式 1400ルーメン ズーム機能付 長距離照射 防水LED懐中電灯 オーム電機

    GLEDライト 充電式 1400ルーメン ズーム機能付 長距離照射 防水LED懐中電灯

    オーム電機(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    遠くまでキレイな光が届くLEDライト。既存のLEDライトに比べて約10倍の明るさ(ルクス)。ダークサークルが発生しにくいキレイな正円の光。ズーム操作で長距離の照射が可能(最大照射距離 約700m)。ズームアウトでワイドビームも。全光束1400ルーメン ※Highで使用した場合。明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)。充電式だから繰り返し使える。バッテリー残量が分かるインジケータ付き
    付属品充電用USBケーブル(約50cm)・ストラップ電源リチウムイオンバッテリー (3.7V 4000mAh内蔵) ※交換不可本体質量(g)426寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×167×64充電時間(時間)約3(満充電まで) ※充放電約300回可能照度(Lux)【0.5m】220000【1m】100000【10m】1300 / 【0.5m】89000【1m】38000【10m】500(※ズームイン・満充電時の場合)光束(Lm)光束(明るさ):High約1400/Low約500、連続使用時間:High約3時間/Low約8時間照射距離(m)700(最大値)定格入力DC5V 2A (最大)電球の種類LED(交換不可)
  • 充電式LEDミニライト 防犯ブザー付 85dB オーム電機

    充電式LEDミニライト 防犯ブザー付 85dB

    オーム電機
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    防犯ブザー付きの充電式LEDミニライトです。85dBの大音量ブザーで、緊急時に周囲へ知らせることができます。赤・青・白に光る小型ライトで、電池交換不要の充電式です。クリップ式で、カバンやポケットなどに取り付けできます。キーリング付きで持ち運びにも便利です。
    付属品充電専用USBケーブル、キーリング質量(g)20電源(V)DC5 95mA型番要確認連続使用時間約2時間保護等級IPX1機能LEDライト、防犯ブザー外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)H78.0×W25.5×D19.0内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 130mAh充電方式USB充電光束(Lm)20光色赤、青、白音量(dB)85点灯時間約3.5時間(白LED常灯)、約5時間(LED点滅)
  • LED木目調ランプ USB充電 タッチ調光式 オーム電機

    LED木目調ランプ USB充電 タッチ調光式

    オーム電機
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    木目調で落ち着いた雰囲気のテーブルランプ。 持ち運びができ、和室などいろいろな場所で使用できます。 3段階調光式(100%-約25%-約2%)。 タッチ式スイッチ(3段階調光、ON/OFF)。 USB充電式(USB Type-C)
    付属品USB Type-C充電用コード、保証書付取扱説明書質量(g)230消費電力(W)3.5(USB-Type-C充電用コード使用時/100%点灯時)スイッチタッチ3段階調光式 ON/OFFスイッチ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203 × 115 × 115全光束(Lm)140(100%点灯時)、200(USB Type-C充電用コード使用時/100%点灯時)光源チップ型LED(交換不可)色温度電球色(3000K)充電時間7時間 (※周囲温度・使用時間など使用条件により異なります。)使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵) 3.2V 2000mAh(交換不可)使用場所屋内用定格入力DC 5V/1A(USB Type-C給電)(ACアダプター別売)点灯時間6時間(100%点灯時) / 18時間(25%点灯時) / 140時間(2%点灯時)※点灯時間はフル充電状態・周囲温度25℃時の初期値になります。調光率(%)100%-25%-2%-OFFエコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDフラッシュライト 2000lm Type-C充電 オーム電機

    充電式LEDフラッシュライト 2000lm Type-C充電

    オーム電機
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    最大2000ルーメンの充電式LEDフラッシュライトです。USB Type-Cポート付きで、電池を入れたまま充電できます。HIGH/LOWの2モード調光に対応しています。照射範囲を調整できるツイストフォーカス機能付きです。IPX4の防まつ性能に対応しています。専用リチウムイオン充電池、USBケーブル、電池アタッチメントが付属しています。
    付属品USBケーブル、電池アタッチメント、リチウムイオン電池1個質量(g)205電源(V)DC5・1A型番要確認直径×長さL(Φmm×mm)34×174連続使用時間約3時間(HIGH)、約6時間(LOW)保護等級IPX4光源白色系LED充電時間(時間)約5.5充電池タイプリチウムイオン電池 3.6V 2600mAhフォーカスツイストフォーカス充電方式USB Type-C明るさ(Lm)2000調光機能2モード HIGH/LOW
  • LEDプッシュランプ USB充電式 3段階調光 壁掛け対応 オーム電機

    LEDプッシュランプ USB充電式 3段階調光 壁掛け対応

    オーム電機
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    付属のフックで壁にも取り付けられます。 3段階調光式(100%-約25%-約2%)。 プッシュ式スイッチ(3段階調光、ON/OFF)。 引っ掛け使用時は底部の滑り止めが3段階調光式ON/OFFスイッチになります。 USB充電式(USB Type-C)
    付属品USB Type-C充電用コード、保証書付取扱説明書質量(g)217消費電力(W)4(USB-Type-C充電用コード使用時/100%点灯時)スイッチブッシュ3段階調光式 ON/OFFスイッチ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×140×140全光束(Lm)140(100%点灯時)、200(USB Type-C充電用コード使用時/100%点灯時)光源チップ型LED (交換不可)色温度電球色(3000K)充電時間7時間 (※周囲温度・使用時間など使用条件により異なります。)使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵) 3.2V 2000mAh(交換不可)使用場所屋内用定格入力DC 5V/1A(USB Type-C給電)(ACアダプター別売)点灯時間6時間(100%点灯時) / 18時間(25%点灯時) / 140時間(2%点灯時)※点灯時間はフル充電状態・周囲温度25℃時の初期値になります。調光率(%)100%-25%-2%-OFFエコロジー商品省エネ
  • LEDシリコンランプ USB充電式 3段階調光 持ち運び対応 オーム電機

    LEDシリコンランプ USB充電式 3段階調光 持ち運び対応

    オーム電機
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    シリコン素材のテーブルランプ。 持ち運びができドアにも掛けられ、ベッドサイドなどいろいろな場所で使えます。 3段階調光式(100%-約25%-約2%)。 プッシュ式スイッチ(3段階調光、ON/OFF)。 引っ掛け使用時は底部の滑り止めが3段階調光式ON/OFFスイッチになります。 USB充電式(USB Type-C)
    付属品USB Type-C充電用コード、保証書付取扱説明書質量(g)340消費電力(W)3.5(USB-Type-C充電用コード使用時/100%点灯時)スイッチブッシュ3段階調光式 ON/OFFスイッチ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245 × 103 × 103全光束(Lm)140(100%点灯時)、200(USB Type-C充電用コード使用時/100%点灯時)光源チップ型LED(交換不可)色温度電球色(3000K)充電時間7時間 (※周囲温度・使用時間など使用条件により異なります。)使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵) 3.2V 2000mAh(交換不可)使用場所屋内用定格入力DC 5V/1A(USB Type-C給電)(ACアダプター別売)点灯時間6時間(100%点灯時) / 18時間(25%点灯時) / 140時間(2%点灯時)※点灯時間はフル充電状態・周囲温度25℃時の初期値になります。調光率(%)100%-25%-2%-OFFエコロジー商品省エネ
  • どこでもスピーカー 防水IPX7 マグネット吸盤対応 LEDライト Bluetooth5.3 オーム電機

    どこでもスピーカー 防水IPX7 マグネット吸盤対応 LEDライト Bluetooth5.3

    オーム電機
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    マグネット・吸盤・フックホルダー・カラビナでどこでもピタッ、ぶら下げOK。お風呂でもキッチンでも庭仕事にアウトドアでも。バランス良く広がるサウンド。IPX7(防浸形)だから濡れても安心。冷蔵庫にピタッとくっつけたり…。お風呂などの鏡に吸盤で固定したり…。7色に光るLEDアンビエントライト付。マイク搭載・ハンズフリー通話可能。Bluetooth5.3 ワイヤレス再生。USB-C充電式。8時間連続再生。AUX IN端子搭載
    付属品専用充電コード、カラビナ、吸盤、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、保証書、取扱説明書質量(g)約144.5使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC5(USB-C給電)最大出力(W)5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×46×93(吸盤非装着時、突起物を除く)バッテリーリチウムポリマー充電池(3.7V 1000mAh)使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間約3.5時間(残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約8時間(50%音量)再生周波数帯域(Hz)150~20kS/N比≧83dB接続端子USB-Cポート(給電)、AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)スピーカー口径40mm(4Ω)×1防水保護等級防水7級(防浸形):定められた条件で水中に没しても水が浸入しないBluetooth通信方式:Bluetooth標準規格 Ver.5.3、プロファイル:HFP、HSP、A2DP、AVRCP、コーデック:SBC、AAC、変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz、最大通信距離:見通し約10m(Class2)、登録可能台数:最大10台内蔵マイク全指向性 感度:-42dB
  • LEDクリップライト 学習用 370lm 3段階調色 Ra95 USB ホワイト オーム電機

    LEDクリップライト 学習用 370lm 3段階調色 Ra95 USB ホワイト

    オーム電機
    1,498税込1,648
    1台
    翌々日出荷
    クリップ式で机や棚に固定できるLEDライト。3段階調色(昼光色・白色・電球色)。高演色Ra95で自然な色味。最大照度約1700ルクス(直下約28cm)。USB電源で使用可能。読書や学習用ライトにおすすめ
    仕様【調色】3段階質量(g)200外形寸法(mm)セード幅42.5×高さ18.5×奥行130、アーム約305、クリップ幅53×高さ80×奥行114消費電力(W)3.5電源USB DC5V 0.7A全光束(Lm)370光源LED色温度(K)3000-6500照度(Lx)1700設置方式クリップ式取付可能厚(mm)15-30演色指数(Ra)95エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDフラッシュライト 3500lm 4段階調光 IPX4 オーム電機

    充電式LEDフラッシュライト 3500lm 4段階調光 IPX4

    オーム電機
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    BOOSTモードで最大約3500ルーメンの明るさを実現する、充電式LEDフラッシュライトです。BOOST・HIGH・MID・LOWの4段階調光と、点滅モードを搭載しています。照射距離約250mで、LOWモードでは約55時間の長時間使用が可能です。リチウムイオン電池を内蔵し、本体へUSBケーブルを接続して繰り返し充電できます。防まつ形IPX4、充電インジケーター、携帯に便利なストラップ付きです。
    付属品USBケーブル・ストラップ・専用リチウムイオン電池質量(g)150(電池含まず)外形寸法(mm)Φ43×123電源DC5V/1.5A全光束(Lm)3500連続使用時間HIGH:2時間/MIDDLE:7時間/LOW:55時間/点滅:4時間保護等級IPX4準拠規格ANSI/NEMA FL1-2009バッテリーリチウムイオン電池 3.6V/2600mAh点灯方式BOOST/HIGH/MID/LOW/点滅充電時間(時間)3.5照射距離(m)250
  • LEDクランプライト 学習用 330lm 3段階調色 Ra95 USB オーム電機

    LEDクランプライト 学習用 330lm 3段階調色 Ra95 USB

    オーム電機
    2,298税込2,528
    1台
    翌々日出荷
    クランプ式で机や棚に固定できるLEDライト。3段階調色(昼光色・白色・電球色)。高演色Ra95で自然な色味。最大照度約1500ルクス(直下約28cm)。USB電源で使用可能。読書や学習用ライトにおすすめ
    仕様【調色】3段階質量(g)330外形寸法(mm)セード幅65×高さ45×奥行65、アーム約320、クランプ幅55×高さ117×奥行110電源USB DC5V 0.7A全光束(Lm)330光源LED色温度(K)3000-6500設置方式クランプ式取付可能厚(mm)10-50演色指数(Ra)95エコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドランプ 350lm モーションセンサー USB充電 防水IPX4 オーム電機

    LEDヘッドランプ 350lm モーションセンサー USB充電 防水IPX4

    オーム電機
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    手をかざして点灯・消灯。モーションセンサースイッチ搭載。暗い場所での作業やアウトドア、災害時の備えに。スポット点灯。明るさ2段階調光。赤色点灯と赤色点滅機能付き。ヘッド部角度調整可能。明るさ350ルーメン(HIGHモード)。バッテリー残量表示。連続点灯約2~4時間。防水仕様 IPX4。照射距離 約112m。USB充電式 Type-C
    付属品USB充電ケーブル質量(g)74電源リチウムポリマー電池 (3.7V 850mAh内蔵)(交換不可)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×35×39保護等級IPX4光源白色系LED1個(交換不可)、赤色系LED2個(交換不可)充電時間約3時間(約300回充放電可能)連続点灯時間HIGHモード…2時間、LOWモード…4時間、赤色点灯モード…13時間光束(Lm)【HIGH】350【 LOW】100照射距離(m)112定格入力DC5V 0.5A(最大)
  • LEDクリップライト 学習用 470lm 3段階調色 Ra95 USB ホワイト オーム電機

    LEDクリップライト 学習用 470lm 3段階調色 Ra95 USB ホワイト

    オーム電機
    1,698税込1,868
    1台
    翌々日出荷
    クリップ式で机や棚に固定できるLEDライト。3段階調色(昼光色・白色・電球色)。高演色Ra95で自然な色味。最大照度約2400ルクス(直下約28cm)。USB電源で使用可能。読書や学習用ライトにおすすめ
    仕様【調色】3段階質量(g)210外形寸法(mm)セード幅180×高さ27×奥行25、アーム約304、クリップ幅53×高さ80×奥行114消費電力(W)5電源USB DC5V 1A全光束(Lm)470光源LED色温度(K)3000-6500照度(Lx)2400設置方式クリップ式取付可能厚(mm)15-30演色指数(Ra)95エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト デジタル表示 折りたたみ式 無段階調光 JIS A形 オーム電機

    LEDデスクライト デジタル表示 折りたたみ式 無段階調光 JIS A形

    オーム電機
    2,998税込3,298
    1台
    翌々日出荷
    時計と日付が見やすいデジタルディスプレイを搭載したLEDデスクライトです。折りたたんで省スペースで収納できるスマート設計です。直下照度3000ルクスの明るさで、JIS A形に準拠した机上面照度に対応しています。無段階調光で作業環境に合わせた明るさに調整でき、デスクワークに最適です。
    付属品USB Type-Cケーブル(1.2m)、取扱説明書、保証書質量(g)420外形寸法(mm)57×314×245消費電力(W)10電源DC5V 2A全光束(Lm)450光源LED(昼光色)照度(Lx)3000(直下30cm)エコロジー商品省エネ
  • 完全ワイヤレスイヤホンPLUS ブラック 充電ケース兼スピーカー LEDライト搭載 オーム電機

    完全ワイヤレスイヤホンPLUS ブラック 充電ケース兼スピーカー LEDライト搭載

    オーム電機
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    完全ワイヤレスイヤホン+充電ケース兼用ワイヤレススピーカー。軽い装着感と心地よい音質を追求したTWS(完全ワイヤレスステレオ)イヤホン。イヤホンを充電しながら音楽を楽しめる充電ケース兼用ワイヤレススピーカー。オートペアリング&ロールスワップ。左右イヤホンを取り出すと、両イヤホンが自動接続(オートぺアリング)、スマートフォンなどとペアリング後は、左右に関係なく片方だけ取り出した場合でも自動認識し、すぐに使えます(ロールスワップ)。出力3Wワイヤレススピーカー。充電ケースに搭載したワイヤレススピーカーは、独立したデバイスとしてBluetooth接続可能。イヤホンを充電しながら、好きな音楽を楽しむことができます。暗い場所でも安心のLEDライト。充電ケースにLEDライトを内蔵していますので、万一の停電時や暗い場所でのハンディライトとしても使えます。通話対応(着信応答・リダイヤル・着信拒否) ※イヤホンのみ。タッチセンサーボタン搭載 ※イヤホンのみ。再生・スキップ・音量操作 ※イヤホン/スピーカー。連続再生はイヤホンで4.5時間、スピーカーで約10時間(共に50%音量時)。Bluetooth正規ライセンス品。専用充電コード、ハンドストラップ付属。本体カラーはブラック
    付属品専用充電コード、ハンドストラップ、保証書、取扱説明書質量(g)イヤホン:約3.6(1個あたり)、スピーカー:約90使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C端子)最大出力(W)スピーカー:約3感度-42dB(イヤホン)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:18.5×32×19.2、スピーカー:58.3×104.7×33.9バッテリー充電式リチウムポリマー電池(イヤホン:3.7V 40mAh、スピーカー:3.7V 600mAh)使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間イヤホン:約1.5時間、充電ケース:約3時間(残量ゼロからフル充電まで)通信方法Bluetooth標準規格 Ver.5.3再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)スピーカー口径36mm×1(4Ω)LED全光束:約2 lm、照度:約41 lx(距離100cm)/約145 lx(距離50cm)、点灯時間:約25時間再生可能時間イヤホン:約4.5時間(50%音量)、スピーカー:約10時間(50%音量)指向性マイク:無指向性変調方式GFSK通信距離(m)見通し 約10(Class2)音声出力イヤホン:110dB、スピーカー:87dB周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応コーデックイヤホン:SBC、AAC、スピーカー:SBC対応プロファイルイヤホン:HSP、HFP、A2DP、AVRCP、スピーカー:A2DP、AVRCP
  • USB充電式LEDヘッドライト 非接触センサー 940lm IPX4 オーム電機

    USB充電式LEDヘッドライト 非接触センサー 940lm IPX4

    オーム電機
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    手をかざすだけで点灯・消灯できる、非接触センサー搭載のUSB充電式LEDヘッドライトです。BOOST時は最大約940ルーメンで、集光・散光・赤色・赤色点滅の点灯モードを選べます。白色LEDは約2.5~18時間、赤色点滅は約90時間の連続使用が可能です。照射方向を調整できる可動ヘッドと、防まつ形IPX4を採用しています。
    付属品ヘッドバンド・USBケーブル質量(g)82(ヘッドバンド除く)外形寸法(mm)63×46×43.5電源USB充電式 DC5V/1A全光束(Lm)940センサー非接触センサー連続使用時間集光HIGH:2.5時間/集光LOW:6時間/散光HIGH:5.5時間/散光LOW:18時間/赤色:50時間/赤色点滅:90時間保護等級IPX4バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/1650mAh点灯方式BOOST・集光・散光・赤色・赤色点滅充電時間(時間)2.5照射距離(m)93角度調節【ヘッド】可動式
  • USB電源スピーカー ブラック LEDイルミ搭載 音量調節可 外部接続 4.8W出力 オーム電機

    USB電源スピーカー ブラック LEDイルミ搭載 音量調節可 外部接続 4.8W出力

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    3.5mmステレオミニプラグ接続で、パソコンなどの外部スピーカーとして使用できます。パソコンなどのUSB端子から電源供給できます。LEDの色が変化するイルミネーションでデスクトップを華やかに演出。音量調節やLED入/切ができるコントローラー付き。総合出力4.8W(2.4W+2.4W)。口径66mmスピーカー搭載。本体カラーはブラック
    質量(g)670(コード・コントローラーを含む)電源DC5V 500mA最大出力(W)4.8(2.4+2.4)接続電源:USB接続(USB Type-A端子)、音声入力:Φ3.5mmステレオミニプラグ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×162×106(突起物含まず)周波数特性100Hz~15kHzコード長さ(cm)USB電源コード(コントローラー~USB端子間):60、音声入力コード(コントローラー~Φ3.5mmステレオミニプラグ間):60、スピーカーコード(コントローラー~スピーカー間):50S/N比≧30dBスピーカー口径66mm(4Ω)×2
  • ノートパソコンクーラー オーム電機

    ノートパソコンクーラー

    オーム電機(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    静音冷却でPCでの作業を快適にサポート LED付き直径140mm大口径ファン2基搭載
    セット内容本体、USBケーブル、保証書付取扱説明書材質鉄、ABS樹脂寸法(mm)(ファン)140×140×20LED青色LED※OFFにすることはできませんケーブル長(mm)約600端子USB Aポート×2(USB2.0)
  • コンパクトCOBライト 充電式 550ルーメン オーム電機

    コンパクトCOBライト 充電式 550ルーメン

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    USB充電式(Type-Cケーブル付属)。 色々なツールが使えます。・ 栓抜き・マグネット・カラビナ等に多機能で使えるLEDライトです。 ブースターモードでより明るく。 ・スイッチを長押し(約2秒)するとブースターモードになり、より明るくなります。 広範囲を照らす。 ・COBなので広範囲を照らせます
    付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ…約30cm)仕様光束及び連続使用時間:※満充電時(使用温度等により数値に変化が出る場合があります)・ブースターモード(白色)…全光束(明るさ)約550ルーメン、連続使用時間 約0.5時間・HIGHモード(白色)…全光束(明るさ)約500ルーメン、連続使用時間 約1.5時間・LOWモード(白色)…全光束(明るさ)約250ルーメン、連続使用時間 約3.5時間電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 500mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約42保護等級IPX3(防雨形…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水による有害な影響がない保護レベル ※JIS/IEC保護等級:JIS C 0920:2003による)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×61×21充電時間(時間)約1.5(満充電まで)※充放電約500回可能明るさ(Lm)ブースターモード(白色):約550、LOWモード(白色):約250定格入力DC5V 0.6A(最大)電球の種類LED(交換不可)
  • モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 2台同時充電 オーム電機

    モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 2台同時充電

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    コンパクト・軽量Mobile Battery。 飛行機内持ち込み可能。 大型LED表示でバッテリー残量をお知らせ。 最大3台同時充電可能。 約2回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。)
    付属品USB Type-A to Cケーブル(長さ約30cm)、保証書付取扱説明書外形寸法(mm)幅68×高さ142×奥行き17(突起物を除く)出力Type-Cポート×1、USB Aポート×2本体質量(g)約226対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ定格容量DC5V/6000mAh入力Type-Cポート×1定格出力DC5V/2.1A(Type-C)、DC5V/2.1A(USBA)バッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)充電時間(時間)本体:約6(DC5V/2.1A以上使用時)バッテリー容量(mAh)10000充電可能回数約300回定格入力DC5V/2.1A(Type-C)
  • モバイルバッテリー 5000mAh 小型軽量 2台同時充電可 オーム電機

    モバイルバッテリー 5000mAh 小型軽量 2台同時充電可

    オーム電機
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    コンパクト・軽量Mobile Battery。 飛行機内持ち込み可能。 大型LED表示でバッテリー残量をお知らせ。 最大2台同時充電可能。 約1回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。)
    付属品USB Type-A to Cケーブル(長さ約30cm)、保証書付取扱説明書本体質量(g)約120定格入力電圧(V)DC5/2.1A(Type-C)対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ定格容量DC5V/3000mAh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×14.4×97(突起物を除く)バッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)5~35充電時間(時間)本体:約3(DC5V/2.1A以上使用時)定格出力電圧(V)DC5/2.1A(Type-C・USB A)バッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約300回使用環境湿度(%)10~85(結露なきこと)USBポート数2充電端子Type-C給電端子Type-C/USB A
  • USB卓上加湿器 ホワイト オーム電機

    USB卓上加湿器 ホワイト

    オーム電機
    1,979税込2,177
    1個
    当日出荷
    フタをしたまま給水できる。USB電源。連続・間欠運転。LEDライトアップ機能。本体カラーはホワイト
    付属品USBケーブル(約)1m、交換用フィルター1個、保証書付取扱説明書寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)93×144定格電圧DC5.0V/電流300mA本体質量(g)約226定格消費電力(W)1.5タンク容量(mL)約400連続加湿時間(時間)(満水時)最大約8
  • MagSafe対応 モバイルバッテリー 5000mAh ワイヤレス充電 オーム電機

    MagSafe対応 モバイルバッテリー 5000mAh ワイヤレス充電

    オーム電機
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    MagSafe対応。 LEDで電池残量がすぐわかる。 ワイヤレス充電(5W)、USB充電(15W)
    用途マグネット式ワイヤレス充電付属品USB Type-Cケーブル15cm、保証書付取扱説明書仕様PSE届出事業者:株式会社オーム電機本体質量(g)約120対応機種iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等(USBで充電するタイプ)、イヤホン/ヘッドホン定格容量DC5V/3200mAh定格出力Type-C…5V/3A、Wireless Output…5W外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×94×15(突起部を除く)バッテリー充電式リチウムイオン電池充電時間約2時間30分(DC5V/2.4A以上使用時)バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)天板厚さ(mm)約500バッテリー容量(mAh)5000定格入力Type-C…5V/3A(Type-C)、Lightning…5V/2A充電端子Lightning×1、Type-C×1給電端子Wireless×1、Type-C×1
  • MagSafe対応 モバイルバッテリー 10000mAh 急速充電対応 オーム電機

    MagSafe対応 モバイルバッテリー 10000mAh 急速充電対応

    オーム電機
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    MagSafe対応。 LEDで電池残量がすぐわかる。 パススルー機能搭載。 15W(ワイヤレス充電)、22.5W(USB充電)
    用途マグネット式ワイヤレス充電付属品USBケーブル15cm(Type-A to Type-C)、保証書付取扱説明書仕様PSE届出事業者:株式会社オーム電機本体質量(g)約250対応機種iPhone/iPadシリーズ、 Androidスマートフォン/タブレット、 ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、 イヤホン/ヘッドホン定格容量DC5V/6300mAh定格出力Type-C…5V/3A 9V/2.2A 12V/1.67A、Type-A…5V/3A 9V/2.2A 12V/1.67A、5V/4.5A 4.5V/5A(SCP)、Wireless Output…15W外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×148×20(突起部を除く)バッテリー充電式リチウムイオン電池充電時間約4時間(PD9V/2A使用時)バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)天板厚さ(mm)約500バッテリー容量(mAh)10000定格入力Type-C…5V/2.7A 9V/2A、Micro-B…5V/2A 9V/2A充電端子Type-C×1、micro-B×1給電端子Wireless×1、Type-A×1、Type-C×1
  • ゲーミングマウスパッド イルミネーション付き Lサイズ オーム電機

    ゲーミングマウスパッド イルミネーション付き Lサイズ

    オーム電機
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    LEDイルミネーション搭載、光るワイドなゲーミングマウスパッド 肌触りがよく、伸縮性にも優れたクロス素材により、スムーズで正確なマウス操作をサポート 裏面はパッド自体のズレや滑りを防止するラバー仕様。約4mmの適度な厚さが手首の負担を軽減し、ハードなゲームプレイでも快適に楽しめます。 電源ON/OFF、LEDカラー、明るさを1つのボタンで簡単コントロール。電源コードをPCなどのUSBポートに接続するだけで、すぐに使えます。 マウスだけでなくキーボードもフルカバーするワイドサイズ(横幅約800mm) LEDイルミネーションもワイドに広がり、ゲームプレイをいっそう盛り上げます。 LED発光は13パターン、明るさ2段階
    付属品電源コード(USB Type-C-USB Type-A:長さ約150cm)、保証書付取扱説明書ブラック質量(g)約560電源(V)DC5/230mA(USB給電:Type-C入力端子)LED13パターン×明るさ2段階寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約800×300×4(コントローラー部を除く)