LEDクリップライト 学習用 470lm 3段階調色 Ra95 USB ホワイト
クリップ式で机や棚に固定できるLEDライト
3段階調色(昼光色・白色・電球色)
高演色Ra95で自然な色味
最大照度約2400ルクス(直下約28cm)
USB電源で使用可能
読書や学習用ライトにおすすめ
- 仕様
- 【調色】3段階
- 質量(g)
- 210
- 外形寸法(mm)
- セード幅180×高さ27×奥行25、アーム約304、クリップ幅53×高さ80×奥行114
- 消費電力(W)
- 5
- 電源
- USB DC5V 1A
- 全光束(Lm)
- 470
- 光源
- LED
- 色温度(K)
- 3000-6500
- 照度(Lx)
- 2400
- 設置方式
- クリップ式
- 取付可能厚(mm)
- 15-30
- 演色指数(Ra)
- 95
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(3.97MB)
注意
※LED素子には光色や明るさにばらつきがあるため同一型番でも見え方が異なる場合があります※ACアダプターは付属していません
照明 の新着商品
カテゴリ































