カテゴリ
- 電気材料(27)
- 保管用品(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- SMC(2,241)
- 大阪魂(65)
- MAZDA(マツダ)(50)
- SecuSTATION(33)
- オカムラ(岡村製作所)(27)
- MIWA(12)
- ニッサン(11)
- ENGINEER(エンジニア)(10)
- 日機(10)
- TOSTEM(LIXIL)(8)
- エスコ(7)
- ツヨロン(藤井電工)(5)
- アイシン精機(5)
- omron(オムロン)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- VISHAY(4)
- マグネスケール(3)
- ブランドをもっと見る
「dz-01」の検索結果
特価

クランプ式パンチングボード
オーム電機¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷周辺機器や小物を立体的に収納、デスク上を広々使用できます。 環境に応じていろいろな設置方法が可能です。 ケーブル類やヘッドホンなどをスッキリ収納できます。 デスクにしっかり固定でき、スペースをとらないクランプ式。 ヘッドホンハンガー1個、ハンガー3個、ケーブルフック6個付属。 ケーブルフックとハンガーはボードのお好みの穴位置に設置可能です付属品製品本体(組み立て式)、六角レンチ、取扱説明書材質スチール・プラスチック厚さ(mm)クランプ対応天板:約10~50質量(kg)約0.95製品サイズ(mm)(約)幅271×高さ499×奥行180 ※組み合わせによる最大荷重(kg)1.5
モール用パーツ 曲がり 2個入
オーム電機¥219税込¥2411袋(2個)当日出荷から翌々日出荷平面曲がりの仕上げに使います。 モールの上からワンタッチで取り付け。 モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます材質ABS
モール用入りズミ 2個入
オーム電機¥219税込¥2411袋(2個)当日出荷から翌々日出荷内曲がりの仕上げに使います。 モールの上からワンタッチで取り付け。 モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます材質ABS
モール用出ズミ 2個入
オーム電機¥219税込¥2411袋(2個)当日出荷から翌々日出荷外曲がりの仕上げに使います。 モールの上からワンタッチで取り付け。 モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます材質ABS
閉端接続端子 CE1
オーム電機¥679税込¥7471袋(100個)当日出荷電線接続用 2本以上の電線を接続します材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)7公称断面積(mm2)1.25電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.75
閉端接続端子 CE1
オーム電機¥168税込¥1851袋(15個)当日出荷電線接続用 2本以上の電線を接続します 安全・確実に接続します材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~10(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)7公称断面積(mm2)1.25電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.75
トラ柄プロテクター 0号 配線保護 モール 1m
オーム電機¥1,598税込¥1,7581本当日出荷トラ柄で注意喚起を強調。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質材質本体:ABS/シート:PVC長さ(m)1寸法(幅W×高さH)(mm)30×8本体質量(g)101内寸(幅W×高さH)(mm)幅12.5 × 高さ5.5色(本体)黄/黒
配線モール ジョイント ジャバラタイプ
オーム電機¥259税込¥2851本当日出荷から翌々日出荷段差や屈折がある場所でも使用できるジャバラジョイント。 インサートタイプで外れにくく、本体と同じ幅に仕上がります。 スリット入り材質PE
丸型端子(R型)
オーム電機¥389税込¥4281個当日出荷から翌々日出荷電線接続用。 専用圧着工具で電線をかしめてください。 確実に接続するR型です仕様使用電流:電線の許容電流に基づく使用方法・ 電線が1ミリ程度筒部からでる位まで差込みます・ 専用の圧着工具でかしめてください。専用工具であれば確実にかしめる事ができます材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600使用温度電線の定格温度に基づく
配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入
オーム電機¥209税込¥2301袋(2個)当日出荷モールの接続部をきれいに仕上げます。 ホワイト1号、2個入り材質ABS幅(mm)(B)15.95、(b)11.9色ホワイトサイズ1号高さ(mm)(H)10.03、(h)8適合電線(目安)ビニール平行線、Fケーブル1.6×2芯、同軸ケーブル(3C、4C)
モール用入りズミ 内曲がり用 ワンタッチ取付
オーム電機¥279税込¥3071個翌々日出荷内曲がりの仕上げに使用。モールの上からワンタッチで取り付け可能。モール配線のコーナー部分をきれいに仕上げ可能。配線コーナー部の保護・安全対策に便利。ABS樹脂製用途内曲がり用材質ABS取付方式ワンタッチ取付
テープ付きプロテクター 1号 グレー 1m×1本
オーム電機¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷配線コードをしっかりガード。両面テープ付きで施工が簡単。布を基材としたテープを使用。カーペットの上でもしっかり固定。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質材質(本体)ABS長さ(m)1基材【両面テープ】布寸法(幅W×高さH)(mm)50×12本体質量(g)236内寸(幅W×高さH)(mm)25 × 8色(本体)グレー
モール用出ズミ 外曲がり用 ワンタッチ取付
オーム電機¥279税込¥3071個翌々日出荷外曲がりの仕上げに使用。モールの上からワンタッチで取り付け可能。モール配線のコーナー部分をきれいに仕上げ可能。配線コーナー部の保護・安全対策に便利。ABS樹脂製用途外曲がり用材質ABS取付方式ワンタッチ取付
モール用曲がり 平面曲がり用 ワンタッチ取付
オーム電機¥279税込¥3071個翌々日出荷平面曲がりの仕上げに使用。モールの上からワンタッチで取り付け可能。モール配線のコーナー部分をきれいに仕上げ可能。配線コーナー部の保護・安全対策に便利。ABS樹脂製用途平面曲がり用材質ABS取付方式ワンタッチ取付
ステップル ベルトフック付 ケース
オーム電機¥1,998税込¥2,1981セット(300個)翌々日出荷ヒノモト製 環境対応ステップル。 ケース入り大容量パックで作業効率UP付属品ベルトフック材質本体…鉄(三価クロメートメッキ)、絶縁部…塩化ビニル(鉛フリー)
配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入
オーム電機¥209税込¥2301袋(2個)翌々日出荷モールの接続部をきれいに仕上げます。 茶1号、2個入り材質ABS幅(mm)(B)15.95、(b)11.9サイズ1号高さ(mm)(H)10.03、(h)8適合電線(目安)ビニール平行線、Fケーブル1.6×2芯、同軸ケーブル(3C、4C)
配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入
オーム電機¥209税込¥2301袋(2個)翌々日出荷モールの接続部をきれいに仕上げます。 ミルキー1号、2個入り材質ABS幅(mm)(B)15.95、(b)11.9色ミルキーサイズ1号高さ(mm)(H)10.03、(h)8適合電線(目安)ビニール平行線、Fケーブル1.6×2芯、同軸ケーブル(3C、4C)
テープ付きプロテクター 1号 ベージュ 1m×1本
オーム電機¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷配線コードをしっかりガード。両面テープ付きで施工が簡単。布を基材としたテープを使用。カーペットの上でもしっかり固定。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質材質(本体)ABS長さ(m)1基材【両面テープ】布寸法(幅W×高さH)(mm)50×12本体質量(g)236内寸(幅W×高さH)(mm)25 × 8色(本体)ベージュ
テープ付きプロテクター 1号 木目ライト 1m×1本
オーム電機¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷配線コードをしっかりガード。両面テープ付きで施工が簡単。布を基材としたテープを使用。カーペットの上でもしっかり固定。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質材質(本体)ABS長さ(m)1基材【両面テープ】布寸法(幅W×高さH)(mm)50×12本体質量(g)239内寸(幅W×高さH)(mm)25 × 8色(本体)木目ライト
テープ付きプロテクター 1号 木目チーク 1m×1本
オーム電機¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷配線コードをしっかりガード。両面テープ付きで施工が簡単。布を基材としたテープを使用。カーペットの上でもしっかり固定。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質材質(本体)ABS長さ(m)1基材【両面テープ】布寸法(幅W×高さH)(mm)50×12本体質量(g)239内寸(幅W×高さH)(mm)25 × 8色(本体)木目チーク
テープ付きプロテクター 1号 木目オーク 1m×1本
オーム電機¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷配線コードをしっかりガード。両面テープ付きで施工が簡単。布を基材としたテープを使用。カーペットの上でもしっかり固定。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質材質(本体)ABS長さ(m)1基材【両面テープ】布寸法(幅W×高さH)(mm)50×12本体質量(g)239内寸(幅W×高さH)(mm)25 × 8色(本体)木目オーク