17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人感センサー機能付きLED電球。 トイレ、玄関、廊下におすすめ。 消灯お知らせ機能付き。 省エネ法2017年度目標基準達成。
口金E26 全長(mm)108 質量(g)76 電源(V)交流100(50/60Hz)共用 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)83 使用場所屋内
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人の動きを検知して自動で点灯します 人の動きがなくなると約2分後に自動消灯します 周囲が明るい場所(50~100ルクス以上)では点灯しません 消灯する5秒前に約50%減光してお知らせします 白熱電球40W形相当の明るさ
電球の種類LED 口金E26 定格電圧(V)交流100(50/60Hz) 定格消費電力(W)5.1 全長(mm)115 最大径(Φmm)60 質量(g)54 待機電力(W)0.2 平均演色評価数(Ra)83 定格寿命(時間)40000 使用場所屋内用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯。人の動きがなくなると約2分後に自動消灯。急に消えないから安心、消灯お知らせ機能(消灯の5秒前に50%減光)付き
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用 口金E26 寿命40000h 待機時消費電力(W)0.1
1個
979 税込1,077
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

人の動きを検知して自動で点灯します 人の動きがなくなると約2分後に自動消灯します 周囲が明るい場所(50~100ルクス以上)では点灯しません 消灯する5秒前に約50%減光してお知らせします 白熱電球100W形相当の明るさ
全長(mm)132 質量(g)75 定格電圧(V)交流100(50/60Hz) 口金E26 定格消費電力(W)13.5 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)65 平均演色評価数(Ra)83 使用場所屋内用 待機電力(W)0.2 電球の種類LED
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯します。人の動きがなくなると約90秒後に消灯をお知らせするモードに移り、自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。日中など明るい場所(周囲の明るさが100ルクス以上)では点灯しません。消灯する30秒前に約50%の明るさに減光してお知らせします。白熱電球60形相当の明るさ。口金 E26
寸法(mm)全長113、最大径60 質量(g)48 口金E26 定格消費電力(W)7.2 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 電球形状一般球 電球の種類LED 待機時消費電力(W)0.1
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人が近づくと自動点灯、人感・明暗センサー機能付きLED電球 周囲が暗いとき人が近づくと点灯します 人検知で自動点灯延長 小形電球40W相当の明るさ
電球の種類LED 口金E17 電球形状ミニレフ球 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用 定格消費電力(W)4.3 全長(mm)77 質量(g)41 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 使用場所屋内 配光角度(°)90 待機時消費電力(W)0.1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格寿命40000時間。 白熱電球60形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。
電球の種類LED 口金E26 定格消費電力(W)7.1 全長(mm)110 最大径(Φmm)60 質量(g)48 定格入力電流(mA)130 平均演色評価数(Ra)83 定格寿命(時間)40000 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 保証期間LED5年 配光角度(°)約280の全方向タイプ 電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用) 電球形状一般球
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯します。人の動きがなくなると約90秒後に消灯をお知らせするモードに移り、自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。日中など明るい場所(周囲の明るさが100ルクス以上)では点灯しません。消灯する30秒前に約50%の明るさに減光してお知らせします。白熱電球40形相当の明るさ。口金 E26
寸法(mm)全長113、最大径60 質量(g)48 口金E26 定格消費電力(W)4.7 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 電球形状一般球 電球の種類LED 待機時消費電力(W)0.1
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。 光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!! 強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。 最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。 電球の種類LED 質量(g)88 スイッチ点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×95×33 電池寿命(時間)連続点灯約420(最小照度) 使用電球Cree社白色LED3個 使用電池単4形乾電池3本(別売) センサー感知方式人感+明暗 設置方式ネジ取付、マグネット、吊り下げ 灯数3灯 調整機能LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整 点灯時間(自動)約10秒、30秒、90秒 センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)約90度
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 周囲が暗くなり、人が近づくと約10秒間点灯します 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 壁面照射タイプ
質量(g)約56 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約0.4 全光束(Lm)約30(最大) 光源LED3灯(交換不可) センサー感知方式明暗・人感 設置場所屋内 点灯保持時間約10秒 光色電球色 灯数3 人感センサ検出範囲約4m/左右約90°/上下約90° 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×76×44(プラグ含む) 電球の種類LED
1個
759 税込835
当日出荷

周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します 明るさを100%/50%と2段階切り替えできます 明暗センサーの感度を切り替えできます 明暗センサーをスイッチでON/OFFできます ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です
質量(g)約113 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約0.8 全光束(Lm)約50(100%点灯)/約25(50%点灯) 光源LED×8個(交換不可) センサー感知方式明暗 設置方式コンセント差し込み 設置場所屋内 光色電球色 灯数8 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×135×33(プラグ含む) 電球の種類LED
1個
799 税込879
当日出荷

ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します 周囲の暗さに応じて、光の強さを自動調整します 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 薄型ボディー
質量(g)約54 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約0.5 全光束(Lm)約45(最大) 光源LED3灯(交換不可) センサー感知方式明暗 設置場所屋内 光色電球色 灯数3 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×37(プラグ含む) 電球の種類LED
1個
459 税込505
当日出荷

人感・明暗センサー機能付き。周囲が暗いとき人が近付くと自動点灯、離れると120秒後に自動消灯 配光角約120°、電球色40W相当の明るさ 内玄関・廊下・階段・トイレにおすすめ
電球の種類LED 口金E26 電球形状レフ球 定格消費電力(W)5 全長(mm)103 質量(g)75 外径(Φmm)62 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)84 使用場所屋内 配光角度(°)約120 待機時消費電力(W)0.2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 周囲が暗くなり人が近づくと約10秒間点灯します 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 薄型ボディー
質量(g)約57 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約0.5 全光束(Lm)約45 光源LED3灯(交換不可) センサー感知方式明暗・人感 設置場所屋内 点灯保持時間約10秒 光色電球色 灯数3 人感センサ検出範囲約4m/左右約90°/上下約90° 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×40(プラグ含む) 電球の種類LED
1個
699 税込769
当日出荷

周囲が暗くなり人が近づくと点灯します 点灯時間を約30秒/約15秒と2段階切替できます 明暗センサーの感度を切り替えできます ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 明るさ約50ルーメン
質量(g)約113 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約0.8 全光束(Lm)約50 光源LED×8個(交換不可) センサー感知方式明暗・人感 設置場所屋内 点灯保持時間約30秒/約15秒(2段階切り替え) 光色電球色 灯数8 人感センサ検出距離(m)最大4 人感センサ検出範囲水平方向、垂直方向に約90° 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×135×35(プラグ含む) 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

人感・明暗センサー機能付き。周囲が暗いとき人が近付くと自動点灯、離れると120秒後自動消灯 内玄関・廊下・階段・トイレにおすすめ
電球の種類LED 口金E26 電球形状レフ球 定格消費電力(W)7.3 全長(mm)103 質量(g)76 外径(Φmm)62 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)84 使用場所屋内 配光角度(°)約120 待機時消費電力(W)0.2
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します 周囲の明るさに合わせて光の強さを自動調整します 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 壁面照射タイプ
質量(g)約56 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約0.4 全光束(Lm)約30(最大) 光源LED3灯(交換不可) センサー感知方式明暗 設置場所屋内 光色電球色 灯数3 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×76×44(プラグ含む) 電球の種類LED
1個
599 税込659
当日出荷

関連カテゴリ