「led球」の検索結果

特価
本日10月26日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDナツメ球です 常夜灯や装飾照明に 電球色相当 電球に似た暖かみのある光色
電球の種類LED 口金E12 電球形状小丸球/ナツメ球 定格消費電力(W)0.2 全長(mm)48 質量(g)7 外径(Φmm)20 定格寿命(時間)40000 定格電流(mA)10 使用場所屋内
1個ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小丸球25形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E17口金
質量(g)18 外径×全長(mm)51×80 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数(Ra)80
1個
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小丸球40形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E17口金
質量(g)18 定格電圧(V)100 口金E17 外径×全長(mm)51×80 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数(Ra)80 電球形状ミニボール球
1個
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小丸球40形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金
質量(g)24 消費電力(W)3.4 定格電圧(V)100 口金E26 外径×全長(mm)51×87 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数(Ra)80 電球形状ミニボール球 入力電流(A)0.059
1個
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小丸球25形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金
質量(g)23 外径×全長(mm)51×87 全光束(Lm)279 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数(Ra)80 エネルギー消費効率(Lm/W)146.8 入力電流(A)0.032
1個
559 税込615
当日出荷

点灯形グロースターター 外径(Φmm)28 定格入力電圧(V)AC100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 周波数50Hz/60Hz 電球の種類LED
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり 約290°全方向タイプ E12口金 電球色
全長(mm)104 定格電圧(V)100(50/60Hz) 口金E12 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数(Ra)80 電球形状シャンデリア球 光色電球色 電球の種類LED
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小丸球25形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金
質量(g)23 消費電力(W)1.9 定格電圧(V)100 口金E26 外径×全長(mm)51×87 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数(Ra)80 電球形状ミニボール球 入力電流(A)0.032
1個
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷

【特長】。 グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ20形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:10.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長580mm × 外径28.0mm。 質量:103g。 定格入力電圧:AC100V/200V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:10.0W。 定格入力電流:100V…175mA、200V…112mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【特長】。 グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ15形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:8.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長436mm × 外径28.0mm。 質量:85g。 定格入力電圧:AC100V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:8.0W。 定格入力電流:135mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【特長】。 グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ40形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:18.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長1198mm × 外径28.0mm。 質量:197g。 定格入力電圧:AC100V/200V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:18.0W。 定格入力電流:100V…315mA、200V…196mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボール電球 光の広がり約240°全方向タイプ 密閉形器具対応 LED5年保証対象商品
全長(mm)126 電圧(V)交流電源100(50/60Hz共用) 口金E26 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)95 平均演色評価数Ra83 電球形状ボール球 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 電球の種類LED
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ10形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:6.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長330mm × 外径28.0mm。 質量:68g。 定格入力電圧:AC100V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:6.0W。 定格入力電流:105mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)
1本
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のビームランプの形状、寸法に そっくりのビーム形LEDランプです レフ形蛍光ランプの代替球としても使えます 屋外・屋内兼用です 店舗・ホテル・レストラン・家庭などのスポット照明に最適 光の広がりは約110度 口金サイズ:E26 定格寿命:40000時間
全長(mm)128 電源(V)100(50/60Hz) 外径(Φmm)126
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボール電球100形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり 約290°全方向タイプ
全長(mm)135 質量(g)62 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数(Ra)80 電球形状ボール球 定格入力電流(A)0.105 エネルギー消費効率(Lm/W)155.8 外径(mm)95
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

オーム電機LED T20E12 0.5W
LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12
光色電球色 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)15 形状T20 全長(mm)46 質量(g)5 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)20 定格電流(mA)5.3
1個
399 税込439
当日出荷

きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ レトロな空間を演出するゴールドの輝き 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金
全長(mm)140 質量(g)約55 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 外径(Φmm)64 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数(Ra)80 色温度(K)2400 光源色キャンドル色 電球の種類LED
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機LED T20E12 0.5W
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に鮮やかに目立つレッド切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない赤色口金はE12
光色 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)2 形状T20 全長(mm)46 質量(g)5 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)20 定格電流(mA)5.3
1個
399 税込439
当日出荷

彩りあざやかRa93「GRANGRADE」LED電球 自然光に近いあざやかさ 配光角約230° 密閉器具対応 口金はE26 LED5年保証対象商品
全長(mm)126 定格電圧(V)交流100(50/60Hz) 口金E26 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)95 平均演色評価数(Ra)93 電球形状ボール電球 電球の種類LED
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12
光色電球色 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)15 形状C7 全長(mm)53 質量(g)5 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)22 定格電流(mA)5.3
1個
459 税込505
欠品中

きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ。調光器対応(明るさ調整)で、光の広がり約310°の全方向タイプ。屋内専用(屋外使用禁止)です。
全長(mm)110 クリア 質量(g)28 口金E17 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数80Ra 外径(mm)35
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ
全長(mm)136 クリア 質量(g)64 口金E26 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数80Ra 使用場所屋内専用(屋外使用禁止) 外径(mm)95
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボール電球40形相当の明るさ 配光角240°以上の全方向タイプ 省エネ法2027年度目標基準達成 密閉形器具対応
電球の種類LED 口金E26 電球形状ボール球 電圧(V)100 定格消費電力(W)10.9 定格入力電流(mA)190 質量(g)90 配光角度(°)240 エネルギー消費効率(Lm/W)127 平均演色評価数(Ra)82
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に清潔感のあるリラックス空間グリーン切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない緑色口金はE12
光色 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)1 形状T20 全長(mm)46 質量(g)5 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)20 定格電流(mA)5.3
1個
399 税込439
当日出荷

LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当 透明クリア口金はE12
光色昼白色 クリア 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)16 形状T20 全長(mm)46 質量(g)6 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)20 定格電流(mA)5.3
1個
449 税込494
当日出荷

フィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
全長(mm)95 質量(g)27 口金E26 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数80Ra 外径(mm)35
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当口金はE12
光色昼白色 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)16 形状T20 全長(mm)46 質量(g)5 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)20 定格電流(mA)5.3
1個
399 税込439
当日出荷

LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に鮮やかに目立つクリアレッド切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない赤色クリア口金はE12
光色赤 クリア 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)2 形状T20 全長(mm)46 質量(g)6 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)20 定格電流(mA)5.3
1個
429 税込472
当日出荷

LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当 透明クリア口金はE12
光色電球色 クリア 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)15 形状T20 全長(mm)46 質量(g)6 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)20 定格電流(mA)5.3
1個
459 税込505
当日出荷

オーム電機LED T20E12 0.5W
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に明るく印象的なイエロー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない黄色口金はE12
光色 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)10 形状T20 全長(mm)46 質量(g)5 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)20 定格電流(mA)5.3
1個
389 税込428
当日出荷

LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に清潔感のあるリラックス空間、クリアグリーン切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない緑色クリア口金はE12
光色緑 クリア 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)2 形状T20 全長(mm)46 質量(g)6 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)20 定格電流(mA)5.3
1個
449 税込494
当日出荷

LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に幻想的で涼やかなクリアブルー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない青色クリア口金はE12
光色青 クリア 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)1 形状T20 全長(mm)46 質量(g)6 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)20 定格電流(mA)5.3
1個
449 税込494
当日出荷

オーム電機LED T20E12 0.5W
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に幻想的で涼やかなブルー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない青色口金はE12
光色 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)1 形状T20 全長(mm)46 質量(g)5 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)20 定格電流(mA)5.3
1個
389 税込428
当日出荷

オーム電機LED G30E12 0.5W
LEDミニボール球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12
光色電球色 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)15 形状G30 全長(mm)45 質量(g)5 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)30 定格電流(mA)5.3
1個
459 税込505
当日出荷

きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金
全長(mm)140 質量(g)約55 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 外径(Φmm)64 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数(Ra)80 光源色電球色 電球の種類LED
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボール電球100形相当 光の広がり約240°の全方向タイプ 密閉器具対応 LED5年保証対象商品
全長(mm)135 質量(g)約81 電圧(V)交流100(50/60Hz) 口金E26 外径(Φmm)95 定格消費電力(W)11.0 全光束(Lm)1360 定格寿命(時間)40000 電球形状ボール球 定格入力電流(A)0.195 エネルギー消費効率(Lm/W)123.6 使用場所屋内用(屋外禁止) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボール電球40形相当の明るさ 配光角240°以上の全方向タイプ 省エネ法2027年度目標基準達成 密閉形器具対応
電球の種類LED 口金E26 電球形状ボール球 電圧(V)100 定格消費電力(W)6.1 定格入力電流(mA)104 質量(g)85 配光角度(°)240 平均演色評価数(Ra)82
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)