カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(20)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 電気材料(2)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(2)
  • メディアカバーマーケット(977)
  • ホンダ(335)
  • StarTech.com(197)
  • サンワサプライ(83)
  • DELTA(デルタ)(70)
  • エレコム(68)
  • 三菱ふそう(56)
  • 三菱(43)
  • シュナイダーエレクトリック(39)
  • BIGM(丸山製作所)(35)
  • ナベヤ(32)
  • ASUS(エイスース)(30)
  • ノーブランド(29)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • VISHAY(29)
  • RS PRO(29)
  • アズワン(28)
  • ミツビシ(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lt k」の検索結果

29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDキッチンライト センサー式 昼光色 工事不要 オーム電機

    LEDキッチンライト センサー式 昼光色 工事不要

    オーム電機
    ¥4,498税込¥4,948
    1台
    翌々日出荷
    手をかざすだけで点灯・消灯できるセンサースイッチ式のLEDキッチンライトです。昼光色の明るい光で、キッチンや作業台の手元をしっかり照らします。工事不要で一般家庭用コンセントに差し込むだけですぐに使用できます。棚下・壁・天井に設置でき、流し元灯や補助照明として便利です。省エネ設計で、点灯時以外の待機時消費電力も抑えています。
    用途キッチンの流し元や調理台の補助照明として。棚下灯や作業スペースの手元照明として。付属品取付用ネジ(15mm×2)、ネジ穴用キャップ(2)周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)幅455×高さ26×奥行72定格電圧(V)100本体質量(g)403定格消費電力(W)9全光束(Lm)900平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100検知距離(mm)短:約50/長:約150待機時消費電力(W)0.5以下エコロジー商品省エネ
  • LEDキッチンライト センサー式 昼光色 工事不要 オーム電機

    LEDキッチンライト センサー式 昼光色 工事不要

    オーム電機
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    翌々日出荷
    手をかざすだけで点灯・消灯できるセンサースイッチ式のLEDキッチンライトです。昼光色の明るい光で、キッチンや作業台の手元をしっかり照らします。工事不要で一般家庭用コンセントに差し込むだけですぐに使用できます。棚下・壁・天井に設置でき、流し元灯や補助照明として便利です。省エネ設計で、点灯時以外の待機時消費電力も抑えています。
    用途キッチンの流し元や調理台の補助照明として。棚下灯や作業スペースの手元照明として。付属品取付用ネジ(15mm×2)、ネジ穴用キャップ(2)周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)幅600×高さ26×奥行72定格電圧(V)100本体質量(g)492定格消費電力(W)12.7全光束(Lm)1300平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)102検知距離(mm)短:約50/長:約150待機時消費電力(W)0.5以下エコロジー商品省エネ
  • HDMIケーブル HDMI2.1 ウルトラハイスピード 4K/8K対応 オーム電機

    HDMIケーブル HDMI2.1 ウルトラハイスピード 4K/8K対応

    オーム電機
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    8K(60P)/4K(120P)/2K対応、最大48Gbpsの超高速で高画質・高音質のデジタル信号を伝送します UltraHighSpeedHDMICable規格認証商品 DynamicHDR対応で映像フレームごとに適切な明るさとコントラスト(動的明暗)を表現できます eARCで高ビットレート(192kHz24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応します HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 大口径銅線と3重構造の金属シールド採用で外来ノイズを低減し高遮蔽性を実現 端子部分に24金メッキを採用、さびに強く経年劣化を防ぎます 広色域BT.2020対応 鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用
    伝送速度(Gbps)最大48色ブラックコネクタ形状HDMIプラグ(Aタイプ)⇔HDMIプラグ(Aタイプ)プラグ金メッキ対応解像度8K(60P)/4K(120P)/2KHDMI規格ウルトラハイスピードイーサネット対応対応
  • Ultra High Speed HDMI Cable認証 HDMIケーブル 8Kウルトラハイスピード オーム電機

    Ultra High Speed HDMI Cable認証 HDMIケーブル 8Kウルトラハイスピード

    オーム電機
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(1m)
    当日出荷
    強化プラグ&メッシュ採用で切れにくく、メーカー従来品より約2倍の耐久性 8K(60P)/4K(120P)/2K対応、最大48Gbpsの超高速で高画質・高音質のデジタル信号を伝送します Ultra High Speed HDMI Cable規格認証商品 Dynamic HDR対応で映像フレームごとに適切な明るさとコントラスト(動的明暗)を表現できます eARCで高ビットレート(192kHz24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応します HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 大口径銅線と3重構造の金属シールド採用で外来ノイズを低減し高遮蔽性を実現 端子部分に24金メッキを採用、さびに強く経年劣化を防ぎます 広色域BT.2020対応 鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用
    ケーブル長(m)1コネクタ形状HDMIプラグ(Aタイプ)⇔HDMIプラグ(Aタイプ)
  • 1.5m HDMIケーブル/Ver2.1  ブラック VIS-C15TUH-K [1.5m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] オーム電機

    1.5m HDMIケーブル/Ver2.1 ブラック VIS-C15TUH-K [1.5m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]

    オーム電機
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    Ultra High Speed HDMI Cable規格認証のHDMIケーブルです。 8K60P/4K120P/DHDR/3D映像に対応 48Gbps超高速伝送対応 強化プラグと強化メッシュにより、耐久性が2倍に(メーカーの通常品と比べ) 金属シルードと大口径の銅線を採用することにより、ノイズ徹底的に除去と安定の高速伝送を実現。 eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応したオブジェクトベースオーディオの再生が可能です。 HEC(HDMIイーサネットチャンネル)対応 広色域BT.2020対応 無鉛半田付け
  • 3.0m HDMIケーブル/Ver2.1  ブラック VIS-C30TUH-K [3m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] オーム電機

    3.0m HDMIケーブル/Ver2.1 ブラック VIS-C30TUH-K [3m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]

    オーム電機
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    Ultra High Speed HDMI Cable規格認証のHDMIケーブルです。 8K60P/4K120P/DHDR/3D映像に対応 48Gbps超高速伝送対応 強化プラグと強化メッシュにより、耐久性が2倍に(メーカーの通常品と比べ) 金属シルードと大口径の銅線を採用することにより、ノイズ徹底的に除去と安定の高速伝送を実現。 eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応したオブジェクトベースオーディオの再生が可能です。 HEC(HDMIイーサネットチャンネル)対応 広色域BT.2020対応 無鉛半田付け
  • 2.0m HDMIケーブル/Ver2.1  ブラック VIS-C20TUH-K [2m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] オーム電機

    2.0m HDMIケーブル/Ver2.1 ブラック VIS-C20TUH-K [2m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]

    オーム電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    Ultra High Speed HDMI Cable規格認証のHDMIケーブルです。 8K60P/4K120P/DHDR/3D映像に対応 48Gbps超高速伝送対応 強化プラグと強化メッシュにより、耐久性が2倍に(メーカーの通常品と比べ) 金属シルードと大口径の銅線を採用することにより、ノイズ徹底的に除去と安定の高速伝送を実現。 eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応したオブジェクトベースオーディオの再生が可能です。 HEC(HDMIイーサネットチャンネル)対応 広色域BT.2020対応 無鉛半田付け
  • 電池式 人感センサーボールライト IP65 防水防塵 マグネット式 屋外対応 オーム電機

    電池式 人感センサーボールライト IP65 防水防塵 マグネット式 屋外対応

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    周囲が暗くなり、人を検知すると点灯します、離れてしばらくすると自動消灯します。 屋外でもご使用いただける耐塵形、防噴流形(IP65)。 台座部と本体がマグネットで簡単に外れるので懐中電灯としても使用できます。 特殊レンズ搭載で照射距離が約1.5倍※メーカー既存品との比較。 結束バンド、両面テープで簡単取付(両面テープは室内のみ)。 角度調節自由自在
    付属品両面テープ(室内取付用)質量(g)本体85(乾電池除く・台座部含む)スイッチOFF/AUTO/ON電源単4形乾電池×3本(電池別売)全光束(Lm)100保護等級IP65(耐じん形 防噴流形)JIS C0920:2003による。じん埃の侵入が全くなく、あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない保護レベル外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×67.5×73光源LED(交換不可)/昼光色点灯保持時間10秒点灯時間【AUTO】2.6か月(1日10回点灯)【ON】10時間エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 60形相当 埋込穴Φ150mm SB形 屋内用 オーム電機

    LEDダウンライト 60形相当 埋込穴Φ150mm SB形 屋内用

    オーム電機
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    埋込穴Φ150mmに対応した、SB形の屋内用LEDダウンライトです。60形電球1灯器具相当で、電球色2700Kと昼白色5000Kから選べます。消費電力4.5Wで、全光束470~520ルーメンの省エネ設計です。平均演色評価数Ra80で、住宅や店舗などの天井照明に使用できます。
    付属品保護チューブ4本仕様SB形・屋内専用その他60形相当質量(g)301消費電力(W)4.5定格電圧AC100V 50/60Hz平均演色評価数(Ra)80埋込穴(Φmm)Φ150
  • LEDダウンライト 100形相当 埋込穴Φ150mm SB形 屋内用 オーム電機

    LEDダウンライト 100形相当 埋込穴Φ150mm SB形 屋内用

    オーム電機
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    埋込穴Φ150mmに対応した、SB形の屋内用LEDダウンライトです。100形電球1灯器具相当で、電球色2700Kと昼白色5000Kから選べます。消費電力7.5Wで、全光束750~810ルーメンの明るさを確保します。平均演色評価数Ra80で、住宅や店舗などの天井照明に使用できます。
    付属品保護チューブ4本仕様SB形・屋内専用その他100形相当質量(g)302消費電力(W)7.5定格電圧AC100V 50/60Hz平均演色評価数(Ra)80埋込穴(Φmm)Φ150
  • LED内玄関灯 昼光色 工事不要・簡単取付・5年保証 オーム電機

    LED内玄関灯 昼光色 工事不要・簡単取付・5年保証

    オーム電機
    ¥3,898税込¥4,288
    1台
    翌々日出荷
    LED内玄関灯。 コンパクトだから家中で活躍。内玄関、階段、洗面所のちょっとしたスペースに適当なサイズ。省エネ、長持ち。一人で取り付けできる、工事不要、簡単取付、軽くてらくらく。均一な光が周囲を広く明るく照らします。5年保証。昼光色
    質量(g)600外形寸法(mm)Φ300×高さ99(プラグは含まず)定格消費電力(W)18全光束(Lm)2400平均演色評価数Ra82使用電源(V)AC100 50/60Hz器具・セットセット品色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)133.3光源寿命40000時間(LED光源ユニット)光束(Lm)2400使用場所屋内用(屋外使用禁止)明るさ(Lm)2400演色指数(Ra)82調色の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
  • USB Type-Cケーブル オーム電機

    USB Type-Cケーブル

    オーム電機
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    PD(Power Delivery)100Wで超高速充電。 USB3.2準拠でUSB2.0の約20倍の転送速度(最大10Gbps)。 Display Alt Mode対応、高画質で映像出力。 安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵
    ケーブル長(m)1コネクタ形状USB(Type-C)-USB(Type-C)対応機種USB Power Delivery対応のスマートフォン/タブレット/パソコンなど。非対応機器の場合、最大5V/3Aで充電可能。
  • ソーラーLEDウォールライト 900ルーメン 角度調整 防水 IP54 オーム電機

    ソーラーLEDウォールライト 900ルーメン 角度調整 防水 IP54

    オーム電機
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    照射角度を自由自在に調整できる。ソーラー発電式。人感センサー式。4つの点灯モード(周囲が明るい時は点灯しません)。・ 人がいないと消灯、人が通ると全点灯。・ 人がいないと常時微点灯、人が通ると全点灯。・ 100%出力で常時点灯。・ 5%出力で常時点灯。明るさ(約)900ルーメン ※全点灯時。防水性能 IP54
    付属品コンクリート用スリーブ2本、取付用ネジ2本、結束バンド2本、ネジ用取付アダプター1つ、アダプター用ネジ1本、スイッチ用ピン1本、保証書付取扱説明書質量(g)約310外形寸法(mm)(約)幅107×高さ149×奥行114.5(アダプター取付時)保護等級IP54※有害な影響が発生するほどの粉塵が内部に侵入しない保護等級(JIS C09202003による)※あらゆる方向からの水の飛まつに対する保護等級(JIS C 09202003による)光源LED(交換不可)白色使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh (内蔵充電池の交換はできません)検知方式赤外線受動式周囲温度(℃)-20~+45点灯保持時間約10秒(固定)光束(Lm)全点灯900ルーメン、常時点灯モード60ルーメン点灯回数(モード1)満充電時…約500回、平均…約200回(春夏秋)/約120回(冬)・(モード2)満充電時…約59時間(センサー検知/10回点灯の場合)・(モード3)満充電時…約7時間・(モード4)満充電時…約98時間エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 埋込穴Φ125 SB形 60形相当 オーム電機

    LEDダウンライト 埋込穴Φ125 SB形 60形相当

    オーム電機
    ¥2,980税込¥3,278
    1個
    翌々日出荷
    LEDダウンライト。埋込穴Φ125mm対応。60形電球1灯器具相当の明るさ。SB形ダウンライト。屋内専用
    質量(g)267タイプSB形取付方式埋込型消費電力(W)4.5定格電圧(V)AC100 50/60Hz光源LED入力電流(A)0.08演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)Φ125エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 埋込穴Φ100 SB形 60形相当 オーム電機

    LEDダウンライト 埋込穴Φ100 SB形 60形相当

    オーム電機
    ¥1,980税込¥2,178
    1個
    翌々日出荷
    LEDダウンライト。埋込穴Φ100mm対応。60形電球1灯器具相当の明るさ。SB形ダウンライト。屋内専用
    質量(g)224タイプSB形取付方式埋込型消費電力(W)4.5定格電圧(V)AC100 50/60Hz光源LED入力電流(A)0.08演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)Φ100エコロジー商品省エネ
  • 薄型LEDシーリングライト 6畳用 リモコン付 調光調色 間接照明 オーム電機

    薄型LEDシーリングライト 6畳用 リモコン付 調光調色 間接照明

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    間接照明でリラックス空間を作り出す薄型LEDシーリングライト。主照明と間接照明を切り替えて使用可能。明るさを無段階で調節できるリモコン調光機能付き。電球色から昼光色まで調色可能。明るさ6畳用、全光束3600ルーメン。本体高さ約30mmの薄型デザイン。リモコン付きで離れた場所から操作可能。安心の5年保証
    付属品リモコン、リモコンケース、コンクリート用スリーブ2本、木ネジ2本、保証書付取扱説明書仕様間接照明:あり質量(g)約650電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)33寸法(Φ×高さH)(mm)300×30全光束(Lm)3600平均演色評価数(Ra)80光源チップ型LED保証期間5年エネルギー消費効率(Lm/W)109リモコンあり、使用範囲:約8m適用畳数6畳用調色の可否可(電球色~昼光色)調光機能無段階エコロジー商品省エネ
  • 乾電池式センサーボールライト 屋外対応 IP65 防犯用 2個入り オーム電機

    乾電池式センサーボールライト 屋外対応 IP65 防犯用 2個入り

    オーム電機
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    暗くなると人を感知して自動点灯する乾電池式センサーライト。IP65相当の防じん・防噴流仕様で屋外設置にも対応。マグネット脱着式で、本体を外して懐中電灯としても使用可能。特殊レンズ採用により、照射距離を約1.5倍に拡大。玄関や通路、防犯対策用の補助照明として活躍
    用途玄関や通路、屋外の防犯対策用照明として外形寸法(mm)幅73×高さ67.5×奥行73電源乾電池式角度(°)センサー検知:120本体質量(g)85全光束(Lm)100センサー人感センサー保護等級IP65光源LED使用電池単4形乾電池×3本検知距離(m)センサー:6光源色昼光色点灯保持時間10秒
  • ストロングタイ 耐候性 黒 10本入 オーム電機

    ストロングタイ 耐候性 黒 10本入

    オーム電機
    ¥589~税込¥648~
    1袋(10本)
    翌々日出荷
    耐食性に優れた「12ナイロン」使用。 耐塩化亜鉛、耐塩化カルシウム。 ヘッド高の低い、ヘビーデューティタイプ。 亜鉛メッキ材周辺および融雪・凍結防止剤使用地域でも安心。 沿岸部での塩害にも耐性を発揮、高湿度下でも強度変化が少ない。 RoHS適合品
    材質12ナイロン(耐候性グレード)色黒使用温度範囲(℃)-40~80難燃性(主原料)UL94HB
  • LEDダウンライト 100形相当 SB形 屋内用 オーム電機

    LEDダウンライト 100形相当 SB形 屋内用

    オーム電機
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    翌々日出荷
    100形電球1灯器具相当のLEDダウンライト。SB形対応。屋内専用。埋込穴サイズ違いをラインアップ。電球色相当・昼白色相当をラインアップ。平均演色評価数Ra80。保護チューブ4本付属
    付属品保護チューブ×4本仕様SB形:対応消費電力(W)7.5定格電圧(V)AC100 50/60Hz平均演色評価数(Ra)80入力電流(A)0.13使用場所屋内用明るさ100形相当
  • ペンダントライト オーム電機

    ペンダントライト

    オーム電機
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    ひとつでも並べてもおしゃれなペンダントライトカラーはブラック ※電球別売
    付属品保証書付取扱説明書材質スチール/木質量(g)約700消費電力(W)40 MAX定格AC100V50/60Hz口金E17使用場所室内用
  • ペンダントライト オーム電機

    ペンダントライト

    オーム電機
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    翌々日出荷
    ダイニングを演出する、ペンダントライトカラーはブラック ※電球別売
    付属品保証書付取扱説明書材質スチール質量(g)約1000消費電力(W)60 MAX定格AC100V50/60Hz口金E26使用場所室内用
  • 3灯ペンダントライト オーム電機

    3灯ペンダントライト

    オーム電機
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    インテリアを演出する3灯ペンダントライトセードの角度は自由自在(垂直方向に約90°、水平方向に約330°)、必要な場所に光が届く プルスイッチを引っ張ると『3灯→2灯→1灯→消灯』と切り替わります本体カラーはブラック電球別売
    付属品保証書付取扱説明書材質スチール/木色黒質量(g)約2020消費電力(W)180 MAXスイッチプルスイッチ定格AC100V50/60Hz口金E26点灯方式3灯→2灯→1灯→消灯使用場所室内用
  • ハンドカットタイ 耐候性 黒 20本 オーム電機

    ハンドカットタイ 耐候性 黒 20本

    オーム電機
    ¥689~税込¥758~
    1袋(20本)
    翌々日出荷
    工具を使わず、簡単に手で切れる結束バンド。 使用温度範囲 0℃~85℃の耐候仕様。 RoHS適合品
    材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)0~85ループ引張強度規格値(N[kgf])222/22.6主原料難燃性UL94V-2
  • LED付きペンダントライト 電球色 オーム電機

    LED付きペンダントライト 電球色

    オーム電機
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    翌々日出荷
    スリットからこぼれるやさしい灯り。Ra96の高演色LED搭載。LED5年保証対象商品
    材質本体…ダイキャスト質量(g)約300外形寸法(mm)コード長さ…約650、セード…(約)最大径63×高さ88電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)8.2全光束(Lm)580平均演色評価数(Ra)96光源LED電球色:LED内蔵(交換不可)エネルギー消費効率(Lm/W)70.7使用場所屋内専用(屋外使用禁止)エコロジー商品省エネ
  • 4灯シーリングライト(スチールシェード) オーム電機

    4灯シーリングライト(スチールシェード)

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷
    木とスチールの組み合わせでインテリアとマッチ。上質な空間を演出するシーリングライト。 4つのシェードは角度が自由に変えられるので、必要な場所に光が届きます。 壁スイッチがない場所でも使えるプルスイッチ(引っ張ると点灯パターンが切り替わる:4灯 → 2灯(内側)→ 2灯(外側)→ 消灯)
    付属品保証書・取扱説明書幅(mm)800直径(Φmm)(セード)130高さ(mm)345質量(g)2200奥行(mm)155電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)240口金E26設置場所屋内用調光の可否否スイッチ種類ひもスイッチ
  • LED4灯ペンダントライト オーム電機

    LED4灯ペンダントライト

    オーム電機
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    明るさ・光の色を選べる。リビング・寝室におすすめ。シェードの角度を調整可能。消灯時の明るさと色を記憶し、再点灯できる。明るさ10段階調光。光の色11段階調色。全光束3800ルーメン。リモコン付き
    付属品取扱説明書(保証書付)・リモコン・リモコンケース・リモコン取り付け用ネジ2本・単4形乾電池(テスト用)消費電力(W)100%点灯時…38、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.8定格電圧(V)100 50/60Hz全光束(Lm)100%点灯時…約3800本体質量(kg)約1.5定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)光源:3000~6500エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約100使用場所室内用4.5~8畳本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×285×450エコロジー商品省エネ
  • LED4灯シーリングライト オーム電機

    LED4灯シーリングライト

    オーム電機
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    明るさ・光の色を選べる。リビング・寝室におすすめ。シェードの角度を調整可能。消灯時の明るさと色を記憶し、再点灯できる。明るさ10段階調光。光の色11段階調色。全光束3800ルーメン。リモコン付き
    付属品取扱説明書(保証書付)・リモコン・リモコンケース・リモコン取り付け用ネジ2本・単4形乾電池(テスト用)消費電力(W)100%点灯時…38、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.8定格電圧(V)100本体質量(g)約2.0定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)光源:3000~6500エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約100光束(Lm)(100%点灯時)約3800使用場所室内用本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)800×253×150調光の可否○適用畳数4.5~8調色の可否○エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト(60W用/電球別売) オーム電機

    ペンダントライト(60W用/電球別売)

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    翌々日出荷
    お部屋を照明で衣替え!スチール製のシンプルでお洒落なデザイン。ダイニング、食卓の照明に。 フランジカップで余ったコードをキレイに収納。工事不要簡単取付。
    付属品保証書・取扱説明書仕様【推奨電球】[商品番号]06-0293 [型番]LDG6L-G H9/LED電球 ボール球形(60形相当/718lm/電球色/G95/E26/広配光230°)、[商品番号]06-3366 [型番]LDA7L-G AS25/LED電球(60形相当/880lm/電球色/E26/広配光240°/密閉形器具対応)、[商品番号]06-0108 [型番]LDA7L-G/D AH9 明るさ3段切替え!/LED電球(60形相当/851lm/電球色/E26/広配光220°/密閉形器具対応/調光機能付)直径(Φmm)335高さ(mm)170質量(g)870電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(最大)60口金E26コード長さ(mm)1000設置場所屋内用
  • 温度コントロールシステム オーム電機

    温度コントロールシステム

    オーム電機
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
    BOXCOOL専用温度コントロールシステム。 冷却温度を高精度で自動コントロール。
    定格電圧(V)単相AC100~240(50/60Hz)制御方式極性反転型 リニア電圧制御/PWM制御 出力表示分解能0.1℃測定制御精度(℃)測温抵抗体±0.1、熱電対±2機能表示機能・ワイドレンジ温度センサー測温抵抗体 JIS Pt100 三導線式 熱電対(T/K)(別売)使用温湿度範囲0~40℃/90%RH以下(結露無き事)アラーム表示緑・橙色LED、ブザー出力温度調節オートチューニング機能付PID通信機能USB2.0・RS-485コネクタイベント用10P RS-485 6P USBポート温度設定範囲(℃)-50~80使用場所屋内入出力アナログ出力1点、通信:RS-485 1点、通信:USB2.0 1点、イベント接点出力 1点、アラーム接点出力 1点安全機能ヒューズ(一次側両切)・アラーム用ブザー・自己診断機能(上下限温度異常検出・電源異常検出・保護サーミスタ温度異常検出)