カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(10)
    • マイクロUSBケーブル(1)
    • USBケーブル(1)
    • Type-Cケーブル(1)
    • Type-C変換アダプタ(1)
  • 自転車部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(77)
  • StarTech.com(71)
  • トライメイト(6)
  • TAKENOW(1)
  • カシムラ(1)
  • アイネックス(8)
  • bitstrong(14)
  • 日本モレックス(molex)(188)
  • RS PRO(60)
  • BUFFALO(バッファロー)(48)
  • 変換名人(35)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(22)
  • ライン精機(17)
  • honeywell(17)
  • WURTH ELEKTRONIK(16)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • エスエスエーサービス(14)
  • サンワサプライ(12)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(3)
  • 2~3未満(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「micro-b」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モバイルチャージャー 20000mAh 65W PD対応 オーム電機モバイルチャージャー 20000mAh 65W PD対応オーム電機
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
20V 3.25A対応(Type-C 最大出力)PD(USB PD3.0…USB Power Delivery3.0)/PD-PPS(Programmable Power Supply)/QC3.0(Quick Charge3.0)対応自動判別で端末にあわせて高速同時充電パススルー機能搭載液晶表示で充電状況や電池残量がすぐわかる3台同時充電可能ノートPC対応PSE適合品
付属品充電用ケーブル(USB Type-C 約15cm)×1本、保証書付取扱説明書出力Type-A×2、Type-C×1本体質量(g)約390対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、ノートPC定格容量5V/12200mAh入力Type-C×1、micro-B×1定格出力Type-A…5V/2.4A 9V/2A 12V/1.5A、Type-C…5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A、PD-PPS 63Wまで(2つ以上同時使用時は合計最大5V/3A)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×140×28(突起部を除く)使用環境温度5~35℃、湿度10~85%(結露なきこと)充電時間(時間)約1.5(PD65W使用時)充電池タイプリチウムイオン(DC3.7V/20000mAh)充電可能回数くり返し約500回定格入力Micro-B…5V/2A 9V/2A、Type-C…5V/3A 9V/2A 12V/1.5A 15V/2.66A 20V/3A取扱説明書(1.89MB)
モバイルバッテリー 5000mAh 2.4A 2台同時充電 オーム電機モバイルバッテリー 5000mAh 2.4A 2台同時充電オーム電機
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
合計最大出力2.4A、5000mAhタイプのモバイルチャージャー 2台の機器を同時に充電できます LEDで電池残量がすぐわかる
用途スマートフォン、加熱式タバコの充電に仕様●入力USB:Type-C×1、micro-B×1●出力USB:Type-A×2●届出事業者名:株式会社オーム電機付属品充電用ケーブル(micro-B 約15cm)、保証書付取扱説明書種類PSマーク:PSE本体質量(g)約107対応機種iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等USBで充電するタイプ定格容量DC5V/3200mAh入力DC5V/2.0A(Type-C/micro-B)定格出力DC5V/2.4A (Type-A×2ポート)(電流値は各出力が単独使用時の最大電流値で、同時使用する時には合計の電流値が2.4Aまでです。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×100×14(突起部を除く)バッテリー充電式リチウムイオン電池充電時間約3時間(DC5V/2A以上使用時)バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)バッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約500
モバイルバッテリー 20000mAh PD対応 18W出力 オーム電機モバイルバッテリー 20000mAh PD対応 18W出力オーム電機
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
合計最大出力18W、20000mAhタイプのモバイルチャージャー 超急速充電PD(USB Power Delivery)対応 2台の機器を同時に充電できます LEDで電池残量がすぐわかる パススルー機能(お使いの機器の給電する際にモバイルチャージャーへも給電できる機能)搭載 。 お使いの機器への給電が優先されます。
用途スマートフォン、加熱式タバコの充電に仕様●入力USB:Type-C×1、micro-B×1●出力USB:Type-A×1、Type-C×1●届出事業者名:株式会社オーム電機付属品充電用ケーブル(micro-B 約15cm)、保証書付取扱説明書ホワイト種類PSマーク:PSE本体質量(g)約420定格容量DC5V/12600mAh入力DC5V/2.0A、9V/2.0A、12V/1.5A定格出力DC5V/3.0A、9V/2.0A、12V/1.5A( 電流値は各出力が単独使用時の最大電流値(Power DeliveryまたはQuick Chargeに対応する場合)で、同時使用する場合は合計出力が5V/3Aまでです。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×148×28(突起部を除く)バッテリー充電式リチウムイオン電池充電時間約7時間(Power Deliveryに対応する電源アダプター及びUSBケーブルを使用する場合)バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)天板厚さ(mm)約500バッテリー容量(mAh)20000
モバイルバッテリー 20000mAh PD対応 18W出力 オーム電機モバイルバッテリー 20000mAh PD対応 18W出力オーム電機
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
合計最大出力18W、20000mAhタイプのモバイルチャージャー 超急速充電PD(USB Power Delivery)対応 2台の機器を同時に充電できます LEDで電池残量がすぐわかる パススルー機能(お使いの機器の給電する際にモバイルチャージャーへも給電できる機能)搭載 。 お使いの機器への給電が優先されます
用途スマートフォン、加熱式タバコの充電に仕様●入力USB:Type-C×1、micro-B×1●出力USB:Type-A×1、Type-C×1●届出事業者名:株式会社オーム電機付属品充電用ケーブル(micro-B 約15cm)、保証書付取扱説明書ブラック種類PSマーク:PSE本体質量(g)約420定格容量DC5V/12600mAh入力DC5V/2.0A、9V/2.0A、12V/1.5A定格出力DC5V/3.0A、9V/2.0A、12V/1.5A ( 電流値は各出力が単独使用時の最大電流値(Power DeliveryまたはQuick Chargeに対応する場合)で、同時使用する場合は合計出力が5V/3Aまでです。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×148×28(突起部を除く)バッテリー充電式リチウムイオン電池充電時間約7時間(Power Deliveryに対応する電源アダプター及びUSBケーブルを使用する場合)バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)天板厚さ(mm)約500バッテリー容量(mAh)20000
モバイルバッテリー 10000mAh 2.4A出力 2台同時充電 オーム電機モバイルバッテリー 10000mAh 2.4A出力 2台同時充電オーム電機
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
合計最大出力2.4A、10000mAhタイプのモバイルチャージャー 2台の機器を同時に充電できます LEDで電池残量がすぐわかる
用途スマートフォン、加熱式タバコの充電に仕様●入力USB:Type-C×1、micro-B×1●出力USB:Type-A×2●届出事業者名:株式会社オーム電機付属品充電用ケーブル(micro-B約15cm)、保証書付取扱説明書種類PSマーク:PSE本体質量(g)約230対応機種iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等USBで充電するタイプ定格容量DC5V/6300mAh入力DC5V/2.0A(Type-C/micro-B)定格出力DC5V/2.4A (Type-A×2ポート)(電流値は各出力が単独使用時の最大電流値で、同時使用する時には合計の電流値が2.4Aまでです。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×146×16(突起部を除く)バッテリー充電式リチウムイオン電池充電時間約6時間(DC5V/2A以上使用時)バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)天板厚さ(mm)約500バッテリー容量(mAh)10000
MagSafe対応 モバイルバッテリー 10000mAh 急速充電対応 オーム電機MagSafe対応 モバイルバッテリー 10000mAh 急速充電対応オーム電機
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
MagSafe対応 LEDで電池残量がすぐわかる パススルー機能搭載 15W(ワイヤレス充電)、22.5W(USB充電)
用途マグネット式ワイヤレス充電仕様PSE届出事業者:株式会社オーム電機付属品USBケーブル15cm(Type-A to Type-C)、保証書付取扱説明書本体質量(g)約250対応機種iPhone/iPadシリーズ、 Androidスマートフォン/タブレット、 ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、 イヤホン/ヘッドホン定格容量DC5V/6300mAh定格出力Type-C…5V/3A 9V/2.2A 12V/1.67A、Type-A…5V/3A 9V/2.2A 12V/1.67A、5V/4.5A 4.5V/5A(SCP)、Wireless Output…15W外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×148×20(突起部を除く)バッテリー充電式リチウムイオン電池充電時間約4時間(PD9V/2A使用時)バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)天板厚さ(mm)約500バッテリー容量(mAh)10000定格入力Type-C…5V/2.7A 9V/2A、Micro-B…5V/2A 9V/2A充電端子Type-C×1、micro-B×1給電端子Wireless×1、Type-A×1、Type-C×1
サイクルライトLED USB オーム電機サイクルライトLED USBオーム電機(3件のレビュー)
1個
取扱い終了
明るさ4モード調光 HIGH/MID/LOW/FLASHUSB A端子を持つパソコンや充電器から簡単充電正面から見てもまぶしくない下方照射重視の多面体反射鏡使用。広範囲かつ下方の路面を明るく照らします。1m照度4200ルクス「充電池残量インジケーター」付。充電残量が少なくなると赤く点灯します。ホルダーは25~32mmのパイプに取り付け可能取付け後、左右に照射角度を調整できます。USBケーブルコード付属
電源充電式(USBAポートから充電)光束(Lm)約400中心光度(cd)約4000付属品ホルダー・パッキン3枚(厚・厚・薄)六角穴付きボルト・六角レンチUSBケーブル(コード長…約20cm)(コネクタ…USB AーUSB Micro-B)質量(g)約72(付属品除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.4×41×82(付属品除く)保護等級IPX4(防まつ形)連続使用時間(時間)約1.5/HIGH(ハイ)モード約2.5/MID(ミドル)モード約4/LOW(ロー)モード約3.5/FLASH(点滅)モード光源白色系LED1個(LED交換不可)消費電流(mA)約1500バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh(電池交換不可)充電時間(時間)約2.5(環境温度などにより異なります)バッテリー寿命充放電約300回/80%容量まで(使用条件により異なります。)
マイクロUSB3.0ケーブル オーム電機マイクロUSB3.0ケーブルオーム電機
999税込1,099
1個
3日以内出荷
USB3.0インターフェースに準拠したパソコン・周辺機器などを接続します。Aタイプ ⇔ USB3.0Bタイプ
ブラックコネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオスプラグ金メッキ特性データ伝送伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
USB変換アダプター Type-C オーム電機USB変換アダプター Type-Cオーム電機
639税込703
1個
当日出荷
スマートフォン用 次世代コネクタ USBタイプC変換アダプター3A(アンペア)高出力で超急速充電対応最大480Mbps高速データ転送USB Micro-B端子をUSB Type-C端子に変換新規格USB Type-C新規格のType-Cコネクタはオモテ、ウラのどちら向きでも挿せます。
コネクタ形状USBmicroB-USBType-C対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器対応3A高出力対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)
USB Type-Cケーブル C-MicroB オーム電機USB Type-Cケーブル C-MicroBオーム電機
739税込813
1個
当日出荷
スマートフォン用 次世代コネクタ USBタイプCケーブル3A(アンペア)高出力で超急速充電最大480Mbps高速データ転送USB Micro-B を搭載したスマートフォン用(充電・データ転送)1mケーブル長Certified Hi-Speed USB正規認証USB認証ロゴは、USBコンプライアンステスト合格した信頼性の高い製品である事の証です。※USB規格化団体であるUSB-IFが運営しているUSB機器同士の相互持続性(互換性)向上を目的としたテストです。新規格USB Type-C新規格のType-Cコネクタはオモテ、ウラのどちら向きでも挿せます。
ケーブル長(m)1コネクタ形状USB2.0(Type-C)-USBMicro-B対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器対応3A高出力対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)
3in1 USBケーブル オーム電機3in1 USBケーブルオーム電機(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ケーブル1本でスマホもタブレットもマルチに充電・通信USB Micro-BケーブルにLightningとType-Cの変換コネクター付本製品1本でほとんどのiPhone/iPad/スマートフォン/タブレットなどに対応できます充電がType-Cの場合、最大3A対応
ケーブル長(m)約1対応機種Micro-Bポート搭載の各社スマートフォンなど・USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォンなど・Lightningポート搭載の下記Apple製品:for use withiPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPad Pro(10.5-inch)、iPad Pro(12.9-inch)2nd generation、iPad Pro(12.9-inch)1st generation、iPad Pro(9.7-inch)、iPad(6th generation)、iPad(5th generation)、iPad mini 4、iPad Air 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPod touch(6th generation)適合電流(A)Micro-B …5V/2.4A、Type-C…5V/3A、Lightning…5V/2.4AコネクタUSBType-A、Micro-B、Type-C、Lightning
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら