カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(118)
- 農業機械(2)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(5)
- Panasonic(パナソニック)(2,160)
- コイズミ照明(603)
- 三菱電機(492)
- DAIKO(大光電機)(401)
- ODELIC(オーデリック)(261)
- 岩崎電気(222)
- ENDO(遠藤照明)(194)
- 東芝ライテック(193)
- SMC(171)
- 山田照明(158)
- ホンダ(102)
- 東京メタル(81)
- NORGREN(74)
- タキズミ(TAKIZUMI)(58)
- アイリスオーヤマ(57)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(34)
- OSRAM(オスラム)(31)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(31)
- ブランドをもっと見る
「ra80」の検索結果

直管型LED 20W型
オーム電機(55件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用付属品ダミースターター(E形)仕様片側給電仕様種別20W形形状直管全長(mm)580質量(g)165電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580定格入力電流(A)0.146使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用配光角度(°)160給電方式片側給電電球の種類LED
直管LEDランプ 10形相当 グロースターター器具専用
オーム電機¥999税込¥1,0991本当日出荷から翌々日出荷グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ10形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:6.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長330mm × 外径28.0mm。 質量:68g。 定格入力電圧:AC100V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:6.0W。 定格入力電流:105mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)タイプ10形口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)6.0電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト 100形相当 SB形 屋内用
オーム電機¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷100形電球1灯器具相当のLEDダウンライト。SB形対応。屋内専用。埋込穴サイズ違いをラインアップ。電球色相当・昼白色相当をラインアップ。平均演色評価数Ra80。保護チューブ4本付属付属品保護チューブ×4本仕様SB形:対応消費電力(W)7.5定格電圧(V)AC100 50/60Hz平均演色評価数(Ra)80入力電流(A)0.13使用場所屋内用明るさ100形相当
直管LEDランプ 15形相当 グロースターター器具専用
オーム電機¥1,098税込¥1,2081本当日出荷【特長】。 グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ15形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:8.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長436mm × 外径28.0mm。 質量:85g。 定格入力電圧:AC100V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:8.0W。 定格入力電流:135mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ 40形相当 グロースターター器具専用
オーム電機¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷【特長】。 グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ40形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:18.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長1198mm × 外径28.0mm。 質量:197g。 定格入力電圧:AC100V/200V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:18.0W。 定格入力電流:100V…315mA、200V…196mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ 20形相当 グロースターター器具専用
オーム電機¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷【特長】。 グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ20形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:10.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長580mm × 外径28.0mm。 質量:103g。 定格入力電圧:AC100V/200V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:10.0W。 定格入力電流:100V…175mA、200V…112mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト 60形相当 埋込穴Φ150mm SB形 屋内用
オーム電機¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷埋込穴Φ150mmに対応した、SB形の屋内用LEDダウンライトです。60形電球1灯器具相当で、電球色2700Kと昼白色5000Kから選べます。消費電力4.5Wで、全光束470~520ルーメンの省エネ設計です。平均演色評価数Ra80で、住宅や店舗などの天井照明に使用できます。付属品保護チューブ4本仕様SB形・屋内専用その他60形相当質量(g)301消費電力(W)4.5定格電圧AC100V 50/60Hz平均演色評価数(Ra)80埋込穴(Φmm)Φ150
LEDダウンライト 100形相当 埋込穴Φ150mm SB形 屋内用
オーム電機¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷埋込穴Φ150mmに対応した、SB形の屋内用LEDダウンライトです。100形電球1灯器具相当で、電球色2700Kと昼白色5000Kから選べます。消費電力7.5Wで、全光束750~810ルーメンの明るさを確保します。平均演色評価数Ra80で、住宅や店舗などの天井照明に使用できます。付属品保護チューブ4本仕様SB形・屋内専用その他100形相当質量(g)302消費電力(W)7.5定格電圧AC100V 50/60Hz平均演色評価数(Ra)80埋込穴(Φmm)Φ150
LEDイーブライトスリム ライトバー
オーム電機(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)平均演色評価数(Ra)80使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
直管LEDランプ 40W形
オーム電機(62件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本ほか当日出荷グロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ40W形相当の明るさ 片側給電仕様 口金G13対応 安心のLED5年保証対象商品仕様片側給電仕様種別40W形形状直管全長(mm)1198質量(g)302種類直管蛍光灯電源(V)100/200(50/60Hz)管径(Φmm)28口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
直管蛍光ランプ 40形 三波長形 ラピッドスタート形 10本入り
オーム電機¥6,798税込¥7,4781セット(10本)翌々日出荷三波長形の直管蛍光ランプ40形で、人や物の色を自然に見せます。ラピッドスタート形器具に対応し、インバータ(電子式安定器)器具にも使用可能です。定格寿命10,000時間の長寿命タイプです。家庭、事務所、店舗、施設、工場など、幅広い場所の一般照明に適しています。交換用やまとめ買いに便利な10本入りです。種別40形口金G13全光束(Lm)2860定格寿命(時間)10000定格ランプ電力(W)32点灯方式ラピッドスタート形ランプの種類三波長形本体長さ(mm)1198外径(mm)26.5演色指数(Ra)80電球の種類蛍光灯入数(本)10
LED電球60形広配光タイプ
オーム電機(46件のレビュー)¥699~税込¥769~1個ほか当日出荷この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)7.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球定格電流(mA)125使用場所屋内配光角度(°)約200以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDイーブライトスリム ライトバー
オーム電機(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌々日出荷電気工事不要、簡単取り付け。 連結用兼用(電源コード別売)。 連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に。 屋内専用。 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
LEDスリム多目的灯
オーム電機(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1台当日出荷から翌々日出荷お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト 電気工事不要のコンセント式(電源コード付属) 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大11台まで連結できます定格電圧(V)AC100(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)80使用場所屋内(屋外使用禁止)電球の種類LED
LEDベースライト トラフ形 40形
オーム電機(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個翌々日出荷奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。省エネ長寿命付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書タイプ省エネ定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDエコスリム人感明暗センサーライト
オーム電機(9件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷薄型1.4cm センサー部を除く、人感明暗センサー付き多目的ライト 電気工事不要 暗い場所で人が通ると自動点灯します 暗いときだけ人に反応して点灯、自動で消灯するので省エネです クローゼット、廊下、玄関など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色定格電圧(V)100 50/60Hz平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100使用場所屋内用(屋外使用禁止)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDベースライト トラフ形 20形
オーム電機(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。光源色は昼光色。省エネ長寿命付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書外形寸法(mm)(約)幅632×高さ58×奥行80定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83光源色昼光色取付ピッチ(mm)M10ボルト…450、ネジ…550エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDエコスリムスイッチ式ライト
オーム電機(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷薄型1.4cm、ベーシックな多目的ライト 電気工事不要 スリムなライトなので場所を選ばず便利に使えます クローゼットなど、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色定格電圧(V)100 50/60Hz平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100使用場所屋内用(屋外使用禁止)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球40形広配光タイプ
オーム電機(17件のレビュー)¥539~税込¥593~1個ほか当日出荷この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)4.8定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球定格電流(mA)85使用場所屋内配光角度(°)約200以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
直管LEDランプ グロースターター器具専用
オーム電機(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本ほか当日出荷から翌々日出荷仕様片側給電仕様形状直管管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80周波数50Hz/60Hz使用場所屋内用(屋外使用禁止)給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
直管LEDランプ 15W形
オーム電機(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様片側給電仕様種別15W形形状直管全長(mm)436質量(g)140種類直管蛍光灯電源(V)100(50/60Hz)管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)6.6全光束(Lm)880定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)28平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.12使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用定格入力電流(mA)0.082演色指数(Ra)80給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 ハロゲンランプ形 広角タイプ 60形相当
オーム電機(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 広角40度。密閉形器具非対応。全長(mm)61質量(g)55口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50平均演色評価数(Ra)80電球形状ハロゲンランプ形配光角度(°)40明るさ電球60W形相当電球の種類LED
直管LEDランプ 10W形
オーム電機(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様片側給電仕様種別10W形形状直管全長(mm)330質量(g)116種類直管蛍光灯電源(V)100(50/60Hz)管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)4.2全光束(Lm)510定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)28平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.082使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用定格入力電流(mA)0.082演色指数(Ra)80給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDミニシーリングライト 60W相当
オーム電機(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに。取り付け簡単。LED5年保証対象商品質量(g)約125電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)7.6定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ125×42(プラグ含まず)光源LED×48灯使用(交換不可)使用場所屋内(屋外使用禁止)演色指数(Ra)80調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ
LED直管20形2本入り
オーム電機(11件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(2本)当日出荷ダミースターター(E形)付属のグロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ20W形相当の明るさ 【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル付属品ダミースターター(E形)仕様片側給電仕様種別20W形形状直管全長(mm)580質量(g)165電源(V)AC100(50/60Hz)管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースタータ形定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1000定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.146使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDイーブライトスリム多目的灯 コンセント式 リモコンタイプ
オーム電機(2件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1台当日出荷お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト 電気工事不要のコンセント式(電源コード付属) 付属のリモコンでON/OFFが操作できます 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大7台まで連結できます 鮮やかなあかりの昼光色定格電圧(V)AC100(50/60Hz)平均演色評価数Ra80光源色昼光色使用場所屋内(屋外使用禁止)電球の種類LED
LED電球 A形 6W
オーム電機(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷消費電力6.3Wで60形相当の明るさフィラメントタイプLEDできらめきが広がるLED電球光の広がり約310°の全方向タイプ全長(mm)103色クリア質量(g)37消費電力(W)6口金E26定格消費電力(W)6.3全光束(Lm)830定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra電球形状A形定格入力電流(A)0.1エネルギー消費効率(Lm/W)131.7使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)60エコロジー商品省エネ
LED電球 ミニクリプトン形 E17 フィラメント
オーム電機(2件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E17口金全長(mm)67質量(g)約14消費電力(W)3.6定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)15000平均演色評価数(Ra)80電球形状クリプトン球40形入力電流(A)0.062電球の種類LED
LED電球 ハロゲンランプ形 中角タイプ 60形相当
オーム電機(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 中角25度。密閉形器具非対応。全長(mm)61質量(g)55定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50平均演色評価数(Ra)80配光角度(°)25
LED流し元灯 昼光色 センサー式 電気工事必要 キッチン照明
オーム電機(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1台当日出荷電気工事により直接配線して設置するLED流し元灯です。手をかざすと点灯・消灯するセンサースイッチ式で、非接触操作が可能です。センサー検知距離は約5cmと約15cmの切替ができ、使用環境に応じて調整できます。棚下や壁面に設置でき、キッチンの手元をすっきりと照らします。昼光色相当の光を採用した、省エネ設計の屋内用照明器具です。用途キッチンや流し元の手元照明として付属品取付用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)周波数(Hz)50/60スイッチセンサースイッチ式定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)80器具・セットセット品光源色昼光色設置方式電気工事必要演色指数(Ra)80取付面位置壁面、天井エコロジー商品省エネ
LEDペンライト
オーム電機¥599税込¥6591個当日出荷軽量で衝撃に強いアルミボディ 携帯用クリップ付材質アルミ色シルバー質量(g)約21(電池別)平均演色評価数Ra80直径×長さL(Φmm×mm)約13.6×135(クリップ部除く)保護等級IPX2連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約75(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED1個(LED交換不可)消費電流(mA)最大約100使用電池単4形乾電池2本(別売)光束(Lm)約20電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 ミニクリプトン形 E17 フィラメント
オーム電機(6件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E17口金全長(mm)67質量(g)約14定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状クリプトン球25形電球の種類LED
LEDミニシーリングライト 100W相当
オーム電機(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から翌々日出荷トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに。取り付け簡単。LED5年保証対象商品質量(g)約186電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)13.8定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ155×45(プラグ含まず)光源LED×48灯使用(交換不可)使用場所屋内(屋外使用禁止)演色指数(Ra)80調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ
LED流し元灯 昼光色 引きひもスイッチ 電気工事必要 キッチン照明
オーム電機¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から翌々日出荷電気工事により直接配線して設置するLED流し元灯です。引きひもスイッチで、点灯・常夜灯・消灯の三段階切替が可能です。棚下や壁面に設置でき、キッチンの手元灯として使いやすい設計です。昼光色相当の明るい光で、調理や洗い物の視認性を向上させます。スッキリとした配線が可能な、省エネ型の屋内用照明器具です。用途キッチンや流し元の手元照明として付属品取付用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)周波数(Hz)50/60スイッチ引きひも式定格電圧(V)100本体質量(g)700定格消費電力(W)12.3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88器具・セットセット品光源色昼光色(常夜灯:電球色)エネルギー消費効率(Lm/W)105.6設置方式電気工事必要形名20W形演色指数(Ra)80取付面位置壁・天井エコロジー商品省エネ
LEDフィラメント電球 E26 100形相当
オーム電機(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷一般電球100形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり 約290°全方向タイプ全長(mm)117質量(g)53口金E26定格消費電力(W)10.2全光束(Lm)1508定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球定格入力電流(A)0.103光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)147.8外径(mm)67電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDフィラメント電球 E26 キャンドル色
オーム電機¥899~税込¥989~1個当日出荷きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ レトロな空間を演出するゴールドの輝き 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金全長(mm)140質量(g)約55定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)64定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2400光源色キャンドル色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 A形 6W 調光器対応
オーム電機(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ一般白熱電球60W相当の明るさ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ全光束(明るさ)830ルーメン消費電力6.3W電球色E26口金全長(mm)103色クリア質量(g)37消費電力(W)6口金E26定格消費電力(W)6.3全光束(Lm)830定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra定格入力電流(A)0.1エネルギー消費効率(Lm/W)131.7使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)60エコロジー商品省エネ
LED電球 A形 4W
オーム電機(3件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷消費電力3.8Wで40形相当の明るさフィラメントタイプLEDできらめきが広がるLED電球光の広がり約310°の全方向タイプ全長(mm)103色クリア質量(g)37消費電力(W)4口金E26定格消費電力(W)3.8全光束(Lm)494定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra電球形状A形定格入力電流(A)0.07エネルギー消費効率(Lm/W)130使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)60エコロジー商品省エネ
連結用LEDスリム多目的灯
オーム電機(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷から翌々日出荷LEDイーブライトスリム多目的灯の連結用 付属の連結コードで簡単に連結できます 本体を含め最大12本まで連結できます ※リモコンタイプとの連結は8本まで 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 鮮やかなあかりの昼光色定格電圧(V)AC100(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色使用場所屋内(屋外使用禁止)電球の種類LED