カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(33)
  • 電気材料(3)
  • 安全用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(12)
  • SMC(550)
  • イトーキ(448)
  • BIGM(丸山製作所)(344)
  • YAMAHA(ヤマハ)(321)
  • Festo(115)
  • ヤガミ(102)
  • IKO(日本トムソン)(90)
  • MAZDA(マツダ)(71)
  • 東海キャスター(69)
  • SIEMENS(57)
  • 工進(52)
  • ホンダ(49)
  • THK(48)
  • 鎌田信号機(44)
  • 三木プーリ(42)
  • サンワサプライ(32)
  • CIO(32)
  • TRUSCO(29)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl-2」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エルズームLEDスタンド オーム電機

    エルズームLEDスタンド

    オーム電機(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ルーペ付きLEDスタンドライト L-ZOOM(エルズーム)。 大きく見える約1.75倍の拡大レンズ。 精密作業におすすめ。 フレキシブルアーム採用、環状配列のLED、タッチ式ON/OFF・調光スイッチ。明るさは2段階に調節できます。
    付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書質量(g)約930消費電力(W)約6.8(100%点灯時)出力DC12V(直流)0.5A電源専用ACアダプタコード長さ(m)約1.77レンズ径(Φmm)100倍率(倍)約1.75全光束(Lm)約440(100%点灯時)入力AC100~240V(50/60Hz)0.2A光源LED×24灯(交換不可)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×295×265照度(Lx)約2200(100%点灯時/直下25cmで点灯時)光源色昼白色材質(レンズ)ガラス色(本体)
  • サドル オーム電機

    サドル

    オーム電機(4件のレビュー)
    289税込318
    1袋(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 磁器レセプタクルE26 オーム電機

    磁器レセプタクルE26

    オーム電機(17件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    適合VVFΦ1.6mm×2芯材質(本体)磁器定格電圧(V)300口金E26定格電流(A)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
  • コード付ソケット オーム電機

    コード付ソケット

    オーム電機
    459税込505
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    口金E26
  • ソケットアダプター オーム電機

    ソケットアダプター

    オーム電機
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ソケットを35mm長くします。 100ワットまで。 口金E26用
    定格電圧(V)250口金E26定格電流(A)1受金E26
  • スイッチ&1差しコンセントつきE26電球ソケット オーム電機

    スイッチ&1差しコンセントつきE26電球ソケット

    オーム電機(3件のレビュー)
    558税込614
    1個
    当日出荷
    材質(本体)難燃樹脂定格6A-125V口金E26適合電線(mm2)袋打ちコード・丸打ちコード/0.75(0.18mm×30芯)
  • コンセントプラグ付E26電球ソケット オーム電機

    コンセントプラグ付E26電球ソケット

    オーム電機(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    材質(本体)難燃樹脂定格電圧(V)125ケーブル長(m)約1口金E26定格電流(A)1
  • 工事用ソケット オーム電機

    工事用ソケット

    オーム電機
    639税込703
    1個
    当日出荷
    付属品木ネジ定格電圧(V)250口金E26定格電流(A)6適合電線VCT
  • サイクルライトLED オーム電機

    サイクルライトLED

    オーム電機(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    明るさはHIGH/LOW 2モード調光機能つき光度2300カンデラ光束210ルーメン1m照度3000ルクス連続使用時間 約2時間防水保護等級 IPX4(防まつ形)下方照射重視の多面体反射鏡により、広範囲かつ下方の路面を明るく照らします。正面から見てもまぶしくありません電池交換の時期が分かる「電池残量インジケーター」つき。電池の容量が少なくなると赤く点灯しますホルダーは25~32mmのパイプに取り付けられます簡単脱着しやすいホルダーを採用
    付属品ホルダー・パッキン3枚(厚・中・薄)、単4形アルカリ乾電池3本質量(g)約65(付属品除く)電源単4形アルカリ乾電池3本(動作確認用電池付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×41×88(付属品除く)保護等級IPX4(防まつ形、あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル)連続使用時間(時間)約2/(HIGH:ハイモード)、約5/(LOW:ローモード)※ 未使用・新品のアルカリ乾電池使用時光源白色系LED1個(LED交換不可)消費電流(mA)約850光束(Lm)約210
  • プルスイッチつきE26電球ソケット オーム電機

    プルスイッチつきE26電球ソケット

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ネジ式で、スタンドのポールなどに取り付けられます。
    材質(本体)難燃樹脂定格250V 1A口金E26
  • コード付ソケット 引掛シーリング E26用 黒 オーム電機

    コード付ソケット 引掛シーリング E26用 黒

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    引掛シーリングボディから口金E26の電球を点灯させることができます。
    定格1A-125V口金E26用コード長さ(m)1
  • 磁器レセプタクル オーム電機

    磁器レセプタクル

    オーム電機
    589税込648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    熱に強い磁器製で安心です。 600ワットまで
    ホワイト定格3A-250V口金E26適合電線Fケーブル(VVF)1.6mm×2芯
  • E26→E17変換アダプター オーム電機

    E26→E17変換アダプター

    オーム電機(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質(本体)磁器定格3A-250V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×28×48.5
  • コード付ソケット 引掛シーリング E26用 1m オーム電機

    コード付ソケット 引掛シーリング E26用 1m

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    引掛シーリングボディから口金E26の電球を点灯可能。コード長さ1m。白熱電球100W以下、LED電球15W以下に対応。引掛シーリング用のコード付ソケット
    取付方式引掛シーリング定格1A-125V口金E26耐荷重(kg)照明器具:5以下コード長さ(m)1適合電球白熱電球100W以下、LED電球15W以下
  • プルスイッチつきE26レセプタクル オーム電機

    プルスイッチつきE26レセプタクル

    オーム電機(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    口金E26のひも付プルソケットです。固定用ネジが付属しています。
    適合VVFΦ1.6mm×2芯材質(本体)難燃樹脂定格250V 6A口金E26ひも長(m)約1
  • コード付ソケット コンセント E26用 黒 オーム電機

    コード付ソケット コンセント E26用 黒

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    コンセントから口金E26の電球を点灯させることができます。電源をソケットからとる場合はセパラボディ(別売) をご利用ください。
    定格1A-125V口金E26用コード長さ(m)1
  • プルスイッチつきE26/E12親子ソケット オーム電機

    プルスイッチつきE26/E12親子ソケット

    オーム電機
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ネジ式で、スタンドのポールなどに取り付けられます。
    材質(本体)難燃樹脂定格250V 1A口金E26/E12
  • 磁器レセップ スイッチ付 オーム電機

    磁器レセップ スイッチ付

    オーム電機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    熱に強い磁器製です。 ロータリー式中間スイッチ付き。 コードが付いて結線加工がいりません。 100ワットまで
    コード長さ(m)1.5
  • コード付ソケット コンセント E26用 1m オーム電機

    コード付ソケット コンセント E26用 1m

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    コンセントから口金E26の電球を点灯可能。電源をソケットからとる場合はセパラボディ別売を使用。コード長さ1m。白熱電球100W以下、LED電球15W以下に対応。コンセント用のコード付ソケット
    仕様別売品:セパラボディ定格1A-125V口金E26耐荷重(kg)照明器具:5以下コード長さ(m)1接続方式コンセント適合電球白熱電球100W以下、LED電球15W以下
  • 磁器レセップ オーム電機

    磁器レセップ

    オーム電機
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    熱に強い磁器製です。 コードが付いて結線加工がいりません。 100ワットまで
    コード長さ(m)1.5
  • ソーラー充電式 ストリングLEDライト 明暗センサー付 10m オーム電機

    ソーラー充電式 ストリングLEDライト 明暗センサー付 10m

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    ソーラー充電式のストリングライト。明暗センサー付きで周囲が暗くなると自動で点灯。点灯パターンは8種類から選べます。LED発光部の長さは約10m
    付属品角度調節ネジ付きポール【ペグ質量(g)110長さ(m)【ストリング】12(【リード部】2 / 【発光部】10)外形寸法(mm)【ソーラーパネル】70×70【ポール+ペグ】184(組み立て)電源ニッケル水素電池(1.2V 600mAh内蔵)(交換不可)保護等級IPX5光源暖色LED(交換不可)充電時間28時間(満充電まで)(500回充放電可能)※日射量によって異なることがあります。エコロジー商品省エネ
  • ランタン兼用ストリングライト USB充電式 8mコード オーム電機

    ランタン兼用ストリングライト USB充電式 8mコード

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    引き出して使うとストリングライトになるランタン。 そのまま置いてランタンとして使用できます。 ストリングライトは本体に格納、引き出して使用できます。 点灯モードが選べます(ストリングモード、ストリング点滅モード、ストリングフェードモード、ストリング+ランタンモード、ランタンモード)。 ストリング長さは約8m。 USB充電式
    付属品充電用ケーブルType-C(長さ…50cm)質量(g)184長さ(m)【ストリング】8電源リチウムポリマー電池(3.7V 1800mAh内蔵)(交換不可)保護等級IPX3 ※JIS/IEC保護等級(JISC0920:2003)… 鉛直より60度からの水に対して保護する (定義…鉛直より60度からの水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。)光源暖色ストリングLED、暖色LED(交換不可)充電時間4時間(満充電まで)(500回充放電可能)連続点灯時間4.5時間(ストリングモード時)光束(Lm)170(ストリング+ランタンモード時)定格入力DC5V 0.74A(最大)直径×高さ(mm)90×49
  • ヘッドライト用シリコンバンド オーム電機

    ヘッドライト用シリコンバンド

    オーム電機(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    シリコン素材でしっかりフィット シリコン素材のため滑りにくく、確実にヘルメットなどに固定します。
    仕様バックル付き質量(g)32寸法(幅W×長さL)(mm)25×820
  • プラグ付きアンテナ線 オーム電機

    プラグ付きアンテナ線

    オーム電機
    779税込857
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    4K8Kデジタル放送対応、高品質TV接続ケーブル。
    適合4K/8K放送、地上デジタル、BSデジタル、110℃Sデジタル、スカパー!、FM・VHF、ケーブルテレビ周波数(MHz)3224対応
  • ヘルメット取付けパーツ オーム電機

    ヘルメット取付けパーツ

    オーム電機(2件のレビュー)
    539税込593
    1セット(4個)
    当日出荷
    ヘッドライトをヘルメットにしっかり固定
    適合ベルト幅(mm)20~25寸法(幅W×長さL)(mm)22×49
  • ヘルメット用ライト取付パーツ オーム電機

    ヘルメット用ライト取付パーツ

    オーム電機(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ヘルメットにカチッとはさむだけ 360度ライト角度調整可能
    取付可能寸法(mm)ライトの直径:約Φ10~35
  • LED誘導灯 オーム電機

    LED誘導灯

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    明るく鮮やかな赤発光のLED誘導灯(シグナルライト)です。長さ53cmのレギュラーサイズです。点滅、点灯、消灯とスイッチひとつで切り替え単2電池2本(別売)使用
    寸法(mm)最大径41×長さ530(フック部分は除く)質量(g)約138(電池含まず)光源LED6個使用電池単2形乾電池×2個(別売)防水仕様IPX3(散水に対して保護する)明るさ(Lm)18
  • スポット球 2.5V/0.5A オーム電機

    スポット球 2.5V/0.5A

    オーム電機
    139税込153
    1セット(2個)
    当日出荷
    懐中ライト交換用豆電球
    仕様乾電池2個用口金E10ガラス球形状G11
  • ニップル球 2.2V/0.25A オーム電機

    ニップル球 2.2V/0.25A

    オーム電機
    139税込153
    1セット(2個)
    当日出荷
    懐中ライト交換用豆電球
    仕様乾電池2個用口金E10ガラス球形状TL9
  • クリプトン球 2.5V/0.5A オーム電機

    クリプトン球 2.5V/0.5A

    オーム電機
    299税込329
    1セット(2個)
    当日出荷
    懐中ライト交換用豆電球
    仕様乾電池2個用定格2.5V/0.5A口金P13.5sガラス球形状B11平均寿命(時間)15
  • 密封パック器 食品保存 脱気+シール対応 オーム電機

    密封パック器 食品保存 脱気+シール対応

    オーム電機
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    食材をおいしく新鮮に保存できます。 食材を小分け保存できるので、無駄を減らせます。 密封で臭い移りを防止します。 酸化を軽減し、おいしさが長持ちします。 パックのまま、あたため調理ができます。 衣類等の圧縮もできます
    付属品保護材・保証書付取扱説明書仕様脱気圧:約60kpa(450mmhg)質量(g)約710電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)約1.4定格消費電力(W)85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約380×58×68シール時間(sec)脱気+シール時…約35、シール時…約13接着部の温度(℃)約140シール可能幅(mm)最大300脱気+シール…専用袋/専用ロール袋、シールのみ…専用袋/専用ロール袋/ポリエチレン袋(厚さ0.02~0.06mm)
  • スポット球 3.8V/0.5A オーム電機

    スポット球 3.8V/0.5A

    オーム電機
    139税込153
    1セット(2個)
    当日出荷
    懐中ライト交換用豆電球
    仕様乾電池3個用定格3.8V/0.5A口金E10ガラス球形状G11平均寿命(時間)30
  • クリプトン球 2.4V/0.7A オーム電機

    クリプトン球 2.4V/0.7A

    オーム電機
    199税込219
    1セット(2個)
    当日出荷
    懐中ライト交換用豆電球
    仕様乾電池2個用定格2.4V/0.7A口金P13.5sガラス球形状B11平均寿命(時間)15
  • クリプトン球 7.2V/0.55A オーム電機

    クリプトン球 7.2V/0.55A

    オーム電機
    199税込219
    1セット(2個)
    当日出荷
    懐中ライト交換用豆電球
    仕様乾電池6個用定格7.2V/0.55A口金P13.5sガラス球形状B11平均寿命(時間)20
  • クリプトン球 4.8V/0.5A オーム電機

    クリプトン球 4.8V/0.5A

    オーム電機(1件のレビュー)
    199税込219
    1セット(2個)
    当日出荷
    懐中ライト交換用豆電球
    仕様乾電池4個用口金P13.5sガラス球形状B11
  • クセノン球 4.8V/0.5A オーム電機

    クセノン球 4.8V/0.5A

    オーム電機
    379税込417
    1セット(2個)
    当日出荷
    懐中ライト交換用豆電球
    仕様乾電池4個用口金P13.5sガラス球形状B11
  • カラースポット球 E10 0.3A レッド 2個入 オーム電機

    カラースポット球 E10 0.3A レッド 2個入

    オーム電機
    189税込208
    1セット(2個)
    当日出荷
    工作用カラースポット球。乾電池2個用。 工作に光の要素を加えることができます。乾電池2個用
    定格電圧(V)2.5口金E10定格電流(A)0.3入数(個)2
  • カラースポット球 E10 0.3A グリーン 2個入 オーム電機

    カラースポット球 E10 0.3A グリーン 2個入

    オーム電機
    189税込208
    1セット(2個)
    当日出荷
    工作用カラースポット球。乾電池2個用。 工作に光の要素を加えることができます。 乾電池2個用
    定格電圧(V)2.5口金E10定格電流(A)0.3入数(個)2
  • カラースポット球 E10 0.3A イエロー 2個入 オーム電機

    カラースポット球 E10 0.3A イエロー 2個入

    オーム電機
    189税込208
    1セット(2個)
    当日出荷
    工作用カラースポット球。工作に光の要素を加えることができます。カラーはイエロー(黄)です。 乾電池2個用
    イエロー定格2.5V/0.3A定格電圧(V)2.5口金E10電球形状カラースポット球入数2個
  • クリプトン球 3.8V/0.5A オーム電機

    クリプトン球 3.8V/0.5A

    オーム電機(1件のレビュー)
    199税込219
    1セット(2個)
    当日出荷
    懐中ライト交換用豆電球
    仕様乾電池3個用定格3.8V/0.5A口金P13.5sガラス球形状B11平均寿命(時間)15