カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(33)
- 電気材料(3)
- 安全用品(2)
- 自転車部品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 安全保護具(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(10)
- BIGM(丸山製作所)(344)
- THK(48)
- 工進(38)
- CIO(36)
- サンワサプライ(29)
- TRUSCO(27)
- イメージニクス(25)
- BIG DAISHOWA(23)
- BOSCH(ボッシュ)(23)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(23)
- サトーパーツ(22)
- 三菱電機(22)
- NACHI(不二越)(21)
- SLASH(20)
- タンガロイ(18)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(17)
- HiKOKI(ハイコーキ)(17)
- SHIMANO(シマノ)(17)
- ブランドをもっと見る
「sl-2」の検索結果
特価

エルズームLEDスタンド
オーム電機(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ルーペ付きLEDスタンドライト L-ZOOM(エルズーム)。 大きく見える約1.75倍の拡大レンズ。 精密作業におすすめ。 フレキシブルアーム採用、環状配列のLED、タッチ式ON/OFF・調光スイッチ。明るさは2段階に調節できます。付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書質量(g)約930消費電力(W)約6.8(100%点灯時)出力DC12V(直流)0.5A電源専用ACアダプタコード長さ(m)約1.77レンズ径(Φmm)100倍率(倍)約1.75全光束(Lm)約440(100%点灯時)入力AC100~240V(50/60Hz)0.2A光源LED×24灯(交換不可)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×295×265照度(Lx)約2200(100%点灯時/直下25cmで点灯時)光源色昼白色材質(レンズ)ガラス色(本体)白
磁器レセプタクルE26
オーム電機(17件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷適合VVFΦ1.6mm×2芯材質(本体)磁器定格電圧(V)300口金E26定格電流(A)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
スイッチ&1差しコンセントつきE26電球ソケット
オーム電機(3件のレビュー)¥558税込¥6141個当日出荷色黒材質(本体)難燃樹脂定格6A-125V口金E26適合電線(mm2)袋打ちコード・丸打ちコード/0.75(0.18mm×30芯)
サイクルライトLED
オーム電機(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷明るさはHIGH/LOW 2モード調光機能つき光度2300カンデラ光束210ルーメン1m照度3000ルクス連続使用時間 約2時間防水保護等級 IPX4(防まつ形)下方照射重視の多面体反射鏡により、広範囲かつ下方の路面を明るく照らします。正面から見てもまぶしくありません電池交換の時期が分かる「電池残量インジケーター」つき。電池の容量が少なくなると赤く点灯しますホルダーは25~32mmのパイプに取り付けられます簡単脱着しやすいホルダーを採用付属品ホルダー・パッキン3枚(厚・中・薄)、単4形アルカリ乾電池3本質量(g)約65(付属品除く)電源単4形アルカリ乾電池3本(動作確認用電池付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×41×88(付属品除く)保護等級IPX4(防まつ形、あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル)連続使用時間(時間)約2/(HIGH:ハイモード)、約5/(LOW:ローモード)※ 未使用・新品のアルカリ乾電池使用時光源白色系LED1個(LED交換不可)消費電流(mA)約850光束(Lm)約210
プルスイッチつきE26電球ソケット
オーム電機(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ネジ式で、スタンドのポールなどに取り付けられます。色黒材質(本体)難燃樹脂定格250V 1A口金E26
コード付ソケット 引掛シーリング E26用 黒
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷引掛シーリングボディから口金E26の電球を点灯させることができます。色黒定格1A-125V口金E26用コード長さ(m)1
コード付ソケット 引掛シーリング E26用 1m
オーム電機¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷引掛シーリングボディから口金E26の電球を点灯可能。コード長さ1m。白熱電球100W以下、LED電球15W以下に対応。引掛シーリング用のコード付ソケット色白取付方式引掛シーリング定格1A-125V口金E26耐荷重(kg)照明器具:5以下コード長さ(m)1適合電球白熱電球100W以下、LED電球15W以下
プルスイッチつきE26レセプタクル
オーム電機(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷口金E26のひも付プルソケットです。固定用ネジが付属しています。適合VVFΦ1.6mm×2芯色黒材質(本体)難燃樹脂定格250V 6A口金E26ひも長(m)約1
コード付ソケット コンセント E26用 黒
オーム電機¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷コンセントから口金E26の電球を点灯させることができます。電源をソケットからとる場合はセパラボディ(別売) をご利用ください。色黒定格1A-125V口金E26用コード長さ(m)1
プルスイッチつきE26/E12親子ソケット
オーム電機¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ネジ式で、スタンドのポールなどに取り付けられます。色黒材質(本体)難燃樹脂定格250V 1A口金E26/E12
磁器レセップ スイッチ付
オーム電機¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷熱に強い磁器製です。 ロータリー式中間スイッチ付き。 コードが付いて結線加工がいりません。 100ワットまでコード長さ(m)1.5
コード付ソケット コンセント E26用 1m
オーム電機¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷コンセントから口金E26の電球を点灯可能。電源をソケットからとる場合はセパラボディ別売を使用。コード長さ1m。白熱電球100W以下、LED電球15W以下に対応。コンセント用のコード付ソケット仕様別売品:セパラボディ色白定格1A-125V口金E26耐荷重(kg)照明器具:5以下コード長さ(m)1接続方式コンセント適合電球白熱電球100W以下、LED電球15W以下
ソーラー充電式 ストリングLEDライト 明暗センサー付 10m
オーム電機¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷ソーラー充電式のストリングライト。明暗センサー付きで周囲が暗くなると自動で点灯。点灯パターンは8種類から選べます。LED発光部の長さは約10m付属品角度調節ネジ付きポール【ペグ質量(g)110長さ(m)【ストリング】12(【リード部】2 / 【発光部】10)外形寸法(mm)【ソーラーパネル】70×70【ポール+ペグ】184(組み立て)電源ニッケル水素電池(1.2V 600mAh内蔵)(交換不可)保護等級IPX5光源暖色LED(交換不可)充電時間28時間(満充電まで)(500回充放電可能)※日射量によって異なることがあります。エコロジー商品省エネ
ランタン兼用ストリングライト USB充電式 8mコード
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷引き出して使うとストリングライトになるランタン。 そのまま置いてランタンとして使用できます。 ストリングライトは本体に格納、引き出して使用できます。 点灯モードが選べます(ストリングモード、ストリング点滅モード、ストリングフェードモード、ストリング+ランタンモード、ランタンモード)。 ストリング長さは約8m。 USB充電式付属品充電用ケーブルType-C(長さ…50cm)質量(g)184長さ(m)【ストリング】8電源リチウムポリマー電池(3.7V 1800mAh内蔵)(交換不可)保護等級IPX3 ※JIS/IEC保護等級(JISC0920:2003)… 鉛直より60度からの水に対して保護する (定義…鉛直より60度からの水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。)光源暖色ストリングLED、暖色LED(交換不可)充電時間4時間(満充電まで)(500回充放電可能)連続点灯時間4.5時間(ストリングモード時)光束(Lm)170(ストリング+ランタンモード時)定格入力DC5V 0.74A(最大)直径×高さ(mm)90×49
ヘッドライト用シリコンバンド
オーム電機(2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷シリコン素材でしっかりフィット シリコン素材のため滑りにくく、確実にヘルメットなどに固定します。仕様バックル付き質量(g)32寸法(幅W×長さL)(mm)25×820
プラグ付きアンテナ線
オーム電機¥779~税込¥857~1個当日出荷から翌々日出荷4K8Kデジタル放送対応、高品質TV接続ケーブル。適合4K/8K放送、地上デジタル、BSデジタル、110℃Sデジタル、スカパー!、FM・VHF、ケーブルテレビ周波数(MHz)3224対応
ヘルメット取付けパーツ
オーム電機(2件のレビュー)¥539税込¥5931セット(4個)当日出荷ヘッドライトをヘルメットにしっかり固定適合ベルト幅(mm)20~25寸法(幅W×長さL)(mm)22×49
LED誘導灯
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個当日出荷明るく鮮やかな赤発光のLED誘導灯(シグナルライト)です。長さ53cmのレギュラーサイズです。点滅、点灯、消灯とスイッチひとつで切り替え単2電池2本(別売)使用寸法(mm)最大径41×長さ530(フック部分は除く)質量(g)約138(電池含まず)光源LED6個使用電池単2形乾電池×2個(別売)防水仕様IPX3(散水に対して保護する)明るさ(Lm)18
クリプトン球 2.5V/0.5A
オーム電機¥299税込¥3291セット(2個)当日出荷懐中ライト交換用豆電球仕様乾電池2個用定格2.5V/0.5A口金P13.5sガラス球形状B11平均寿命(時間)15
密封パック器 食品保存 脱気+シール対応
オーム電機¥4,898税込¥5,3881個当日出荷食材をおいしく新鮮に保存できます。 食材を小分け保存できるので、無駄を減らせます。 密封で臭い移りを防止します。 酸化を軽減し、おいしさが長持ちします。 パックのまま、あたため調理ができます。 衣類等の圧縮もできます付属品保護材・保証書付取扱説明書仕様脱気圧:約60kpa(450mmhg)質量(g)約710電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)約1.4定格消費電力(W)85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約380×58×68シール時間(sec)脱気+シール時…約35、シール時…約13接着部の温度(℃)約140シール可能幅(mm)最大300袋脱気+シール…専用袋/専用ロール袋、シールのみ…専用袋/専用ロール袋/ポリエチレン袋(厚さ0.02~0.06mm)
クリプトン球 2.4V/0.7A
オーム電機¥199税込¥2191セット(2個)当日出荷懐中ライト交換用豆電球仕様乾電池2個用定格2.4V/0.7A口金P13.5sガラス球形状B11平均寿命(時間)15
クリプトン球 7.2V/0.55A
オーム電機¥199税込¥2191セット(2個)当日出荷懐中ライト交換用豆電球仕様乾電池6個用定格7.2V/0.55A口金P13.5sガラス球形状B11平均寿命(時間)20
カラースポット球 E10 0.3A レッド 2個入
オーム電機¥189税込¥2081セット(2個)当日出荷工作用カラースポット球。乾電池2個用。 工作に光の要素を加えることができます。乾電池2個用色赤定格電圧(V)2.5口金E10定格電流(A)0.3入数(個)2
カラースポット球 E10 0.3A グリーン 2個入
オーム電機¥189税込¥2081セット(2個)当日出荷工作用カラースポット球。乾電池2個用。 工作に光の要素を加えることができます。 乾電池2個用色緑定格電圧(V)2.5口金E10定格電流(A)0.3入数(個)2
カラースポット球 E10 0.3A イエロー 2個入
オーム電機¥189税込¥2081セット(2個)当日出荷工作用カラースポット球。工作に光の要素を加えることができます。カラーはイエロー(黄)です。 乾電池2個用色イエロー定格2.5V/0.3A定格電圧(V)2.5口金E10電球形状カラースポット球入数2個
クリプトン球 3.8V/0.5A
オーム電機(1件のレビュー)¥199税込¥2191セット(2個)当日出荷懐中ライト交換用豆電球仕様乾電池3個用定格3.8V/0.5A口金P13.5sガラス球形状B11平均寿命(時間)15