USB Type-C端子とHDMI端子を接続する映像変換ケーブルですUSB Type-C搭載のスマートフォンなどの映像と音声を、HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニターなどに出力できます4K対応全てのHDMI機器(Aタイプ端子)にご使用いただけますドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です著作権保護技術のHDCP2.2に対応していますフルHDの約4倍の高解像度である4K60Hzに対応しています追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています新規格USB Type-Cコネクタは、オモテ、ウラの向きどちらでも挿せますデジタル音声出力に対応しています3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用
ケーブル長(m)2
色ブラック
コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIタイプAオス
対応機種出力機器…USBType-C端子搭載のスマートフォン・ノートPC・タブレット等(映像出力機能対応)入力機器…HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニター等
シールド3重シールド
対応解像度4K60Hz対応
オス形状USB Type-C
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB TypeC
コネクタ2HDMIタイプA
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
これ1台でマルチな接続環境を構築。HDMI1.4×1ポート、USB3.2Gen1×2ポート、USBType-C×1ポート(PD充電+データ)搭載。最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送。HDMI1.44K/30Hz出力に対応。Type-C充電+データPD3.0100WPC充電しながら周辺機器拡張。USBType-A×2ポート(USB3.2Gen1)に増やせる。高級感あるCoolなアルミボディ。便利な30cmケーブル
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)約51
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)100×11×34
動作環境対応機種:USBType-Cポートを搭載したDOS/V互換機、AppleMacシリーズ、対応OS:Windows11/10、macOS10.12以降
コネクタパソコン側:USBType-C×1
ケーブル長(mm)約300
電源供給方式バスパワー
インターフェイスUSB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)
ポートデバイス側:USBType-A×2 供給可能電流はすべてのポート合計で3000mA以内(規格値)、各ポート900mA(規格値)・HDMIType-A×1 HighSpeed、HDMI1.4(最大解像度:3840×2160(30Hz))・USBType-C×1 充電+データ(USBPD3.0対応/最大100W)
取扱説明書(1.44MB)
転送速度(Gbps)USB3.2Gen1スーパースピード/最大5(規格値)
1個
¥2,979
税込¥3,277
当日出荷
関連キーワード