4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォン用 次世代コネクタ USBタイプCケーブル3A(アンペア)高出力で超急速充電最大5Gbps高速データ転送USB Type-C を搭載したスマートフォン・タブレット用(充電・データ転送)0.15mケーブル長Certified Hi-Speed USB正規認証USB認証ロゴは、USBコンプライアンステスト合格した信頼性の高い製品である事の証です。※USB規格化団体であるUSB-IFが運営しているUSB機器同士の相互持続性(互換性)向上を目的としたテストです。新規格USB Type-C新規格のType-Cコネクタはオモテ、ウラのどちら向きでも挿せます。
対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器 対応3A高出力対応 転送速度(Gbps)最大5(理論値)
1個
979 税込1,077
当日出荷

手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載。乾電池不要のUSB充電式。帽子やポケットなどにも取り付けられるクリップ付き。照射方向を自在に調整できるフレキシブル可動ヘッド。白色(HIGH)/白色(LOW)/赤色点灯/赤色シグナル点滅の4種類の点灯モード。連続使用時間は白色HIGHで約2.5時間、白色LOWで4.5時間。落下耐久1m、照射距離15m。保護等級はIPX4の防まつ形。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド、USBケーブル 質量(g)約50 外形寸法(mm)(約)横70×高さ30×奥行40(ヘッドバンド除く) 電源充電式(充電池内蔵) 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間)約2.5/HIGH(ハイ)モード、約4.5/LOW(ロー)モード 光源白色系LED、赤色系LED(LED交換不可) バッテリーリチウムイオン電池 3.7 500mAh(電池交換不可) 充電時間(時間)約2 光束(Lm)約180 関連資料(1.35MB) 照射距離(m)約15
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

リチウム充電池式なので繰り返し使えます。 使用シーンに応じて点灯モード切り替え可能。・ 通常点灯モード…人などの動きを検知すると明るく点灯します。・ 高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が強く点滅します。 高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。 検知範囲は最大約180°、最長約15m。 光源色は昼光色。 点灯時間は約5~20秒で調節可能。 保護等級はIP55の防じん防噴流形。 付属ネジやクランプ、市販のステンレスバンドで壁や柱や柵に取付できます。 別売のソーラーパネルとつなげて、ソーラー充電もできます
保護等級IP55(防じん防噴流形 使用周囲温度(℃)-20~+45 灯数1 電球の種類昼光色LED
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリップで帽子などに取り付けできます。クリップは可動式で照射角度調整が可能。長さ調節できるヘッドバンド付きでヘッドライトやネックライトとしても使用できます。手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載。5種類の点灯モード(HIGH/MID/LOW/RED/RED flash)。USB充電式。保護等級 IPX4。明るさ100 lm(HIGHモード)。連続使用時間 28時間(LOWモード)。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド・USBケーブル 質量(g)約37(ヘッドバンド除く) 外形寸法(mm)(約)横50.5×高さ22.5×奥行62(ヘッドバンド除く) 電源充電式(充電池内蔵) 保護等級IPX4…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 09202003による) 連続使用時間(時間)【明るさ10%まで】約4/HIGH(ハイ)モード・約5/MID(ミドル)モード・約28/LOW(ロー)モード・約18/RED(レッド)モード 光源白色系LED・赤色系LED(LED交換不可) バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 500mAh(電池交換不可) 充電時間(時間)約1.5 光束(Lm)約100 照射距離(m)約15
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷