カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(103)
    • USBメモリ(2)
    • ケーブル(19)
    • USBハブ(5)
    • 外付メモリカードリーダー(3)
  • 照明(29)
  • 家電(15)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(8)
  • エレコム(507)
  • BUFFALO(バッファロー)(200)
  • サンワサプライ(352)
  • オムロンセンテック(7)
  • トランセンド(16)
  • ミツビシ(1)
  • 高千穂交易(1)
  • Gigastone(10)
  • ADATA(1)
  • StarTech.com(519)
  • RS PRO(221)
  • サンワダイレクト(181)
  • メディアカバーマーケット(140)
  • カシムラ(133)
  • OWLTECH(オウルテック)(120)
  • MICROCHIP(99)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(98)
  • ナカバヤシ(82)
  • 色グレー(13)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(14)
  • 色ホワイト(31)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb3.0」の検索結果

156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB3.0延長コード オーム電機USB3.0延長コードオーム電機
989税込1,088
1個
当日出荷
USB3.0対応Aタイプを延長する時に使用します。Aタイプ ⇔ Aタイプ・メス
ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオスプラグ金メッキ特性データ伝送伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプメス - オス
USB3.0ケーブル オーム電機USB3.0ケーブルオーム電機
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
USB3.0インターフェースに準拠したパソコンや周辺機器などを接続します。Aタイプ ⇔ USB3.0Bタイプ
ケーブル長(m)3コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオスプラグ金メッキ特性データ伝送伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
USB3.0ケーブル オーム電機USB3.0ケーブルオーム電機
919税込1,011
1個
3日以内出荷
USB3.0インターフェイスに準拠したパソコンや周辺機器等に接続するケーブルです。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオスプラグ金メッキ特性データ伝送伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
マイクロUSB3.0ケーブル オーム電機マイクロUSB3.0ケーブルオーム電機
999税込1,099
1個
3日以内出荷
USB3.0インターフェースに準拠したパソコン・周辺機器などを接続します。Aタイプ ⇔ USB3.0Bタイプ
ブラックコネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオスプラグ金メッキ特性データ伝送伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
USB3.1Gen1(USB3.0)フラッシュメモリ 高速データ転送 オーム電機USB3.1Gen1(USB3.0)フラッシュメモリ 高速データ転送オーム電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
USB3.1 Gen1(USB3.0)高速データ転送対応で、USB2.0にも対応 USBポートに差し込むだけで使用できます USBインターフェースを搭載した各社DOS/V互換機で、Win&Mac両対応 回転式キャップ
付属品取扱説明書兼保証書材質ABS電源(V)DC5.0(USBポートより供給)対応OSWindows10/8.1、MacOS10以降対応機種USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 Type-Aを搭載するWindowsパソコン/Mac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約17.7×11.3×56.0インターフェースUSB3.1 Gen1(USB3.0)、USB2.0データ転送速度(理論値):最大5Gbps(USB3.1 Gen1/USB3.0)、480Mbps(USB2.0)
発煙ガードタップ 4個口 USB3ポート付き 雷ガード 1.5m オーム電機発煙ガードタップ 4個口 USB3ポート付き 雷ガード 1.5mオーム電機
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
独自技術で異常過熱を検知、通電火災からしっかり守る 差し込み口の温度が約150℃になると自動的に通電を遮断(特許第5853076号採用) AC機器を最大4つまで接続できます(合計最大電力1400W) USBタイプA2ポート2個、USBタイプCポート1個付き USB充電ポートは接続した機器を自動判別し、最適な電力で充電。最大出力容量を超えた場合、保護機能が作動し電力供給をストップ(合計最大電流5.1A/各ポート最大電流2.4A) 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減します トラッキング火災防止プラグ、丈夫な二重被ふくコード 通電表示LEDランプ付き
ホワイト出力AC:1400W以下、DC:5.1A(合計)コンセント個数4電源コード(m)1.5機能雷ガード、耐トラッキング、二重被覆、USB連動プラグ形状180°回転プラグ最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650USBポートTYPE-A×2、TYPE-C×1バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
3in1 USBケーブル オーム電機3in1 USBケーブルオーム電機(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ケーブル1本でスマホもタブレットもマルチに充電・通信USB Micro-BケーブルにLightningとType-Cの変換コネクター付本製品1本でほとんどのiPhone/iPad/スマートフォン/タブレットなどに対応できます充電がType-Cの場合、最大3A対応
ケーブル長(m)約1対応機種Micro-Bポート搭載の各社スマートフォンなど・USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォンなど・Lightningポート搭載の下記Apple製品:for use withiPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPad Pro(10.5-inch)、iPad Pro(12.9-inch)2nd generation、iPad Pro(12.9-inch)1st generation、iPad Pro(9.7-inch)、iPad(6th generation)、iPad(5th generation)、iPad mini 4、iPad Air 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPod touch(6th generation)適合電流(A)Micro-B …5V/2.4A、Type-C…5V/3A、Lightning…5V/2.4AコネクタUSBType-A、Micro-B、Type-C、Lightning
USBハブ 3ポート microSDカードリーダー付き USBType-Cコネクタ オーム電機USBハブ 3ポート microSDカードリーダー付き USBType-Cコネクタオーム電機
2,098税込2,308
1個
当日出荷
USBType-Cコネクタ接続 超小型カードリーダー+USB3ポートハブ 超高速USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)対応 microSD/microSDHC/microSDXC(CLASS10 UHS-I)対応 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 ホスト機能(OTG)で、スマホやタブレットでも使えて便利 ※OTG機能に対応したAndroid 端末 超薄型、超軽量アルミボディ
付属品裏面保証書、取扱説明書質量(g)約26外形寸法(mm)約107×7.3×21ケーブル長(m)0.06供給方式バスパワー対応OSWindows10/8.1/8/7、mac OS 10.12以降、Android OS 6.0以降コネクタ形状パソコン側:USB Type-C×1対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple Macシリーズ、Androidスマートフォン(※OTG機能対応)インターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)ケーブル長(mm)約60スロットデバイス側:microSD専用カードリーダー(対応カード:microSD/microSDHC/microSDXC:CLASS 10/UHS-I)対応メモリーカードTransFlash 2GB/microSDカード 2GB/microSDHCカード Class2 32GB/microSDHCカード Class4 32GB/microSDHCカード Class6 32GB/microSDHCカード Class10 32GB/microSDHCカード UHS-I 32GB/microSDXCカード UHS-I 512GB供給電流(mA)すべてのポート合計で3000以内(規格値)、各ポート900(規格値)データ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)ポートデバイス側:USB Type-A×3取扱説明書(0.84MB)
発煙ガードUSB付タップ 3個口 オーム電機発煙ガードUSB付タップ 3個口オーム電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
特許技術で異常過熱を検知、通電を遮断 USB Type-A、USB Type-C 各1ポート USB Type-Cは超急速充電(PD25W)対応 ACコンセント3個口、合計出力1400Wまで 通電表示LED付き PSE届出事業者:株式会社オーム電機
質量(g)90コンセント個数3個口寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×89×42定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3A【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A 9V/2.77A 12V/2.08A【Type-C(PD25W)単独使用時】DC5V/3A 9V/2.77A 12V/2.08A【AC出力】合計1400Wまで出力端子USB Type-A×1、Type-C×1定格入力AC100V 50VA 50/60Hz
独立回転タップ USBポート付 3個口 オーム電機独立回転タップ USBポート付 3個口オーム電機
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ホコリ防止安全シャッターが付きUSBポート2個(電流容量、合計2400mA)搭載 独立回転(90°回転)コンセントで、プラグ同士が邪魔になりません。 過電流防止ブレーカー(集中スイッチ兼用)付き トラッキング火災防止180°回転プラグ採用
スイッチ一括電力(W)合計1400までコンセント個数3電源コード(m)1.5USBポート2耐トラッキングあり
USBメモリー  TypeC&TypeA対応 オーム電機USBメモリー TypeC&TypeA対応オーム電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
次世代USB規格「Type-C」と従来規格「Type-A」の両コネクターを搭載 USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)高速データ転送対応で、USB2.0にも対応 USBポートに差し込むだけで使用できます
付属品取扱説明書兼保証書適合機種USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)、USB2.0、Type-A、Type-Cを搭載するWindowsパソコン/Mac/AndroidOS端末材質亜鉛合金質量(g)約7.5電源(V)DC5.0(USBポートより供給)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)12.2×7.2×37.1インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)、USB2.0データ転送速度(理論値):最大5Gbps(USB3.2Gen1/USB3.1Gen1/USB3.0)、480Mbps(USB2.0)
雷ガード USBポート付電源タップ 3個口 USB2個口 オーム電機雷ガード USBポート付電源タップ 3個口 USB2個口オーム電機
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
モバイル機器の充電に ACコンセントはACプラグを3つまで接続できます(合計最大消費電力1400Wまで) USB充電ポート(2ポート)最大電流合計は2.4A USB過電流保護機能付き(最大出力容量を超えた場合、保護機能が作動し自動的に電源供給をストップ) 落雷時のダメージを軽減する、雷サージ軽減素子内蔵(雷ガード作動ランプ付) トラッキング火災を防止する絶縁カバー付きプラグ(耐熱性樹脂使用) プラグは180°回転します
ホワイト定格AC:14A 125V 1400W、USB:DC5V 2.4Aコンセント個数3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46×115×25最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650USBポート2バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
マルチカードリーダー 49メディア対応 USB3.2Gen1 オーム電機マルチカードリーダー 49メディア対応 USB3.2Gen1オーム電機(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
超高速USB3.2Gen1 USB3.1/USB3.0対応 microSD、MS/MSProDuo、SDXC/SDHC、M2など主要49メディアに対応 USB Type-Aコネクタ接続カードリーダー 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 SD/microSD CLASS10 UHS-I 対応 microSDをアダプタ無しで直接読める
付属品裏面保証書、取扱説明書質量(g)約15外形寸法(mm)約71×13×24対応OSWindows10/8.1/8/7、 mac OS10.12以降コネクタ形状パソコン側:USB Type-A×1対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple MacシリーズインターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)スロット主な対応カード:SD/SDHC/SDXC、micro SD/micro SDHC/micro SDXC(CLASS 10/UHS-I)、MMC/RSMMC、MS/MS Pro/MS Duo/MS Pro Duo、M2カードスロット1miniSD カード2GB※/miniSDHC カード class2 32GB※/miniSDHC カード class4 32GB※/miniSDHC カード class6 32GB※ SD カード2GB/SD カード(High speed)2GB/SD カード(Pro High speed)2GB/ SD カード Class2 2GB SD カード Class4 2GB/SD カード Class6 2GB/SD カード Class10 2GB/SD カード for Wii,DSi 2GB SDHC カード Class2 32GB/SDHC カード Class4 32GB/SDHC カード Class6 32GB/SDHC カード Class10 32GB SDHC カード UHS-I 32GB/SDXC カード Class10 64GB / SDXC カード UHS-I 64GB / SDXC カード UHS-I 512GB MMC 2GB/MMC 4.0 4GB/セキュア MMC 64MB/RS-MMC 2GB/RS-MMC 4.0 2GB/MMC micro 2GB※ (※別途変換アダプター要)カードスロット2メモリースティック128MB/メモリースティック(マジックゲート対応)128MB/メモリースティック(マジックゲート対応/HighSpeed)128MB メモリースティック(メモリーセレクト機能付)128MBx2/メモリースティックPRO 4GB/メモリースティックPRO(High Speed)4GB メモリースティックDUO 128MB/メモリースティックDUO(マジックゲート対応)128MB/メモリースティックDUO(マジックゲート対応/High Speed)128MB/メモリースティックROM 128MB/メモリースティックPRO DUO 8GB/メモリースティックPRO DUO(マジックゲート対応/High Speed)128MB/メモリースティックPRO-HG DUO 32GB/メモリースティックPRO DUO Mark2 32GB / メモリースティックPRO DUO for PSP 2GB/メモリースティック DUO for PSP 128MBカードスロット3メモリースティック micro(M2)16GB カードスロット4TransFlash 2GB/microSD カード 2GB/microSDHC カード Class2 32GB/ microSDHC カード Class4 32GB /microSDHC カード Class6 32GB/microSDHC カード Class10 32GB/microSDHC カード UHS-I 32GB/microSDXC カード UHS-I 512GBデータ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)
LEDプッシュランプ USB充電式 3段階調光 壁掛け対応 オーム電機LEDプッシュランプ USB充電式 3段階調光 壁掛け対応オーム電機
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
付属のフックで壁にも取り付けられます 3段階調光式(100%-約25%-約2%) プッシュ式スイッチ(3段階調光、ON/OFF) 引っ掛け使用時は底部の滑り止めが3段階調光式ON/OFFスイッチになります USB充電式(USB Type-C)
付属品USB Type-C充電用コード、保証書付取扱説明書質量(g)217消費電力(W)4(USB-Type-C充電用コード使用時/100%点灯時)スイッチブッシュ3段階調光式 ON/OFFスイッチ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×140×140全光束(Lm)140(100%点灯時)、200(USB Type-C充電用コード使用時/100%点灯時)光源チップ型LED (交換不可)色温度電球色(3000K)充電時間7時間 (※周囲温度・使用時間など使用条件により異なります。)使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵) 3.2V 2000mAh(交換不可)使用場所屋内用定格入力DC 5V/1A(USB Type-C給電)(ACアダプター別売)点灯時間6時間(100%点灯時) / 18時間(25%点灯時) / 140時間(2%点灯時)※点灯時間はフル充電状態・周囲温度25℃時の初期値になります。調光率(%)100%-25%-2%-OFF
LEDシリコンランプ USB充電式 3段階調光 持ち運び対応 オーム電機LEDシリコンランプ USB充電式 3段階調光 持ち運び対応オーム電機
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
シリコン素材のテーブルランプ 持ち運びができドアにも掛けられ、ベッドサイドなどいろいろな場所で使えます 3段階調光式(100%-約25%-約2%) プッシュ式スイッチ(3段階調光、ON/OFF) 引っ掛け使用時は底部の滑り止めが3段階調光式ON/OFFスイッチになります USB充電式(USB Type-C)
付属品USB Type-C充電用コード、保証書付取扱説明書質量(g)340消費電力(W)3.5(USB-Type-C充電用コード使用時/100%点灯時)スイッチブッシュ3段階調光式 ON/OFFスイッチ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245 × 103 × 103全光束(Lm)140(100%点灯時)、200(USB Type-C充電用コード使用時/100%点灯時)光源チップ型LED(交換不可)色温度電球色(3000K)充電時間7時間 (※周囲温度・使用時間など使用条件により異なります。)使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵) 3.2V 2000mAh(交換不可)使用場所屋内用定格入力DC 5V/1A(USB Type-C給電)(ACアダプター別売)点灯時間6時間(100%点灯時) / 18時間(25%点灯時) / 140時間(2%点灯時)※点灯時間はフル充電状態・周囲温度25℃時の初期値になります。調光率(%)100%-25%-2%-OFF
有線光学式USBマウス 1200dpi 3ボタン パソコン用 オーム電機有線光学式USBマウス 1200dpi 3ボタン パソコン用オーム電機
598税込658
1個
3日以内出荷
USB接続で設定不要、接続後すぐに使用可能な有線マウスBlue LEDセンサー採用でさまざまな表面で安定した操作性1200dpiの分解能で日常作業に適したスムーズなカーソル操作3ボタンのシンプル設計で操作に迷わず使いやすいオフィスや家庭でのパソコン操作に最適
用途パソコン用ケーブル長(m)1.2本体質量(g)85対応OSWindows接続方式有線分解能(dpi)1200センサー光学式(Blue LED)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×38×100インターフェースUSB Type-Aボタン数3個電源供給方式USBバスパワー
USB-A to USB-Cケーブル ホワイト 3A充電 高速データ転送 高耐久 オーム電機USB-A to USB-Cケーブル ホワイト 3A充電 高速データ転送 高耐久オーム電機(1件のレビュー)
289税込318特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
3Aの大電流で充電が可能最大480Mbps高速データ転送USB2.0対応コンパクト設計、断線に強いメーカー従来品より約2倍の耐久性
出力5V/3A対応機種スマートフォン/タブレット/Nintendo SwitchなどのUSB Type-C コネクタ搭載機器
USB-A to USB-C ケーブル ブラック 3A充電 高速データ転送 高耐久 オーム電機USB-A to USB-C ケーブル ブラック 3A充電 高速データ転送 高耐久オーム電機
289税込318
1個
当日出荷から翌々日出荷
3Aの大電流で充電が可能最大480Mbps高速データ転送USB2.0対応コンパクト設計、断線に強いメーカー従来品より約2倍の耐久性
出力5V/3A対応機種スマートフォン/タブレット/Nintendo SwitchなどのUSB Type-C コネクタ搭載機器
発煙ガード安全タップ 3個口 USBポート2個口 オーム電機発煙ガード安全タップ 3個口 USBポート2個口オーム電機
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
通電火災対策に 特許技術(第5853076号)採用 差込口の温度が150℃になると、発煙に至る前に自動的に通電を遮断 USB過電流防止機能付き 最大出力容量を超えた場合、自動的に電源供給をストップ USB機器を2つまで充電できます(合計最大電流3.1A) AC機器を3つまで接続できます(合計最大電力1400W) 通電表示LEDランプ付き 本体カラーは白
ホワイト出力AC:合計1400Wまで、DC:合計3.1Aコンセント個数3USBポートType-A 2個口
USB PD/QC3.0対応 GaN充電器 67W Type-C+Type-A オーム電機USB PD/QC3.0対応 GaN充電器 67W Type-C+Type-Aオーム電機
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
USB Power DeliveryおよびQuick Charge3.0に対応したAC充電器最大出力67Wの高出力で急速充電USB Type-CポートとUSB Type-Aポートを搭載し2台同時充電可能GaN(窒化ガリウム)採用で高効率・小型化を実現接続機器に応じて出力電圧を自動調整し最適な電力で給電折りたたみ式プラグで持ち運びに便利
ポート数2出力【Type-A】5V / 9V / 12V【Type-C】5V / 9V / 12V / 15V / 20V最大出力(W)67コネクタ形状Type-C+Type-A対応GaN入力電源AC100-240V (50/60Hz)充電方式USB PD/QC3.0プラグ形状折りたたみ式
microSD専用カードリーダー TypeAコネクタ オーム電機microSD専用カードリーダー TypeAコネクタオーム電機
889税込978
1個
当日出荷
超高速USB3.2Gen1、USB3.1/USB3.0対応 USB Type-Aコネクタ接続 超小型カードリーダー microSDXC CLASS10 UHS-I 対応 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 ストラップホール付き
付属品保証書付取扱説明書質量(g)約4.5外形寸法(mm)約30×15×9対応OSWindows10/8.1/8/7、 mac OS10.12以降コネクタ形状パソコン側:USB Type-A×1対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple MacシリーズインターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)スロットmicroSD専用カードリーダー対応カード:micro SD/micro SDHC/micro SDXC(CLASS 10/UHS-I)データ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)取扱説明書(0.84MB)
Type-Cケーブル USB-A to USB-C オーム電機Type-Cケーブル USB-A to USB-Cオーム電機(3件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
高出力で超急速充電コンパクト設計ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計3Aの大電流で充電が可能最大480Mbpsで高速データ転送USB-IF正規認証品
コネクタ形状USB(Type-A)、USB(Type-C)対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器取得規格USB-IF正規認証品色(本体)ホワイトケーブル種類ストレート適合用途充電、データ転送
USB PD/QC3.0対応 AC充電器 67W Type-C×2+Type-A オーム電機USB PD/QC3.0対応 AC充電器 67W Type-C×2+Type-Aオーム電機
3,198税込3,518
1個
欠品中
USB Power DeliveryおよびQuick Charge3.0に対応したAC充電器最大出力67Wの高出力で急速充電USB Type-Cポート2口とUSB Type-Aポート1口を搭載し3台同時充電可能GaN(窒化ガリウム)採用で高効率・小型化を実現接続機器に応じて出力電圧を自動調整し最適な電力で給電折りたたみ式プラグで持ち運びに便利
ポート数3出力【Type-A】5V / 9V / 12V【Type-C】5V / 9V / 12V / 15V / 20V最大出力(W)67コネクタ形状Type-C×2+Type-A最大電流(A)【Type-C】3.35対応GaN入力電源AC100-240V (50/60Hz)充電方式USB PD/QC3.0プラグ形状折りたたみ式
microSD専用カードリーダー TypeCコネクタ オーム電機microSD専用カードリーダー TypeCコネクタオーム電機
989税込1,088
1個
当日出荷
超高速USB3.2Gen1、USB3.1/USB3.0対応 USB Type-Cコネクタ接続 超小型カードリーダー microSDXC CLASS10 UHS-I 対応 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 ホスト機能(OTG)で、スマホやタブレットでも使えて便利 ※OTG機能に対応したAndroid 端末 ストラップホール付き
付属品保証書付取扱説明書質量(g)約3.2外形寸法(mm)約30×15×9対応OSWindows10/8.1/8/7、mac OS10.12以降、Android OS6.0以降コネクタ形状パソコン側:USB Type-C×1対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple Macシリーズ、Androidスマートフォン(※OTG機能対応)インターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)スロットmicroSD専用カードリーダー対応カード:micro SD/micro SDHC/micro SDXC(CLASS 10/UHS-I)データ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)取扱説明書(0.84MB)
雷ガード USBポート付き電源タップ 3個口 Type-C/A各1個口 オーム電機雷ガード USBポート付き電源タップ 3個口 Type-C/A各1個口オーム電機(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
機器を自動で見分けて最適充電するUSBおまかせ充電機能 雷ガード、雷サージ軽減素子内蔵 USB電流最大3400mA 雷ガード作業ランプ付 トラッキング防止 180°回転式収納プラグ(絶縁カバー付き)
出力(W)AC:合計1400まで出力電流(A)DC:合計3.4プラグ形状180°回転式収納プラグUSBポートType-C:1個口、Type-A:1個口雷ガードあり耐トラッキングあり
USB充電式LEDマルチライト 400lm 調光3モード マグネット&カラビナ付 オーム電機USB充電式LEDマルチライト 400lm 調光3モード マグネット&カラビナ付オーム電機
1,898税込2,088
1個
欠品中
USB充電式、充電インジケーター付きカラビナ、マグネット開閉スタンド付きマグネット付のスタンドで金属面に固定して照射角度を調整カラビナで吊り下げ調光3モード(COB HIGH/COB LOW/LED)COBライトで広く明るく、LEDライトで遠くまで明るくCOB HIGHモード 400ルーメン連続使用時間 約3.5(HIGH)~約8時間(LED)USBケーブル付属、リチウムイオン電池内蔵
質量(g)110寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×127×33.5連続使用時間明るさ10%まで(満充電時)、3.5時間/COB HIGH(ハイ)モード、7時間/COB LOW(ロー)モード、8時間/LEDモード光源白色系COB、白色系LEDバッテリーリチウムイオン電池(電池交換不可) / 3.7V / 2000mAh充電時間5時間光束(Lm)400取扱説明書(1.23MB)
Type-C HDMI変換ケーブル オーム電機Type-C HDMI変換ケーブルオーム電機(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
USB Type-C端子とHDMI端子を接続する映像変換ケーブルですUSB Type-C搭載のスマートフォンなどの映像と音声を、HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニターなどに出力できます4K対応全てのHDMI機器(Aタイプ端子)にご使用いただけますドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です著作権保護技術のHDCP2.2に対応していますフルHDの約4倍の高解像度である4K60Hzに対応しています追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています新規格USB Type-Cコネクタは、オモテ、ウラの向きどちらでも挿せますデジタル音声出力に対応しています3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用
ケーブル長(m)2ブラックコネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIタイプAオス対応機種出力機器…USBType-C端子搭載のスマートフォン・ノートPC・タブレット等(映像出力機能対応)入力機器…HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニター等アダプター型式アクティブシールド3重シールド対応解像度4K60Hz対応HDMI規格HDMI 2.0オス形状USB Type-Cケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1USB TypeCコネクタ2HDMIタイプAHDCP対応HDCP2.2HDR対応非対応
高耐久ライトニング Type-C ケーブル オーム電機高耐久ライトニング Type-C ケーブルオーム電機(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応充電・データ転送接続コード 断線に強い強化メッシュを採用、メーカー従来品より約3倍の耐久性に USB PD対応 正規認定品(Made for iPod/iPhone/iPad) USBポート付きの充電器と接続し、家庭用コンセントから充電できます オモテ、ウラの向きどちらでも挿せます
ホワイト出力2.4A対応機種Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (6th generation)、iPad Pro (10.5-inch)、iPad Pro (12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、 iPad Pro (9.7-inch) 、iPad Pro (12.9-inch) 1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (6th generation)インターフェイスUSB(Type-C)― Lightningコネクタケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送
コンパクトUSB充電式LEDライト 3段調光・防雨型・カラビナ付き オーム電機コンパクトUSB充電式LEDライト 3段調光・防雨型・カラビナ付きオーム電機(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
コンパクトなのに明るい3段調光(ブースターモード/強/弱)、点滅機能付きCOB LEDで広範囲を照らすIPX3の防雨形USB充電式(Type-Cケーブル付)カラビナ付き
付属品充電用USBケーブル(長さ…約20cm)外形寸法(mm)(約)幅45×高さ65×奥行17電源リチウムポリマーバッテリー (3.7V 120mAh 内蔵) ※交換不可本体質量(g)約23保護等級IPX3(防雨形)光源LED ※交換不可充電時間(時間)約0.5(満充電まで) ※充放電 約500回可能定格入力DC5V 0.7A(最大)
USB卓上ミニファン ホワイト 風量3段階 角度調整可 オーム電機USB卓上ミニファン ホワイト 風量3段階 角度調整可オーム電機
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
風量3段階切替の卓上DC扇風機 USB電源 7枚羽根 上下4段階に角度調整できます
付属品保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)約180定格電圧(V)DC5コード長さ(m)約1本体寸法(mm)(約)幅127×高さ200×奥行100定格消費電力(W)4風量3段階定格電流(mA)800取扱説明書(1.43MB)
Type-Cケーブル USB-A to USB-C オーム電機Type-Cケーブル USB-A to USB-Cオーム電機
679税込747
1個
当日出荷
高出力で超急速充電コンパクト設計ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計3Aの大電流で充電が可能最大480Mbpsで高速データ転送USB-IF正規認証品本体カラーはブラック
コネクタ形状USB(Type-A)、USB(Type-C)対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器
高耐久Type-Cケーブル オーム電機高耐久Type-Cケーブルオーム電機(3件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
スマートフォン用 次世代コネクタ USB Type-Cケーブル(USB2.0)USB Type-C搭載スマートフォン・タブレット用(充電・データ転送)3A高出力で超急速充電アルミコネクタ&強化メッシュ採用で切れにくい。従来品より約5倍の耐久性(※調べ)最大480Mbps高速データ転送新規格USB Type-Cコネクタはオモテ、ウラの向きどちらでも挿せます。
対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器
高耐久ライトニング ケーブル オーム電機高耐久ライトニング ケーブルオーム電機(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応充電・データ転送接続コード 断線に強い強化メッシュを採用、メーカー従来品より約3倍の耐久性に 2.4A高出力で急速充電 正規認証品(Made for iPhone/iPad/iPod) USBポート付きの充電器と接続し、家庭用コンセントから充電できます オモテ、ウラの向きどちらでも挿せます
ホワイトケーブル種類ストレートインターフェイスUSB(Aタイプ4ピン)― Lightningコネクタ適合用途充電・データ転送対応機種Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (6th generation)、iPad Pro (10.5-inch)、iPad Pro (12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、 iPad Pro (9.7-inch) 、iPad Pro (12.9-inch) 1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (6th generation)出力2.4A
LEDクリップライト 学習用 470lm 3段階調色 Ra95 USB ホワイト オーム電機LEDクリップライト 学習用 470lm 3段階調色 Ra95 USB ホワイトオーム電機
1,698税込1,868
1台
3日以内出荷
クリップ式で机や棚に固定できるLEDライト3段階調色(昼光色・白色・電球色)高演色Ra95で自然な色味最大照度約2400ルクス(直下約28cm)USB電源で使用可能読書や学習用ライトにおすすめ
仕様【調色】3段階質量(g)210外形寸法(mm)セード幅180×高さ27×奥行25、アーム約304、クリップ幅53×高さ80×奥行114消費電力(W)5電源USB DC5V 1A全光束(Lm)470光源LED色温度(K)3000-6500照度(Lx)2400設置方式クリップ式取付可能厚(mm)15-30取扱説明書(3.97MB)演色指数(Ra)95
LEDクリップライト 学習用 370lm 3段階調色 Ra95 USB ホワイト オーム電機LEDクリップライト 学習用 370lm 3段階調色 Ra95 USB ホワイトオーム電機
1,498税込1,648
1台
3日以内出荷
クリップ式で机や棚に固定できるLEDライト3段階調色(昼光色・白色・電球色)高演色Ra95で自然な色味最大照度約1700ルクス(直下約28cm)USB電源で使用可能読書や学習用ライトにおすすめ
仕様【調色】3段階質量(g)200外形寸法(mm)セード幅42.5×高さ18.5×奥行130、アーム約305、クリップ幅53×高さ80×奥行114消費電力(W)3.5電源USB DC5V 0.7A全光束(Lm)370光源LED色温度(K)3000-6500照度(Lx)1700設置方式クリップ式取付可能厚(mm)15-30取扱説明書(3.97MB)演色指数(Ra)95
LEDクランプライト 学習用 330lm 3段階調色 Ra95 USB オーム電機LEDクランプライト 学習用 330lm 3段階調色 Ra95 USBオーム電機
2,298税込2,528
1台
3日以内出荷
クランプ式で机や棚に固定できるLEDライト3段階調色(昼光色・白色・電球色)高演色Ra95で自然な色味最大照度約1500ルクス(直下約28cm)USB電源で使用可能読書や学習用ライトにおすすめ
仕様【調色】3段階質量(g)330外形寸法(mm)セード幅65×高さ45×奥行65、アーム約320、クランプ幅55×高さ117×奥行110電源USB DC5V 0.7A全光束(Lm)330光源LED色温度(K)3000-6500設置方式クランプ式取付可能厚(mm)10-50演色指数(Ra)95
USB充電式 LEDペンライト ズーム機能付 300lm IPX4 3段調光 FL1準拠 オーム電機USB充電式 LEDペンライト ズーム機能付 300lm IPX4 3段調光 FL1準拠オーム電機
3,500税込3,850
1個
当日出荷
スライドフォーカス機能付き3種類の調光モード(HIGH/MID/LOW)全光束はHIGHモードで300ルーメン連続使用時間はLOWモードで約8.5時間保護等級IPX4の防まつ形USB充電式携帯用クリップ付きFL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品クリップ、USBケーブル質量(g)約54(クリップ含む)外形寸法(mm)(約)直径16×長さ152(クリップ除く)電源充電式(充電池内蔵)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】約2/HIGH(ハイ)モード、約5/MID(ミドル)モード、約8.5/LOW(ロー)モード光源白色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン(電池交換不可)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)600光束(Lm)約300※HIGHモード、満充電時照射距離(m)約65電球の種類LED
AC充電器 PD対応Type-C+QC対応Type-A オーム電機AC充電器 PD対応Type-C+QC対応Type-Aオーム電機(1件のレビュー)
1,179税込1,297
1個
当日出荷
お手持ちのUSBケーブルで、コンセントからiPhone/スマートフォンの充電が2台同時にできる、USB2ポート搭載のAC電源アダプターUSBType-CポートはUSBPowerDelivery(USBPD)の急速充電規格に対応、Type-AポートはQuickCharge3.0(QC3.0)の急速充電規格に対応※左記に非対応の機種でも、最大出力3A相当(端末に依存)で給電出力電圧を接続する機器に合わせて自動で切り換え、最適な電力で安全に給電50分で約75%、高出力で高速充電※iPhone14ProMaxの場合(メーカー調べ)収納式スイングプラグ
質量(g)約47対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-A、USBType-Cコネクタ搭載機器定格出力20W(MAX)【USBType-C】DC5V直流3A、DC9V直流2.22A、DC12V直流1.67A、【USBType-A】DC5V直流3A、DC9V直流2A、DC12V直流1.5A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×43×28出力端子USBType-C×1、USBType-A×1定格入力AC100-240V50/60Hz0.5A(MAX)
LEDデスクランプ オーム電機LEDデスクランプオーム電機(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
コンパクトなベースで机の上を有効活用 文字がハッキリ見える(光の色温度 約6500ケルビン) 広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当) 明るさを3段階に調光できる USBポート(出力1.0A)付き 全光束約550ルーメン(100%点灯時) 照度約2000ルクス(直下約30cm/100%点灯時) カラーはホワイト
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.15ホワイト消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.5、(LED+USB同時使用時)約13電源専用ACアダプター全光束(Lm)約550寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×320×370電源コード(m)約1.8光源白色LED×16灯(交換不可)/昼光色照度(Lx)約2000エネルギー消費効率(Lm/W)約84.6アームフレキシブルUSBポート5V 1.0A取扱説明書(1.17MB)電球の種類LED調光の可否不可
USB充電式 LEDペンライト 300lm IPX4 点滅モード付 FL1準拠 クリップ付 オーム電機USB充電式 LEDペンライト 300lm IPX4 点滅モード付 FL1準拠 クリップ付オーム電機
2,998税込3,298
1個
当日出荷
3種類の点灯モード(HIGH/LOW/点滅)全光束はHIGHモードで300ルーメン連続使用時間はLOWモードで約3時間保護等級IPX4の防まつ形USB充電式携帯用クリップ付きFL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品クリップ、USBケーブル質量(g)約37(クリップ含む)電源充電式(充電池内蔵)直径×長さL(Φmm×mm)(約)16×109(クリップ除く)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】約1/HIGH(ハイ)モード、約3/LOW(ロー)モード光源白色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 350mAh(電池交換不可)充電時間(時間)約1光束(Lm)約300※HIGHモード、満充電時照射距離(m)約70電球の種類LED