1973年より発売されているロングセラーかつ、ベストセラーのロストフライ。
時代を超えて愛されるクラシカルなデザインとオーソドックスなスタイルが特徴です。
仕様●刃渡り:165mm●生産国:日本
アズワン品番67-7133-36
1丁
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
日常の研ぎ直しからプロの切れ味まで革砥は包丁のメンテナンスまたは研ぎの最終工程として使用されます。
刃先を革砥にあてて擦ることで刃先を非常に細かく整え切れ味を向上させます。
包丁を研ぐということ:刃先の「修復」と「維持」という目的に応じて砥石、シャープニングスチール、シャープナー、革砥などのツールを使い分けます。
刃先の修復(シャープニング)刃先を鋭角に形成するために金属を除去します。
いくつかのタイプの砥石をステップごとに使い分けます。
荒研ぎ(荒い目の砥石を使用)中研ぎ(細かい目の砥石を使用)仕上げ(非常に細かい目の砥石を使用)刃先の維持(ストロッピング)メンテナンスやシャープニングの仕上げ工程で刃先を整える道具です。
刃先を整えることで、より滑らかで鋭い刃先をもたらします。
仕様●サイズ:長さ24.50×幅7.50×高さ3.00cm●重さ:0.22kg●材質:皮革
アズワン品番67-7133-15
1丁
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
8色のハンドルカラーでキッチンにアクセントを。、どんなキッチンシーンにも合うように8色のハンドルを用意しました。、全貫通構造にエンドキャップ付きのエルゴノミックハンドルは、手にしっくりとなじみ、ほど良い重さで抜群のグリップ感が得られます。、自動食器洗い乾燥機の使用可能です。、特殊ステンレス刃物鋼:微細な分子で構成されている鋼材を使用しています。、レイザーエッジ:職人により研ぎ上げられた刃付けです。、エルゴノミックハンドル:エルゴノミック設計で持ちやすく疲れに くいハンドルを実現しました。、ABS樹脂:軽量、食品衛生性に優れています。
関連キーワード