カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 古河電工(古河電気工業)
- モノタロウ(3,818)
- オカムラ(岡村製作所)(71,391)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,300)
- エスコ(40,225)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,475)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,409)
- 三菱電機(11,128)
- Kawasaki(8,673)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,486)
- SHIMANO(シマノ)(5,979)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 古河電工(古河電気工業)のすべての商品

水抜き穴カバー
古河電工(古河電気工業)¥2,498~税込¥2,748~1袋(20個)ほか3日以内出荷水抜き穴の補強と化粧に使用しますまた、数字(1~10)が刻印されており、系統表示などの識別にもご使用頂けます
プラフレキ CDカップリング
古河電工(古河電気工業)¥769~税込¥846~1パック(10個)3日以内出荷狭い場所での片手解除が可能。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。規格JIS C 8412
プラフレキ CDコネクタ
古河電工(古河電気工業)¥779~税込¥857~1パック(10個)3日以内出荷狭い場所での片手解除が可能。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。規格JIS C 8412
試験棒
古河電工(古河電気工業)¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から41日以内出荷エフレックスを埋め戻す前に、エフレックス内に異常のないことおよび整直度を確認するのに使用します。 試験棒が通過する曲がり部の曲率半径はR=2.5m以上となります。
難燃異種管継手AQ型
古河電工(古河電気工業)¥17,980税込¥19,7781組3日以内出荷難燃エフレックスと異種管を接続する継手です。寸法(mm)異種管側の差込み目安:約50、締めつけ完了の目安L:約7寸法L(mm)スリーブ:約135寸法D1(mm)カラー:約100寸法D2(mm)スリーブ:約94寸法D3(mm)スリーブ:約104
プラスチック防護板エフライト
古河電工(古河電気工業)¥6,898税込¥7,5881枚20日以内出荷環境保全、省資源のためエフライトはリサイクルプラスチックを利用しています。道路下などで掘り返し工事が予想される場所では、ケーブル管路、上下水道管、ガス管などの各種埋設管をユンボ、ツルハシなど掘り返し工具から守るため古河のプラスチック防護板”エフライト”をおすすめします。質量(kg)15
防水カップリング
古河電工(古河電気工業)¥2,498~税込¥2,748~1袋3日以内出荷スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。仕様防水仕様色ブラック
露出SWBOXノック付
古河電工(古河電気工業)¥9,498~税込¥10,448~1箱(20個)ほか3日以内出荷屋外の露出配管工事をらくらくに!樹脂製で錆びない寸法L(mm)119寸法H(mm)50ノック穴直径(mm)Φ27
防水コンビネーションカップ
古河電工(古河電気工業)¥6,698税込¥7,3681袋(5個)ほか3日以内出荷スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続(VE管側は接着式)優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適
プラフレキ タフストL
古河電工(古河電気工業)¥6,398~税込¥7,038~1本3日以内出荷から4日以内出荷PFS管に比べ2.5倍以上の強度があり、きれいに配管できる銅管と比べて軽く、施工が簡単備考ケーブル工事専用長さ(m)2.5
樹脂製プラチャン
古河電工(古河電気工業)¥3,798~税込¥4,178~1袋(10本)3日以内出荷から4日以内出荷PFD、PFS、PFTおよびDCクリップ専用の樹脂製チャンネル部材です。寸法L(mm)100寸法H(mm)30寸法W1(mm)40寸法W2(mm)20
直線接続継手難燃テープ式
古河電工(古河電気工業)¥4,398~税込¥4,838~1組3日以内出荷スリーブをエフレックスの片側にねじ込みパイロットワイヤをつなぎ、他方のエフ レックスを突き合わせてスリーブを逆方向にまわして、両エフレックスをつなぎます。そしてスリーブの両端部にシーリングテープを巻き、その上にバルコテープを 巻き、巻き終りをPVCテープで止めます。
難燃フタ付ベルマウス
古河電工(古河電気工業)¥2,098~税込¥2,308~1個3日以内出荷砂・塵などの侵入防止用用途予備管路の砂、塵などの侵入防止用ベルマウスでフタが付いています。ベルマウスとして使用する場合にはフタをペンチで取りはずして使います。
難燃エフレックスクランプ
古河電工(古河電気工業)¥10,980~税込¥12,078~1組3日以内出荷から4日以内出荷難燃エフレックスを端子箱(プルボックス等)へ取り付ける際に使用致します。用途エフレックスを端子箱へ取り付ける際に使用します。 なお、端子箱のエフレックス取付面にはサイズに応じて下表の孔をあけます。
管路口防水部品多条ケーブル用
古河電工(古河電気工業)¥11,980~税込¥13,178~1組3日以内出荷から4日以内出荷水の入る恐れのあるエフレックスの管路口処理に使用用途水の入るおそれのあるマンホールおよび屋外のエフレックスの管路口処理にご使用ください。
プラフレキPFステンレス両サドル
古河電工(古河電気工業)¥349~税込¥384~1個ほか翌々日出荷用途いんぺい、露出部でプラフレキPFS、PFDを造営物に固定するのに使用します。材質SUS304、塩ビカバー付色ブラック
両口エンド用デッキプレート台座
古河電工(古河電気工業)¥1,798税込¥1,9781パック(10個)3日以内出荷デッキプレート用台座は、ホルソー穴にワンタッチで取付可能。寸法L(mm)97.5寸法W(mm)76.5適合サイズCD-16DEF、22DEF寸法h(mm)5.4
デッキプレート用両口エンド
古河電工(古河電気工業)¥3,998~税込¥4,398~1パック(10個)3日以内出荷デッキプレート用台座は、ホルソー穴にワンタッチで取付可能。 上面からの配管も可能。用途ケーブル工事専用。寸法L(mm)97.5寸法W(mm)76.5寸法h(mm)5.4
両口エンド
古河電工(古河電気工業)¥2,698~税込¥2,968~1パック(10個)3日以内出荷トロ防止の底面シール付。 上面からの配管も可能。用途ケーブル工事専用。寸法L(mm)94寸法W(mm)73
ユニットボックス
古河電工(古河電気工業)¥4,898税込¥5,3881パック(10個)3日以内出荷塗代カバーおよびコネクタの取付が不要。 引掛ローゼットを介して10kgまでの照明器具の取付が可能。 引掛ローゼットから飛び出さない大きさ。 トロ防止の底面シール付。用途ケーブル工事専用。寸法H(mm)60寸法L2(mm)88寸法W1(mm)80寸法W2(mm)98
プラフレキ コンビエンド
古河電工(古河電気工業)¥2,198~税込¥2,418~1パック(10個)3日以内出荷コンクリート埋設側はプラフレキCD、いんぺい側はプラフレキPFD、PFSへ変換をワンタッチで接続。 ジョイントナットとコネクタが不要。
曲りブッシング
古河電工(古河電気工業)¥1,998~税込¥2,198~1パック(10個)3日以内出荷狭い場所での打継配管や落とし込み配線などに。 トロ防止の底面シール付。 釘付。 いんぺい側の内側にねじがあり、直接コネクタを取付けることが可能(ジョイントナット不要)。
垂直ブッシング
古河電工(古河電気工業)¥1,598~税込¥1,758~1パック(10個)3日以内出荷狭い間仕切りに最適。 トロ防止の底面シール付。 釘付。 いんぺい側の内側にねじがあり、直接コネクタを取付けることが可能(ジョイントナット不要)。
プラフレキ PF-CD垂直カップリング
古河電工(古河電気工業)¥1,898~税込¥2,088~1パック(10個)3日以内出荷狭い間仕切りに最適。 トロ防止の底面シール付。 釘付。 釘は簡単に除去可能。 釘除去時にゴミが出ない。規格JIS C 8412