1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超高温カーボンアークで素線を完全溶融し、球状の接点を作ります。特殊フラックスを使用し、酸化防止膜が生成され、きれいな接点が作れます。
付属品ハンドウェルダ(コネクタ接続) 1式、本体一式、溶接用フラックス 1瓶、溶接用電極棒(20本入) 1箱 質量(kg)2.4 電源AC100V 5A(50/60Hz) 方式交流式カーボンアーク放電 対応安全対策:感電防止、遮光、電源過熱 溶接能力アーク出力 180W サイズ(mm)95×250×180
1台
229,800 税込252,780
15日以内出荷