9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状ソケット 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
材質黄銅 最高許容圧力(MPa)1.75 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
1個
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状ニップル 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる分岐配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状チーズ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状エルボ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
材質黄銅 最高許容圧力(MPa)1.75 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 形状ニップル 使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa) ねじの種類テーパおねじ(Rねじ) 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
1個
509 税込560
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa) ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ) 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
1個
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa) ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ) 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
1個
689 税込758
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)