ステンレス巻フレキ管。自由に曲がるので狭い箇所でも取回しが容易です。国内生産品。
材質ステンレス(SUS316L)
最高許容圧力(MPa)0.75
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
平行ねじ(Gねじ)。フレキ配管に便利です。ゴムパッキン付。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~80
呼び径G1/2
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。
材質青銅
形状ホースニップル
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)1.75
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
テーパおねじ(R)。豊富なラインナップで様々なホースに接続可能
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
平行めねじ(Gねじ)。ノンアスベストパッキン付。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
呼び径G1/2
使用流体冷温水・不凍液・油
最高許容圧力(MPa)1.75
テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
材質黄銅
最高許容圧力(MPa)1.75
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
10mm被覆付ステンレス巻フレキ管。
自由に曲がるので狭い箇所でも取回しが容易です。
被覆材に耐候性を付与しており、屋外配管できます。
国内生産品。
材質ステンレス(SUS316L)
長さ(m)10
最高許容圧力(MPa)0.75
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。配管や機器への接続に使用します。OS-247M-S、OS-248M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質黄銅
最高許容圧力(MPa)1.75
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
材質黄銅
最高許容圧力(MPa)1.75
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
平行おねじ(Gねじ)。配管や機器への接続に使用します。OS-378M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質黄銅
最高許容圧力(MPa)1.75
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。90°配管に使用します。フレキ管の曲げだけでは施工し難い、狭所の配管に便利です。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。
材質黄銅
最高許容圧力(MPa)1.75
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
両端ナット接続済みなのでツバ出し施工不要です。EPDMパッキン付。
材質ステンレス(SUS304)
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1
平行めねじ(Gねじ)。ステンレスフレキ管用ナット。EPDMパッキン付。フレキナット2コ、パッキン2コのセットです。
材質黄銅
最高許容圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体冷温水・不凍液
ステンレス巻フレキ管。自由に曲がるので狭い箇所でも取回しが容易です。国内生産品。
材質ステンレス(SUS304)
長さ(m)10
最高許容圧力(MPa)0.75
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
平行めねじ(Gねじ)。機器や配管を塞ぎます。EPDMパッキン付。1セット2個入り。
呼び径G1/2
材質黄銅
最高許容圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体冷温水・不凍液
1セット(2個)
¥389
税込¥428
5日以内出荷
平行めねじ(Gねじ)。ステンレスフレキ管用ナット。ノンアスベストパッキン付。フレキナット2コ、パッキン2コのセットです。
材質黄銅
最高許容圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
平行おねじ、平行めねじ(G×G)。給湯器接続に便利です。EPDMパッキン付。
材質黄銅
最高許容圧力(MPa)1.75
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体冷温水・不凍液
関連キーワード