カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(20)
絞り込み
ブランド
  • オンダ製作所
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(713)
  • SMC(221)
  • YAMAHA(ヤマハ)(154)
  • ホンダ(98)
  • NAKANO(84)
  • MAZDA(マツダ)(48)
  • ONK(オーエヌ工業)(36)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(30)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(28)
  • brembo(27)
  • DAYTONA(デイトナ)(21)
  • オカムラ(岡村製作所)(20)
  • IDEC(和泉電気)(15)
  • ODELIC(オーデリック)(15)
  • 三菱マテリアル(13)
  • エスコ(11)
  • KTC(10)
  • MAD MAX(マッドマックス)(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3s-13」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WPL3型 エルボソケット オンダ製作所WPL3型 エルボソケットオンダ製作所(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の延長に使用。 埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1.75
WPJ3型 ソケット オンダ製作所WPJ3型 ソケットオンダ製作所(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の延長に使用。 埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1.75
AE3型 ボールバルブ オンダ製作所AE3型 ボールバルブオンダ製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE3-13M-S、AE3-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
WPLS3型 エルボソケット・保温材セット オンダ製作所WPLS3型 エルボソケット・保温材セットオンダ製作所
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。樹脂管では曲げ難い箇所で使用します。10mm保温材がセット。
材質PPS形状エルボソケット使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
スポットカバー 外エルボ オンダ製作所スポットカバー 外エルボオンダ製作所
599税込659
1個
5日以内出荷
・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・エルボを使用した配管のつなぎ箇所(出隅)に使用します。・ベース付なので、出隅部とカバーとのすき間ができた場合でも遮光ができます。・ベースは分割式ですので、配管後に取付けることができます。・カバーも配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
材質樹脂アイボリー
WPJSF3型 ソケット・5mm保温材付 オンダ製作所WPJSF3型 ソケット・5mm保温材付オンダ製作所
999税込1,099
1個
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。配管の延長に使用。5mm保温材装着済みで、後から保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮可能。埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1.75
スポットカバー 平面エルボ オンダ製作所スポットカバー 平面エルボオンダ製作所
349税込384
1個
5日以内出荷
・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・エルボを使用した配管のつなぎ箇所に使用します。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
材質樹脂アイボリー
WPJS3型 ソケット・保温材セット オンダ製作所WPJS3型 ソケット・保温材セットオンダ製作所
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。配管の延長やサイズ変換(異径ソケット)に使用します。10mm保温材がセット。
材質PPS形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
スポットカバー 壁貫通エルボ(大) オンダ製作所スポットカバー 壁貫通エルボ(大)オンダ製作所
399税込439
1個
5日以内出荷
・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・エルボを使用した配管の壁貫通箇所で貫通穴が大きい場合に使用します。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
材質樹脂アイボリー
WL3型 エルボソケット オンダ製作所WL3型 エルボソケットオンダ製作所
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管では曲げ難い箇所で使用します。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
アルミ三層管用継手 カポリメタル エルボソケット オンダ製作所アルミ三層管用継手 カポリメタル エルボソケットオンダ製作所
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・配管の延長、90°配管に使用します。・日本水道協会認証登録品 G-653
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)48.5使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13×13
WJ3型ソケット オンダ製作所WJ3型ソケットオンダ製作所
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管の延長に使用します。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)68使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
WL3型 エルボソケット(青銅製) オンダ製作所WL3型 エルボソケット(青銅製)オンダ製作所
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管では曲げ難い箇所で使用します。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
スポットカバー 壁貫通エルボ オンダ製作所スポットカバー 壁貫通エルボオンダ製作所
339税込373
1個
5日以内出荷
・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・エルボを使用した配管の壁貫通箇所に使用します。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
材質樹脂アイボリー適合管5mm被覆樹脂管13A、5mm被覆カポリメタルパイプ13適合管継手WPL3-13-S、RPL3-13、CML3-13-S
スポットカバー ソケット オンダ製作所スポットカバー ソケットオンダ製作所
319税込351
1個
5日以内出荷
・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・ソケットを使用した配管のつなぎ箇所、及びチーズを使用した壁貫通を伴う分岐配管に使用します。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
材質樹脂アイボリー
スポットカバー 内エルボ オンダ製作所スポットカバー 内エルボオンダ製作所
419税込461
1個
5日以内出荷
・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・エルボを使用した配管のつなぎ箇所(入隅)に使用します。・コーナー部には、取付けの際に干渉する箇所を切断するための目安のラインがついています。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
材質樹脂アイボリー
アルミ三層管用継手 カポリメタル オンダ製作所アルミ三層管用継手 カポリメタルオンダ製作所
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・配管の延長に使用します。・日本水道協会認証登録品 G-652
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)59使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13
WJ3型ソケット(青銅製) オンダ製作所WJ3型ソケット(青銅製)オンダ製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管の延長に使用します。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)68使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
HPJ3型 連結アダプター(ダブルロックジョイント専用) オンダ製作所HPJ3型 連結アダプター(ダブルロックジョイント専用)オンダ製作所
4,698税込5,168
1パック(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
継手同士を連結する便利なアイテムです。ダブルロックジョイントシリーズ(金属・樹脂・レボス)に対応します。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。コンパクトに連結でき、狭小空間での施工に便利です。連結アダプターのツバ端面まで継手を当てることで、挿入確認も可能で安心です。
材質PPS形状連結アダプター使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WPLSF3型 エルボソケット・5mm保温材付 オンダ製作所WPLSF3型 エルボソケット・5mm保温材付オンダ製作所
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。樹脂管では曲げ難い箇所で使用。5mm保温材装着済みで、後から保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮可能。埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1.75
関連キーワード
os-1特集