テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
材質黄銅
最高許容圧力(MPa)1.75
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。配管や機器への接続に使用します。OS-247M-S、OS-248M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質黄銅
最高許容圧力(MPa)1.75
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
エコキュートなど給湯器配管にも便利。
ワンタッチ着脱式ハンドル。
AE1-13M-S、AE1-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。配管や機器への接続に使用します。
材質SUS304(SCS13A)
形状ニップル
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
エコキュートなど給湯器配管にも便利。
ワンタッチ着脱式ハンドル。
AE6-13M-S、AE6-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
使用温度範囲(℃)-15~100
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。90°配管に使用します。フレキ管の曲げだけでは施工し難い、狭所の配管に便利です。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。配管や機器への接続に使用します。
材質青銅
形状ニップル
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
給湯器配管に便利。
逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。
ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
本品のIN側Rねじはフレキ管接続可能。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)
使用流体水
最高許容圧力(MPa)1
作動圧力(kpa)4
バルブ種類ボールバルブ
テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。ノンアスベストパッキン付。
材質SUS304(SCS13A)
形状ユニオンアダプター
使用流体冷温水・油・蒸気
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~214℃)
テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。給湯器接続に便利です。ノンアスベストパッキン付。OS-079M-S、OS-080M-S、OS-099M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液・油
最高許容圧力(MPa)1.75
給湯器配管に便利。
逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。
長さ調整式ハンドルなので、ロングハンドルとショートハンドルに切り替えができます。
ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
本品のIN側Rねじはフレキ管接続可能。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)
使用流体水
最高許容圧力(MPa)1
作動圧力(kpa)4
バルブ種類ボールバルブ
・ストレート形状のアダプターボールバルブです。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-15~100
呼び径R1/2×G1/2
使用流体冷温水・油・不凍液
最高許容圧力(MPa)1
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。給湯器接続に便利です。ノンアスベストパッキン付。OS-396M-S、OS-397M-S、は日本水道協会認証登録品。
材質青銅
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液・油
最高許容圧力(MPa)1.75
青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。
使用温度範囲(℃)-15~100
使用流体冷温水・油・不凍液
最高許容圧力(MPa)1
エコキュートなど給湯器配管に便利です。ワンタッチ着脱式ハンドル。AE型ボールバルブの機能プラス、省スペースに対応したコンパクト設計です。日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-15~100
使用流体冷温水・油・不凍液・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。
ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-15~100
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
・エコキュートなど給湯器配管に便利です。・ワンタッチ着脱式ハンドル。・AE型ボールバルブの機能プラス、省スペースに対応したコンパクト設計です。・ナットの軸方向に動かないためパッキンが落ちにくく、キッチン・洗面等の狭所や暗所での配管に便利です。・日本水道協会認証登録品
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-15~100
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
エコキュートなど給湯器配管に便利です。ワンタッチ着脱式ハンドル。AE型ボールバルブの機能プラス、省スペースに対応したコンパクト設計です。AU1-13M-S、AU1-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-15~100
使用流体冷温水・油・不凍液・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
関連キーワード