771件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カフセット オムロンヘルスケアカフセットオムロンヘルスケア
4,998税込5,498
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
ネブライザ用エアフィルタ NE-U17-4P2(5コイリ) オムロンヘルスケアネブライザ用エアフィルタ NE-U17-4P2(5コイリ)オムロンヘルスケア
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
超音波式ネブライザNE-U780用のオプション品になります。
ネブライザ用ノーズピース(ソフト) NEB-NPS-78(5コイリ) オムロンヘルスケアネブライザ用ノーズピース(ソフト) NEB-NPS-78(5コイリ)オムロンヘルスケア
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
U780用ノーズピースソフト シリコン
ネブライザ長時間霧化用カバー NEB-LMCC-78 オムロンヘルスケアネブライザ長時間霧化用カバー NEB-LMCC-78オムロンヘルスケア
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
オムロン超音波式ネブライザNE-U780専用長時間霧化用カバー
ネブライザ用耐熱吸気ホースM NEB-HS2-L70(カフスナシ) オムロンヘルスケアネブライザ用耐熱吸気ホースM NEB-HS2-L70(カフスナシ)オムロンヘルスケア
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
適応機種:NE-U780
耐熱カフス(22Φ) NEB-CF-78 オムロンヘルスケア耐熱カフス(22Φ) NEB-CF-78オムロンヘルスケア
299税込329
1個
7日以内出荷
適応機種:NE-U780
ネブライザ用マスクアダプタ NE-C28-4 オムロンヘルスケアネブライザ用マスクアダプタ NE-C28-4オムロンヘルスケア
599税込659
1個
翌々日出荷
オムロンコーリン ネブライザ用アクセサリ適用機種NE-C28、NE-C29、NE-C802、NE-C30
ネブライザ用マウスピース NE-C28-3P オムロンヘルスケアネブライザ用マウスピース NE-C28-3Pオムロンヘルスケア
199税込219
1個
翌々日出荷
オムロンコーリン ネブライザ用アクセサリ適用機種NE-C802、NE-C28、NE-C29、NE-C30
コードレス低周波治療器 交換用コードレスパッド HV-WPADシリーズ オムロンヘルスケアコードレス低周波治療器 交換用コードレスパッド HV-WPADシリーズオムロンヘルスケア
1,998税込2,198
1枚
翌々日出荷から7日以内出荷
一般的名称家庭用低周波治療器医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00089000医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
上腕式血圧計 HEM-7281T オムロンヘルスケア上腕式血圧計 HEM-7281Tオムロンヘルスケア(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
測定結果は、バックライト機能搭載のブラック液晶画面に表示されるので、暗い部屋の中でも、結果をはっきりと確認することができます。また、測定の開始・停止時に押す「測定/停止」ボタンは周囲が青く光るLED付き。簡単に使えます。朝の血圧の平均値を自動計算。朝と夜に測定した血圧を個別に管理し、朝の1週間の平均値が家庭における高血圧の基準値「最高135mmHg/最低85mmHg」を超えた場合には「早朝高血圧マーク」が点灯。「早朝高血圧」の確認に役立ちます。また、「朝/晩平均ボタン」を押すと、それぞれの週平均値を表示します。簡単に正しく測定できる、安心の「フィットカフ」。カフそのものが腕にフィットし、片手で簡単にぴったり巻けるオムロン独自の「フィットカフ」。腕にカフを巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても、正確に測定することができます。<適応腕周:17~36cm>カフが正しく巻けたかどうかを確認「カフぴったり巻きチェック」。正確に血圧を測定するには、カフ(腕帯)を腕にしっかりと巻くことが大切です。「カフぴったり巻きチェック」は、測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうかをチェックし、画面でお知らせします。Bluetooth通信機能を搭載。iPhone/Androidスマートフォン用の無料アプリ「OMRON connect(オムロン コネクト)」にデータを転送すると、測定した毎日の血圧データをグラフで確認できます。本体は、丸みを帯びたコンパクトなデザイン。色は、部屋になじむシックなダークネイビーです。8段階の表示により、血圧が家庭における高血圧の基準値「135/85mmHg」を超えていないか、血圧値のレベルをひと目でチェックできます。直近10分以内に測定した3回分の「平均値」を表示100回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示する「メモリ機能」
測定部位上腕付属品腕帯(フィットカフ)、専用ACアダプタ、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池×4)、収納ソフトケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料電源単3形アルカリ乾電池×4、専用ACアダプタ(付属)本体質量(g)約365(電池含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×86×145機能早朝高血圧確認機能、体動による測定ミスをお知らせ、10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値表示、血圧値レベル表示、不規則脈波表示、腕帯:フィットカフ電池寿命300回(目安)通信機能Bluetooth通信メモリー機能2人×100回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AABZX00160000適合腕周(cm)17~36医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
血圧計専用バッテリーパック オムロンヘルスケア血圧計専用バッテリーパックオムロンヘルスケア
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
適合品番HEM-907アズワン品番0-9641-16松吉医科器械コード02-3047-10
ネブライザ用薬剤槽受け オムロンヘルスケアネブライザ用薬剤槽受けオムロンヘルスケア
799税込879
1個
6日以内出荷
適合品番NE-U17松吉医科器械コード23-2308-06
電子体温計 MC-172L けんおんくん オムロンヘルスケア電子体温計 MC-172L けんおんくんオムロンヘルスケア
1,398税込1,538
1台
4日以内出荷
基礎体温チェックに適した、婦人用タイプ。 見やすい4桁表示。 舌下にフィットしてずれにくいフラットセンサ。
用途婦人用検温部位口中専用測定範囲(℃)32.00~42.00測定方式実測式付属品収納ケース本体質量(g)13機能ブザー、オートパワーオフ、フラット感温部、抗菌メモリー前回値使用電池LR41×1(約1100回)電池交換可能医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AGBZX00041000外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19.6×129.7×13.2医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
耳式体温計 プローブカバー オムロンヘルスケア耳式体温計 プローブカバーオムロンヘルスケア(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1式(40個)
当日出荷
適合機種MC-510、581アズワン品番0-6702-11
電子体温計 オムロンヘルスケア電子体温計オムロンヘルスケア(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
水で丸洗いできて清潔な防水タイプ。 検温が終了するとブザーでお知らせ。 わきや口中でずれにくいフラットセンサ。 検温結果が見やすい大きな文字。
測定部位わき・口中測定方式実測仕様抗菌付属品収納ケース(ハード)本体質量(g)約13表示体温/3桁+℃表示、0.1℃毎測定時間(目安)わき10分/口中5分機能防水、お知らせブザー、オートパワーオフ、メモリ(前回値)電池LR41×1個医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AGBZX00040000外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19.6×129.7×13.2医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
エアプラグ オムロンヘルスケアエアプラグオムロンヘルスケア
219税込241
1個
当日出荷
仕様プラグのみ(ホース部は腕帯に付属)アズワン品番4-1084-01
NE-U780-J2用 作用槽 オムロンヘルスケアNE-U780-J2用 作用槽オムロンヘルスケア
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
NE-U780-J2専用の作用槽です。NE-U780とは互換性がありません。
材質ABS、PPSアズワン品番69-7861-89
電源コード オムロンヘルスケア電源コードオムロンヘルスケア
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
適合機種NE-U12、NE-U780、NE-U17アズワン品番62-2823-80
上腕式血圧計スポットアーム用ACアダプタ オムロンヘルスケア上腕式血圧計スポットアーム用ACアダプタオムロンヘルスケア
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
上腕式血圧計スポットアーム用ACアダプタです。
対応機種HCR-1901T2/HCR-1902T2/HCR-1801/HCR-1802アズワン品番69-3149-27
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8オムロンヘルスケア
4,928税込5,421特価
1個
当日出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8●出力タイプ:NPN●検出範囲:4 mm●接続方式:配線済みアズワン品番65-7354-48
配電モジュール 配電モジュール EtherCATカップラユニット、NXシリーズCPUユニット用 オムロンヘルスケア配電モジュール 配電モジュール EtherCATカップラユニット、NXシリーズCPUユニット用オムロンヘルスケア
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
NX-PF電源ユニットオムロンのNX-PFシリーズ産業用電源ユニットです。この追加I/O電源ユニットは、NXシリーズI/Oユニット向けに追加電力をI/O回路に供給します。どのモデルも信頼性と優れた品質を誇ります。特長 / 利点追加のユニット電力とI/O電力をNXシリーズリモートI/O端末に供給するためのユニットです。ねじなしクランプ端子台により、配線作
仕様●アクセサリタイプ:配電モジュール●併用可能製品:EtherCATカップラユニット、NXシリーズCPUユニット●出力電流:10 A●動作温度 Max:+55℃●寸法:12 x 71 x 100 mmアズワン品番65-7317-72
光電センサ 角型 検出範囲 4000 mm オムロンヘルスケア光電センサ 角型 検出範囲 4000 mmオムロンヘルスケア
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様●センサーのスタイル:角型●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:4000 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 ピグテール●シリーズ:E3Zアズワン品番65-7281-16
光電センサ ブロック形 検出範囲 500 mm オムロンヘルスケア光電センサ ブロック形 検出範囲 500 mmオムロンヘルスケア
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Omron E3ZM-B は、透明材の検出に対する検出の安定性を強化しています。すべての透明な素材用のモデルでは、ポテンショメータ又はティーチボタンを使用して個々の要件に合わせて簡単かつ直観的に調整できます。PET 最適化モデルでは、PET 材料の最高の安定性を実現するための追加的な自動制御測定が可能です。頑丈なハウジングで簡単に調整できます IP67
光電センサ ブロック形 検出範囲 4 m オムロンヘルスケア光電センサ ブロック形 検出範囲 4 mオムロンヘルスケア
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
E3JMスリムスタイル、ディレータイマ付き / なしスルービーム、逆反射及び拡散タイプを用意 食品産業でも使用可能 ABSケース、アクリルレンズ、PCカバーです。 IP66 LED表示 N / O及びN / C(選択可能) 最大応答時間: 30 ms(ディレータイマなしのタイプ) 負荷スイッチングリレー、SPCOタイプ、定格3 A(resistive) @ 250 Vac ディレータイマのタイプ: 0.1
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:4 m●出力タイプ:リレー●電気的接続:5 Terminal ねじ●最大AC電圧:250V●最大DC電圧:5V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP66●電流 Max:3 A●応答時間:30 ms●動作温度 Min:-25℃
光電センサ ブロック形 検出範囲 15 mm オムロンヘルスケア光電センサ ブロック形 検出範囲 15 mmオムロンヘルスケア
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
最適な反射板については品番 ; 171-3779 171-3779 (3 m範囲)を参照E3Zミニチュア高性能センサスルービーム(赤外LED)、再帰反射(可視光赤色LED)及び拡散スキャン(赤外LED)光電センサIP67等級PBTハウジング、メタクリル樹脂レンズ PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン選択可能 不感帯が小さく、近距離ターゲットの検出に対応可能 再帰反射タイ
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:15 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:26.4V●接続方式:配線済み●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7359-22
光電センサ ブロック形 検出範囲 1 m オムロンヘルスケア光電センサ ブロック形 検出範囲 1 mオムロンヘルスケア
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から7日以内出荷
透過型E3T シリーズのセンサは、アンプ内蔵の超コンパクトな超薄型光電センサです。取り付けと設置がより簡単になりました
付属品取扱説明書、取りつけ用セットねじ(サイドビユー:M2×14、フラット:M2×8)、ナット質量(g)約40(梱包状態)使用温度範囲(℃)-25~55(ただし、氷結、結露しないこと)シリーズE3T適合規格CEマーキング、ISO13849-1(PLc、cat1)検出方式透過形接続方式コード引き出し標準検出物体(mm)Φ2以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下保護等級IEC60529 規格IP67光源赤色(650nm)応答時間動作・復帰:1ms消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:20以下センサー型式角型照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護材質(レンズ)変性ポリアリレート保存温度範囲(℃)-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)検出距離(m)1指向角(°)投光器:2~20、受光器:2~70表示灯動作表示灯(橙)、安定表示灯(緑)耐振動耐久:10~2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2、X、Y、Z各方向0.5h負荷電流(mA)(制御出力)50以下耐電圧(V/min)AC1000 50/60Hz耐衝撃耐久:1000m/s2、X、Y、Z各方向3回残留電圧(V)(制御出力)負荷電流10mA未満時:1以下、負荷電流10~50mA時:2以下最大電流(mA)50保存湿度範囲(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)使用湿度範囲(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)材質(表示部)変性ポリアリレート最小検出物体(mm)Φ2以上(不透明体)(参考値)ライトソースLED
光ファイバセンサ 1000 mm IP67 12 → 24 VDC オムロンヘルスケア光ファイバセンサ 1000 mm IP67 12 → 24 VDCオムロンヘルスケア
9,298税込10,228
1個
翌日出荷から7日以内出荷
仕様●検出範囲:1000 mm●IP保護等級:IP67●電源電圧:12 → 24 VDC
光ファイバセンサ オムロンヘルスケア光ファイバセンサオムロンヘルスケア
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
Omron E32 シリーズは、過酷な環境に適した光ファイバセンサスルービームです。さまざまな形状の小型ヘッドにより、絶対どこにでも取り付け可能です。多くの用途で簡単に検出し、大きな物体を検出することができます。高出力 安定した検出
仕様●検出範囲:4000 mm●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP50アズワン品番65-7273-42
光ファイバセンサ オムロンヘルスケア光ファイバセンサオムロンヘルスケア
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
仕様●検出範囲:3 mm●光ファイバのタイプ:プラスチック●IP保護等級:IP67アズワン品番65-7282-69
近接センサ バレル形 検出範囲 9 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 IO-Link 700Hz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 9 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 IO-Link 700Hzオムロンヘルスケア
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 パネル取り付け 250Hz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 パネル取り付け 250Hzオムロンヘルスケア
20,980税込23,078
1個
欠品中
近接センサの検出距離を長くする場合は、感度を高くする必要があります。ただし、感度を高くすると、温度変化が検出距離に大きく影響します。E2E NEXT近接センサには、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」が採用されています。「PROX2」を使用する「サーモディスタンスコントロール」では、出荷時に外部から温
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8●検出範囲:3 mm●接続方式:ワイヤリード●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:37.8mm●幅:15mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:パネル取り付け●出力開閉電流:100 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7284-08
近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm 埋込型 4kHz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm 埋込型 4kHzオムロンヘルスケア
7,298税込8,028
1個
当日出荷
E2E小径近接センサE2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認すること
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:25.1mm●幅:4mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●遮蔽:シールド付き●逆極性保護:ありアズワン品番65-7337-30
インクリメンタルエンコーダ 1000 インクリメンタル オムロンヘルスケアインクリメンタルエンコーダ 1000 インクリメンタルオムロンヘルスケア
32,980税込36,278
1個
欠品中
Omron E6B2-CWZ6C 1000P/R 0.5M は、直径 40 m の大型シャフトを備えた汎用インクリメンタル回転式エンコーダです。定格供給電圧が 5 → 24 V dc の NPN オープンコレクタ出力を備えています。金属ディスクで強化された耐衝撃性 高分解能モデルにより、測定精度が大幅に向上します ラインドライバ出力付きを用意
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:1000●最大回転数:5000rpm●出力信号タイプ:NPNオープンコレクタ●シャフトのタイプ:フルシャフト●電源電圧:24 V dcアズワン品番65-7276-57
PLCプログラミングソフトウェア 構成ソフトウェア CX用 オムロンヘルスケアPLCプログラミングソフトウェア 構成ソフトウェア CX用オムロンヘルスケア
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Omron CX-DRIVE 2.9 は、インバータやサーボ用の CX-Drive 構成ソフトウェアです。システムが稼働状態になるまでのリードタイムの合計 削減されます ウィザードを使用してゲインをすばやく調整します セットアップと調整が簡単
仕様●アクセサリタイプ:構成ソフトウェア●併用可能製品:CXアズワン品番65-7274-60
コンパクトプローブサポート ねじ E32-R21 E39-R3、E3Zシリーズ オムロンヘルスケアコンパクトプローブサポート ねじ E32-R21 E39-R3、E3Zシリーズオムロンヘルスケア
329税込362
1個
当日出荷
E3Z取り付けブラケットE3Zシリーズセンサと使用するための取り付けブラケットです。
仕様●アクセサリタイプ:ねじ●併用可能製品:E32-R21 E39-R3、E3Zシリーズアズワン品番65-7275-98
血圧計用カフ/ブラダーセット(M) オムロンヘルスケア血圧計用カフ/ブラダーセット(M)オムロンヘルスケア
4,798税込5,278
1組(1個)
6日以内出荷
デジタル自動血圧計用カフ/ブラダーのセットのみです。
血圧計用カフ/ブラダーセット(L) オムロンヘルスケア血圧計用カフ/ブラダーセット(L)オムロンヘルスケア
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
デジタル自動血圧計用カフ/ブラダーのセットのみです。
ネブライザ用使い捨てメッシュ オムロンヘルスケアネブライザ用使い捨てメッシュオムロンヘルスケア
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
体重体組成計 カラダスキャン オムロンヘルスケア体重体組成計 カラダスキャンオムロンヘルスケア
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
前回値表示で、体の変化をチェック iPhone/Androidスマートフォンアプリで、測定データを簡単管理 本体の表示指標をカスタマイズ 透明電極 ガラス天板のスマートデザイン 乗るだけで測定を開始 自動認識機能 過去の測定結果から、登録ユーザーを自動認識します。 子どもアルゴリズム 6歳から、体重・BMI・体脂肪率・基礎代謝・骨格筋率が測定できます。 体重引き算機能 赤ちゃんやペットを抱いて測った合計体重と、自分だけで測った体重の差が表示されます。 本体記録メモリ 本体記録メモリ30回分(4人合計120回)。 スマートフォンアプリでのみ表示
付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池×4本)、取扱説明書(品質保証書付き)質量(kg)約1.7(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池(LR03)×4最小表示2~100 kgまで:50g単位、100~135kgまで:100g単位メモリー表示メモリ 前回値、本体記録メモリ 30回分(4人合計120回)最大計量(kg)135電池寿命約6ヶ月寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約327×約249×約30通信機能Bluetooth通信特性【体脂肪率】体脂肪率(0.1%単位)、体脂肪率判定(12段階)、【内臓脂肪レベル】内臓脂肪レベル(1~30)、内臓脂肪レベル判定(9段階)、【基礎代謝】基礎代謝表示、【子どもアルゴリズム】6歳から測定可能、【骨格筋率】骨格筋率(0.1%単位)、骨格筋率判定(12段階)、【体年齢】体年齢表示(1才単位)、【 BMI】BMI表示登録人数4人分
ネブライザ用パッキン NEB-SP-78 オムロンヘルスケアネブライザ用パッキン NEB-SP-78オムロンヘルスケア
299税込329
1個
6日以内出荷
U780用パッキン