612件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 IO-Link オムロンヘルスケア

    近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 IO-Link

    オムロンヘルスケア
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
  • レンズ 保護側壁 E3Z オムロンヘルスケア

    レンズ 保護側壁 E3Z

    オムロンヘルスケア
    599税込659
    1個
    当日出荷
    仕様●アクセサリタイプ:保護側壁●併用可能製品:E3Zアズワン品番65-7281-55
  • カバー P3GA-11 オムロンヘルスケア

    カバー P3GA-11

    オムロンヘルスケア
    199税込219
    1個
    当日出荷
    IP66防水カバー。特別な保護を要する用途に最適 フロントカバー: ポリカーボネート、支持部材質: クロロプレンゴム
    仕様●アクセサリタイプ:Cover●併用可能製品:P3GA-11アズワン品番65-7326-24
  • 近接センサ ブロック形 検出範囲 5 mm 非点滅 500Hz オムロンヘルスケア

    近接センサ ブロック形 検出範囲 5 mm 非点滅 500Hz

    オムロンヘルスケア
    5,298税込5,828
    1個
    欠品中
    TL-N;TL-Q標準誘導型センサ。TL-N及びTL-Qシリーズの誘導型近接センサモデルは、制限制御、集計制御、その他の用途に最適。金属に直接取り付け(TL-Nのみ)取り付けが容易高速パルス発生器、高速回転制御
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:32mm●幅:17mm●奥行き:17mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●最大スイッチング周波数:500Hz●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7356-81
  • カフセット オムロンヘルスケア

    カフセット

    オムロンヘルスケア
    5,998税込6,598
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • 血圧計用ACアダプタ(J) オムロンヘルスケア

    血圧計用ACアダプタ(J)

    オムロンヘルスケア
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
  • ネブライザ用マスクアダプタ NE-C28-4 オムロンヘルスケア

    ネブライザ用マスクアダプタ NE-C28-4

    オムロンヘルスケア
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    オムロンコーリン ネブライザ用アクセサリ。適用機種NE-C28、NE-C29、NE-C802、NE-C30
  • ネブライザ用ノーズピース(ソフト) NE-C10-10P(5コイリ) オムロンヘルスケア

    ネブライザ用ノーズピース(ソフト) NE-C10-10P(5コイリ)

    オムロンヘルスケア
    999税込1,099
    1袋
    翌々日出荷
    対象機種:NE-C30/NE-C28/NE-U22
  • 電子体温計けんおんくん(病院用) オムロンヘルスケア

    電子体温計けんおんくん(病院用)

    オムロンヘルスケア
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    わき下用。防水・アルコール消毒対応の樹脂仕様。はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。MC-1600W-HPSはまとめて収納可能で持ち運びにも便利な6本セット。
    セット内容収納ケース(6本セット用)測定範囲(℃)32.0~42.0一般的名称(薬事)電子体温計医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AGBZX00181000松吉医科器械コード23-7196-01医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • 幅広プレミアムブラシ オムロンヘルスケア

    幅広プレミアムブラシ

    オムロンヘルスケア
    899税込989
    1個(2本)
    当日出荷
    植毛面積約2倍(メーカー比)で、効率的に歯垢を除去します。
    用途一気に効率よくみがきたい方へおすすめ。(本体)ホワイト、(毛)ブルー本体質量(g)4.6
  • コンプレッサー式ネブライザ オムロンヘルスケア

    コンプレッサー式ネブライザ

    オムロンヘルスケア
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    乳幼児からお年寄りまで使用できるスタンダードモデル。
    付属品ネブライザキット、送気ホース、交換用エアフィルタ×5コ、マウスピース、吸入マスク(小)、吸入マスク(小)用アダプタ、電源コード、キャリングッグ、予備用バッフル質量(g)1900電源AC100V(50/60HZ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×182×103噴霧量(mL/min)0.4アズワン品番8-8017-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000007槽容量(L)0.07松吉医科器械コード23-2310-00医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 耳式体温計 プローブカバー オムロンヘルスケア

    耳式体温計 プローブカバー

    オムロンヘルスケア(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1式(40個)
    当日出荷
    適合機種MC-510、581アズワン品番0-6702-11
  • 285×210×28mm 体重・体組成計 オムロンヘルスケア

    285×210×28mm 体重・体組成計

    オムロンヘルスケア
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    体重だけではなく筋肉や脂肪など「体組成」を測れます。乗るだけですぐに測れます。過去の体組成データからユーザーを推定する自動認識機能を搭載しています。コンパクトで収納しやすいA4サイズ収納場所や置き場所を選ばずお使いいただけます。メモリ機能を搭載1台で4人までメモリ登録が可能です。すきま収納に便利なストッパーラバー付き。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
    質量(kg)約1.3(電池含む)ホワイトサイズ約285(W)×210(D)×28(H)mm電源単4形マンガン乾電池×4本(テスト電池付属)最小表示2~100kgまで/100g 100~135kgまで/200g精度体重計:2.0~67.5 kg/± 200 g 67.5 kg~100.0 kg/± 300 g 100.0 kg~135.0 kg/± 600 gメーカーオムロン(omron)使用環境温度/+5 ~+35℃ 湿度/30 ~ 85% RH(結露なきこと)表示項目測定範囲:BMI/2.5~90.0 体脂肪率/5.0~50.0% 体脂肪率判定/4段階 内臓脂肪レベル/1~30 内臓脂肪レベル判定/3段階最大計量(kg)135kg電池寿命約6ヶ月(単4形マンガン乾電池使用時、1日4回測定の場合)アズワン品番60-4130-76
  • 心電計 心電図印刷ソフト オムロンヘルスケア

    心電計 心電図印刷ソフト

    オムロンヘルスケア
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番62-2818-66
  • 上腕式血圧計スポットアーム用ACアダプタ オムロンヘルスケア

    上腕式血圧計スポットアーム用ACアダプタ

    オムロンヘルスケア
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    上腕式血圧計スポットアーム用ACアダプタです。
    対応機種HCR-1901T2/HCR-1902T2/HCR-1801/HCR-1802アズワン品番69-3149-27
  • 音波式電動歯ブラシ オムロンヘルスケア

    音波式電動歯ブラシ

    オムロンヘルスケア
    998税込1,098
    1個(2本)
    6日以内出荷
    対応機種HT-B210 / HT-B211 / HT-B212 / HT-B213 / HT-B214 / HT-B216 / HT-B217 / HT-B220 / HT-B221 / HT-B222 / HT-B223 / HT-B224 / HT-B302 / HT-B303 /HT-B304 / HT-B305 / HT-B306 / HT-B307 / HT-B308 / HT-B311 / HT-B312 / HT-B313 / HT-B314 / HT-B315 / HT-B317 / HT-B318 / HT-B319 / HT-B320 / HT-B321 / HT-B322 / HT-B323 / HT-B324 / HT-B905 / HT-B906 / HT-B907 / HT-B908 / HT-B914 / HT-B917 / HT-B3040 / HT-B3030 / HT-B2140 /
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 オムロンヘルスケア

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12

    オムロンヘルスケア
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷から69日以内出荷
    付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金使用温度範囲(℃)-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケース)黄銅(ニッケルメッキ)センサー誘導電源電圧(V)DC10~30、リップル(p-p)10%含む、Class2絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC)保護回路負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、サージ吸収検出物体磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1%以内保存温度範囲(℃)-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)温度の影響-40~85℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±15%以内・-25~70℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±10%以内材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)材質(ナット)黄銅(ニッケルメッキ)材質(座金)鉄(亜鉛メッキ)応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz耐衝撃耐久:1000m/s2、X、Y、Z各方向10回残留電圧(V)(制御出力)負荷電流200mA、コード長2m時:2以下保存湿度範囲(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)使用湿度範囲(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)電源の種類直流3線式
  • 変流器 オムロンヘルスケア

    変流器

    オムロンヘルスケア
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入数:1箱(1個入)●ボアサイズ:30mm●トランスタイプ:トロイダルリング●全体の高さ:81.5mm●全体の幅:76mm●全体的な深さ:20mm●シリーズ:K8Aアズワン品番65-7320-44
  • 抵抗 ブレーキ抵抗器 MX2 オムロンヘルスケア

    抵抗 ブレーキ抵抗器 MX2

    オムロンヘルスケア
    8,498税込9,348
    1個
    欠品中
    Omron AX-REM00K2070-IE はブレーキ抵抗器です。定格抵抗値は 70 Ω です。オープンループベクトルでのトルク制御 位置決め機能 電流ベクトル制御
    仕様●アクセサリタイプ:ブレーキ抵抗器●併用可能製品:MX2●電圧範囲:200 V●電源相数:1, 3●許容入力:2.2 kW●長さ:105mmアズワン品番65-7274-71
  • 光電センサ 検出範囲 35 mm →、500 mm オムロンヘルスケア

    光電センサ 検出範囲 35 mm →、500 mm

    オムロンヘルスケア
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    Omron E3AS シリーズは、さまざまな用途に対応した光電センサの「反射型」による完全なラインナップを変革します。ティーチボタンを使用すると、最適なしきい値を設定できるうえ、汚れ防止コーティングが施され、感知面の汚れを防ぐことができます。IP67 / 69K / 67G 保護に加えて、Ecolab 認定を取得しています。IO-Link 接続を備えたすべてのモデル( N
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 500 mm オムロンヘルスケア

    光電センサ ブロック形 検出範囲 500 mm

    オムロンヘルスケア
    27,980税込30,778
    1個
    欠品中
    Omron E3ZM-B は、透明材の検出に対する検出の安定性を強化しています。すべての透明な素材用のモデルでは、ポテンショメータ又はティーチボタンを使用して個々の要件に合わせて簡単かつ直観的に調整できます。PET 最適化モデルでは、PET 材料の最高の安定性を実現するための追加的な自動制御測定が可能です。頑丈なハウジングで簡単に調整できます IP67
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 4 m オムロンヘルスケア

    光電センサ ブロック形 検出範囲 4 m

    オムロンヘルスケア
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    E3JMスリムスタイル、ディレータイマ付き / なし。スルービーム、逆反射及び拡散タイプを用意 食品産業でも使用可能 ABSケース、アクリルレンズ、PCカバーです。 IP66 LED表示 N / O及びN / C(選択可能) 最大応答時間: 30 ms(ディレータイマなしのタイプ) 負荷スイッチングリレー、SPCOタイプ、定格3 A(resistive) @ 250 Vac ディレータイマのタイプ: 0.1
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:4 m●出力タイプ:リレー●電気的接続:5 Terminal ねじ●最大AC電圧:250V●最大DC電圧:5V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP66●電流 Max:3 A●応答時間:30 ms●動作温度 Min:-25℃
  • 光電センサ バレル形 検出範囲 300 mm オムロンヘルスケア

    光電センサ バレル形 検出範囲 300 mm

    オムロンヘルスケア
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    E3FB小型光電センサ。オムロンのE3FB小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアラインメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FBシリーズセンサは、食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじ
  • 光電センサ バレル形 検出範囲 20 m オムロンヘルスケア

    光電センサ バレル形 検出範囲 20 m

    オムロンヘルスケア
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    E3FA小型光電センサ。Omron社のE3FA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとす
    仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:20 m●出力タイプ:NPN●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69K●電流 Max:40 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7272-44
  • 光ファイバセンサ オムロンヘルスケア

    光ファイバセンサ

    オムロンヘルスケア
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    仕様●検出範囲:3 mm●光ファイバのタイプ:プラスチック●IP保護等級:IP67アズワン品番65-7282-69
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Link オムロンヘルスケア

    近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Link

    オムロンヘルスケア
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルと M30 のねじサイズを備えています。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:NPN●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型アズワン品番65-7346-76
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm 埋込型 4kHz オムロンヘルスケア

    近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm 埋込型 4kHz

    オムロンヘルスケア
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    E2E小径近接センサ。E2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認すること
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:25.1mm●幅:4mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●遮蔽:シールド付き●逆極性保護:ありアズワン品番65-7337-30
  • 温度調節器 PID制御 NPN出力数:1 オムロンヘルスケア

    温度調節器 PID制御 NPN出力数:1

    オムロンヘルスケア
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷
    Omron CJ シリーズ特殊 I/O ユニット温度制御ユニットは、制御ループ x 4、R&S / K / J / T / L / B 熱電対入力、NPN 出力を備えています。標準 / 高慣性サーボモータモデル Peak トルク: 3 秒間に定格トルクの 300 モデルにより異なります 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダです エンコーダ すべてのモデルで IP67 保護 超小型軽量モータ 低電圧リ
    仕様●出力タイプ:NPN●電源電圧:5 V●入力数:7●出力数:1●コントロールタイプ:PIDコントローラ●シリーズ:CJ1アズワン品番65-7273-36
  • ブラケット スリット E39 オムロンヘルスケア

    ブラケット スリット E39

    オムロンヘルスケア
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:スリット●併用可能製品:E39アズワン品番65-7282-80
  • オムロンヘルスケア ソケット オムロンヘルスケア

    オムロンヘルスケア ソケット

    オムロンヘルスケア
    749税込824
    1個
    当日出荷
    Omron 背面接続Omron 8 ピンバック接続ソケットは、アナログ設定のデジタルタイマと温度コントローラ向けのアクセサリです。定格電流は 6 A です。このソケットは Y92F-30 と互換性があります。特長と利点埋込型ソケット フィンガープロテクションタイプも用意しています 非ねじシリーズが追加されました用途繊維 化学業界 鉱業 灌漑 原材料処理 食品飲料
    仕様●アクセサリタイプ:8ピンソケット●併用可能製品:Y92F-30アズワン品番65-7299-58
  • 接続ケーブル Cable D6F10、D6F20、D6F50 オムロンヘルスケア

    接続ケーブル Cable D6F10、D6F20、D6F50

    オムロンヘルスケア
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    測定する気体は、湿気や、埃、油、霧といった大きな粒子を含まないこと。マニホールド、Oリングは別売りです。MEMS質量流量センサ‐高流量。MEMS技術搭載により、精密な質量流量検出ができるインテリジェントな小型センサです。一方向流による質量流量の精密検出フルスケール、むらのない安定した出力小型サイズ:78(D)x30(W)x30(H)mm低消費電力NBROリングで水平取り付け別売りケーブルの品番:;619-1922619-1922主な用途:ピックアンドプレイスシステム、産業プロセス、酸素濃縮/保存器、漏れ検出、分光学、質量流量コントローラ、科学/テスト機器、燃料電池制御など
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:D6F10、D6F20、D6F50●ケーブル長:200mmアズワン品番65-7265-79
  • タッチパネル ディスプレイ サイズ:7 インチ NBシリーズ IP65 オムロンヘルスケア

    タッチパネル ディスプレイ サイズ:7 インチ NBシリーズ IP65

    オムロンヘルスケア
    299,800税込329,780
    1個
    7日以内出荷
    OmronタッチスクリーンHMIOmronNB7W7インチタッチスクリーンHMIディスプレイは、スマートで信頼性の高いワイドTFTLCD解像度800x480ピクセルのため、美しく使いやすいHMIアプリケーションを縦向き又は横向きで作成できます。特長と利点長寿命のLEDバックライトです内蔵メモリ128MBUSBメモリスティックサポートベクトル及びビットマップグラフィックスシリアル、USB、またはイーサネット接続アニメーションと使いやすい機能多言語サポートとツールオン/オフラインシミュレーション用途自動化制御パネル製造業認定IP65等級UL508認定IEC61000-4-4に適合しますKC認定
    仕様●メーカーシリーズ:NB●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:7 インチ●ディスプレイの解像度:800 x 480pixels●ディスプレイの色:色●ポート数:3●ポートタイプ:イーサネット、RS-232C、USBホスト●オンボードメモリ:128 MB●バックライト:あり●電源電圧:20.4 → 27.6 V dc●IP保護等級:IP65●動作温度 Max:+50℃アズワン品番65-7322-51
  • USB通信トレイ オムロンヘルスケア

    USB通信トレイ

    オムロンヘルスケア
    1,798税込1,978
    1台
    6日以内出荷
    高精度の3D加速度センサーと独自のアルゴリズムで10秒ごとに身体活動データを記録し、より詳細なデータ解析に対応します。 METS、歩数を最大45日間表示。
  • 血圧計用カフ/ブラダーセット(S) オムロンヘルスケア

    血圧計用カフ/ブラダーセット(S)

    オムロンヘルスケア
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    血圧計用のカフ・ブラダーセットになります。 適応機種 HEM-9000AI/HEM-907
  • ネブライザ専用ACアダプタ オムロンヘルスケア

    ネブライザ専用ACアダプタ

    オムロンヘルスケア
    1,998税込2,198
    1個
    11日以内出荷
  • マウスピース(逆止弁付き) NEB-MPSS-78(5コイリ) オムロンヘルスケア

    マウスピース(逆止弁付き) NEB-MPSS-78(5コイリ)

    オムロンヘルスケア
    1,498税込1,648
    1袋
    6日以内出荷
    適応機種:NE-U780
  • 耐熱吸気ホースL(カフス付) NEB-HS-L15(150CM) オムロンヘルスケア

    耐熱吸気ホースL(カフス付) NEB-HS-L15(150CM)

    オムロンヘルスケア
    4,498税込4,948
    1本
    11日以内出荷
    適応機種:NE-U780
  • ネブライザ用耐熱吸気ホースM NEB-HS2-L70(カフスナシ) オムロンヘルスケア

    ネブライザ用耐熱吸気ホースM NEB-HS2-L70(カフスナシ)

    オムロンヘルスケア
    1,898税込2,088
    1個
    11日以内出荷
    適応機種:NE-U780
  • ネブライザ用キャリングバッグ NE-C28-SOCA オムロンヘルスケア

    ネブライザ用キャリングバッグ NE-C28-SOCA

    オムロンヘルスケア
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    適応機種:NE-C28