カテゴリ
絞り込み
ブランド
- オムロンヘルスケア
- モノタロウ(5,945)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,670)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,783)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,298)
- スズキ(68,596)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,808)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,832)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,581)
- ブランドをもっと見る
5ページ目: オムロンヘルスケアのすべての商品
特価

HV-LLPAD導子 収納具
オムロンヘルスケア¥399税込¥4391個翌々日出荷適合機種HV-F128-J3、HV-F127-J3、HV-F900-JE4、HV-F900-V6、HV-F125、HV-F126、HV-F127、HV-F128、HV-F124Pアズワン品番62-2821-35
上腕式血圧計 HCR-7728T
オムロンヘルスケア¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷腕にやさしく使い心地を向上させた腕帯「フィットカフ プラス」。測定時に脈が乱れていた場合にお知らせ。暗い場所でも測定結果が見やすい反転液晶バックライト付属品専用カフ(型式:HEM-FM32-B)、専用ACアダプタ(型式:HHP-AM01)、単3形アルカリ乾電池4個(お試し用)、収納ソフトケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書仕様●メモリ:2人×100回●脈拍数測定範囲:脈拍数:毎分40~180拍●血圧測定範囲:最高血圧:60~260mmHg 最低血圧:40~215mmHg質量(g)本体:約450 (電池、カフ含まず)、カフ:約109外形寸法(mm)本体(カフを除く):約 幅191 × 高さ85 × 奥行き117 、カフ:約 幅125 × 長さ470 、チューブ長さ610電源専用ACアダプタ(入力:AC100V、50-60Hz、10VA)、単3形アルカリ乾電池4個(DC6V、4W)測定方式オシロメトリック法通信方式Bluetooth(R) Low Energy電池寿命約300回(単3形乾電池使用時、メーカー試験条件による)測定精度(mm)圧力:±3Hg以内、 脈拍数:読み取り数値の±5%以内医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:306AGBZX00091000一般的名称自動電子血圧計医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
自動血圧計 HBP-9035・HBP-9036C用 電源ケーブル
オムロンヘルスケア¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷HBP-9035・HBP-9036Cに使用頂ける電源ケーブルです。対応機種HBP-9035、HBP-9036Cアズワン品番69-5599-43
自動血圧計 HBP-9035・HBP-9036C用 バーコードリーダー
オムロンヘルスケア¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷HBP-9035・HBP-9036Cに使用頂けるバーコードリーダーです。対応機種HBP-9035、HBP-9036Cアズワン品番69-5599-40
自動血圧計 HBP-9035・HBP-9036C用 カードリーダー
オムロンヘルスケア¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷HBP-9035・HBP-9036Cに使用頂けるカードリーダーです。対応機種HBP-9035、HBP-9036Cアズワン品番69-5599-41
自動血圧計 HBP-9035・HBP-9036C用 ACアダプタ
オムロンヘルスケア¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷HBP-9035・HBP-9036Cに使用頂けるACアダプターです。対応機種HBP-9035、HBP-9036Cアズワン品番69-5599-42
USBケーブル オムロン 携帯型心電計 HCG-9010U用
オムロンヘルスケア¥1,498税込¥1,6481本7日以内出荷「オムロン 携帯型心電計 HCG-9010U」のオプション品です。質量(g)約52寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)14.5×19.5×1.5アズワン品番68-5214-04
体重体組成計 カラダスキャン
オムロンヘルスケア¥6,980~税込¥7,678~1台4日以内出荷オムロンコネクトアプリをご利用になる方へ。・本製品は2人まで利用可能です。1台のスマートフォンで1ユーザーの測定データを管理できます。 。2人以上でご使用いただく場合はそれぞれ1台ずつスマートフォンをご用意ください。・対応するスマートフォンとOMRON connectアプリ(無料)のインストールが必要です。付属品単4形アルカリ乾電池4個(お試し用)、取扱説明書(本書:品質保証書付き)電源(個)単4形アルカリ乾電池4(LR03)
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M18
オムロンヘルスケア¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Omron E2E シリーズは、耐油性円筒形近接センサ(自動車)で、特に自動車の組み立てライン向けに設計及びテストされています。世界クラスの性能 / 品質と幅広いバリエーションにより、お客様の要件に合わせて最適なモデルを選択できます。優れた耐環境性が実現されています。標準ケーブルは耐油性 PVC です。感知面で使用された強力な素材をオイル切断用に仕様●ねじの呼び:M18●出力タイプ:2ワイヤ●検出範囲:7 mm●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:53mmアズワン品番65-7274-57
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M12
オムロンヘルスケア¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷Omron E2A シリーズは、円筒形近接センサで、非常に長い寿命を実現するように設計及びテストされています。この近接センサは、特殊な製造プロセスにより継続的に高品質の製品を提供します。ステンレススチールと黄銅製のハウジングが付属しています。主な用途には、検出、計装、セキュリティ、産業などがあります。感知距離の長い安全な取り付けを実現しま仕様●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:56mmアズワン品番65-7273-12
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8
オムロンヘルスケア¥6,098~税込¥6,708~1個7日以内出荷Omron E2B シリーズの円筒形近接センサは、標準的な産業環境での使用において信頼性の高い性能を発揮するように設計されています。この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。また、明るい円形の 360 ° 可視インジケータを備え、動作ステータスを Visual ですばやく認識できます。ボディ長が短いものと長いものの 4 種類のサイズが
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12
オムロンヘルスケア¥8,998~税込¥9,898~1個7日以内出荷から69日以内出荷付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金使用温度範囲(℃)-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケース)黄銅(ニッケルメッキ)センサー誘導電源電圧(V)DC10~30、リップル(p-p)10%含む、Class2絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC)保護回路負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、サージ吸収検出物体磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1%以内保存温度範囲(℃)-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)温度の影響-40~85℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±15%以内・-25~70℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±10%以内材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)材質(ナット)黄銅(ニッケルメッキ)材質(座金)鉄(亜鉛メッキ)応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz耐衝撃耐久:1000m/s2、X、Y、Z各方向10回残留電圧(V)(制御出力)負荷電流200mA、コード長2m時:2以下保存湿度範囲(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)使用湿度範囲(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)電源の種類直流3線式
補助接点ブロック 2 J73KN 25 A
オムロンヘルスケア¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷Omron J73KN シリーズ補助コンタクトは、1 NC 及び 1 NO コンタクトを備えており、定格電流は 10 A です。J7KNA-09-01-R 及び J7KNA-12-01-R コンタクタに適しています。周囲動作温度: -25 → 60 ℃ 防指仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC + 1NO●シリーズ:J73KN●コンタクトの定格電流:25 A●コンタクトの定格電圧:690 Vアズワン品番65-7281-29
壁取り付けアクセサリ 壁面ブラケット ボックス PC用
オムロンヘルスケア¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Omron NY000 シリーズは、ボックス PC 用の壁面取り付けブラケットです。IPC コントローラ用アクセサリ仕様●アクセサリタイプ:壁面ブラケット●併用可能製品:ボックス PCアズワン品番65-7273-79
入力ユニット デジタル入力 NX用
オムロンヘルスケア¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷Omron NX-ID3344 は、接続ポイントを 4 点備えたデジタル入力ユニットです。幅 12 mm のねじなしクランプ Terminal Block を備えています。定格入力電圧は 24 V dc です。取り外し可能な端子でメンテナンスが簡単 ねじなしプッシュイン Plus Terminal Block 又は MIL / Fujitsu コネクタにより、速度が向上します インストール 幅 12 mm/ ユニットのコンパ仕様●アクセサリタイプ:デジタル入力●併用可能製品:NXアズワン品番65-7273-24
入力ユニット デジタル入力 DeviceNet Units用
オムロンヘルスケア¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷The Omron DRT2-series Smart Slaves decrease total costs and reduce work when used in a variety of manufacturing site applications, such as maintenance and quality control。The Slave Units monitor the networks power supply voltage and communications errors, which can be easily read using Support Software。In addition, the number仕様●アクセサリタイプ:デジタル入力●併用可能製品:DeviceNet Units●範囲:DRT2アズワン品番65-7273-46
入力ユニット デジタル入力 CJ1W用
オムロンヘルスケア¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷Omron CJ1W-INT01 は、デジタル割り込み入力ユニットです。24 VDC 入力には 16 のポイントがあります。ねじ止め Terminal を使用して接続します。プログラム実行の高速化と I/O の迅速な更新により、柔軟なマシンを実現します 制御 機械制御のための十分な命令実行性能 迅速な I/O 更新仕様●アクセサリタイプ:デジタル入力●併用可能製品:CJ1Wアズワン品番65-7272-77
入力ユニット DC入力ユニット CJ1シリーズ用
オムロンヘルスケア¥68,980税込¥75,8781個欠品中デジタル入力モジュール仕様●アクセサリタイプ:DC入力ユニット●併用可能製品:CJ1シリーズアズワン品番65-7359-01
入力ユニット Analogue Input Module CJ1W用
オムロンヘルスケア¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷Omron CJ1W - AD081-V1 ( SL )は、8 つの入力を備えたアナログ入力ユニットで、8000 ごとに 1 : 4000 の分解能とねじなしクランプ Terminal も備えています。標準の USB ポートとイーサネットポートを使用して、簡単にアクセスできます プログラミング用 非常に柔軟性が高く、PLC をユーザーに適応させます 互換性のあるさまざまな入力出力ユニットを使仕様●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:CJ1W●範囲:Sysmacアズワン品番65-7273-85
電磁接触器 24 V ac 4極
オムロンヘルスケア¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷Coil 電圧 24 V ac で定格電流 5 A の Omron J7KNU-AR シリーズコンタクタリレーですねじ固定とスナップ式取り付けを DIN レールに電気的に接続します。寸法は H33 x W35.5 x D35.5 です。周囲動作温度: -40 → 60 ℃ 防指仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:5 A●通常端子構成:4NCアズワン品番65-7283-21
電磁接触器 230 V ac 4極
オムロンヘルスケア¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷Coil 電圧 230 V ac、定格電流 5 A の Omron J7KNU-AR シリーズコンタクタリレーですねじ固定とスナップ式取り付けを DIN レールに電気的に接続します。寸法は H33 x W35.5 x D35.5 です。周囲動作温度: -40 → 60 ℃ 防指仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:5 A●通常端子構成:2NC + 2NOアズワン品番65-7279-26
電源ケーブル 1S
オムロンヘルスケア¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷電源ケーブル。230 Vサーボモータ用の5 m電源ケーブルです。仕様●アクセサリタイプ:モーター電源ケーブル●併用可能製品:3000 rpmサーボモータ●電圧範囲:100 V、200 Vアズワン品番65-7317-71
電極ホルダ 電極ホルダー 61F-GP-N8 Conductive Level Controller
オムロンヘルスケア¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷単極電極ホルダ - 高圧 / 高温。単極電極ホルダは、電極の目詰まりを防ぐために間隔を開ける必要がある場合に便利です。 ユニットは所定の位置にねじ止めでき( M18 ねじ)、2 本の M4 ねじを使用して電極を保持できます。最大 29 kg/cm 又は 250 ℃ (最大)までの使用に最適仕様●アクセサリタイプ:電極ホルダー●併用可能製品:61F-GP-N8, Conductive Level Controllerアズワン品番65-7316-36
電極ホルダ 電極コネクタ Floatless Level Controller
オムロンヘルスケア¥739税込¥8131個7日以内出荷電極コネクタ。電極の長さ延長用仕様●アクセサリタイプ:電極コネクタ●併用可能製品:Floatless Level Controllerアズワン品番65-7285-58
抵抗 ブレーキ抵抗器 MX2
オムロンヘルスケア¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷Omron ブレーキ抵抗器は、A1000 シリーズのアクセサリです インバータ抵抗: 120 Ω仕様●アクセサリタイプ:ブレーキ抵抗器●併用可能製品:MX2●電圧範囲:400 V●電源相数:3●許容入力:200 W●長さ:105mmアズワン品番65-7273-01
抵抗 ブレーキ抵抗器 MX2
オムロンヘルスケア¥7,898税込¥8,6881個欠品中Omron AX-REM00K2070-IE はブレーキ抵抗器です。定格抵抗値は 70 Ω です。オープンループベクトルでのトルク制御 位置決め機能 電流ベクトル制御仕様●アクセサリタイプ:ブレーキ抵抗器●併用可能製品:MX2●電圧範囲:200 V●電源相数:1, 3●許容入力:2.2 kW●長さ:105mmアズワン品番65-7274-71
通信モジュール 通信モジュール NXシリーズCPUユニット用
オムロンヘルスケア¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷通信オプションボード。オムロンのシリアル通信オプションボード製品です。ホストリンク、Modbus-RTUマスタ、無手順簡易マスタをサポートします。全NXシリーズCPUユニットと接続し(ねじなし端子台)、給電を受けます。通信オプションボードはどれも高信頼性、高品質です。仕様●アクセサリタイプ:通信モジュール●併用可能製品:NXシリーズCPUユニット●シリーズ:NX●応用例:通信●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:35.9 x 13.5 x 35.9 mmアズワン品番65-7317-85
通信モジュール 通信モジュール NXシリーズCPUユニット用
オムロンヘルスケア¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷UC1、CE、RCM、KC。SysmacアナログI/Oオプションボード。オムロン製のNXシリーズの業務用SysmacアナログI/Oオプションボードです。これらのねじなし接続型アナログオプションボードは、CPUユニットのオプションボードスロットに装着されます。これらのオプションボードは、すべてのNXシリーズCPUユニットに適合するように設計されています。特長 / 利点仕様●アクセサリタイプ:通信モジュール●併用可能製品:NXシリーズCPUユニット●入力方式:アナログ●シリーズ:NX●応用例:通信●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:35.9 x 28.2 x 35.9 mmアズワン品番65-7296-77
通信モジュール シリアル通信ボード CS シリーズ PLC ベースのプロセス制御用
オムロンヘルスケア¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷Omron CS 通信ユニットは、すべての通信、標準通信、ユーザー定義通信のいずれにも対応しています。CS1 は、標準化されたオープンネットワークインターフェイスとコスト効率の高い高速専用ネットワークリンクの両方を提供します。PLC 間のデータリンク、又は高レベルの情報システムへのデータリンクには、シリアルリンク又はイーサネットリンクを使用でき仕様●アクセサリタイプ:シリアル通信ボード●併用可能製品:CS シリーズ PLC ベースのプロセス制御●範囲:CSアズワン品番65-7274-59
通信カード 通信カード インバータ
オムロンヘルスケア¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷CIMR-J1000 インバータに使用される Omron RS-422 / 485 通信カードです。CE、UL、cUL 及び TUV、RoHS 準拠です(2022年10月現在)仕様●アクセサリタイプ:通信カード●併用可能製品:インバータアズワン品番65-7280-87
接続ケーブル 接続ケーブル FQ2-CLR
オムロンヘルスケア¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷FQ2視覚センサファミリは、以前はハイエンドの視覚システムでしか対応していなかった高度な検査、コードの読み取り、検証を実現し、視覚センサ市場を再定義する方向に進んでいます。FQ2には100を超えるカメラオプションが用意されているため、高分解能、コードの読み取り、照明の内蔵、簡単な業務を解決するためのコスト効率の高いソリューションなどが必仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:FQ2-CLR です●ケーブル長:5mアズワン品番65-7362-22
接続ケーブル 照明コントローラ FLV
オムロンヘルスケア¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷Omron FLV シリーズは、標準の光 1 本を搭載した標準のカメラマウント照明コントローラで構成されています。定電圧駆動方式に対応しています。動作温度範囲: 0 → +50 ℃仕様●アクセサリタイプ:照明コントローラ●併用可能製品:FLVアズワン品番65-7302-22