適合機種HEM-7320F/HEM-7132/HEM-8731/HEM-8713/HEM-7310/HEM-7324C/HEM-7280C/HEM-7270C/HEM-7134/HEM-7271T/HEM-7281T/HEM-7325T/HEM-7282T/HEM-8731A-ND/HEM-7313
アズワン品番8-4389-21
適応腕周:17~36cm
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
上腕にフィットする、巻きやすい扇形のカフで、サイズも豊富なため小児測定も可能です。
アルコール清拭が可能です。
1組(1個)
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
腕にフィットする構造で、患者自身で正しく装着できます。
種別適応腕周17~36cm
アズワン品番8-8293-14
適合腕周(cm)17~36
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
血圧計用のカフ・ブラダーセットになります。
適応機種 HEM-9000AI/HEM-907
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
生体情報モニタ、スポットチェックモニタ用のGSカフです。
カフを本体に「すっきり収納」。血圧計の本体にカフを収納することができます。簡単に正しく測定できる、安心の「フィットカフ」。カフそのものが腕にフィットし、片手で簡単にぴったり巻けるオムロン独自の「フィットカフ」が、さらに進化しました。腕にカフを巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても、正確に測定することができます。<適応腕周:17~36cm>。カフが正しく巻けたかどうかを確認「カフぴったり巻きチェック」。正確に血圧を測定するには、カフ(腕帯)を腕にしっかりと巻くことが大切です。「カフぴったり巻きチェック」は、測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうかをチェックし、光と文字でお知らせします。測定結果が見やすい大きな文字表示。直近10分以内に測定した3回分の「平均値」を表示。60回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示する「メモリ機能」
測定部位上腕
付属品腕帯(フィットカフ)、お試し用電池(単3アルカリ乾電池×4)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料
電源単3形アルカリ乾電池×4、専用ACアダプタ(別売)
本体質量(g)約640(電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×99×230
機能体動による測定ミスをお知らせ、10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:フィットカフ
電池寿命300回(目安)
メモリー機能2人×60回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00103A01
適合腕周(cm)17~36
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
「カフぴったり巻きチェック」で正確な測定をサポートします。不規則脈波、体動をお知らせします。
測定方法オシロメトリック法
脈拍測定範囲(拍/分)40~180
寸法(mm)105×153×87
電源ACアダプター(別売)、単3乾電池×4本(テスト用付属)
機能【腕帯】軟性腕帯、【早朝高血圧確認】-、【平均値】○、【血圧分類(レベル)】○、【体動表示】○、【IHB(不規則脈波)検知】○、【脈拍血圧同時表示】○、【時計機能】○、【自動測定】○、【自動電源オフ】○
電池寿命約300回
測定範囲(mmHg)0~299mmHg
商品タイプ本体セット
メモリー機能90回
質量(g)310
適合腕周(cm)約22~32
アズワン品番8-9376-41
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AABZX00022000
測定部位上腕式
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
測定結果は、バックライト機能搭載のブラック液晶画面に表示されるので、暗い部屋の中でも、結果をはっきりと確認することができます。また、測定の開始・停止時に押す「測定/停止」ボタンは周囲が青く光るLED付き。簡単に使えます。朝の血圧の平均値を自動計算。朝と夜に測定した血圧を個別に管理し、朝の1週間の平均値が家庭における高血圧の基準値「最高135mmHg/最低85mmHg」を超えた場合には「早朝高血圧マーク」が点灯。「早朝高血圧」の確認に役立ちます。また、「朝/晩平均ボタン」を押すと、それぞれの週平均値を表示します。簡単に正しく測定できる、安心の「フィットカフ」。カフそのものが腕にフィットし、片手で簡単にぴったり巻けるオムロン独自の「フィットカフ」。腕にカフを巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても、正確に測定することができます。<適応腕周:17~36cm>。カフが正しく巻けたかどうかを確認「カフぴったり巻きチェック」。正確に血圧を測定するには、カフ(腕帯)を腕にしっかりと巻くことが大切です。「カフぴったり巻きチェック」は、測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうかをチェックし、画面でお知らせします。Bluetooth通信機能を搭載。iPhone/Androidスマートフォン用の無料アプリ「OMRON connect(オムロン コネクト)」にデータを転送すると、測定した毎日の血圧データをグラフで確認できます。本体は、丸みを帯びたコンパクトなデザイン。色は、部屋になじむシックなダークネイビーです。8段階の表示により、血圧が家庭における高血圧の基準値「135/85mmHg」を超えていないか、血圧値のレベルをひと目でチェックできます。直近10分以内に測定した3回分の「平均値」を表示。100回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示する「メモリ機能」
測定部位上腕
付属品腕帯(フィットカフ)、専用ACアダプタ、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池×4)、収納ソフトケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料
電源単3形アルカリ乾電池×4、専用ACアダプタ(付属)
本体質量(g)約365(電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×86×145
機能早朝高血圧確認機能、体動による測定ミスをお知らせ、10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値表示、血圧値レベル表示、不規則脈波表示、腕帯:フィットカフ
電池寿命300回(目安)
通信機能Bluetooth通信
メモリー機能2人×100回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AABZX00160000
適合腕周(cm)17~36
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
電源ONから約1.5秒で測定を開始するクイックスタート。
本体内部の部品を改良して測定中の音を抑えたことにより、オフィスや外出先など、いつでもどこでも、周囲の状況を気にすることなく測定できます。
ポンプレス構造により、奥行き13.4mmの超薄型ボディを実現しました。
手首の細い方にも太い方にも、ぴったりとフィットして巻きやすい薄型カフを採用しました。
100回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示します。
付属品お試し用電池(単4 形アルカリ乾電池2 個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書
質量(g)約90(電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×13.4×63.4(カフ含まず)
機能測定ミスお知らせ・血圧値レベル表示・腕帯(フィットカフ)・平均値表示・不規則脈波表示
メモリー2人×100回
電池寿命300(目安)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00003000
手首周り(cm)13.5~21.5
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
本体・カフ一体型。
チューブレスなので装着・測定・収納が簡単
測定状態や結果を伝える
「有機ELディスプレイ」
カフが正しく巻けたかどうかを確認
「カフぴったり巻きチェック」
iPhone/Androidスマートフォンアプリで、血圧データを簡単管理
付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池4個)、収納ソフトケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料
質量(g)約240 (電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池×4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120× 85×20(カフ含まず)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00110000
測定部位上腕式
測定可能寸法(mm)対象腕周:220~420
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
腕を入れるだけで簡単に測定できる通信血圧計。全自動タイプのため、カフの巻きつけなどが不要で簡単に正確に測定できる。スマホアプリで中長期の血圧データが管理できる。
タイプ郊外
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AHBZX00024000
測定部位上腕
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥28,990
税込¥31,889
5日以内出荷
正しい姿勢での測定をサポートする「測定姿勢ガイド」を搭載。手首の位置が心臓と同じ高さで測定できているかが液晶に表示されます。画面表示を確認しながら血圧計の位置を正しい高さに調整することができます。測定した血圧値が家庭高血圧の基準値「最高血圧135mmHg、または最低血圧85mmHg以上」の場合、結果表示時に血圧確認マークが点灯。血圧が高めであることをお知らせします。また朝の血圧の平均値が基準値を超えている場合には「早朝」マークが表示されます。これにより、隠れ高血圧のひとつである「早朝高血圧」の可能性を確認できます。早朝高血圧は、心不全や脳卒中などの脳・心血管疾患イベントにつながる可能性が高いといわれています。 腕帯が正しく巻けているか確認できる「カフぴったり巻きチェック」。手首に適切な強さで装着できているかを血圧計がチェックし、画面でお知らせします。正しく巻けている場合は「OK」マークが点灯します。
測定範囲【最高血圧】60~260mmHg【最低血圧】40~215mmHg
質量(g)約86(電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池2個(DC3V 3.0W)
測定精度【圧力】±3mmHg以内【脈拍数】読み取り数値の±5%以内
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93×62×20(カフ含まず)
メモリー最大60回×1人
電池寿命約300回(単4形アルカリ乾電池2個使用時、室温23℃、150mmHg加圧、手首周16.5cm)
使用環境条件+10~+40℃/15~90%RH(結露なきこと)/800~1060hPa
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00002000
適合手首周(cm)13.5~21.5
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
仕様電撃保護:内部電源機器、装着部の分類:BF形装着部、装着部の最高温度:48 ℃未満、連続作動(運転)
付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池2個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、OMRON connect セットアップガイド
測定範囲最高血圧:60~260mmHg、最低血圧:40~215mmHg、毎分40~180拍
質量(g)約90(電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池2個(DC 3V 3.0W)
測定方式オシロメトリック法
測定精度圧力:±3mmHg以内、脈拍数:読み取り数値の±5%以内
表示方式デジタル表示方式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約91.0×63.4×13.4(カフ含まず)
表示範囲カフ圧力表示範囲:0~299mmHg
耐用寿命10000回もしくは5年のいずれか早く到達した方
加圧方式ポンプによる自動加圧方式
減圧方式自動急速排気方式
電池寿命約300回(単4形アルカリ乾電池2個使用時、室温23℃、150mmHg加圧、手首周16.5cm)
使用環境条件+10~+40℃/15~90%RH(結露なきこと)/800~1060hPa
保管環境-20~+60℃/10~90%RH(結露なきこと)
メモリー機能最大90件
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00003000
測定部位手首式
無線通信方式Bluetooth(R) Low Energy、使用周波数帯:2.4GHz(2400 ~ 2483.5MHz)、変調方式:GFSK、有効放射電力:<20dBm
防水保護等級IP22
適合手首周(cm)13.5 ~ 21.5
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
前回値と今回の値を比較出来る。バックライト付で見やすい液晶表示。一目で過去の値と測定値が確認でき、服薬等の効果が分かる!!。スマートホンで中長期の血圧データが管理できる
セット内容ACアダプター
機能比較表示、メモリ回数(2名×100回)、腕帯タイプ:e-フィットカフ、早朝血圧「高」、日本製、OMRONconnect、バックライト
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AABZX00021000
測定部位上腕
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
簡単に正しく測定できる安心の「フィットカフ」で、腕にカフを巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても、正確に測定することができます。最新の血圧値と過去の血圧値を左右同時に表示し、かんたんに血圧値を比較できます。朝と夜に測定した血圧を個別に管理し、朝の1週間の平均値が家庭における高血圧の基準値「最高135mmHg/最低85mmHg」を超えた場合には「早朝高血圧マーク」が点灯。「早朝高血圧」の確認に役立ちます。「朝/晩平均スイッチ」を押すと、それぞれの週平均値を表示します。
測定方式オシロメトリック法
表示範囲カフ圧力:0~299mmHg
測定範囲(mmHg)最高血圧/60~260回路、最低血圧/40~215回路
測定範囲脈拍数:毎分40~180拍
測定精度圧力/±3mmHg以内、脈拍数/読み取り数値の±5%以内
加圧方式自動加圧方式(ファジィコントロール)
減圧方式自動排気弁方式
排気方式自動急速排気方式
電源付属専用ACアダプタ(入力:AC100V、50/60Hz、10VA)、単3形アルカリ乾電池4個(テスト用付属、DC6V 4W)
電池寿命約 300回(単3形アルカリ乾電池使用時、メーカー試験条件による)
質量(g)本体:約460(電池、カフ含まず)、カフ:約110
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体(カフを除く):約191×85×120
寸法(幅W×長さL)(mm)カフ:約120×470
適合腕周(cm)17~36
メモリー2人×100回
付属品専用カフ(型式 HEM-FM31-B)、専用ACアダプタ、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池4個)、収納ソフトケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書
機能平均値表示(最大3回)、朝週/晩週平均表示(今週と過去7週間)、血圧確認マーク、不規則脈波マーク、体動マーク、カフゆる巻マーク、カフぴったり巻マーク、時計機能、自動測定、自動電源オフ
一般的名称自動電子血圧計
チューブ長さ(mm)610
アズワン品番63-9290-45
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AABZX00021000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥17,980
税込¥19,778
12日以内出荷
1個
¥219
税込¥241
5日以内出荷
1本
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
1個
¥299
税込¥329
7日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
関連キーワード