7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定部位上腕式 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
6,898 税込7,588
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源ONから約1.5秒で測定を開始するクイックスタート。 本体内部の部品を改良して測定中の音を抑えたことにより、オフィスや外出先など、いつでもどこでも、周囲の状況を気にすることなく測定できます。 ポンプレス構造により、奥行き13.4mmの超薄型ボディを実現しました。 手首の細い方にも太い方にも、ぴったりとフィットして巻きやすい薄型カフを採用しました。 100回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示します。
付属品お試し用電池(単4 形アルカリ乾電池2 個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書 質量(g)約90(電池含まず) 電源単4形アルカリ乾電池×2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×13.4×63.4(カフ含まず) 機能測定ミスお知らせ・血圧値レベル表示・腕帯(フィットカフ)・平均値表示・不規則脈波表示 メモリー2人×100回 電池寿命300(目安) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00003000 手首周り(cm)13.5~21.5 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
7,998 税込8,798
欠品中

正しく測定できる手首の位置をお知らせする「測定姿勢ガイド」。手首式血圧計で血圧を正確に測るには、手首を心臓の高さに持ってくることが大切です。測定時に血圧計が正しい高さになると、液晶画面上に青色のランプとハートマークが点灯。自動的に測定を開始します。 血圧確認機能つきで測定結果がわかりやすくなった手首式血圧計です。家庭高血圧の基準値とされている「最高血圧135mmHg、または最低血圧85mmHg以上」の場合、結果表示時に血圧確認マークが点灯します。 Bluetooth通信機能を搭載しているので、iPhone/Androidスマートフォン用の無料アプリケーション「OMRON connect(オムロン コネクト)」にデータを転送して、毎日の血圧データを簡単に管理できます。 「OMRON connect」では血圧データをグラフやダイヤリー形式で管理できるので血圧値の変化もすぐにわかります。
測定部位手首 付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池2個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料 電源単4形アルカリ乾電池×2 本体質量(g)約90(電池含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×63.4×13.4 機能早朝高血圧確認、10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値表示、体動による測定ミスをお知らせ、不規則脈波表示、巻きやすい薄型腕帯 電池寿命300回(目安) 通信機能Bluetooth通信 メモリー機能2人×100回 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00003000 適合手首周(cm)13.5~21.5 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

測定結果は、バックライト機能搭載のブラック液晶画面に表示されるので、暗い部屋の中でも、結果をはっきりと確認することができます。また、測定の開始・停止時に押す「測定/停止」ボタンは周囲が青く光るLED付き。簡単に使えます。朝の血圧の平均値を自動計算。朝と夜に測定した血圧を個別に管理し、朝の1週間の平均値が家庭における高血圧の基準値「最高135mmHg/最低85mmHg」を超えた場合には「早朝高血圧マーク」が点灯。「早朝高血圧」の確認に役立ちます。また、「朝/晩平均ボタン」を押すと、それぞれの週平均値を表示します。簡単に正しく測定できる、安心の「フィットカフ」。カフそのものが腕にフィットし、片手で簡単にぴったり巻けるオムロン独自の「フィットカフ」。腕にカフを巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても、正確に測定することができます。<適応腕周:17~36cm>。カフが正しく巻けたかどうかを確認「カフぴったり巻きチェック」。正確に血圧を測定するには、カフ(腕帯)を腕にしっかりと巻くことが大切です。「カフぴったり巻きチェック」は、測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうかをチェックし、画面でお知らせします。Bluetooth通信機能を搭載。iPhone/Androidスマートフォン用の無料アプリ「OMRON connect(オムロン コネクト)」にデータを転送すると、測定した毎日の血圧データをグラフで確認できます。本体は、丸みを帯びたコンパクトなデザイン。色は、部屋になじむシックなダークネイビーです。8段階の表示により、血圧が家庭における高血圧の基準値「135/85mmHg」を超えていないか、血圧値のレベルをひと目でチェックできます。直近10分以内に測定した3回分の「平均値」を表示。100回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示する「メモリ機能」
測定部位上腕 付属品腕帯(フィットカフ)、専用ACアダプタ、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池×4)、収納ソフトケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料 電源単3形アルカリ乾電池×4、専用ACアダプタ(付属) 本体質量(g)約365(電池含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×86×145 機能早朝高血圧確認機能、体動による測定ミスをお知らせ、10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値表示、血圧値レベル表示、不規則脈波表示、腕帯:フィットカフ 電池寿命300回(目安) 通信機能Bluetooth通信 メモリー機能2人×100回 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AABZX00160000 適合腕周(cm)17~36 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

オムロンヘルスケア手首式血圧計
仕様電撃保護:内部電源機器、装着部の分類:BF形装着部、装着部の最高温度:48 ℃未満、連続作動(運転) 付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池2個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、OMRON connect セットアップガイド 測定範囲最高血圧:60~260mmHg、最低血圧:40~215mmHg、毎分40~180拍 質量(g)約90(電池含まず) 電源単4形アルカリ乾電池2個(DC 3V 3.0W) 測定方式オシロメトリック法 測定精度圧力:±3mmHg以内、脈拍数:読み取り数値の±5%以内 表示方式デジタル表示方式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約91.0×63.4×13.4(カフ含まず) 表示範囲カフ圧力表示範囲:0~299mmHg 耐用寿命10000回もしくは5年のいずれか早く到達した方 加圧方式ポンプによる自動加圧方式 減圧方式自動急速排気方式 電池寿命約300回(単4形アルカリ乾電池2個使用時、室温23℃、150mmHg加圧、手首周16.5cm) 使用環境条件+10~+40℃/15~90%RH(結露なきこと)/800~1060hPa 保管環境-20~+60℃/10~90%RH(結露なきこと) メモリー機能最大90件 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00003000 測定部位手首式 無線通信方式Bluetooth(R) Low Energy、使用周波数帯:2.4GHz(2400 ~ 2483.5MHz)、変調方式:GFSK、有効放射電力:<20dBm 防水保護等級IP22 適合手首周(cm)13.5 ~ 21.5 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

オムロンヘルスケア上腕式血圧計
本体・カフ一体型。 チューブレスなので装着・測定・収納が簡単 測定状態や結果を伝える 「有機ELディスプレイ」 カフが正しく巻けたかどうかを確認 「カフぴったり巻きチェック」 iPhone/Androidスマートフォンアプリで、血圧データを簡単管理
付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池4個)、収納ソフトケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料 質量(g)約240 (電池含まず) 電源単4形アルカリ乾電池×4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120× 85×20(カフ含まず) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00110000 測定部位上腕式 測定可能寸法(mm)対象腕周:220~420 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

オムロンヘルスケア上腕式血圧計 HCR-7402
簡単に正しく測定できる安心の「フィットカフ」で、腕にカフを巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても、正確に測定することができます。最新の血圧値と過去の血圧値を左右同時に表示し、かんたんに血圧値を比較できます。朝と夜に測定した血圧を個別に管理し、朝の1週間の平均値が家庭における高血圧の基準値「最高135mmHg/最低85mmHg」を超えた場合には「早朝高血圧マーク」が点灯。「早朝高血圧」の確認に役立ちます。「朝/晩平均スイッチ」を押すと、それぞれの週平均値を表示します。
測定方式オシロメトリック法 表示範囲カフ圧力:0~299mmHg 測定範囲(mmHg)最高血圧/60~260回路、最低血圧/40~215回路 測定範囲脈拍数:毎分40~180拍 測定精度圧力/±3mmHg以内、脈拍数/読み取り数値の±5%以内 加圧方式自動加圧方式(ファジィコントロール) 減圧方式自動排気弁方式 排気方式自動急速排気方式 電源付属専用ACアダプタ(入力:AC100V、50/60Hz、10VA)、単3形アルカリ乾電池4個(テスト用付属、DC6V 4W) 電池寿命約 300回(単3形アルカリ乾電池使用時、メーカー試験条件による) 質量(g)本体:約460(電池、カフ含まず)、カフ:約110 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体(カフを除く):約191×85×120 寸法(幅W×長さL)(mm)カフ:約120×470 適合腕周(cm)17~36 メモリー2人×100回 付属品専用カフ(型式 HEM-FM31-B)、専用ACアダプタ、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池4個)、収納ソフトケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書 機能平均値表示(最大3回)、朝週/晩週平均表示(今週と過去7週間)、血圧確認マーク、不規則脈波マーク、体動マーク、カフゆる巻マーク、カフぴったり巻マーク、時計機能、自動測定、自動電源オフ 一般的名称自動電子血圧計 チューブ長さ(mm)610 アズワン品番63-9290-45 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AABZX00021000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷