13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オムロンヘルスケアG5 series AC servo motor 2 kW 400 VAC
Omron G5 シリーズの AC サーボモータは、速度が 2000 rpm です。定格トルクは 9.55 Nm で、容量は 2 kW です。入力電圧は 400 V です超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
仕様●許容入力:2 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:G5 Series アズワン品番65-7282-16
1個
529,800 税込582,780
7日以内出荷

オムロンヘルスケアG5 series high inertia AC servo motor 2
Omron G5 シリーズの高慣性 AC サーボモータは、容量が 2 kW、入力電圧が 400 V です。回転速度は 2000 rpm です。定格トルクは 9.55 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
仕様●許容入力:2 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:G5 Series アズワン品番65-7280-70
1個
629,800 税込692,780
7日以内出荷

オムロンヘルスケアG5 series AC servo motor 1.5 kW 400 VA
Omron G5 シリーズの AC サーボモータは、容量が 1.5 kW、入力電圧が 400 V となっています。電圧は 2000 rpm の速度です。定格トルクは 7.16 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
仕様●許容入力:1.5 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:G5 Series アズワン品番65-7280-19
1個
399,800 税込439,780
7日以内出荷

オムロンヘルスケアG5 series AC servo motor 900 W 400 VAC
Omron G5 シリーズの AC サーボモータは、容量が 900 W で、400 V の入力電圧を備えています。このモータの速度は 1000 rpm です。定格トルクは 8.59 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
仕様●許容入力:900 W●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:G5 Series アズワン品番65-7281-39
1個
479,800 税込527,780
7日以内出荷

オムロンヘルスケアG5 series high inertia AC servo motor 1
Omron G5 シリーズの高慣性 AC サーボモータは、容量が 1000 W で、入力電圧が 400 V です。回転速度は 2000 rpm です。定格トルクは 4.77 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
仕様●許容入力:1 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:G5 Series アズワン品番65-7282-91
1個
269,800 税込296,780
7日以内出荷

オムロンヘルスケアG5 series AC servo motor 4 kW 400 VAC
Omron G5 シリーズの AC サーボモータは、容量が 4 kW、入力電圧が 400 V となっています。電圧は 2000 rpm の速度です。定格トルクは 19.1 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
仕様●許容入力:4 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:G5 Series アズワン品番65-7281-44
1個
449,800 税込494,780
7日以内出荷

オムロンヘルスケアG5 series high inertia AC servo motor 7
Omron G5 シリーズの高慣性 AC サーボモータは、容量が 750 W で、200 V の入力電圧を備えています。このモータの速度は 3000 rpm です。2.4 Nm の定格トルクを備えています。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
仕様●許容入力:750 W●電源電圧:200 V●相数:1●シリーズ:G5 Series アズワン品番65-7333-35
1個
309,800 税込340,780
7日以内出荷

Omron CJ シリーズ特殊 I/O ユニット温度制御ユニットは、制御ループ x 4、R&S / K / J / T / L / B 熱電対入力、NPN 出力を備えています。標準 / 高慣性サーボモータモデル Peak トルク: 3 秒間に定格トルクの 300 モデルにより異なります 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダです エンコーダ すべてのモデルで IP67 保護 超小型軽量モータ 低電圧リ
仕様●出力タイプ:NPN●電源電圧:5 V●入力数:7●出力数:1●コントロールタイプ:PIDコントローラ●シリーズ:CJ1 アズワン品番65-7273-36
1個
89,980 税込98,978
翌日出荷

オムロンヘルスケアG5 series AC servo motor 750 W 200 VAC
OmronAccuraxG5サーボモータには、モータ本体にIP67保護とコネクタが付いています。10極モータと20ビットエンコーダを使用することで、モータのコギングが40%削減されます。特許取得済みの新しいステータ設計のPACクランプ、40%の鉄損削減、15%の小型エンコーダにより、サーボモータは25%軽量化及び15%小型化されています。AccuraxG5シリーズのACサーボモータは、正確なモーション制御を実現します。20ビットのインクリメンタルエンコーダ、キー付きストレートシャフト、ブレーキなしタップを備えています。2.4Nmの定格トルク、3000rpmの速度、750Wの電力容量を備えています。標準/高慣性サーボモータモデルPeakトルク:3秒間に定格トルクの300モデルにより異なります20ビットの高解像度シリアルエンコーダですエンコーダ超小型軽量モータ低電圧リプル、低トルクリプルトルクコードさまざまなシャフト、ブレーキ、シールのオプションが用意されています
仕様●許容入力:750 W●電源電圧:230 V●相数:1●シリーズ:Accurax G5 アズワン品番65-7274-51
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

オムロンヘルスケアG5 series AC servo motor 2 kW 400 VAC
Omron Accurax G5 サーボモータは、IP67 保護及びモータ本体のコネクタを備えています。10 極モータと 20 ビットエンコーダを使用することで、モータのコギングが 40 % 削減されます。特許取得済みの新しいステータ設計の PAC クランプ、40 % の鉄損削減、15 % の小型エンコーダにより、サーボモータは 25 % 軽量化及び 15 % 小型化されています。Accurax
仕様●許容入力:2 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:Accurax G5 アズワン品番65-7276-14
1個
459,800 税込505,780
7日以内出荷

オムロンヘルスケアG5 series AC servo motor 400 W 200 VAC
Omron Accurax G5 サーボモータには、モータ本体に IP67 保護とコネクタが付いています。10 極モータと 20 ビットエンコーダを使用することで、モータのコギングが 40 % 削減されます。特許取得済みの新しいステータ設計の PAC クランプ、40 % の鉄損削減、15 % の小型エンコーダにより、サーボモータは 25 % 軽量化及び 15 % 小型化されています。Accura
仕様●許容入力:400 W●電源電圧:230 V●相数:1●シリーズ:Accurax G5 アズワン品番65-7274-81
1個
239,800 税込263,780
7日以内出荷

オムロンヘルスケアG5 series AC servo motor 600 W 400 VAC
Omron Accurax G5 サーボモータには、モータ本体に IP67 保護とコネクタが付いています。10 極モータと 20 ビットエンコーダを使用することで、モータのコギングが 40 % 削減されます。特許取得済みの新しいステータ設計の PAC クランプ、40 % の鉄損削減、15 % の小型エンコーダにより、サーボモータは 25 % 軽量化及び 15 % 小型化されています。Accura
仕様●許容入力:600 W●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:Accurax G5 アズワン品番65-7274-15
1個
349,800 税込384,780
7日以内出荷

オムロンヘルスケアG5 series high inertia AC servo motor 7
Omron Accurax G5 サーボモータには、モータ本体に IP67 保護とコネクタが付いています。10 極モータと 20 ビットエンコーダを使用することで、モータのコギングが 40 % 削減されます。特許取得済みの新しいステータ設計の PAC クランプ、40 % の鉄損削減、15 % の小型エンコーダにより、サーボモータは 25 % 軽量化及び 15 % 小型化されています。正確な
仕様●許容入力:750 W●電源電圧:230 V●相数:1●シリーズ:Accurax G5 アズワン品番65-7273-48
1個
459,800 税込505,780
7日以内出荷