使いやすいパッと検温15秒。平均15秒のスピード検温。
検温を開始してからの体温の変化を、メーカー独自の分析・演算技術で高速演算処理し、約15秒で約10分後の体温を予測。
予測検温後にそのままはさみ続けると、実測検温開始。
大きな文字で測定結果が見やすい、大型表示画面。
音と光で検温終了をしっかりお知らせ。
はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。
結果の確認に役立つ、前回値メモリ。
電源を切り忘れても安心、オートパワーオフ。
持ち運びに便利な、収納ケース付。
電池交換可能(CR1220)。
付属品収納ケース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約136.8×12.8×20.7
機能前回値メモリ、オートパワーオフ、電池交換可能
使用電池CR1220
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:229AGBZX00037000
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
平均20秒のスピード検温。
見やすい大型液晶表示。
わきにはさみやすい、コンパクトデザイン。
はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。
わかりやすい検温お知らせブザー搭載。
前回値メモリ付き。
測定部位わき
測定方式予測式+実測式
仕様ずれにくいフラット感温部
付属品収納ケース、お試し用電池内蔵
電源リチウム電池 CR2016×1
本体質量(g)約18(電池含む)
表示3桁+℃表示、0.1℃毎(体温)
測定時間予測:20秒、実測:10分
メモリー前回値
ブザー音お知らせブザー付(聞きやすいピポピポ音)
オートパワーオフ自動的に電源オフ
電池寿命約15000回(予測検温)、約3000回(実測検温)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ACBZX00050000
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×110×14
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
Bluetooth通信機能搭載で、検温結果をスマホ管理。施設や事業所で導入済のアプリやシステムと連携できる。通信機能付き20秒予測式体温計。電池交換が可能。流水洗い可能でいつでも清潔。携帯・保管に便利な収納ケース付き。自動的に電源オフ
仕様●本体質量:約30g(電池含む)●外形寸法:幅32.6×長さ122×厚さ16.6mm●体温表示:3桁+℃表示、0.1℃毎●メモリ:最大60件(本体表示は前回値のみ)●材質:ABS樹脂
アズワン品番65-3864-19
1個
¥9,598
税込¥10,558
13日以内出荷
検温部位わき下・口中
測定範囲(℃)32.0~42.0
測定方式実測式
仕様(感温部)サーミスタ
付属品アルカリマンガンボタン電池LR41×1個(お試し用)、収納ケース
本体質量(g)12(電池含む)
測定精度±0.1℃
表示方式3桁+℃
使用電池アルカリマンガンボタン電池LR41×1個
電池交換可能
使用環境周囲温度:+10~+40℃、相対湿度:30~85%RH
表示単位0.1℃
電池寿命約5000回(実測:10分)
保管環境周囲温度:-20~+60℃、相対湿度:30~95%RH
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AGBZX00004000
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19.4×132.5×10
防水性JIS T 1140に準ずる
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
¥759
税込¥835
当日出荷
付属の収納ケースから取り出し・収納することで、電源が自動でON/OFFになります。防水で丸洗い可・アルコール消毒対応の樹脂仕様です(表示部へのアルコール消毒は避けてください)。
測定方式(腋専用)実測/約10分、予測/約20秒
測定範囲(℃)32.0~42.0
測定精度±0.1℃
電源アルカリボタン電池×2個(交換不可)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20×136.8×12.7
本体質量(g)14
一般的名称電子体温計
アズワン品番8-6223-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AGBZX00181000
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
検温の開始から終了まで、音声とブザーでしっかりガイド。持ち運びや収納に便利な、収納ケース付き。音声で使い方を説明した、「音声ガイド」をご用意
付属品お試し用電池(リチウム電池 CR2032×1個)、収納ケース、取扱説明書(医療機器添付文書・品質保証書付き)、EMC技術資料
電源リチウム電池 CR2032×1個
本体質量(g)約26
アズワン品番62-2822-11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AGBZX00273000
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)34.9×132.5×21.8
一般的名称電子体温計
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
非課税商品
¥8,998
税込¥8,998
当日出荷
高速温度センサーを採用し、検温開始から温度の上がり方を分析・演算することで約30秒で実測検温(約10分後)の体温を予測します。
※より正確な検温には実測検温(10分)をおすすめします。
先端形状の最適化により、フラットな感温部を実現。ズレにくく、わきにフィットし体温を測ります。
先端(フラット感温部から約5cm)を水洗いできるので、清潔に保つことができます。
検温部位わき専用
測定方式予測+実測(ピークホールド方式)
測定範囲(℃)32.0~42.0
付属品収納ケース、お試し用電池(リチウム電池 CR1220×1個(内蔵)、コーションシート
本体質量(g)14(電池含)
測定時間予測:60秒、実測:10分
メモリー前回値
使用電池CR1025×1
電池交換可能
電池寿命[予測検温]約12000回、[実測検温]約2000回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00059000
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20.4×138×12.5
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ご家族の健康管理に体温計は必需品。簡単・正確・スピード測定のけんおんくんは様々な検温シーンで活躍します。
お知らせブザーが付いたスタンダードタイプ。
わきにしっかりフィットする「フラットセンサ」・便利なお知らせブザー付・前回値メモリ機能付。
測定部位わき・口中
測定方式実測
仕様抗菌
付属品収納ケース(ハード)
本体質量(g)約13
表示体温/3桁+℃表示、0.1℃毎
測定時間(目安)わき10分/口中5分
機能お知らせブザー、オートパワーオフ、メモリ(前回値)
電池LR41×1個
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AGBZX00039000
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19.6×129.7×13.2
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
電源ONから約1.5秒で測定を開始するクイックスタート。
本体内部の部品を改良して測定中の音を抑えたことにより、オフィスや外出先など、いつでもどこでも、周囲の状況を気にすることなく測定できます。
ポンプレス構造により、奥行き13.4mmの超薄型ボディを実現しました。
手首の細い方にも太い方にも、ぴったりとフィットして巻きやすい薄型カフを採用しました。
100回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示します。
付属品お試し用電池(単4 形アルカリ乾電池2 個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書
質量(g)約90(電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×13.4×63.4(カフ含まず)
機能測定ミスお知らせ・血圧値レベル表示・腕帯(フィットカフ)・平均値表示・不規則脈波表示
メモリー2人×100回
電池寿命300(目安)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00003000
手首周り(cm)13.5~21.5
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
機能を絞ったワンボタン操作の血圧計。
毎日の血圧測定を簡単におこなうことができます。
付属品お試し用電池×2個・収納ケース・取扱説明書
質量(g)85
電源単4形アルカリ乾電池×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×21×62
メモリー1人×30回
電池寿命300(目安)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00001000
手首周り(cm)13.5~21.5
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
防水仕様で水洗いができ、アルコール清拭も可能です。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)18.4×130×11.3
測定方式実測(口/約5分・腋/約10分)
測定範囲32.0~42.0℃
測定精度±0.1℃
電源LR41アルカリボタン電池×1個(テスト用付属)
質量(g)約11(電池含む)
付属品クリップ付収納ケース
一般的名称電子体温計
仕様感温部:サーミスタ
アズワン品番8-9842-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AGBZX00016A01
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
音波通信機能搭載で、検温結果をスマートフォンアプリに簡単転送
iPhone/Androidスマートフォンアプリで、体温データを簡単管理
短時間で検温できる、約15秒の予測検温
付属品お試し用電池(CR1220×1個、内蔵)、収納ケース、スタートアップガイド、取扱説明書(医療機器添付文書・品質保証書付き)
質量(g)約14(電池含む)
電源リチウム電池CR1220×1
測定方式予測式・実測式
表示体温表示:3桁+℃表示、0.1℃毎
測定時間予測:15秒、実測:10分
機能おしらぜブザー付き
メモリー前回値
オートパワーオフ自動的に電源オフ
電池寿命約730回(予測検温)、約365回(実測検温)
通信機能音波通信
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20.1×136.8×12.8
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00125000
特性フラット感温部
測定部位わき
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
正しく測定できる手首の位置をお知らせする「測定姿勢ガイド」。手首式血圧計で血圧を正確に測るには、手首を心臓の高さに持ってくることが大切です。測定時に血圧計が正しい高さになると、液晶画面上に青色のランプとハートマークが点灯。自動的に測定を開始します。
血圧確認機能つきで測定結果がわかりやすくなった手首式血圧計です。家庭高血圧の基準値とされている「最高血圧135mmHg、または最低血圧85mmHg以上」の場合、結果表示時に血圧確認マークが点灯します。
Bluetooth通信機能を搭載しているので、iPhone/Androidスマートフォン用の無料アプリケーション「OMRON connect(オムロン コネクト)」にデータを転送して、毎日の血圧データを簡単に管理できます。
「OMRON connect」では血圧データをグラフやダイヤリー形式で管理できるので血圧値の変化もすぐにわかります。
測定部位手首
付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池2個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料
電源単4形アルカリ乾電池×2
本体質量(g)約90(電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×63.4×13.4
機能早朝高血圧確認、10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値表示、体動による測定ミスをお知らせ、不規則脈波表示、巻きやすい薄型腕帯
電池寿命300回(目安)
通信機能Bluetooth通信
メモリー機能2人×100回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00003000
適合手首周(cm)13.5~21.5
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
測定結果は、バックライト機能搭載のブラック液晶画面に表示されるので、暗い部屋の中でも、結果をはっきりと確認することができます。また、測定の開始・停止時に押す「測定/停止」ボタンは周囲が青く光るLED付き。簡単に使えます。朝の血圧の平均値を自動計算。朝と夜に測定した血圧を個別に管理し、朝の1週間の平均値が家庭における高血圧の基準値「最高135mmHg/最低85mmHg」を超えた場合には「早朝高血圧マーク」が点灯。「早朝高血圧」の確認に役立ちます。また、「朝/晩平均ボタン」を押すと、それぞれの週平均値を表示します。簡単に正しく測定できる、安心の「フィットカフ」。カフそのものが腕にフィットし、片手で簡単にぴったり巻けるオムロン独自の「フィットカフ」。腕にカフを巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても、正確に測定することができます。<適応腕周:17~36cm>。カフが正しく巻けたかどうかを確認「カフぴったり巻きチェック」。正確に血圧を測定するには、カフ(腕帯)を腕にしっかりと巻くことが大切です。「カフぴったり巻きチェック」は、測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうかをチェックし、画面でお知らせします。Bluetooth通信機能を搭載。iPhone/Androidスマートフォン用の無料アプリ「OMRON connect(オムロン コネクト)」にデータを転送すると、測定した毎日の血圧データをグラフで確認できます。本体は、丸みを帯びたコンパクトなデザイン。色は、部屋になじむシックなダークネイビーです。8段階の表示により、血圧が家庭における高血圧の基準値「135/85mmHg」を超えていないか、血圧値のレベルをひと目でチェックできます。直近10分以内に測定した3回分の「平均値」を表示。100回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示する「メモリ機能」
測定部位上腕
付属品腕帯(フィットカフ)、専用ACアダプタ、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池×4)、収納ソフトケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料
電源単3形アルカリ乾電池×4、専用ACアダプタ(付属)
本体質量(g)約365(電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×86×145
機能早朝高血圧確認機能、体動による測定ミスをお知らせ、10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値表示、血圧値レベル表示、不規則脈波表示、腕帯:フィットカフ
電池寿命300回(目安)
通信機能Bluetooth通信
メモリー機能2人×100回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AABZX00160000
適合腕周(cm)17~36
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
仕様電撃保護:内部電源機器、装着部の分類:BF形装着部、装着部の最高温度:48 ℃未満、連続作動(運転)
付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池2個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、OMRON connect セットアップガイド
測定範囲最高血圧:60~260mmHg、最低血圧:40~215mmHg、毎分40~180拍
質量(g)約90(電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池2個(DC 3V 3.0W)
測定方式オシロメトリック法
測定精度圧力:±3mmHg以内、脈拍数:読み取り数値の±5%以内
表示方式デジタル表示方式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約91.0×63.4×13.4(カフ含まず)
表示範囲カフ圧力表示範囲:0~299mmHg
耐用寿命10000回もしくは5年のいずれか早く到達した方
加圧方式ポンプによる自動加圧方式
減圧方式自動急速排気方式
電池寿命約300回(単4形アルカリ乾電池2個使用時、室温23℃、150mmHg加圧、手首周16.5cm)
使用環境条件+10~+40℃/15~90%RH(結露なきこと)/800~1060hPa
保管環境-20~+60℃/10~90%RH(結露なきこと)
メモリー機能最大90件
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00003000
測定部位手首式
無線通信方式Bluetooth(R) Low Energy、使用周波数帯:2.4GHz(2400 ~ 2483.5MHz)、変調方式:GFSK、有効放射電力:<20dBm
防水保護等級IP22
適合手首周(cm)13.5 ~ 21.5
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
やわらかく曲がる検温部「やわらかプローブ」で赤ちゃんの検温が安心。
平均15秒のスピード検温。
日時がわかる「10回メモリ」。
「ブザー音オフ機能」と「バックライト」で夜中の検温も安心。
検温部位わき専用
測定範囲(℃)32.0~42.0
測定方式予測+実測
付属品収納ケース
本体質量(g)25
機能ブザー、抗菌、バックライト、オートパワーオフ
メモリー日付付き10回
使用電池CR2032×1(約2200回・予測検温時)
電池交換可能
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ACBZX00053000
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)41×108×19
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
本体・カフ一体型。
チューブレスなので装着・測定・収納が簡単
測定状態や結果を伝える
「有機ELディスプレイ」
カフが正しく巻けたかどうかを確認
「カフぴったり巻きチェック」
iPhone/Androidスマートフォンアプリで、血圧データを簡単管理
付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池4個)、収納ソフトケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料
質量(g)約240 (電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池×4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120× 85×20(カフ含まず)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00110000
測定部位上腕式
測定可能寸法(mm)対象腕周:220~420
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
基礎体温チェックに適した、婦人用タイプ。
見やすい4桁表示。
舌下にフィットしてずれにくいフラットセンサ。
用途婦人用
検温部位口中専用
測定範囲(℃)32.00~42.00
測定方式実測式
付属品収納ケース
本体質量(g)13
機能ブザー、オートパワーオフ、フラット感温部、抗菌
メモリー前回値
使用電池LR41×1(約1100回)
電池交換可能
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AGBZX00041000
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19.6×129.7×13.2
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
水で丸洗いできて清潔な防水タイプ。
検温が終了するとブザーでお知らせ。
わきや口中でずれにくいフラットセンサ。
検温結果が見やすい大きな文字。
測定部位わき・口中
測定方式実測
仕様抗菌
付属品収納ケース(ハード)
本体質量(g)約13
表示体温/3桁+℃表示、0.1℃毎
測定時間(目安)わき10分/口中5分
機能防水、お知らせブザー、オートパワーオフ、メモリ(前回値)
電池LR41×1個
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AGBZX00040000
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19.6×129.7×13.2
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
簡単に正しく測定できる安心の「フィットカフ」で、腕にカフを巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても、正確に測定することができます。最新の血圧値と過去の血圧値を左右同時に表示し、かんたんに血圧値を比較できます。朝と夜に測定した血圧を個別に管理し、朝の1週間の平均値が家庭における高血圧の基準値「最高135mmHg/最低85mmHg」を超えた場合には「早朝高血圧マーク」が点灯。「早朝高血圧」の確認に役立ちます。「朝/晩平均スイッチ」を押すと、それぞれの週平均値を表示します。
測定方式オシロメトリック法
表示範囲カフ圧力:0~299mmHg
測定範囲(mmHg)最高血圧/60~260回路、最低血圧/40~215回路
測定範囲脈拍数:毎分40~180拍
測定精度圧力/±3mmHg以内、脈拍数/読み取り数値の±5%以内
加圧方式自動加圧方式(ファジィコントロール)
減圧方式自動排気弁方式
排気方式自動急速排気方式
電源付属専用ACアダプタ(入力:AC100V、50/60Hz、10VA)、単3形アルカリ乾電池4個(テスト用付属、DC6V 4W)
電池寿命約 300回(単3形アルカリ乾電池使用時、メーカー試験条件による)
質量(g)本体:約460(電池、カフ含まず)、カフ:約110
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体(カフを除く):約191×85×120
寸法(幅W×長さL)(mm)カフ:約120×470
適合腕周(cm)17~36
メモリー2人×100回
付属品専用カフ(型式 HEM-FM31-B)、専用ACアダプタ、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池4個)、収納ソフトケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書
機能平均値表示(最大3回)、朝週/晩週平均表示(今週と過去7週間)、血圧確認マーク、不規則脈波マーク、体動マーク、カフゆる巻マーク、カフぴったり巻マーク、時計機能、自動測定、自動電源オフ
一般的名称自動電子血圧計
チューブ長さ(mm)610
アズワン品番63-9290-45
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AABZX00021000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
朝の10秒でわかる、今日のワタシ。基礎体温はカラダからのメッセージ。
スマートフォン専用アプリ「リズムノート」を使えば、いつでもあなただけのリズムチェックができます。さらに次の排卵推定日/月経開始推定日のお知らせも届きます。
測定範囲(℃)32.00~42.00
付属品収納ケース(一体型)
本体質量(g)33(収納ケース、電池含む)
測定方式予測+実測
機能ブザー、フラット感温部、目覚ましアラーム、抗菌、バックライト
メモリー前回値
使用電池CR2032×1(約9ヶ月)
電池交換可能
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AGBZX00261A01
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)39×103×16
検温部位口中専用
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
関連キーワード