「acモーター 小型」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
SmartStep2-Gシリーズ。オムロン製の業務用のGシリーズサーボモータです。この多様な小型サーボモータは、あらゆる用途の要件に適合します。SmartStep2ドライブと併用する場合、Gシリーズサーボモータはステッパのシンプルさとコスト効果を発揮します。これらのサーボモータは、サーボシステムの利点も備えています。3秒間にわたる300%のピークトルクSmartStep2、G-シリーズ、AccuraxG5サーボドライブに対応するサーボモータIP65等級モータの設定は不要
仕様●最大出力トルク:1.3 Nm●電源電圧:200 V●出力スピード:3000rpm●許容入力:400 W●軸径:50mm●長さ:60mm●幅:60mm●奥行き:128.5mm●許容電流値:2.6 A●シリーズ:SMARTSTEP2●代表規格:CE、cUL22.2、IEC60034-5、UL1004認定番号: E 179189
アズワン品番65-7348-68
1個
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
SmartStep 2 - Gシリーズ。オムロン製の業務用のGシリーズサーボモータです。 この多様な小型サーボモータは、あらゆる用途の要件に適合します。 SmartStep 2ドライブと併用する場合、Gシリーズサーボモータはステッパのシンプルさとコスト効果を発揮します。 これらのサーボモータは、サーボシステムの利点も備えています。3秒間にわたる300 %のピーク
仕様●最大出力トルク:0.64 Nm●電源電圧:200 V●出力スピード:3000rpm●許容入力:200 W●軸径:50mm●長さ:60mm●幅:60mm●奥行き:109mm●許容電流値:1.6 A●シリーズ:SMARTSTEP2●代表規格:CE、cUL22.2、IEC60034-5、UL1004認定番号: E 179189
アズワン品番65-7324-52
1個
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
Omron Accurax G5 サーボモータは、IP67 保護及びモータ本体のコネクタを備えています。10 極モータと 20 ビットエンコーダを使用することで、モータのコギングが 40 % 削減されます。特許取得済みの新しいステータ設計の PAC クランプ、40 % の鉄損削減、15 % の小型エンコーダにより、サーボモータは 25 % 軽量化及び 15 % 小型化されています。Accurax
仕様●許容入力:2 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:Accurax G5
アズワン品番65-7276-14
1個
¥459,800
税込¥505,780
7日以内出荷
Omron Accurax G5 サーボモータには、モータ本体に IP67 保護とコネクタが付いています。10 極モータと 20 ビットエンコーダを使用することで、モータのコギングが 40 % 削減されます。特許取得済みの新しいステータ設計の PAC クランプ、40 % の鉄損削減、15 % の小型エンコーダにより、サーボモータは 25 % 軽量化及び 15 % 小型化されています。Accura
仕様●許容入力:600 W●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:Accurax G5
アズワン品番65-7274-15
1個
¥349,800
税込¥384,780
7日以内出荷
OmronAccuraxG5サーボモータには、モータ本体にIP67保護とコネクタが付いています。10極モータと20ビットエンコーダを使用することで、モータのコギングが40%削減されます。特許取得済みの新しいステータ設計のPACクランプ、40%の鉄損削減、15%の小型エンコーダにより、サーボモータは25%軽量化及び15%小型化されています。AccuraxG5シリーズのACサーボモータは、正確なモーション制御を実現します。20ビットのインクリメンタルエンコーダ、キー付きストレートシャフト、ブレーキなしタップを備えています。2.4Nmの定格トルク、3000rpmの速度、750Wの電力容量を備えています。標準/高慣性サーボモータモデルPeakトルク:3秒間に定格トルクの300モデルにより異なります20ビットの高解像度シリアルエンコーダですエンコーダ超小型軽量モータ低電圧リプル、低トルクリプルトルクコードさまざまなシャフト、ブレーキ、シールのオプションが用意されています
仕様●許容入力:750 W●電源電圧:230 V●相数:1●シリーズ:Accurax G5
アズワン品番65-7274-51
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
Omron Accurax G5 サーボモータには、モータ本体に IP67 保護とコネクタが付いています。10 極モータと 20 ビットエンコーダを使用することで、モータのコギングが 40 % 削減されます。特許取得済みの新しいステータ設計の PAC クランプ、40 % の鉄損削減、15 % の小型エンコーダにより、サーボモータは 25 % 軽量化及び 15 % 小型化されています。Accura
仕様●許容入力:400 W●電源電圧:230 V●相数:1●シリーズ:Accurax G5
アズワン品番65-7274-81
1個
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
Omron Accurax G5 サーボモータには、モータ本体に IP67 保護とコネクタが付いています。10 極モータと 20 ビットエンコーダを使用することで、モータのコギングが 40 % 削減されます。特許取得済みの新しいステータ設計の PAC クランプ、40 % の鉄損削減、15 % の小型エンコーダにより、サーボモータは 25 % 軽量化及び 15 % 小型化されています。正確な
仕様●許容入力:750 W●電源電圧:230 V●相数:1●シリーズ:Accurax G5
アズワン品番65-7273-48
1個
¥459,800
税込¥505,780
7日以内出荷
Omron 1S AC サーボモータは、入力電圧が 230 V ac です。23 ビット分解能のエンコーダを備えています。回転数は 3000 rpm です。コンパクトで小型のモータを備えています EMC 準拠が容易になるように設計されています
仕様●許容入力:750 W●電源電圧:230 V●相数:1●シリーズ:1S
アズワン品番65-7281-82
1個
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
Omron G5 シリーズの AC サーボモータは、速度が 2000 rpm です。定格トルクは 9.55 Nm で、容量は 2 kW です。入力電圧は 400 V です超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
仕様●許容入力:2 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:G5 Series
アズワン品番65-7282-16
1個
¥529,800
税込¥582,780
7日以内出荷
Omron G5 シリーズの高慣性 AC サーボモータは、容量が 2 kW、入力電圧が 400 V です。回転速度は 2000 rpm です。定格トルクは 9.55 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
仕様●許容入力:2 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:G5 Series
アズワン品番65-7280-70
1個
¥629,800
税込¥692,780
7日以内出荷
Omron G5 シリーズの AC サーボモータは、容量が 1.5 kW、入力電圧が 400 V となっています。電圧は 2000 rpm の速度です。定格トルクは 7.16 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
仕様●許容入力:1.5 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:G5 Series
アズワン品番65-7280-19
1個
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
Omron G5 シリーズの高慣性 AC サーボモータは、容量が 1000 W で、入力電圧が 400 V です。回転速度は 2000 rpm です。定格トルクは 4.77 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
仕様●許容入力:1 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:G5 Series
アズワン品番65-7282-91
1個
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
Omron G5 シリーズの AC サーボモータは、容量が 4 kW、入力電圧が 400 V となっています。電圧は 2000 rpm の速度です。定格トルクは 19.1 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
仕様●許容入力:4 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:G5 Series
アズワン品番65-7281-44
1個
¥449,800
税込¥494,780
7日以内出荷
Omron G5 シリーズの高慣性 AC サーボモータは、容量が 750 W で、200 V の入力電圧を備えています。このモータの速度は 3000 rpm です。2.4 Nm の定格トルクを備えています。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
仕様●許容入力:750 W●電源電圧:200 V●相数:1●シリーズ:G5 Series
アズワン品番65-7333-35
1個
¥309,800
税込¥340,780
7日以内出荷
Omron G5 シリーズの AC サーボモータは、容量が 900 W で、400 V の入力電圧を備えています。このモータの速度は 1000 rpm です。定格トルクは 8.59 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
仕様●許容入力:900 W●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:G5 Series
アズワン品番65-7281-39
1個
¥479,800
税込¥527,780
7日以内出荷
関連キーワード