キャッチコピー:3.5mmプラグタイプのイヤホンで使える音楽再生専用ライトニング用変換アダプター!。商品説明:3.5mmプラグタイプのイヤホンで使える音楽再生専用ライトニング用変換アダプターです。コード長:45mm
仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入
セット内容本体のみ
材質PVC、ABS
寸法(mm)10×5×100
1個
¥564
税込¥620
当日出荷
キャッチコピー:コンパクトなUSB-AポートのACアダプター!。商品説明:プラグを本体にコンパクトに収納できる、ACアダプターです。定格入力:AC100V-240V 50-60Hz 定格出力:DC5.0V 最大出力:2.4A
仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入
セット内容本体のみ
材質ポリカーボネート
寸法(mm)プラグ展開時:26×45×62、プラグ収納時:26×45×45
1個
¥637
税込¥701
当日出荷
キャッチコピー:iPhoneの充電やデータ転送に!デスク周りや持ち運びに使いやすい1m!。商品説明:iPhoneの充電やデータ転送に使えるケーブルです。デスク周りや持ち運びに使いやすい1m!ケーブル長:約1m 出力:最大2.1A
仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入
セット内容本体のみ
材質TPE
寸法(mm)15×8×1030
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
キャッチコピー:iPhoneやタイプC対応携帯電話の充電やデータ転送に最適!。商品説明:タイプCのケーブルです。充電やデータ転送に最適です。ケーブル長:約1m 出力:最大2.1A
仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入
セット内容本体のみ
材質TPE
寸法(mm)15×8×1037
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
キャッチコピー:iPhoneの充電やデータ転送に!長めでご家庭で使いやすい2m !。商品説明:iPhoneの充電やデータ転送に使えるケーブルです。長めでご家庭で使いやすい2m !ケーブル長:約2m 出力:最大2.1A
仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入
セット内容本体のみ
材質TPE
寸法(mm)15×8×2030
1個
¥482
税込¥530
当日出荷
キャッチコピー:スマートIC機能搭載!接続したデバイスに最適な電流で充電が可能なUSBポート付き!。商品説明:スマートIC機能が搭載されているので、各デバイスにあった出力で充電が可能です。定格入力:AC100V-240V 50/60Hz 定格出力:(コンセント)100V/合計1400W (USB)DC5V/合計2.4A(1ポート最大2.4A) 差込口:コンセント×2/USB Type-A(メス)×2
仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入
セット内容本体のみ
材質ABS樹脂
寸法(mm)プラグ収納時:75×65×20、プラグ展開時:92×65×20
1個
¥1,437
税込¥1,581
欠品中
キャッチコピー:薄型デザインのワイヤレスマウス!クリック音が小さい静音タイプ!。商品説明:薄型デザインのワイヤレスマウスです。クリック音が小さい静音タイプ。Bluetooth ver:5.0、最大通信距離:約10m、周波数:2.4-2.48GHz、プロファイル:HID、読み取り方式:光学式、DPI:1000、使用電池:単3形乾電池×1本(別売)
仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入
セット内容本体のみ
材質ABS樹脂
寸法(mm)58×26×107
1個
¥1,119
税込¥1,231
当日出荷
キャッチコピー:コンセントとUSB-Aポートを搭載した延長コード!。商品説明:コンセント3個、USB-Aポート2個を搭載した延長コードです。スマートフォンやタブレットを同時に充電できます。定格入力:AC100V-240V 定格出力:(コンセント)100V/合計1400W (USB)DC5V/合計2.4A(1ポート最大2.4A) 差込口:コンセント×3/USB Type-A(メス)×2 コード長:約1m
仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入
セット内容本体のみ
材質ABS樹脂
寸法(mm)45×26×1050
1個
¥1,882
税込¥2,070
当日出荷
キャッチコピー:タッチセンサーで明るさの調節可能!コンパクトなデスクライト!。商品説明:タッチセンサーでライトの明るさを3段階調節できます。フレキシブルアームで、角度も自由自在です。ルーメン値(光束):約115lm
セット内容本体のみ
材質ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂
寸法(mm)本体:125×105×375、USBケーブル長さ:約900
形態1個梱包形態:化粧箱入
1個
¥637
税込¥701
当日出荷
キャッチコピー:iPhoneの充電やタイプC対応携帯電話のデータ転送に!L字で横持ち操作に最適!。商品説明:タイプCのケーブルです。充電やデータ転送に最適です。横持ち操作がしやすいL字コネクタになっています。ケーブル長:約1m 出力:最大2.1A
仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入
セット内容本体のみ
材質TPE
寸法(mm)12×8×1035
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
キャッチコピー:1つで3役、充電&データ転送に対応。巻取り式マルチケーブル。商品説明:TYPE-C、ライトニング、Micro USBが1つになった一本三役の3in1ケーブルです。充電&データ転送に対応。巻取り式マルチケーブルなので、持ち運びに便利!コード長:1m 最大電流:約1.5A
仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入
セット内容本体のみ
材質アルミニウム、PP、TPE
寸法(mm)42×20×1014
1個
¥564
税込¥620
当日出荷
キャッチコピー:ビデオ通話や動画視聴に最適なタブレット・スマートフォンスタンド!角度・高さ調整可能!。商品説明:高さ・角度が調整可能なタブレット・スマホスタンドです。ビデオ通話や動画視聴に最適!折りたためるので、コンパクトに収納できます。耐荷重:約1kg
仕様1個梱包形態:化粧箱入
セット内容本体のみ
材質ABS樹脂、シリコン、アルミニウム合金、亜鉛メッキ
寸法(mm)折りたたみ時:約67×115×260、最大時:67×163×195
1個
¥564
税込¥620
当日出荷
キャッチコピー:Type-C / USB-Aの2ポートのACアダプター!高速充電PD対応で素早く充電可能!。商品説明:Type-C / USB-Aの2ポートのACアダプターです。高速充電PD対応なので、素早く充電することができます。プラグを本体にコンパクトに収納できます。コネクタ形状:USB-Aポート/Type-Cポート 定格入力:AC100V-240V 50-60Hz 0.6A 定格出力:USB-A:5V3A/9V2A/12V1.5A 2ポート同時使用時出力:最大15w
仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入
セット内容本体のみ
材質ポリカーボネート
寸法(mm)プラグ展開時:29×50×67、プラグ収納時:29×50×50
1個
¥1,282
税込¥1,410
3日以内出荷
キャッチコピー:6段階の角度を調節できるノートパソコンスタンド!。商品説明:6段階の角度を調節でき、お好みの角度で使用可能なノートパソコンスタンドです。折りたたみむこともできるので、使用しないときもコンパクトに収納できます。6段階調節:約25°/30°/33°/36°/38°/42°。耐荷重:約10kgまで。
仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入
セット内容本体のみ
材質ABS樹脂、EVA樹脂
寸法(mm)収納時:50×258×15、使用時:195×150×258
1個
¥637
税込¥701
当日出荷
キャッチコピー:タイプライター風キートップ!Bluetooth接続で使う場所を選ばないキーボード!。商品説明:タイプライター風キートップです。Bluetooth接続なので、場所を選ばず使用できます。Bluetooth ver:5.1、最大通信距離:約10m、キー寿命:500万回、キー数:78キー、キーピッチ:18.2mm、キーストローク:2.6mm、連続動作時間:マンガン電池6時間/アルカリ乾電池25時間、使用電池:単4形乾電池2本(別売)
仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入
セット内容本体のみ
材質HIPS
寸法(mm)287×128×20
1個
¥1,919
税込¥2,111
3日以内出荷
関連キーワード