相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304
種類丸ワッシャー
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)
種類スプリングワッシャー
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
材質ステンレス(SUS304相当)
種類丸ワッシャー
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理ユニクロ
材質ナイロン
色乳白色
種類丸ワッシャー
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理クロメート
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理三価ホワイト
電気導電性と熱伝導度が優れている。
用途パイプ管に使用できるよう、内径に対して外径が小さいためパッキン的な用途として使用されている。
厚さ(mm)1.0
材質銅
材質/仕上鉄/ドブ
種類スプリングワッシャー
表面処理ドブ
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53
種別軸用
形状軸用スナップリング
材質/仕上ステンレス
種類丸ワッシャー
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53
種別穴用
形状穴用スナップリング
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
丸フランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。
形状フランジ形
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)SS400
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
材質SUS316
種類丸ワッシャー
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/クロメート
種類スプリングワッシャー
ねじの種類ワッシャー
表面処理クロメート
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理パーカー
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ドブ
材質SUS304
種類丸ワッシャー
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理生地
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
丸フランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。
形状フランジ形
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)SUS304
材質リン青銅
表面処理生地
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理三価ホワイト
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類スプリングワッシャー
表面処理三価クロメート白
材質SUS316
種類丸ワッシャー
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理生地
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理三価ホワイト
形状ストレート
シール両側シール
材質(外筒)SUJ2相当
小箱単位の販売です。
材質ステンレス(SUS304)
種類スプリングワッシャー
規格2号
ねじの種類ワッシャー
フランジ幅が小さく、取り付けスペースを小さくできます。
止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取り付けるタイプです。
取り付け用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取り付けが可能です。
材質(本体)SS400
材質(ベアリング)スティール
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ