一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状タンパープルーフ
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状TRX
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状タンパープルーフ
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
穴の形状ヘックスローブ穴
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状TRX
材質SCM435
表面処理ユニクロ
頭部形状ボタン
穴の形状ヘックスローブ穴
材質ステンレス
頭部形状トラス
穴の形状TRX
表面処理3価ホワイト
頭部形状ボタン
穴の形状ヘックスローブ穴
寸法K(mm)1.75
ドライブサイズT10
1パック(20個)
¥629
税込¥692
当日出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状ナベ
穴の形状タンパープルーフ
頭部形状極薄ローヘッド
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理BK(SUS黒染め)
締め付けると適正トルクで六角形状の頭部がちぎれ取れる仕組み
長さ(mm)16
材質ステンレス
寸法S(mm)最小7.78、(最大)8
寸法e(mm)8.63
頭部形状丸皿
寸法K1(mm)5
長さ(mm)15
寸法a(mm)5.2
寸法A(mm)4.52
寸法D(mm)1.778
寸法l(mm)1.6
寸法d1(mm)8.5
寸法k(mm)3.3
ピッチP(mm)0.8
寸法dk(mm)9
ドライブサイズT25
ねじの呼びdM5
平座金(外径D1×厚さT)12×0.8
1個
¥667
税込¥734
翌日出荷
寸法a(mm)3
寸法A(mm)2.82
寸法D(mm)0.762
寸法l(mm)1.05
寸法d1(mm)5.5
寸法k(mm)2
ピッチP(mm)0.5
寸法dk(mm)5.5
ドライブサイズT10
ねじの呼びdM3
平座金(外径D1×厚さT)6×0.5
寸法t(mm)4.2
寸法S(mm)4
寸法D(Φmm)2
寸法K(mm)1.5
呼び径dM8
寸法dk(Φmm)13
1箱(200個)
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
1箱(500本)
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ