材質ステンレス
寸法H(mm)7
寸法D(mm)17
寸法B(mm)1
寸法C(mm)12
寸法D1(mm)16
寸法H1(mm)1
材質ステンレス
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
寸法B(mm)0.7
寸法C(mm)11
寸法D1(mm)13
寸法H1(mm)1
種類丸形
取付部おねじ
材質(取付部)ステンレス
材質ステンレス
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
寸法B(mm)0.7
寸法C(mm)11
寸法D1(mm)13
寸法H1(mm)1
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。
表面処理三価クロメートメッキ
材質(ねじ部)鉄
材質ステンレス
寸法H(mm)7
寸法D(mm)17
寸法B(mm)1
寸法C(mm)12
寸法D1(mm)16
寸法H1(mm)1
材質(本体)SUS303
材質(取付部)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理ヘアライン
材質(本体)SUS303
材質(取付部)SUS303
取付部めねじ(段付)
種類丸形
表面処理-
材質鉄
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
表面処理3価ホワイト
寸法C(mm)11
寸法H1(mm)1
材質ステンレス
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
寸法B(mm)0.7
寸法C(mm)11
寸法D1(mm)13
寸法H1(mm)1
材質鉄
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
表面処理3価ホワイト
寸法C(mm)11
寸法b(mm)0.7
寸法d1(mm)13
寸法H1(mm)1
材質鉄
寸法H(mm)7
寸法D(mm)17
表面処理3価ホワイト
寸法C(mm)12
寸法b(mm)1
寸法d1(mm)16
寸法H1(mm)1
材質鉄
寸法H(mm)7
寸法D(mm)17
表面処理3価ホワイト
寸法C(mm)12
寸法b(mm)1
寸法d1(mm)16
寸法H1(mm)1
材質(本体)ステンレス
材質(取付部)ステンレス
取付部おねじ
種類丸形
穴の形状すりわり
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
取付部おねじ
種類丸形
ねじの種類平頭ローレットビス
表面処理ニッケルメッキ
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
取付部おねじ
種類丸形
ねじの種類スリワリ付ローレットビス
表面処理ニッケルメッキ
穴の形状すりわり
材質(本体)ステンレス
材質(取付部)ステンレス
取付部めねじ
種類丸形
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
取付部めねじ
種類丸形
表面処理ニッケル
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
取付部おねじ(段付)
種類丸形
ねじの種類段付ローレットビス
表面処理クロームメッキ
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
取付部おねじ
種類丸形
ねじの種類スリワリ付ローレットビス
表面処理生地
穴の形状すりわり
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
取付部おねじ
種類丸形
ねじの種類スリワリ付ローレットビス
表面処理クロームメッキ
穴の形状すりわり
タイプN-2
寸法H(mm)4.5
寸法D(Φmm)14
寸法D1(Φmm)13
寸法D2(Φmm)11
寸法H1(mm)1
寸法H2(mm)0.5
<特長>
操作ノブとして最適な形です。
おねじはL寸法のバリエーションを増やしました。
<材質(表面処理)>
ナット部:BSBM(Cd75ppm以下)
樹脂部:フェノール樹脂 黒
タイプΦ18
寸法H(mm)15
寸法d(mm)11
寸法D(mm)18
寸法Lf(mm)9
ねじの呼びM5
1袋(2個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
型No.2
寸法H(mm)7
寸法D(mm)14
寸法C(mm)9.5
材質(ねじ部)SUS-XM7
材質(樹脂部)ナイロン6
タイプN-2
寸法H(mm)4.5
寸法D(Φmm)14
寸法D1(Φmm)13
寸法D2(Φmm)11
寸法H1(mm)1
寸法H2(mm)0.5
タイプN-3
寸法H(mm)5.5
寸法D(Φmm)17
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)12
寸法H1(mm)1
寸法H2(mm)0.7
型No.2
寸法H(mm)7
寸法D(mm)14
寸法C(mm)9.5
材質(ねじ部)SWCH(三価クロメート)
材質(樹脂部)ナイロン6
タイプNo.3
寸法H(mm)7
寸法D(mm)17
寸法B(mm)1
寸法C(mm)12
寸法D1(mm)16
寸法H1(mm)1
長さ(mm)15
呼び径M5
寸法H(mm)6.6
寸法d(mm)11.5
寸法D(mm)16
1袋(3個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
タイプN-2
寸法H(mm)4.5
寸法D(Φmm)14
寸法D1(Φmm)13
寸法D2(Φmm)11
寸法H1(mm)1
寸法H2(mm)0.5
タイプN-3
寸法H(mm)5.5
寸法D(Φmm)17
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)12
寸法H1(mm)1
寸法H2(mm)0.7
長さ(mm)12
呼び径M5
寸法H(mm)6.6
寸法d(mm)11.5
寸法D(mm)16
1袋(3個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
タイプNo.2
呼び径M5
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
寸法B(mm)0.7
寸法C(mm)11
寸法D1(mm)13
寸法H1(mm)1
タイプN-2
寸法H(mm)4.5
寸法D(Φmm)14
寸法D1(Φmm)13
寸法D2(Φmm)11
寸法H1(mm)1
寸法H2(mm)0.5
関連キーワード
1
2
3
次へ