材質ステンレス
寸法H(mm)5
寸法D(mm)11
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法D1(mm)10
寸法H1(mm)0.5
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
取付部おねじ(段付)
種類丸形
ねじの種類段付ローレットビス
表面処理クロームメッキ
種類丸形
取付部おねじ
材質(取付部)ステンレス
材質ステンレス
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
寸法B(mm)0.7
寸法C(mm)11
寸法D1(mm)13
寸法H1(mm)1
材質ステンレス
寸法H(mm)7
寸法D(mm)17
寸法B(mm)1
寸法C(mm)12
寸法D1(mm)16
寸法H1(mm)1
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
取付部おねじ
種類丸形
ねじの種類平頭ローレットビス
表面処理ニッケルメッキ
材質ステンレス
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
寸法B(mm)0.7
寸法C(mm)11
寸法D1(mm)13
寸法H1(mm)1
材質(本体)ステンレス
材質(取付部)ステンレス
取付部おねじ
種類丸形
穴の形状すりわり
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。
表面処理三価クロメートメッキ
材質(ねじ部)鉄
材質ステンレス
寸法H(mm)7
寸法D(mm)17
寸法B(mm)1
寸法C(mm)12
寸法D1(mm)16
寸法H1(mm)1
材質ステンレス
寸法H(mm)5
寸法D(mm)11
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法D1(mm)10
寸法H1(mm)0.5
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。
表面処理三価クロメートメッキ
材質(ねじ部)鉄
材質鉄
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
表面処理3価ホワイト
寸法C(mm)11
寸法H1(mm)1
材質/仕上頭:プラスチックねじ部:鉄/クロメート
寸法H(mm)5
寸法D(Φmm)11
表面処理クロメート
ねじの呼びM4(K-2)
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
材質鉄
寸法H(mm)7
寸法D(mm)17
表面処理3価ホワイト
寸法C(mm)12
寸法b(mm)1
寸法d1(mm)16
寸法H1(mm)1
タイプN-2
寸法H(mm)4.5
寸法D(Φmm)14
寸法D1(Φmm)13
寸法D2(Φmm)11
寸法H1(mm)1
寸法H2(mm)0.5
材質鉄
寸法H(mm)8.5
ねじの種類ナット
寸法D(mm)20
表面処理生地
寸法B(mm)2
寸法C(mm)16
寸法D1(mm)19
寸法H1(mm)1.5
材質鉄
寸法H(mm)5
寸法D(mm)11
表面処理3価ホワイト
寸法H1(mm)0.5
長さ(mm)8
寸法H(mm)形状変更前:5.0、形状変更後:5.3
寸法D(mm)11
寸法B(mm)形状変更後:0.9
寸法C(mm)形状変更後:9.8
寸法D1(mm)形状変更前:10
寸法H1(mm)形状変更前:0.5、形状変更後:0.3
型No.2
寸法H(mm)7
寸法D(mm)14
寸法C(mm)9.5
材質(ねじ部)SWCH(三価クロメート)
材質(樹脂部)ナイロン6
ねじの呼びM6
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
長さ(mm)12
タイプNo.3
呼び径M6
寸法H(mm)7
寸法D(mm)17
寸法B(mm)1
寸法C(mm)1.2
寸法D1(mm)16
寸法H1(mm)1
1袋(7個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
長さ(mm)18
タイプNo.2
呼び径M4
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
寸法B(mm)0.7
寸法C(mm)11
寸法D1(mm)13
寸法H1(mm)1
1袋(14個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ