「つまみねじ m4」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質ステンレス
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
寸法B(mm)0.7
寸法C(mm)11
寸法D1(mm)13
寸法H1(mm)1
材質ステンレス
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
寸法B(mm)0.7
寸法C(mm)11
寸法D1(mm)13
寸法H1(mm)1
材質(本体)ステンレス
材質(取付部)ステンレス
取付部おねじ
種類丸形
穴の形状すりわり
種類丸形
取付部おねじ
材質(取付部)ステンレス
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
取付部おねじ
種類丸形
ねじの種類平頭ローレットビス
表面処理ニッケルメッキ
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
取付部おねじ(段付)
種類丸形
ねじの種類段付ローレットビス
表面処理クロームメッキ
材質ステンレス
寸法H(mm)5
寸法D(mm)11
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法D1(mm)10
寸法H1(mm)0.5
材質ステンレス
寸法H(mm)5
寸法D(mm)11
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法D1(mm)10
寸法H1(mm)0.5
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。
表面処理三価クロメートメッキ
材質(ねじ部)鉄
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。
表面処理三価クロメートメッキ
材質(ねじ部)鉄
材質鉄
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
表面処理3価ホワイト
寸法C(mm)11
寸法H1(mm)1
ねじの呼びM4(K-2)
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
タイプNo.2
呼び径M4
寸法H(mm)10
寸法D(mm)10
寸法D1(mm)9.5
寸法D2(mm)8
材質鉄
寸法H(mm)5
寸法D(mm)11
表面処理3価ホワイト
寸法H1(mm)0.5
タイプN-2
寸法H(mm)4.5
寸法D(Φmm)14
寸法D1(Φmm)13
寸法D2(Φmm)11
寸法H1(mm)1
寸法H2(mm)0.5
型No.2
寸法H(mm)7
寸法D(mm)14
寸法C(mm)9.5
材質(ねじ部)SWCH(三価クロメート)
材質(樹脂部)ナイロン6
タイプNo.2
寸法H(mm)6
寸法D(mm)15
寸法B(mm)1
寸法C(mm)11
寸法D1(mm)14
ねじの呼びdM4
材質ステンレス
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
寸法B(mm)0.7
寸法C(mm)11
寸法D1(mm)13
寸法H1(mm)1
長さ(mm)20
タイプNo.2
呼び径M4
寸法H(mm)10
寸法D(mm)10
寸法D1(mm)9.5
寸法D2(mm)8
1袋(14個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
長さ(mm)18
タイプNo.2
呼び径M4
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
寸法B(mm)0.7
寸法C(mm)11
寸法D1(mm)13
寸法H1(mm)1
1袋(14個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
型No.1
寸法H(mm)6
寸法D(mm)11
寸法C(mm)8.5
材質(ねじ部)SUS-XM7
材質(樹脂部)ナイロン6
型No.2
寸法H(mm)7
寸法D(mm)14
寸法C(mm)9.5
材質(ねじ部)SUS-XM7
材質(樹脂部)ナイロン6
タイプN-2
寸法H(mm)4.5
寸法D(Φmm)14
寸法D1(Φmm)13
寸法D2(Φmm)11
寸法H1(mm)1
寸法H2(mm)0.5
長さ(mm)33
タイプNo.2
寸法H(mm)6
寸法D(mm)15
寸法B(mm)1
寸法C(mm)11
寸法D1(mm)14
ねじの呼びdM4
1袋(16個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
材質ステンレス
寸法H(mm)5
寸法D(mm)11
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法D1(mm)10
寸法H1(mm)0.5
長さ(mm)10
タイプN-1
呼び径M4
寸法H(mm)5
寸法D(mm)11
寸法D1(mm)10
1袋(29個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
長さ(mm)18
タイプNo.2
呼び径M4
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
寸法B(mm)0.7
寸法C(mm)11
寸法D1(mm)13
寸法H1(mm)1
1袋(14個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
タイプN-2
寸法H(mm)4.5
寸法D(Φmm)14
寸法D1(Φmm)13
寸法D2(Φmm)11
寸法H1(mm)1
寸法H2(mm)0.5
材質鉄
寸法H(mm)5
寸法D(mm)11
表面処理3価ホワイト
寸法d1(mm)10
寸法H1(mm)0.5
長さ(mm)15
タイプNo.1
呼び径M4
寸法H(mm)10
寸法D(mm)8.2
寸法D1(mm)7
寸法D2(mm)5
1袋(20個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
型No.1
寸法H(mm)6
寸法D(mm)11
寸法C(mm)8.5
材質(ねじ部)SWCH(三価クロメート)
材質(樹脂部)ナイロン6
材質鉄
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
表面処理3価ホワイト
寸法C(mm)11
寸法b(mm)0.7
寸法d1(mm)13
寸法H1(mm)1
関連キーワード
1
2
次へ