46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(5個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ねじの頭部に皿ばね座金の形をした大きな座面を持っているため、皿ばね性と座面陥没を防ぐ大きな座面により大きなゆるみ止め機能をもったネジです。
材質ステンレス 十字穴番号2 穴の形状十字穴
1パック(13個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1パック(130個)ほか
458 税込504
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(7個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート 種類内歯ワッシャー RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(220個)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート 種類外歯ワッシャー RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(27個)ほか
特価
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

いたずら防止機能とゆるみ止め機能をあわせ持つねじです。
材質ステンレス 頭部形状ナベ 穴の形状タンパープルーフ
1パック(17個)ほか
409 税込450
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

いたずら防止機能とゆるみ止め機能をあわせ持つネジです。
長さ(mm)8 寸法a(mm)2.5 寸法A(mm)4.52 寸法D(mm)1.778 寸法l(mm)1.6 寸法k(mm)3.3 ピッチP(mm)0.8 寸法dk(mm)9 ドライブサイズT25 ねじの呼びdM5 平座金(外径D1×厚さT)12×0.8
1個
667 税込734
翌日出荷

いたずら防止機能とゆるみ止め機能をあわせ持つネジです。
1個
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ円周上に構成した4等分の溝部により温度変化や振動等の過酷な環境下で強力なゆるみ止め効果を発揮 鋭角なねじ山がねじ込み時の応力を緩和しボス割れ防止 軽量化に貢献するアルミ製ギザタイトの製造も可能 インサートナットの廃止によるトータルコストダウン ねじ込みによる内部応力の発生が少ない 繰り返し使用も可能
用途自動車関係-シート、メータ、ワイパーモーター、ダッシュボード、カーエアコン、インテークマニホールド、エアクリーナー、ドアミラー OA、家電関係-ノートパソコン、レーザープリンター、携帯電話、バーコードリーダー その他-湯沸器、モーター、基板関係
1セット(62個)
667 税込734
翌日出荷

ねじ円周上に構成した4等分の溝部により温度変化や振動等の過酷な環境下で強力なゆるみ止め効果を発揮 鋭角なねじ山がねじ込み時の応力を緩和しボス割れ防止 軽量化に貢献するアルミ製ギザタイトの製造も可能 インサートナットの廃止によるトータルコストダウン ねじ込みによる内部応力の発生が少ない 繰り返し使用も可能
用途自動車関係-シート、メータ、ワイパーモーター、ダッシュボード、カーエアコン、インテークマニホールド、エアクリーナー、ドアミラー OA、家電関係-ノートパソコン、レーザープリンター、携帯電話、バーコードリーダー その他-湯沸器、モーター、基板関係
1袋(84個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ円周上に構成した4等分の溝部により温度変化や振動等の過酷な環境下で強力なゆるみ止め効果を発揮 鋭角なねじ山がねじ込み時の応力を緩和しボス割れ防止 軽量化に貢献するアルミ製ギザタイトの製造も可能 インサートナットの廃止によるトータルコストダウン ねじ込みによる内部応力の発生が少ない 繰り返し使用も可能
用途自動車関係-シート、メータ、ワイパーモーター、ダッシュボード、カーエアコン、インテークマニホールド、エアクリーナー、ドアミラー OA、家電関係-ノートパソコン、レーザープリンター、携帯電話、バーコードリーダー その他-湯沸器、モーター、基板関係
1セット(90個)
667 税込734
翌日出荷

ゆるみ止め機能付きのCAP付き六角ナットです。 ボルトのねじ部を隠す事により、見た目をきれいにしたり安全性を高めることができます。
1袋(4個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ円周上に構成した4等分の溝部により温度変化や振動等の過酷な環境下で強力なゆるみ止め効果を発揮 鋭角なねじ山がねじ込み時の応力を緩和しボス割れ防止 軽量化に貢献するアルミ製ギザタイトの製造も可能 インサートナットの廃止によるトータルコストダウン ねじ込みによる内部応力の発生が少ない 繰り返し使用も可能
用途自動車関係-シート、メータ、ワイパーモーター、ダッシュボード、カーエアコン、インテークマニホールド、エアクリーナー、ドアミラー OA、家電関係-ノートパソコン、レーザープリンター、携帯電話、バーコードリーダー その他-湯沸器、モーター、基板関係
1セット(72個)ほか
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゆるみ止め機能付きのCAP付きフランジナットです。 ボルトのねじ部を隠す事により、見た目をきれいにしたり安全性を高めることができます。 広い座面による強い締結力とフリクションリングによる安定したゆるみ止め機能を兼ね備えています。
1袋(3個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ばね座金(SW)にかわってスパック(SPAK)が組み込まれたネジです。 スパックは、ばね座金より弾性が強くゆるみ止め効果が大きい。 またスパックは、ばね座金よりがたつきが小さく、組込ねじにした場合、首下のネジなし部が安定します。
ピッチ(mm)1.5 寸法S(mm)14 寸法d1(mm)17.2 寸法K(mm)7 ねじの呼びdM10
1個
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゆるみ止め機能付きのCAP付き六角ナットです。 ボルトのねじ部を隠す事により、見た目をきれいにしたり安全性を高めることができます。
1袋(13個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ばね座金(SW)にかわってスパック(SPAK)が組み込まれたネジです。 スパックは、ばね座金より弾性が強くゆるみ止め効果が大きい。 またスパックは、ばね座金よりがたつきが小さく、組込ねじにした場合、首下のネジなし部が安定します。
ピッチ(mm)1.5 寸法S(mm)14 寸法d1(mm)17.2 寸法K(mm)7 ねじの呼びdM10
1個
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ばね座金(SW)にかわってスパック(SPAK)が組み込まれたネジです。 スパックは、ばね座金より弾性が強くゆるみ止め効果が大きい。 またスパックは、ばね座金よりがたつきが小さく、組込ねじにした場合、首下のネジなし部が安定します。
長さ(mm)20 ピッチ(mm)1.25 寸法S(mm)12 寸法d1(mm)14.1 寸法K(mm)5.5 ねじの呼びdM8
1個
667 税込734
翌日出荷

普通ナットとの2個使いとなります。 ナットを締付けた後、イダリングを上向きにしてナットの上まで手で締め、次にレンチで円周の1/4~1/3締めます。 特徴 くさび状にボルトのねじ部に食い込むため、その摩擦でゆるみ止め効果が発生します。 構造が簡単であるため軽量化を計れます。
1袋(6個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

普通ナットとの2個使いとなります。 ナットを締付けた後、イダリングを上向きにしてナットの上まで手で締め、次にレンチで円周の1/4~1/3締めます。 特徴 くさび状にボルトのねじ部に食い込むため、その摩擦でゆるみ止め効果が発生します。 構造が簡単であるため軽量化を計れます。
1個ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状 普通ナットとの2個使いとなります。 ナットを締付けた後、イダリングを上向きにしてナットの上まで手で締め、次にレンチで円周の1/4~1/3締めます。 特徴 くさび状にボルトのねじ部に食い込むため、その摩擦でゆるみ止め効果が発生します。 構造が簡単であるため軽量化を計れます。
1袋(3個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

普通ナットとの2個使いとなります。 ナットを締付けた後、イダリングを上向きにしてナットの上まで手で締め、次にレンチで円周の1/4~1/3締めます。 特徴 くさび状にボルトのねじ部に食い込むため、その摩擦でゆるみ止め効果が発生します。 構造が簡単であるため軽量化を計れます。
1個
820 税込902
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状 普通ナットとの2個使いとなります。 ナットを締付けた後、イダリングを上向きにしてナットの上まで手で締め、次にレンチで円周の1/4~1/3締めます。 特徴 くさび状にボルトのねじ部に食い込むため、その摩擦でゆるみ止め効果が発生します。 構造が簡単であるため軽量化を計れます。
1袋(23個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

普通ナットとの2個使いとなります。 ナットを締付けた後、イダリングを上向きにしてナットの上まで手で締め、次にレンチで円周の1/4~1/3締めます。 特徴 くさび状にボルトのねじ部に食い込むため、その摩擦でゆるみ止め効果が発生します。 構造が簡単であるため軽量化を計れます。
寸法H(mm)3
1個
927 税込1,020
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

普通ナットとの2個使いとなります。 ナットを締付けた後、イダリングを上向きにしてナットの上まで手で締め、次にレンチで円周の1/4~1/3締めます。 特徴 くさび状にボルトのねじ部に食い込むため、その摩擦でゆるみ止め効果が発生します。 構造が簡単であるため軽量化を計れます。
1袋(6個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

めねじ(本体打込み式)アンカーとしては初のゆるみ止め機能を有したあと施工アンカーです。 Kロック機能は、繰り返しボルトを挿入してもゆるみ止め機能は継続します。 ゆるみ止め試験は、NAS3350及び3354に準じた試験で適合した製品です。
用途鉄道・道路などの常時振動している場所に最適 天井吊りボルト・天井ラック取付け ケーブル支持金具取付け
1個
1,067 税込1,174
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普通ナットとの2個使いとなります。 ナットを締付けた後、イダリングを上向きにしてナットの上まで手で締め、次にレンチで円周の1/4~1/3締めます。 特徴 くさび状にボルトのねじ部に食い込むため、その摩擦でゆるみ止め効果が発生します。 構造が簡単であるため軽量化を計れます。
呼び径M39 寸法H(mm)10 寸法d(mm)36.4 寸法t(mm)2 寸法B(mm)59.4
1個
1,840 税込2,024
翌日出荷

形状 普通ナットとの2個使いとなります。 ナットを締付けた後、イダリングを上向きにしてナットの上まで手で締め、次にレンチで円周の1/4~1/3締めます。 特徴 くさび状にボルトのねじ部に食い込むため、その摩擦でゆるみ止め効果が発生します。 構造が簡単であるため軽量化を計れます。
1個ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大阪魂HLS
HLS ハードロックセットスクリューとはHLN ハードロックナットの「クサビの原理」をセットスクリュー(六角穴付止めねじ)に応用した画期的なゆるみ止めセットスクリューです。 HLN ハードロックナット、HLB ハードロックベアリングナット同様、現行使用条件を変えずに強力なゆるみ止め効果を発揮します。 特長 ゆるみ止め効果が非常に高く半永久的 HLN ハードロックナット同様、あらゆる条件下でもゆるみ止め効果が安定持続。 繰返し使用が可能 オールメタル製で摩耗箇所が少なく高いゆるみ止め効果を持続。 作業性は簡単良好 市販の工具一丁で簡単に締結完了。専用工具不要。 経済的メリットを提供 締め直し作業、加工工程含めトータルコスト大幅削減が可能。
1個
958 税込1,054
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特長 より簡単に、より効果的に、より安定したゆるみ止め機能をスマートにサポートします。 更なる安心と信頼、更なるゆるみ止め効果を可能にし、使用性も重視した商品です。 3枚羽根のフリクションリング(特殊ばね)の螺旋形状が、安定したゆるみ止め性能を実現し、軸力が低下しても早期の脱落を防止します。 座面側にザグリ部を設けることにより、締め付け時のボルト各部への応力集中を軽減させボルト折損事故を防ぎます。 構造 上面側にゆるみ止め用のリング状弾性板(以下、フリクションリング)をカシメ固定する一方、 下面側にねじ孔に連通する座繰り部が成形されており、締め付け時、ナット本体の上面側において、 フリクションリングがボルトのねじ山に強圧を与えてナット本体のゆるみ止めを行わせるのと同時に、 下面側の圧力分布が座面全体に分散され、また軸に対称的に分布させることによって高トルクで 締めこみを行ってもボルトに大きな負荷を与えないことを特長としたナットです。
寸法L(mm)9 寸法H(mm)13.7 寸法t(mm)2.6 寸法D(Φmm)22 寸法B(mm)17 寸法C(mm)19.6 寸法b(mm)3.6 呼び径dM10 ピッチP(mm)1.5 寸法db(mm)Φ10.3
1個
667 税込734
翌日出荷

大阪魂HLS-T
HLS ハードロックセットスクリューとはHLN ハードロックナットの「クサビの原理」をセットスクリュー(六角穴付止めねじ)に応用した画期的なゆるみ止めセットスクリューです。 HLN ハードロックナット、HLB ハードロックベアリングナット同様、現行使用条件を変えずに強力なゆるみ止め効果を発揮します。 特長 ゆるみ止め効果が非常に高く半永久的 HLN ハードロックナット同様、あらゆる条件下でもゆるみ止め効果が安定持続。 繰返し使用が可能 オールメタル製で摩耗箇所が少なく高いゆるみ止め効果を持続。 作業性は簡単良好 市販の工具一丁で簡単に締結完了。専用工具不要。 経済的メリットを提供 締め直し作業、加工工程含めトータルコスト大幅削減が可能。
1個
2,107 税込2,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HLS ハードロックセットスクリューとはHLN ハードロックナットの「クサビの原理」をセットスクリュー(六角穴付止めねじ)に応用した画期的なゆるみ止めセットスクリューです。 HLN ハードロックナット、HLB ハードロックベアリングナット同様、現行使用条件を変えずに強力なゆるみ止め効果を発揮します。 特長 ゆるみ止め効果が非常に高く半永久的 HLN ハードロックナット同様、あらゆる条件下でもゆるみ止め効果が安定持続。 繰返し使用が可能 オールメタル製で摩耗箇所が少なく高いゆるみ止め効果を持続。 作業性は簡単良好 市販の工具一丁で簡単に締結完了。専用工具不要。 経済的メリットを提供 締め直し作業、加工工程含めトータルコスト大幅削減が可能。
ピッチ(mm)1.5
1個
4,532 税込4,985
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HLS ハードロックセットスクリューとはHLN ハードロックナットの「クサビの原理」をセットスクリュー(六角穴付止めねじ)に応用した画期的なゆるみ止めセットスクリューです。 HLN ハードロックナット、HLB ハードロックベアリングナット同様、現行使用条件を変えずに強力なゆるみ止め効果を発揮します。 特長 ゆるみ止め効果が非常に高く半永久的 HLN ハードロックナット同様、あらゆる条件下でもゆるみ止め効果が安定持続。 繰返し使用が可能 オールメタル製で摩耗箇所が少なく高いゆるみ止め効果を持続。 作業性は簡単良好 市販の工具一丁で簡単に締結完了。専用工具不要。 経済的メリットを提供 締め直し作業、加工工程含めトータルコスト大幅削減が可能。
1個
3,543 税込3,897
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレス金型用に開発された、六角穴付き止めネジ(セットスクリュー)です。他の用途にも広くご利用いただけます。(JIS B 1177の"六角穴付き止めネジ"とは規格が異なります。) 1種の上から2種を締め付けることにより、強力なゆるみ止めとなります。2種の六角穴は、1種より大きく作られています。このため、2種を取り外すことなく締込み量の調整ができます。 M10以上は全て、ネジピッチを1.5mmで統一していますので、締込み量の管理が容易です。
長さ(mm)12 寸法B(mm)12 寸法T(mm)12 谷径(mm)20.376 寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)M22P1.5
1個
667 税込734
翌日出荷

プレス金型用に開発された、六角穴付き止めネジ(セットスクリュー)です。他の用途にも広くご利用いただけます。(JIS B 1177の"六角穴付き止めネジ"とは規格が異なります。) 1種の上から2種を締め付けることにより、強力なゆるみ止めとなります。2種の六角穴は、1種より大きく作られています。このため、2種を取り外すことなく締込み量の調整ができます。 M10以上は全て、ネジピッチを1.5mmで統一していますので、締込み量の管理が容易です。
長さ(mm)12 寸法B(mm)10 寸法T(mm)12 谷径(mm)18.376 寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)M20P1.5
1個
667 税込734
翌日出荷

プレス金型用に開発された、六角穴付き止めネジ(セットスクリュー)です。他の用途にも広くご利用いただけます。(JIS B 1177の"六角穴付き止めネジ"とは規格が異なります。) 1種の上から2種を締め付けることにより、強力なゆるみ止めとなります。2種の六角穴は、1種より大きく作られています。このため、2種を取り外すことなく締込み量の調整ができます。 M10以上は全て、ネジピッチを1.5mmで統一していますので、締込み量の管理が容易です。
長さ(mm)12 寸法B(mm)14 寸法T(mm)12 谷径(mm)26.376 寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)M28P1.5
1個
738 税込812
翌日出荷