材質ステンレス
十字穴番号2
頭部形状丸
穴の形状十字穴
種別-
材質鉄
表面処理三価ホワイト
ねじ長1"
頭部形状六角
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
すり割り(マイナス)の付いた丸頭の小ねじです。ねじ山はウイットになっており、昔の建具などに使用されています。銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
頭部形状丸
穴の形状すりわり
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状トラス
材質ステンレス
ねじの種類ナット
ねじ山種類UNF
ねじの呼びM4
材質SUS410
十字穴番号2
寸法d(mm)4.2
頭部形状トラス
寸法d3(mm)3.4
寸法h(mm)2.3
寸法y(mm)4.5
寸法dk(mm)9
関連キーワード