すり割り(マイナス)の付いた丸頭の小ねじです。ねじ山はウイットになっており、昔の建具などに使用されています。銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
頭部形状丸
穴の形状すりわり
材質MX7
頭部形状平
穴の形状すりわり
材質ステンレス
頭部形状丸
穴の形状すりわり
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状すりわり
ねじの呼びW3/8
山数16
材質ステンレス
寸法t(mm)(最大)2.46/(最小)1.54
頭部形状丸
寸法k(mm)(最大)5.15/(最小)4.37
寸法n(mm)(最大)2.08/(最小)1.58
穴の形状すりわり
材質黄銅
頭部形状丸
穴の形状すりわり
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状皿
穴の形状すりわり
材質ステンレス
長さ(mm)20
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.8
寸法t(mm)1.8
表面処理コート
頭部形状ナベ
寸法K(mm)3.3
寸法m(mm)4.9
穴の形状プラスマイナス
ねじの呼びM5
寸法dk(Φmm)9
十字穴深さ(mm)(最大)2.73/(最小)2.14
1箱(500個)
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
材質ステンレス
先端形状平先
穴の形状すりわり
関連キーワード