「手回し ネジ」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
種類丸形
取付部おねじ
材質(取付部)ステンレス
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
取付部おねじ
種類丸形
ねじの種類平頭ローレットビス
表面処理ニッケルメッキ
材質(本体)ステンレス
材質(取付部)ステンレス
取付部おねじ
種類丸形
穴の形状すりわり
材質ステンレス
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
寸法B(mm)0.7
寸法C(mm)11
寸法D1(mm)13
寸法H1(mm)1
小径ボルト専用ノブキャップ
『ボルトインノブキャップ ミニ』
在庫・管理コスト削減に!簡単作業でボルトを手回しねじに変換!
『ボトルインノブキャップ ミニ』を使えば、
好みの長さの六角ボルトを簡単・迅速に手回しねじに変換できます。
不要なサイズのノブねじを購入する必要がないので、
在庫・管理コスト削減に貢献します。
【特長】
パチンとはめ込むだけ。工具不要
ノブボルトの管理が不要になりコスト削減
六角ボルトの余剰在庫削減に貢献
3色のカラーバリエーション
規格M4用
寸法D(Φmm)16
寸法H1(mm)6.5
寸法H2(mm)6.5
寸法H3(mm)2
1袋(5個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
関連キーワード